絞り込み
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 回転計

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

76件中 4176
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • TESTO470回転計 testo(テストー)

    TESTO470回転計

    testo(テストー)
    83,980税込92,378
    1台ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    非接触、接触の2通りの回転測定ができます。 光学式と接触式の両方で回転数を計測できます単純にプローブチップまたは表面速度計測ディスク用のアダプタを取り付けるだけで光学式計測から接触式計測に切り替えることができます。 測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで簡単に計測できます。 片手でできる簡単操作。平均値・最大/最小値・最新値を保存。 最大600mm離れた対象物を計測可能。
    付属品反射シール仕様表面速度:(ディスク)0.1m長さ(m)0.02~99000、0.01~99000フィート、1.00~99999インチ外形寸法(mm)175×60×28分解能0.01rpm(1~+99.99rpm)、0.1rpm(100~+999.9rpm)、1rpm(1000~+99999rpm)精度(%)測定値の±0.02バッテリー単3乾電池×2電池寿命(時間)40速度(m/min)0.10~1999、0.30~6500フィート/分、4.00~78000インチ/分動作温度範囲(℃)0~50
  • 速度計 三和電気計器

    速度計

    三和電気計器
    93,980税込103,378
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    超高層ビル高速エレベータの速度測定も可能 任意の2つの速度を比較可能(独立した2つのホールド表示機能) 測定値を平均化して表示する平均化機能 測定中の最大値とホールド値を最大10組保存できるメモリ機能 暗いところでも見やすい赤色LED表示 オートパワーオフ(約3分) 内部電池消耗時のバッテリーアラーム機能 測定値の記録が可能になるアナログ変換外部出力端子 遠隔操作を可能にする外部ホールド端子
    用途エレベータ保守管理用付属品周速リング:SE-10(厚さ10mm)、周速リング:SE-09(厚さ0.9mm)、ホールド入力用コード:SE-L-H×2、アナログ出力用コード:SE-L-O、周速リング取替工具(六角レンチ)、携帯ケース:C-SE、取扱説明書種別速度計測定範囲線速度:0.1~2000(m/min)、回転速度:1~20000(r/min)、計測距離:0~999(mm)質量(g)約520電源LR6(単3形)1.5V×4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×183×50使用環境-10~50℃、70%RH以下結露のないこと(長時間使用しない場合は電池を外して保管すること)許容差保証温湿度範囲23±5℃、80%RH以下結露のないこと
  • デジタル回転計オプション カイセ

    デジタル回転計オプション

    カイセ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    適合機種SK-8401
  • デジタル回転計 エスコ

    デジタル回転計

    エスコ
    19,400税込21,340
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA714AD-1
  • ハンドヘルド回転速度計 ニデックドライブテクノロジー

    ハンドヘルド回転速度計

    ニデックドライブテクノロジー
    64,980税込71,478
    1セット
    31日以内出荷
    ・低速の0.1~25000rpmまでレンジ切替えなしで計測OK。・最大、最小値、最終計測値、他10点のデータをメモリ。・接触子を回転体に当てて計測。校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。品番に【メーカー実施校正書類一式付】を含む商品のみに書類が付属します。ISO校正4点セット(校正証明書/検査成績書/トレサビリティ体系図/基準器校正証明書の写し)
  • タコメーター 3000rpm 回転計 マリンテック

    タコメーター 3000rpm 回転計

    マリンテック
    29,980税込32,978
    1式
    6日以内出荷
    寸法(mm)85×85×55電圧9-32VCD質量(g)300回転数(min-1[r.p.m])3000電流(mA)≦100保証期間1年動作温度(℃)-30~80保管温度(℃)-40~85
  • ストロボスコープ A-Gas Japan

    ストロボスコープ

    A-Gas Japan
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    モータ、ギア、ファンの回転及びにキズチェック、印刷色ずれチェックなどに!!。手持ち式のストロボスコープのスタンダード版。回転数や振動数のチェックに。ワイドなダイナミックレンジ。自動レンジ切替。タイムベースはクリスタルで高精度
    仕様●ストロボランプ:キセノンランプ、4W、6500K●フレッシュレート:Lo/100~1000FPM、Hi/1000~10000FPM(L・H手動レンジ切替、FPM=フラッシュ/min)電源(V)AC100±10% 50/60Hz消費電力(W)30以下精度±(0.05% rdg+1dgt)分解能0.1FPM(100~999FPM/RPM以下)、1FPM(1000~9999FPM/RPM)、10FPM(10000FPM/RPM以上)ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、1秒/回使用環境[温度]0℃~50℃、[湿度]80%RH以下計測範囲10~10000FPM
  • ストロボスコープ A-Gas Japan

    ストロボスコープ

    A-Gas Japan
    61,980税込68,178
    1台
    5日以内出荷
    30000RPMまでのワイドレンジ。高精度ストロボ装置。操作性抜群。シンプルなストロボスコープ
    仕様●ストロボランプ:キセノンランプ、4W、6500K●フレッシュレート(FPM):60~30000電源(V)AC100±10% 50/60Hz消費電力(W)30以下精度±(0.05%+1d)分解能0.1RPM(1000RPM未満)、1RPM(1000RPM以上)使用環境[温度]0℃~50℃、[湿度]80%RH以下計測範囲60~30000FPM
  • ストロボスコープ A-Gas Japan

    ストロボスコープ

    A-Gas Japan
    71,980税込79,178
    1台
    5日以内出荷
    非接触タコメータ(回転計)とストロボスコープの機能が1台に凝縮。歯車、ファン、モータ、ポンプなどの回転測定に。Max.Min及び最終値表示(回転のみ)。FPR/RPM表示
    測定範囲[回転数]5~99999RPM、[ストロボ]100~99999FPM 3レンジ電源単3電池×4測定精度±(0.1% F.S.+2dgt.)表示分解能0.1RPM(1000RPM未満)、1RPM(1000RPM以上)機能最終値表示、ストロボ:高効率オレンジLED光線、[照射時間]時間間隔の約16%(60~1000μsec)、粗微動照度調整ノブ測定距離(mm)50~150サンプリング1回/秒ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80% RH以下表示単位[FPM]フラッシュ数/分、[RPM]回転数/分
  • 回転計 A-Gas Japan

    回転計

    A-Gas Japan
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    接触タイプのリーズナブルなタコメータ。簡単で操作性が良い。電池消耗度表示。データホールド、オートパワーオフ。オートレンジ機能
    付属品006P(9V)電池×1、スペア回転ホイール、コーンアダプタ、ファンネルアダプタ、取扱説明書、保証書仕様クロック:クオーツ、4.0MHz測定範囲(回転数)10~99999RPM、(周速)1.0000~9999.9m/min自動レンジ切替質量(g)約120(電池含む)電源006P(9V)電池×1方式(クロック)クオーツ4.0MHz精度(回転数)0.1%rdg±2dgt測定方式接触式表示分解能(回転数)0.001/0.01/0.1/1RPM、(周速)0.0001/0.001/0.01/0.1m/min消費電流(mA)約DC25(オートパワーオフ20分)ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ、表示間隔:1秒/回使用環境0~50℃、80%RH以下測定範囲(m)[回転数]10~99999RPM、[周速]1.0000~9999.9/in (自動レンジ切替)表示単位rpm、m/min、FT/min、Yd/minオートパワーオフ20分寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)143×50×33表示間隔1秒/回
  • 回転速度計 TKRT SKF(日本エスケイエフ)

    回転速度計 TKRT

    SKF(日本エスケイエフ)
    44,980税込49,478
    1台
    9日以内出荷
    レーザー式または接触式で回転速度と線速度を測定するタコメーターです。SKF TKRT 10は、レーザー式または接触式で回転速度と線速度を素早く正確に測定するタコメーターです。レーザーと各種接触式アダプターを装備しているため、多用途に使用でき、さまざまな用途に適しています。
    用途回転機器の回転速度計測に。直線速度の計測に。付属品接触アダプター3種、9V電池、反射テープトラスコ品番564-1755幅(mm)60高さ(mm)160奥行(mm)42電源角形9Vアルカリ乾電池6F22、もしくは6V DC電源(別途準備要)測定精度表示値の±0.05% ±1ディジット/表示値の±1% ±1ディジット(接触測定時)検出距離(mm)50-500分解能10000r/min(rpm)未満は0.1r/min(rpm)、それ以上は1r/min(rpm)測定範囲(min-1[r.p.m])3~99999/2 ~ 20000RoHS指令(10物質対応)対応
  • TESTO465回転計 testo(テストー)

    TESTO465回転計

    testo(テストー)
    60,980税込67,078
    1台ほか
    6日以内出荷から20日以内出荷
    非接触、接触の2通りの回転測定ができます。 光学式と接触式の両方で回転数を計測できます単純にプローブチップまたは表面速度計測ディスク用のアダプタを取り付けるだけで光学式計測から接触式計測に切り替えることができます。 測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで簡単に計測できます。 片手でできる簡単操作。平均値・最大/最小値・最新値を保存。 最大600mm離れた対象物を計測可能。
    セット内容本体、電池測定範囲1~99999rpm外形寸法(mm)144×58×20分解能0.01rpm(+1~+99.99rpm)、0.1rpm(+100~+999.9rpm)、1rpm(+1000~+99999rpm)精度(%)測定値の±0.02材質(ハウジング)ABS樹脂バッテリー単3乾電池×2電池寿命(時間)40動作温度0~50
  • デジタル回転計 小野測器

    デジタル回転計

    小野測器
    78,980税込86,878
    1台
    4日以内出荷
    ・6桁のBCD 出力。・PLCと直結できるオープンコレクター出力。・出力モードは、一定間隔で出力を更新するノーマルモードに加え、。 要求に応じて出力を更新するリクエストモードも使用可能
    付属品取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式寸法(mm)96×140×48質量(g)340絶縁方式二重絶縁安全性過電圧カテゴリ2入力CH1ch出力仕様BCD出力絶縁抵抗電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
  • デジタル回転計 小野測器

    デジタル回転計

    小野測器
    88,980税込97,878
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ・3つの接点出力を搭載し、それぞれ判定条件を設定可能。・警報制御などに使用可能。・比較周期は 1ms 毎。・多彩な出力機能を搭載
    付属品取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式寸法(mm)96×140×48質量(g)340絶縁方式二重絶縁安全性過電圧カテゴリ2入力CH1ch出力仕様コンパレーター出力絶縁抵抗電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
  • DT-2100用低速用接触子アダプタ ニデックドライブテクノロジー

    DT-2100用低速用接触子アダプタ

    ニデックドライブテクノロジー
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    低速用接触子アダプタ
    付属品低速計測用接触子アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル回転速度計 ニデックドライブテクノロジー

    デジタル回転速度計

    ニデックドライブテクノロジー
    49,980税込54,978
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    反射テープによる非接触測定、アダプタを取り付けて接触測定の1台で2役。 分周機能により最大1.2rpmまで測定可能。
    付属品接触子アダプタ、キャリングケース、単3アルカリ乾電池×2本、反射テープ1シート(35枚)、接触子(円錐型2個、じょうご型1個、速度計測6型ホイル)、延長棒(長:75mm)×1本電源単3形アルカリ乾電池×2本寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)外形:170×63×46本体質量(g)約290(電池含む)測定精度6~8300rpm:±1rpm、8301~25000rpm:±2rpm、25001~99999rpm:表示値の±0.006%および±1rpm材質(ケース)アルミダイキャスト文字高(mm)12計測距離50~300mm表示桁数5桁表示器LCD(液晶)電池寿命(連続時間)約35時間メモリー機能最大値、最小値、最終計測値、計測値30点を5分間記憶計測方式非接触式(反射テープに光を当てて反射光の周期を計測)ストップウォッチ測定可能範囲:0.1~999.9秒(0.06~600rpm)計測時間約1秒(60rpm以下では1~10秒)
  • ハンディー回転速度計 ニデックドライブテクノロジー

    ハンディー回転速度計

    ニデックドライブテクノロジー
    1個
    欠品中
    低速の0.1~25000rpmまでレンジ切替えなしで計測OK。 最大、最小値、最終計測値、他10点のデータをメモリ。
    付属品キャリングケース、単3形アルカリ乾電池×2本、接触子(円錐形2個、じょうご形1個)、延長棒(長:75mm×1本)、速度計測12型ホイル(直径約97mm)仕様総回転数(rev):0.1~99999寸法(長さ)0.5~99999(cm)、0.01~99999(m)、0.0002~99999(km)電源単3形アルカリ乾電池×2本寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)外形:183×63×46本体質量(g)約340(電池含む)測定精度0.10~999.99rpm:±0.06rpm、1000.0~9999.9rpm:±0.6rpm、10000~25000rpm:表示値の±0.006%および±1rpm材質(ケース)アルミダイキャスト速度0.05~12700(cm)、0.0005~127.00(m/s)、0.03~7620.0(m/min)、1.8~99999(m/h)、0.002~457.20(km/h)表示桁数5桁回転速度0.10~25000(rpm)、0.002~416.67(rev/s)、6~99999(rev/h)メモリー機能最大計測値、最小計測値、最終計測値、ほか計測値10点RoHS指令(10物質対応)対応計測方式接触子を回転体に当てて計測計測時間1秒
  • DT-365用ACアダプタ ニデックドライブテクノロジー

    DT-365用ACアダプタ

    ニデックドライブテクノロジー
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    専用ACアダプタ
    対応製品ストロボスコープDT-365充電用RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイティストロボ 菅原研究所

    マイティストロボ

    菅原研究所
    219,800税込241,780
    1台
    12日以内出荷
    付属品ACアダプター、ハンドストラップ、取扱説明書寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×122×294機能(遅延機能(外部同期モード選択時))角度遅延機能:0-359°、分解能:1°、時間遅延機能:0-2000ms、分解能:1msバッテリーリチウムイオンバッテリー(内蔵)AC電源アダプタ(V)AC100-240(50/60Hz)動作モード内部発振モード/外部同期モード/タコメーターモード
  • デジタルストロボスコープ ニデックドライブテクノロジー

    デジタルストロボスコープ

    ニデックドライブテクノロジー
    199,800税込219,780
    1台ほか
    翌々日出荷から24日以内出荷
    センサ用電源DC12V40mA入力信号Hレベル:2.5~12V Lレベル:0~0.5V パルス幅50μs以上※入力インピーダンス10KΩ以上ランプ(閃光源)キセノンランプ表示器6桁赤色7セグメントLEDパルス出力外部:12V電圧信号パルス幅約400μs使用周囲温度(℃)0~40入力(W)ランプ:15タイマー発光:連続点灯または設定時間(1~120min)後に発光停止メモリー機能電源OFF時に設定値保存 SELECT番号保存設定器ロータリエンコーダ、タクトスイッチ
  • タコメータラバーチップ RS PRO RS PRO

    タコメータラバーチップ RS PRO

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 測定用先端部RSタコメータアクセサリ. RS Rotaro、Redpoint、機械仕様タコメータ用のアクセサリ及びスペア. Rotaroタコメータ ; 845-9674 845-9674 に最適 ; 845-9738 845-9738 交換用コンタクトアダプタ ; 845-9781 845-9781 溶接ワイヤ速度アダプタ 光学タコメータ ; 845-9674 845-9674 及び ; 845-9680 845-9680 に最適 ; 光タコメータ用の 845-9731 反射テープ =77 x 10 mm コンタクトタコメータ ; 845-9674 845-9674 、 ; 845-9687 845-9687 、 ; 845-9699 845-9699 、 ; 845-9700 845-9700 、 ; 845-9703 845-9703 に最適 ; 845-9740 845-9740 測定ホイール0.1 m ; 845-9753 845-9753 測定ホイール6インチ ; 845-9750 845-9750 測定用先端部 ; 845-9762 845-9762 測定ファンネル ; 845-9778 845-9778 12インチ測定ホイールRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル回転計(接触/非接触兼用) エスコ

    デジタル回転計(接触/非接触兼用)

    エスコ
    80,000税込88,000
    1個
    翌日出荷
    付属品延長用シャフト、プローブチップ、 表面速度ディスク、ケース仕様接触・非接触兼用タイプ測定範囲非接触:1/99,999rpm 接触:0.1/19,999rpmサイズ60(W)×28(D)×175(H)mm質量(g)190g電源単3電池×2本(付属)機能最大・最小値、 回転数速度・長さ測定測定距離300/600mm(非接触時)
  • デジタル回転計 エスコ

    デジタル回転計

    エスコ
    58,000税込63,800
    1個
    翌日出荷
    付属品延長用シャフト、プローブチップ、 表面速度ディスク、ケース測定範囲1/99,999rpmサイズ58(W)×20(D)×144(H)mm質量(g)145g電源単3電池×2本(付属)機能最大・最小値測定距離300/600mm
  • 回転計用反射シール testo(テストー)

    回転計用反射シール

    testo(テストー)
    5,998税込6,598
    1袋
    翌々日出荷
    簡単計測方法切り替え。片手でできる簡単操作。 回転数、速度と長さの計測。『電池切れ』警告機能付。
    トラスコ品番819-3610寸法(mm)150
  • デジタル回転計 ケニス

    デジタル回転計

    ケニス
    33,980税込37,378
    1個
    翌日出荷
    接触、非接触両用タイプのデジタル回転計です。 最大・最小値のメモリ機能を装備しています。
    付属品反射テープ、キャリングケース、接触子、周速リング寸法(mm)65×215×38測定範囲回転:5~99999rpm(非接触)、0.5~19999rpm(接触)、周速:0.05~1999.9m/min質量(g)300電源単3電池×4(付属)精度±(0.05%+1dgt)測定方式非接触/反射光方式(白色LED)、接触
  • 30-300000fpm LEDストロボスコープ エスコ

    30-300000fpm LEDストロボスコープ

    エスコ
    210,000税込231,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA714T
  • 回転計(非接触型) エスコ

    回転計(非接触型)

    エスコ
    35,000税込38,500
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA714N-15
  • エクスポケット回転計 アズワン

    エクスポケット回転計

    アズワン
    13,100税込14,410
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番363-3641質量(g)118電源単4乾電池×2本(別売)測定方式非接触式検出距離(mm)100~400分解能0.1/1rpm測定範囲(min-1[r.p.m])100.0~99999アズワン品番2-3366-01
  • デジタル回転計 三和電気計器

    デジタル回転計

    三和電気計器
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    安定した測定ができる、持ちやすいデザイン。 非接触での測定距離は最大50cm。 別売のアタッチメント(ENC-3)を使用して接触式測定が可能。 MAX/MIN表示機能。 市販のカメラ三脚を使用して固定測定が可能。
    用途回転体の回転速度、周速測定。付属品反射マークシール(50枚)、携帯ケース : C-SE300、取扱説明書種別デジタル回転計質量(g)約218電源R6P(単3形)×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×210×50使用環境5 ℃ ~ 40 ℃ 80 %RH 以下(結露のないこと)許容差保証温湿度範囲5 ℃ ~ 40 ℃ 80 %RH 以下(結露のないこと)回転速度rpm:30.0~99999 rps:0.50~1600.0反射検出距離約50 ~ 500 mmRoHS指令(10物質対応)対応周速別売ENC-3要 m/min:3.0~1999.0 m/s:0.05~33.00周期0.600~1999.0
  • デジタルタコメーター ライン精機

    デジタルタコメーター

    ライン精機
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    設置型デジタルタコメーター。
    用途製品の巻き取りスピードやローラーの回転数をリアルタイムに計測、表示する。パネルサイズ(mm)DIN 48×96使用周囲温度(℃)-5~+50(但し氷結しないこと)計測範囲6.6667rpm~1200000rpmRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル回転計 カイセ

    デジタル回転計

    カイセ
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    ダイレクトイグニッション上部にセンサーを当てるだけで回転数を測定。使いやすさを追求したデジタル回転計。様々なタイプのエンジンに対応 ※ロータリーエンジン、ディーゼルエンジン、 MSD ・MDI 搭載車、同時点火の一部車種を除く。2サイクル、4サイクル切り替え式。測定値が見やすい大型ディスプレイ
    付属品653回転センサー、995キャリングケース、電池 (1.5V R6P) 2本質量(g)180回転数(min-1[r.p.m])100~9999電源1.5V R6P 電池2本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)148×83×33測定方式接触式表示最大9999文字高(mm)15機能ディスプレイホールド、オートパワーオフ
  • 回転計オプション(回転接触子) 三和電気計器

    回転計オプション(回転接触子)

    三和電気計器
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷
    速度計SE-9000用のオプション
    適合機種SE9100種別回転計オプション(回転接触子)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SE-9000用回転計リング 三和電気計器

    SE-9000用回転計リング

    三和電気計器
    3,998税込4,398
    1セット
    4日以内出荷
    SE-9000用回転計リング
    適合機種SE9100種別SE-9000用回転計リングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転計リング 三和電気計器

    回転計リング

    三和電気計器
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    SE-9000用回転計リング
    適合機種SE9100種別回転計リングRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンド回転計 ニデックドライブテクノロジー

    ハンド回転計

    ニデックドライブテクノロジー
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
  • ディジタル回転計(コンパレータ出力) 小野測器

    ディジタル回転計(コンパレータ出力)

    小野測器
    85,980税込94,578
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷

回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります

回転計