絞り込み
測定範囲(℃)
  • 0~100
  • 0~50(88)
  • 0~150(17)
  • 0~200(28)
  • -5~50(19)
  • -9.9~50(16)
  • -10~50(39)
  • -10~60(10)
  • -20~40(13)
  • -20~50(23)
  • -20~60(11)
  • -20~70(16)
  • -20~105(12)
  • -20~400(8)
  • -30~50(47)
  • -40~80(11)
  • -40~250(13)
  • -50~70(9)
  • -50~300(10)
  • -60~155(10)
校正証明書
  • なし(1)
特殊用途
  • その他(7)
  • 地温・アスファルト用(1)
  • 食品用(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 佐藤計量器製作所(12)
  • TOKO(東洋計器興業)(6)
  • 日本計量器工業(4)
  • アズワン(2)
  • シンワ測定(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • 日新計器(2)
  • 三商(2)
  • 東亜計器(2)
  • ケニス(2)
  • 安藤計器製工所(2)
  • クレセル(1)
  • CHINO(チノー)(1)
  • 山本計器(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • エンペックス気象計(1)
  • 兵田計器工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棒状温度計 ケース付 モノタロウ棒状温度計 ケース付モノタロウ(22件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
赤色アルコールを使用した棒状温度計です。転がり防止ゴム付と保管に便利なケース付です。
用途気温や水温、食品などの温度の測定に。タイプアルコール1目盛(℃)1温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計設置方式手持ち液色赤色
棒状温度計 シンワ測定棒状温度計シンワ測定(50件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷から17日以内出荷
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。1目盛(℃)1精度(℃)±1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
アルコール棒状温度計 三商アルコール棒状温度計三商(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から7日以内出荷
バイメタル温度計(裏型) 日新計器バイメタル温度計(裏型)日新計器(10件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
材質表示部ケース/ABS樹脂感温部/真鍮C1220Tユニオン部/真鍮C3604BD接続口径R1/2タイプ裏型寸法H(mm)8精度±2%F.S(周囲温度20℃の場合)寸法B(mm)17寸法I(mm)15寸法d1(Φmm)10寸法G(mm)54寸法C1(mm)HEX.24寸法C2(mm)HEX.24温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
フッ素樹脂被膜温度計 日本計量器工業フッ素樹脂被膜温度計日本計量器工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しています。使用中にガラスが破損したり水銀液が混入したりすることを防ぎます。 樹脂のシールは簡易シール式です。
最小目盛1℃全長(mm)300最小目盛(℃)1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から12日以内出荷
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじPT1/2ケース外径(Φmm)110温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
バイメタル表面用温度計 JCシリーズ アズワンバイメタル表面用温度計 JCシリーズアズワン(1件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷
ケース裏面に磁石が付いており、表面温度等を測るのに便利です。
付属品磁石付き質量(g)40寸法(Φ×Lmm)40×13寸法(Φ)40×13(感温部)温度計の種類表面用温度計
バイメタル温度計(縦型) 日新計器バイメタル温度計(縦型)日新計器(2件のレビュー)
9,098税込10,008
1個
当日出荷
温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
寸法(Φ×Lmm)10×100材質表示部ケース/ABS樹脂感温部/真鍮C1220Tユニオン部/真鍮C3604BD接続口径R1/2タイプ縦型寸法H(mm)8精度±2%F.S(周囲温度20℃の場合)寸法B(mm)17感温部(mm)100寸法I(mm)15寸法d1(Φmm)10寸法C1(mm)HEX.24寸法C2(mm)HEX.24温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
屋内用バイメタル温度計 山本計器屋内用バイメタル温度計山本計器(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1台
当日出荷から4日以内出荷
バイメタル式温度計は、温度による膨張係数の異なる2種の金属板を重ねたバイメタルをヘリカル状に巻いたものを使用し、 温度変化による変位を指針に伝えて指示させる温度計です。
仕様屋内用、ユニオン式、精度±2%F.S.、保護管無し材質ケース:プラスチック、感温部:銅管大きさ(Φ)100接続ねじ1/2R精度(℃)±2寸法(Φ)(感温部)8使用場所屋内用温度計の種類バイメタル温度計
蒸気圧式隔測指示温度計 佐藤計量器製作所蒸気圧式隔測指示温度計佐藤計量器製作所(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
浴場用適温マーク入り
材質(ケース)6ナイロン ガラス30%(透明板)ガラス(感温部・リード)Cut・Niメッキ精度±1目盛取付ねじなし(投込型)ケース外径(Φmm)110ケース構造防滴感温部太さ×長さΦ8×118mm設置方式壁掛型プローブ長(mm)118温度表示方式指針式温度計の種類隔測式
バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計佐藤計量器製作所(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。
接続ねじPT1/2ケース外径(Φmm)81温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当温度計の種類バイメタル式
赤液棒状温度計 TGK(東京硝子器械)赤液棒状温度計TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
792税込871
1個
当日出荷
最小目盛(℃)1全長(mm)300設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
壁掛型隔測式温度計(ガラス) 佐藤計量器製作所壁掛型隔測式温度計(ガラス)佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。 食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。 離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)タイプ液体封入式精度±1目盛表面処理電解研磨取付ねじPT1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)110リード線(m)3取付穴径(Φmm)5.5ケース構造防滴:保護等級2感温部太さ×長さΦ12×100mm設置方式壁掛けプローブ長(mm)100温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計佐藤計量器製作所
7,298税込8,028
1個
当日出荷から9日以内出荷
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
精度±1目盛1目盛(℃)1接続ねじPT1/2ケース外径(Φmm)87温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から13日以内出荷
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじPT1/2ケース外径(Φmm)110温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計TOKO(東洋計器興業)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から9日以内出荷
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。
用途空調配管、設備配管等の温度測定材質黄銅Niメッキ(感温部)径(Φmm)75(指示部)精度±2%接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2取付ねじR1/2ケース外径(Φmm)90使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状ユニオン式関連資料図面(0.16MB)
フッ素樹脂被覆温度計 ケニスフッ素樹脂被覆温度計ケニス
1,698税込1,868
1個
当日出荷から11日以内出荷
棒状温度計にフッ素樹脂の透明被覆をしたものです。 耐薬品性・破損防止に役立ち、アルコールの流出を防ぎます。
長さ(mm)3001目盛1℃
バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計TOKO(東洋計器興業)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から8日以内出荷
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。
用途空調配管、設備配管等の温度測定材質黄銅Niメッキ(感温部)径(Φmm)75(指示部)精度±2%接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2取付ねじR1/2ケース外径(Φmm)90使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状ユニオン式関連資料図面(0.17MB)
国家検定証印付アルコール温度計 ケニス国家検定証印付アルコール温度計ケニス(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
一定の基準に従って計量検定所で検査し合格したことを示す検定証印が記されている温度計です。
長さ(mm)3001目盛1℃
温度計(フッ素樹脂コート・アルコールタイプ) アズワン温度計(フッ素樹脂コート・アルコールタイプ)アズワン
2,376税込2,614
1個
当日出荷
タイプアルコール最小目盛(℃)1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。 オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。 石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。 バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。
材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)精度±1目盛1目盛(℃)2接続ねじPT1/2ケース外径(Φmm)101温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当温度計の種類バイメタル式
棒状温度計 シンワ測定棒状温度計シンワ測定
519税込571
1本
当日出荷から21日以内出荷
ケースに入れたまま測定が出来ます。汚れたらケースは洗うことができます。ケースに入れたまま吊り下げて保管できますので、液切れを防ぎます。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。付属品ケース材質本体:ガラス 感温液:着色精製白灯油 ケース:ポリプロピレン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリカーボネート樹脂測定対象気温や水温、地温、食品など
AL棒状温度計(0-100℃) 佐藤計量器製作所AL棒状温度計(0-100℃)佐藤計量器製作所
819税込901
1本
当日出荷から15日以内出荷
シンプルで見やすい温度計です。転がり防止ゴム付
測定範囲(℃)0-100最小目盛(℃)1全長(mm)300温度精度±1℃収納ケース筒入設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
留点温度計 JCシリーズ 東亜計器留点温度計 JCシリーズ東亜計器
9,998税込10,998
1本
当日出荷
日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。留点形最高温度計は使用開始時刻から現在までの最高の温度が示される温度計を最高温度計といいます。留点温度計は、水銀体温計の様な最高温度計の一種で、ガラス管の球部の上端に留点とよばれる狭い部分が設けられ、温度が上がる時には水銀は留点を通過しますが、温度が下がる時には水銀は留点のところで切れて留点から上にある水銀は下がることが出来ない構造になっています。使用前、留点上に残留している水銀は、振り下げることによって、留点を通過して球部に返すことができます。使用開始の際には 温度計を振り下げ球部を水銀で満たしてからお使い下さい。気温以下には下がりません。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
全長(mm)3001目盛(℃)0.5
短形赤液温度計 TGK(東京硝子器械)短形赤液温度計TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
2,885税込3,174
1個
当日出荷から5日以内出荷
設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計TOKO(東洋計器興業)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から12日以内出荷
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。 SUS製保護管は感温部を測定物の圧力・腐食から保護致します。
用途空調配管、設備配管等の温度測定材質SUS304(保護管)径(Φmm)75(指示部)接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状保護管付き関連資料図面(0.17MB)
フッ素コーティング温度計 三商フッ素コーティング温度計三商
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
ガラス棒状温度計に透明フッ素樹脂をコーティングしたもので、耐薬品性に優れ、万一破損した場合の飛散防止にもなります。
全長(mm)300最小目盛(℃)1
足長赤液棒状温度計 日本計量器工業足長赤液棒状温度計日本計量器工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
全長および目盛り下(脚部)が長く、各種タンクや機械装置の差込内部温度測定に適しています。
仕様【感温液】赤液(アルコール)材質感温液:赤液(アルコール)質量(g)50最小目盛(℃)1
有機液体充満圧力式指示温度計 兵田計器工業有機液体充満圧力式指示温度計兵田計器工業(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。この温度計はJIS B7528に準じています。隔測距離(リード長)3mで、取付ネジはスライド形になっており、感温筒上を任意にセットできます。(一旦取付ネジを固定されますと位置変更ができなくなりますのでご注意下さい!)取付ネジをご使用にならない場合は投込式の温度計としてご使用可能です。指示部の取付は壁掛式です。
材質感温部/SUS304取付ねじ部/黄銅、クロムメッキケースおよびカバー/アルミニウム合金ダイカスト(ADC)透視板/普通板ガラス形状感温部/直管形ケース色黒色、アクリル樹脂塗装感温部太さ×長さΦ10×200mm設置方式壁掛け導管長さ(mm)3000目盛板白地黒文字黒目盛温度表示方式指針式温度計の種類隔測式
バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計佐藤計量器製作所
11,980税込13,178
1個
当日出荷から13日以内出荷
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
精度±1目盛1目盛(℃)1接続ねじPT1/2ケース外径(Φmm)87温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計TOKO(東洋計器興業)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から6日以内出荷
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。
用途空調配管、設備配管等の温度測定材質黄銅Niメッキ(保護管)径(Φmm)100(指示部)接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状保護管付き関連資料図面(0.17MB)
ガラス製棒温度計 クレセルガラス製棒温度計クレセル
519税込571
1個
当日出荷
ガラス製棒温度計を、お洒落なケースに入れました。
温度測定範囲(℃)0~100材質ガラス全長(mm)332質量(g)22本体寸法(mm)332×18×15精度±1℃設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメンタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメンタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。
温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
棒状温度計 (15cm)0~100℃ エンペックス気象計棒状温度計 (15cm)0~100℃エンペックス気象計
729税込802
1本
当日出荷
0℃~100℃まで計測可能な15cmのガラス管棒状温度計です。ケース付き。赤液は白灯油を使用しています。
本体寸法(mm)150×6本体質量(g)10温度測定範囲(℃)0~100温度計の種類棒状温度計
携帯用温度計(金属ケース付) イチネンTASCO携帯用温度計(金属ケース付)イチネンTASCO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計TOKO(東洋計器興業)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から12日以内出荷
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。 SUS製保護管は感温部を測定物の圧力・腐食から保護致します。
用途空調配管、設備配管等の温度測定材質SUS304(保護管)径(Φmm)100(指示部)接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状保護管付き関連資料図面(0.18MB)
精密水銀温度計 0.5℃目盛 東亜計器精密水銀温度計 0.5℃目盛東亜計器
11,980税込13,178
1本
当日出荷
全長(mm)3001目盛(℃)0.5
防滴形温度カードロガー CHINO(チノー)防滴形温度カードロガーCHINO(チノー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から14日以内出荷
最大6000データの温度を収録できます。 温度センサは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。 IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。 パソコンなしでも本体のみで温度積算ができる積算機能を標準装備しています。
種別本体寸法(mm)54×110×20.5質量(g)約95電源単4乾電池×2本(付属)精度±0.5℃±1digit(at-5~50℃、左記以外は±1℃±1digit)材質(ケース)ABS樹脂(IP64)入力点数1点温度測定範囲(℃)-40~60、0~100、50~150使用環境温度(℃)-20~55(本体)データ数6000(60分間隔・約8ヶ月)通信機能標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)積算機能H積算またはL積算
バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計TOKO(東洋計器興業)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。
用途空調配管、設備配管等の温度測定材質黄銅Niメッキ(感温部)径(Φmm)100(指示部)接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状ユニオン式関連資料図面(0.16MB)
赤液棒状温度計 JCシリーズ 日本計量器工業赤液棒状温度計 JCシリーズ日本計量器工業
519税込571
1本
当日出荷から5日以内出荷
アナログ測定にて一番メジャーでありスタンダード商材です
全長(mm)300最小目盛(℃)1
温度計・温湿度計