絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~49
- 0~50(269)
- 0~100(158)
- 0~150(69)
- 0~200(88)
- 50~100(46)
- 100~150(39)
- 150~200(40)
- 200~250(31)
- 250~300(28)
- 300~360(33)
- -10~50(85)
- -10~60(32)
- -20~50(79)
- -20~70(45)
- -20~100(44)
- -30~50(106)
- -40~80(49)
- -40~250(36)
- -50~300(34)
- -200~1370(27)
- 測定範囲(℃)をもっと見る
校正証明書
- 付き(1)
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)

熱中症指数計/熱中症指数モニター (露点測定機能)
A&D(エー・アンド・デイ)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から16日以内出荷露点の管理、塗装などの乾燥過程に。実験室、作業環境の温湿度管理に。熱中症と季節性インフルエンザ対策に。温度と相対湿度のアラーム機能付。アラームをLEDランプとブザーでお知らせ。相対湿度と絶対湿度を切替表示。熱中症指数と露点を切替表示。卓上に、壁掛けに用途労働作業の安全に、学校、高齢者施設、家庭での熱中症やインフルエンザ予防に質量(g)約240(電池含む)電源単3形乾電池3本最小表示0.1℃/1%RH測定項目温度、相対湿度寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×133×28表示項目熱中症指数(WBGT)/露点(DEW)、相対湿度/乾燥指数(絶対湿度)、温度、時刻温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)電池寿命約1年(アルカリ電池使用、アラーム動作なしの場合)設置方式壁掛/卓上測定間隔20秒湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)、25℃時アラームあり