絞り込み
測定範囲(℃)
  • -40~120(2)
  • -40~180(1)
  • -60~550(1)
  • -60~760(1)
ブランド
  • HIOKI(日置電機)
  • モノタロウ(19)
  • 佐藤計量器製作所(223)
  • エスコ(198)
  • CHINO(チノー)(155)
  • ナリカ(118)
  • testo(テストー)(116)
  • 安立計器(101)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(77)
  • CRECER(クレセル)(68)
  • 日油技研工業(66)
  • サーモポート(61)
  • 三商(59)
  • Raythink(57)
  • エンペックス気象計(55)
  • 熱研(54)
  • T&D(ティアンドデイ)(53)
  • A-Gas Japan(52)
  • bitstrong(ビットストロング)(51)
  • マザーツール(31)
  • DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 放射温度計 HIOKI(日置電機)

    放射温度計

    HIOKI(日置電機)(9件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    危険な場所・届かない場所も簡単に温度測定が可能です。 温度測定場所がはっきりわかる2点レーザマーカー付。 温度測定場所に応じて選べる2タイプ。FT3700:長焦点、広範囲の温度測定に。FT3701:長焦点・狭視野、ピンポイントの温度測定に。
    用途温度測定に。測定精度(℃)-35~-0.1℃: ±10 %rdg. ±2、0~100.0℃: ±2、100.1~500℃: ±2 % rdg.※-60.0~-35.1℃、500.1℃~: 確度規定なし応答時間(秒)1(90%)電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)質量(g)256寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×119×172精度(℃)-35.0~-0.1℃: ±10 %rdg. ±2、0.0~100.0℃: ±2、100.1~500.0℃: ±2 % rdg.※-60.0~-35.1℃, 500.1℃~: 確度規定なし機能連続測定モード、Max・Min・Max-Min・AVE測定、アラーム機能、バックライト、オートパワーオフ放射率0.10~1.00温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)最小表示(℃)0.1
  • SDメモリカード HIOKI(日置電機)

    SDメモリカード

    HIOKI(日置電機)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    データ容量2GBアズワン品番64-3413-66RoHS指令(10物質対応)対応
  • LR5021用K熱電対コネクタ HIOKI(日置電機)

    LR5021用K熱電対コネクタ

    HIOKI(日置電機)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    アズワン品番1-5840-48RoHS指令(10物質対応)対応
  • LR5001用温湿度センサ(40mm) HIOKI(日置電機)

    LR5001用温湿度センサ(40mm)

    HIOKI(日置電機)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    長さ(m)0.04電源不要温度範囲(℃)-40~85精度本体に準ずる対応機種LR5001分解能規定なし湿度測定範囲(%)0~100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13×8×40(センサ部)応答時間(秒)約300(90%応答)設置方法本体に接続アズワン品番64-3413-72RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし
  • LR5011用温度センサ(樹脂モールド・45mm) HIOKI(日置電機)

    LR5011用温度センサ(樹脂モールド・45mm)

    HIOKI(日置電機)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    材質(ケーブル部)シリコン、(センサ部)シリコンタイプ樹脂モールド型長さ(m)0.045温度範囲(℃)-40~180対応機種LR5011応答時間(秒)約100(90%応答)アズワン品番1-5840-43RoHS指令(10物質対応)対応防水性防侵型(JIS C0920、LR5011接続状態にて)
  • LR5011用温度センサ(シース・1m) HIOKI(日置電機)

    LR5011用温度センサ(シース・1m)

    HIOKI(日置電機)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    材質(ケーブル)シリコン、(先端金属部)SUS304タイプシース型長さ(m)1温度範囲(℃)-40~120対応機種LR5011応答時間(秒)約90(90%応答)アズワン品番1-5840-44RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし
  • LR5011用温度センサ(ニードル・1m) HIOKI(日置電機)

    LR5011用温度センサ(ニードル・1m)

    HIOKI(日置電機)
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    材質(ケーブル)シリコン、(先端金属部)SUS304タイプニードル型長さ(m)1温度範囲(℃)-40~120対応機種LR5011応答時間(秒)約20(90%応答)アズワン品番1-5840-45RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし
温度計・温湿度計