絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(2)
特性
- 防じん(1)
- 防水(1)
ブランド
- KEM
- モノタロウ(19)
- 佐藤計量器製作所(223)
- エスコ(198)
- CHINO(チノー)(155)
- ナリカ(118)
- testo(テストー)(116)
- 安立計器(101)
- A&D(エー・アンド・デイ)(77)
- CRECER(クレセル)(68)
- 日油技研工業(66)
- サーモポート(61)
- 三商(59)
- Raythink(57)
- エンペックス気象計(55)
- 熱研(54)
- T&D(ティアンドデイ)(53)
- A-Gas Japan(52)
- bitstrong(ビットストロング)(51)
- マザーツール(31)
- DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(31)
- ブランドをもっと見る
特価

WBGT301
KEM¥34,980税込¥38,4781本当日出荷JIS B7922 クラス1.5、気温、相対湿度(湿度)、黒球温度(輻射温度)、熱中症予防に役立つ「WBGT値」が素早く、簡単に計測できます。WBGTは乾球温度・湿球温度・黒球温度を含んだトータルな指標で、暑さが体に及ぼす負担を評価するための規格としてJISやISOにも規定されています。用途熱中症予防対策に。炎天下での運動や職場、空調していない体育館、調理中のキッチン、浴室、ベビーカーに乗っている乳幼児、お年寄り等、様々なシーンで起こりうる熱中症の予防に。温度測定範囲(℃)0~50、黒球:0~60表示範囲(℃)熱中症指数:0~50湿度測定範囲(%)10~90RH仕様WBGT値精度±1.5℃(15~40℃)トラスコ品番422-6007セット内容携帯用ケース(1個)、アルカリ単四乾電池(2本)、取扱説明書(1部)種類ポータブルタイプ電源単4乾電池×2本(付属)最小表示湿度0.1(%RH)測定項目黒球温度、湿度、WBGT(暑さ指数)精度(℃)±0.6(15~40)準拠規格JIS B 7922JIS規格JIS B 7922適合品(クラス1.5)防塵・防滴IP65アラームあり最小表示(℃)温度:1/熱中症指数:1、温度:0.1/熱中症指数:0.1
WBGT301Plus
KEM¥59,980税込¥65,9781本当日出荷JIS B7922 クラス1.5、、無線通信機能を有しております、気温、相対湿度(湿度)、黒球温度(輻射温度)、熱中症予防に役立つ「WBGT値」が素早く、簡単に計測できます。WBGTは乾球温度・湿球温度・黒球温度を含んだトータルな指標で、暑さが体に及ぼす負担を評価するための規格としてJISやISOにも規定されています。用途熱中症予防対策に。炎天下での運動や職場、空調していない体育館、調理中のキッチン、浴室、ベビーカーに乗っている乳幼児、お年寄り等、様々なシーンで起こりうる熱中症の予防に。温度測定範囲(℃)0~50、黒球:0~60表示範囲(℃)熱中症指数:0~50湿度測定範囲(%)10~90(RH)仕様WBGT値精度±1.5℃(15~40℃)トラスコ品番422-6006セット内容携帯用ケース(1個)、アルカリ単四乾電池(2本)、取扱説明書(1部)種類ポータブルタイプ電源(V)単4乾電池×2本(付属)最小表示湿度0.1(%RH)測定項目温度、湿度、黒球温度、WBGT(暑さ指数)精度(℃)±0.6(15~40)準拠規格JIS B 7922測定範囲(%RH)湿度10~90JIS規格JIS B 7922適合品(クラス1.5)防塵・防滴IP65特性防塵、防水アラームあり最小表示(℃)温度:1/熱中症指数:1、温度:0.1/熱中症指数:0.1