絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~550(1)
- -20~150(1)
ブランド
- STS
- モノタロウ(19)
- 佐藤計量器製作所(223)
- エスコ(203)
- CHINO(チノー)(155)
- ナリカ(118)
- testo(テストー)(116)
- 安立計器(101)
- A&D(エー・アンド・デイ)(77)
- CRECER(クレセル)(68)
- 日油技研工業(66)
- サーモポート(61)
- 三商(59)
- Raythink(57)
- エンペックス気象計(55)
- 熱研(54)
- T&D(ティアンドデイ)(53)
- A-Gas Japan(52)
- bitstrong(ビットストロング)(51)
- マザーツール(31)
- DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

サーモグラフィカメラ
STS¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷高解像度な赤外線センサーで熱画像が見やすい。熱画像+可視画像のミックス画像モード。PC、スマホアプリでも撮った画像の解析、編集が可能温度範囲(℃)-20~150、0~550精度±3視野角測定:50°×37°焦点距離0.5m温度分解能(mK)50保護等級IP54解像度表示器:640×480、赤外線:120×90ピクセルフレームレート50Hz付属品本体・専用収納ケース・USBケーブル (type C)・MicroSDカード (32GB)・SDカードアダプタ・SDカードケース・ストラップ・取扱説明書質量(g)約200測定範囲(℃)-20~+150、0~+550本体寸法(mm)約129×87×22センサー赤外線:120×90ピクセル分解能測定温度(NETD):0.05℃ (50mK)連続使用時間(時間)約4バッテリーリチウムイオン充電池 3.7V 1500mAh測定波長8~14 μm測定波長(μm)8~14表示器3.5型LCD 640×480 静電容量式タッチパネル使用温湿度範囲-10~+50℃、10~90%RH(但し、結露なきこと)測定確度温度:±3%rdgまたは±3℃の大きい方最小表示単位0.1℃最短合焦距離0.5m保存温湿度範囲-20~+70℃、10~90%RH(但し、結露なきこと)オートパワーオフ機能オフ /5分/10分/15分/30分フォーマット形式静止画:JPEG (640×480)/HIR (熱画像フォーマット) 動画:MP4 (480×360)充電時間(時間)バッテリー:約4(5V-1A)寸法(inch)三脚穴:穴径 1/4(約6mm)(対応三脚ネジ長さ 4.5mm±0.2mm)モード画像:熱画像/可視画像/ピクチャーインピクチャー画像/ オートフュージョン画像フォーカス固定インターフェイスmicroSDカードスロット/USB TYPE-C コネクタRoHS指令(10物質対応)対応Wi-Fi802.11 Wi-Fi Direct (2.4GHz) 画像とライブビデオストリームストレージ3.4GB 内蔵ストレージ&32GB microSDカード (MAX:32GB)落下耐久(m)2(工場出荷時)データ保存形式JPEG、動画:MP4可視カメラ有