絞り込み
特性
- 防水(1)
特殊用途
- その他(1)
ブランド
- SwitchBot
- モノタロウ(19)
- 佐藤計量器製作所(223)
- エスコ(198)
- CHINO(チノー)(155)
- ナリカ(118)
- testo(テストー)(116)
- 安立計器(101)
- A&D(エー・アンド・デイ)(77)
- CRECER(クレセル)(68)
- 日油技研工業(66)
- サーモポート(61)
- 三商(59)
- Raythink(57)
- エンペックス気象計(55)
- 熱研(54)
- T&D(ティアンドデイ)(53)
- A-Gas Japan(52)
- bitstrong(ビットストロング)(51)
- マザーツール(31)
- DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(31)
- ブランドをもっと見る

防水温湿度計
SwitchBot¥2,598税込¥2,8581個当日出荷雨に濡れてしまう屋外や温度の高い浴室にぴったりな防水温湿度計 ・防水設計で屋外での使用が可能 ・コンパクト&ストラップ1つ付属 ・スイス製の高精度温湿度センサーを内蔵 ・アレクサでお部屋の温湿度を把握 ・Alexa、Googleアシスタント、Siriでの音声操作が可能(※音声操作にはSwitchBotハブシリーズが必要です) ・遠隔確認&温湿度異常アラー通知機能 ・SwitchBotデバイスに連携し、お部屋を常に快適空間へ ・ローカルで68日分、SwitchBotハブミニ/ハブ2と併用で、2年分の温湿度記録を保存可能 ・約2年の長期電池寿命電源単4電池×2本体寸法(mm)60×28×20本体質量(g)44材料ABS電池寿命約2年使用場所屋外、浴室特性防水動作湿度(%RH)【相対】0~99動作温度範囲(℃)-20~+60
温湿度計プラス
SwitchBot¥3,998税込¥4,3981個当日出荷温度・湿度が一目でわかるおしゃれな温湿度計 ・6種類の設置方法で、どこからでも温湿度が一目で分かります ・スイス製高精度センサー搭載 ・スマートスピーカーと連携 ・アラート通知機能&遠隔確認 ・SwitchBotシリーズと連携 ・快適度が顔マークで分かる ・履歴データ確認&データエクスポート色ホワイト電源単4電池×2本体寸法(mm)79×65×22本体質量(g)64材料ABS通信方式Bluetooth4.2以上、最大接続距離は120m電池寿命約1年