絞り込み
測定範囲(℃)
  • -10~60(1)
特性
  • 防じん(1)
  • 防水(1)
ブランド
  • VAISALA(ヴァイサラ)
  • モノタロウ(21)
  • 佐藤計量器製作所(383)
  • エスコ(270)
  • testo(テストー)(262)
  • CHINO(チノー)(194)
  • アズワン(132)
  • ナリカ(118)
  • 安立計器(111)
  • シンワ測定(106)
  • 安藤計器製工所(100)
  • エンペックス気象計(97)
  • T&D(ティアンドデイ)(88)
  • 日油技研工業(86)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(85)
  • 熱研(83)
  • サーモポート(76)
  • 日本計量器工業(74)
  • CRECER(クレセル)(73)
  • マザーツール(73)
  • 東亜計器(67)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディ露点計 露点プローブ DMP74シリーズ用サンプリングセル VAISALA(ヴァイサラ)

    ハンディ露点計 露点プローブ DMP74シリーズ用サンプリングセル

    VAISALA(ヴァイサラ)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    DMP74A/DMP74Bに接続(G1/2"ネジ接続)できるサンプリングセルです。
    仕様●センサプローブ接続部:G1/2"メネジアズワン品番65-5722-84
  • デジタル温湿度計 VAISALA(ヴァイサラ)

    デジタル温湿度計

    VAISALA(ヴァイサラ)
    127,800税込140,580
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    持ち運びに便利なハンディタイプの温湿度計です。 指示値が安定したことが一目でわかるグラフ表示機能付です。
    電源単3電池×2(付属)測定項目温度・湿度精度温度:±0.2℃(0~40℃)、湿度:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.5RH(90~100%)(0~40℃)温度測定範囲(℃)-10~60機能多言語対応、ホールド機能、グラフ表示機能、バックライト設置方法ハンディ温度表示方式デジタル特性防塵、防水湿度測定範囲(%RH)0~100
  • ハンディタイプ指示計 VAISALA(ヴァイサラ)

    ハンディタイプ指示計

    VAISALA(ヴァイサラ)
    289,800税込318,780
    1台
    24日以内出荷
    Indigoシリーズプローブと接続して使用できるハンディ指示計となります。(単体ではご使用頂けません。) プローブを2本同時接続可能 視認性の高いカラー液晶ディスプレイ 約550万データのロギング機能 充電式バッテリ内蔵(市販のUSB-C充電器で充電【45W以上推奨】 ヴァイサラIndigo互換プローブ及び変換器の柔軟な操作 10か国語で表示できる直感的なユーザーインターフェース 充電式バッテリ 耐久性に優れた設計と現代的な外観 記録されたデータはヴァイサラInsightソフトウェアでPCに転送可能
    仕様●【動作環境】●動作温度範囲:-20~+50℃●保管温度範囲:-20~+60℃●動作および保管湿度範囲:20~85%RH(Ta≦+40℃の場合)●充電温度:0~+45℃※1●湿気ある場所での使用:不可●動作環境:屋内使用●汚染度:3●最高動作高度:2000m●【一般仕様】●重量:385g●サイズ:全長213×幅58×厚み27mm●材質:本体・リアピース/アルミニウム、背面カバー/TPE、PC、ディスプレイ/強化ガラス設置方式ハンディタイプアズワン品番68-1074-17
  • GMP251-Indigo80接続ケーブル 1.5m VAISALA(ヴァイサラ)

    GMP251-Indigo80接続ケーブル 1.5m

    VAISALA(ヴァイサラ)
    18,980税込20,878
    1本
    24日以内出荷
    Indigo指示計とIndigoシリーズプローブ接続用のケーブルです。
    仕様●長さ:約1.5mアズワン品番68-1074-22
  • ハンディ露点計 露点プローブ DMP74シリーズ用圧力露点計測用サンプリングセル VAISALA(ヴァイサラ)

    ハンディ露点計 露点プローブ DMP74シリーズ用圧力露点計測用サンプリングセル

    VAISALA(ヴァイサラ)
    25,980税込28,578
    1個
    24日以内出荷
    DMP74A/DMP74Bに接続(G1/2"ネジ接続)できる圧力露点計測用サンプリングセルです。圧縮空気配管の末端等に接続し、リークネジからガスをわずかにリークさせながら圧力露点を計測できるオプションです。
    仕様●センサ接続部:G1/2"メネジ●プロセス側接続部:G3/8メネジアズワン品番65-5722-83
  • ハンディ露点計 露点プローブ DMP74シリーズ用サンプリングセル VAISALA(ヴァイサラ)

    ハンディ露点計 露点プローブ DMP74シリーズ用サンプリングセル

    VAISALA(ヴァイサラ)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    DMP74A/DMP74Bに接続(G1/2"ネジ接続)できるサンプリングセルです。
    仕様●センサプローブ接続部:G1/2"メネジアズワン品番65-5722-85
  • ハンディ露点計/湿度温度計/CO2計用指示計MI70用キャリングケース ソフトケース VAISALA(ヴァイサラ)

    ハンディ露点計/湿度温度計/CO2計用指示計MI70用キャリングケース ソフトケース

    VAISALA(ヴァイサラ)
    20,980税込23,078
    1個
    24日以内出荷
    ハンディ露点計/湿度温度計/CO2計用の収納ケースです。※HMP76プローブは収納できません。
    仕様●寸法:約L450×W190×D60mmアズワン品番65-5722-86
  • 交換用フィルター VAISALA(ヴァイサラ)

    交換用フィルター

    VAISALA(ヴァイサラ)
    8,998税込9,898
    1個
    24日以内出荷
    コンパクトなハンディタイプで、7つの計測項目(湿度、温度、絶対湿度、露点、エンタルピー、湿球温度、混合比)を測定可能です。大きなグラフ表示画面を搭載しています。
    アズワン品番2-2027-11
  • 湿度温度計 VAISALA(ヴァイサラ)

    湿度温度計

    VAISALA(ヴァイサラ)
    30,980税込34,078
    1個
    32日以内出荷
    アズワン品番2-9392-14
温度計・温湿度計