絞り込み
測定範囲(℃)
  • 0~100(1)
  • -40~300(1)
ブランド
  • ブロードウォッチ
  • モノタロウ(19)
  • 佐藤計量器製作所(223)
  • エスコ(202)
  • CHINO(チノー)(155)
  • ナリカ(118)
  • testo(テストー)(116)
  • 安立計器(101)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(77)
  • CRECER(クレセル)(68)
  • 日油技研工業(66)
  • サーモポート(61)
  • 三商(59)
  • Raythink(57)
  • エンペックス気象計(55)
  • 熱研(54)
  • T&D(ティアンドデイ)(53)
  • A-Gas Japan(52)
  • bitstrong(ビットストロング)(51)
  • マザーツール(31)
  • DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(31)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非接触放射温度計 ブロードウォッチ

    非接触放射温度計

    ブロードウォッチ
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    応答時間が速く、煩わしい待ち時間なしで即座に温度を測定できます。家族やペットの健康管理に最適です。非接触式で、衛生的かつ安全に使用できるため、小さなお子様や高齢者にも安心してお使いいただけます。人混みや公共の場でも効果的に活用でき、感染症対策にも役立ちます。メモリー機能を搭載しており、過去の測定結果を簡単に確認できるため、体調の変化を把握しやすくなっています。大きなモニターは見やすい表示を実現し、バックライト機能も備えているため、暗い場所でもストレスなく温度を測ることができます。
    用途人・動物、お料理などの温度の確認材質ABS電源単4形乾電池×2本(別売)測定範囲(℃)0~100(分解能 0.1大きさ約160×100×45mm、約100g電源自動OFF約30秒応答時間約1秒計測距離1~5cm記憶数32点電池寿命約4万回計測
  • サーモグラフィーカメラ 小型 軽量 広範囲な測定 ブロードウォッチ

    サーモグラフィーカメラ 小型 軽量 広範囲な測定

    ブロードウォッチ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    重さ約40gと小型で軽量なサーモグラフィーカメラ。ポケットからさっと取り出して測定できます。最大約90枚の熱画像を本体に保存でき、USB経由でパソコンに転送が可能です。-40℃~300℃の広範囲な測定に対応。温度測定の精度は±2%以内と高性能。検査対象物や距離に応じて放射率を調整できるため、セメントやレンガなど様々な物質の正確な温度測定が可能です。
    用途食品や飲料品、焼き物や設備の温度管理に。仕様メモリ保存形式:BMP形式セット内容本体、USBケーブル質量(g)約40電源5V/1A USB Type-C本体寸法(mm)約70×50×20ディスプレイ1.8 インチ解像度画面:160×128 ピクセル、計測:32×24 ピクセル動作環境温度:10℃~50℃ 湿度:70%以下内部メモリー保存数(枚):静止画約90測定温度範囲(℃)-40~300内蔵電池リチウムイオン電池撮影距離(m)2以内(対象物によります)フレームレート8fps測定精度(℃)±2(0~100時)
温度計・温湿度計