サーモグラフィーカメラ 小型 軽量 広範囲な測定
重さ約40gと小型で軽量なサーモグラフィーカメラ。
ポケットからさっと取り出して測定できます。
最大約90枚の熱画像を本体に保存でき、USB経由でパソコンに転送が可能です。
-40℃~300℃の広範囲な測定に対応。温度測定の精度は±2%以内と高性能。
検査対象物や距離に応じて放射率を調整できるため、セメントやレンガなど様々な物質の正確な温度測定が可能です。
- 用途
- 食品や飲料品、焼き物や設備の温度管理に。
- 仕様
- メモリ保存形式:BMP形式
- セット内容
- 本体、USBケーブル
- 質量(g)
- 約40
- 電源
- 5V/1A USB Type-C
- 本体寸法(mm)
- 約70×50×20
- ディスプレイ
- 1.8 インチ
- 解像度
- 画面:160×128 ピクセル、計測:32×24 ピクセル
- 動作環境
- 温度:10℃~50℃ 湿度:70%以下
- 内部メモリー
- 保存数(枚):静止画約90
- 測定温度範囲(℃)
- -40~300
- 内蔵電池
- リチウムイオン電池
- 撮影距離(m)
- 2以内(対象物によります)
- フレームレート
- 8fps
- 測定精度(℃)
- ±2(0~100時)
- 内容量
- 1個
注意
※マニュアルは電子化しておりますので、商品(パッケージ)に添付のQRコードよりご確認ください。サーモグラフィ の新着商品
カテゴリ

















![エキスパートサーマルカメラ [レンズ2種付き(標準+広角)] Raythink エキスパートサーマルカメラ [レンズ2種付き(標準+広角)] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103419-260831-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ [広角レンズ] Raythink エキスパートサーマルカメラ [広角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103489-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ [超高温仕様] Raythink エキスパートサーマルカメラ [超高温仕様] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103498-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ[レンズ3種付き(標準+広角+望遠)] Raythink エキスパートサーマルカメラ[レンズ3種付き(標準+広角+望遠)] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103419-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ] Raythink エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103611-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ] Raythink エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103392-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ[標準レンズ] Raythink エキスパートサーマルカメラ[標準レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103699-260828-02.jpg)
![サーマルキューブカメラ[広角レンズ] Raythink サーマルキューブカメラ[広角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103602-260831-02.jpg)
![サーマルキューブカメラ[標準レンズ] Raythink サーマルキューブカメラ[標準レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103602-260828-02.jpg)
![サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103769-260828-02.jpg)
![サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103778-260831-02.jpg)
![サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103401-260831-02.jpg)
![サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103471-260828-02.jpg)
![サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103568-260828-02.jpg)
![サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103261-260828-02.jpg)