絞り込み
風速測定範囲(m/s)
  • 0~20
  • 0~30(5)
  • 0.01~20(5)
  • 0.01~30(13)
  • 0.01~50(3)
  • 0.05~2(3)
  • 0.05~10(6)
  • 0.1~5(5)
  • 0.1~25(4)
  • 0.2~20(4)
  • 0.4~20(12)
  • 0.4~25(4)
  • 0.4~30(10)
  • 0.6~40(5)
  • 1~30(4)
  • 1.1~20(5)
  • 2~20(4)
  • 5~50(4)
  • 10~40(5)
  • その他(7)
ブランド
  • testo(テストー)(3)
  • エンペックス気象計(1)
  • 三商(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト熱線式風速プローブ testo(テストー)コンパクト熱線式風速プローブtesto(テストー)
94,980税込104,478
1本
30日以内出荷
温度に加えて気圧も測定するため自動的に空気密度補正された正確な風速測定が可能調整データを記録するデジタルプローブを採用コンパクト 熱線式風速プローブ は、ダクト内や給排気口の風速風量測定に最適です。
仕様●NTC(精度):±0.5 ℃●NTC(測定範囲):-20 ~ +70 ℃●NTC(分解能):0.1 ℃●絶対圧(精度):±3.0 hPa●絶対圧(測定範囲):+700 ~ +1100 hPa●絶対圧(分解能):0.1 hPa●風速-熱線式(精度):±(0.03 m/s + 測定値の 5%)●風速-熱線式(測定範囲):0 ~ +20 m/s●風速-熱線式(分解能):0.01 m/s測定範囲0~+20
コンパクト熱線式風速プローブ testo(テストー)コンパクト熱線式風速プローブtesto(テストー)
109,800税込120,780
1セット
40日以内出荷
温度に加えて気圧も測定するため自動的に空気密度補正された正確な風速測定が可能調整データを記録するデジタルプローブを採用コンパクト 熱線式風速プローブ は、ダクト内や給排気口の風速風量測定に最適です。
仕様●NTC(精度):±0.5 ℃●NTC(測定範囲):-20 ~ +70 ℃●NTC(分解能):0.1 ℃●絶対圧(精度):±3.0 hPa●絶対圧(測定範囲):+700 ~ +1100 hPa●絶対圧(分解能):0.1 hPa●風速-熱線式(精度):±(0.03 m/s + 測定値の 5%)●風速-熱線式(測定範囲):0 ~ +20 m/s●風速-熱線式(分解能):0.01 m/s測定範囲0~+20
風速計 VelociCalc 三商風速計 VelociCalc三商
139,800税込153,780
1個
92日以内出荷
風速と温度測定ができるハンディタイプで、風速0~20.00m/s、温度-18~+93℃と幅広い計測が可能。。便利な最長101.6cm伸縮式プローブが付属。
測定範囲風速:0~20.00m/s、温度:-18~+93℃電源単3アルカリ乾電池4個精度風速:読み値の±5%または±0.025m/sの大きい方温度:±0.3℃分解能風速:0.01m/s、温度:0.1℃直径×長さL(Φmm×mm)プローブ:(先端)7×1016(伸縮)本体寸法84×44×178
testo480用Φ7.5mm 熱線式風速プローブ testo(テストー)testo480用Φ7.5mm 熱線式風速プローブtesto(テストー)
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷
testo480用熱線式プローブ。
測定範囲0~20m/s、-20~70℃仕様伸長ロッド:790トラスコ品番819-3688質量(g)300ケーブル長(m)2.8精度±(0.03m/s+5%rdg)、±0.5℃先端径(Φmm)7.5
デジタル風速計 エンペックス気象計デジタル風速計エンペックス気象計(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
欠品中
ホットサーミスタ方式なので微風測定に便利ビューフォート風力階級を表示リンケの体感温度を表示データホールド機能
寸法(mm)160×56×36質量(g)約270(箱含む)電源アルカリ乾電池6P型(9V)×1本または2本精度[風速]表示値の±(5%+0.2m/s)、[温度]±0.5℃(0~40℃)、±1.0℃(左記以外)表示[風速]瞬間、最大、最小、平均風速、ビューフォート風力階級、[温度]温度・体感温度温度測定範囲(℃)-20~+50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約56×36×160測定周期(秒)[風速]1風速測定範囲(m/s)0~20(0~50℃)表示単位[風速]0.1m/s(0.1kt)検知方式[風速]サーミスタ、[温度]サーミスタRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.01MB)
気象計特集
おすすめ人気ランキング
気象計器