絞り込み
風速測定範囲(m/s)
- 0.01~20(4)
- 0.01~30(14)
- 0.01~50(3)
- 0.05~10(5)
- 0.1~5(2)
- 0.1~25(3)
- 0.1~50(2)
- 0.2~20(4)
- 0.2~25(3)
- 0.4~20(8)
- 0.4~25(4)
- 0.4~30(9)
- 0.4~40(3)
- 0.6~40(4)
- 0.8~30(3)
- 0.9~26.8(3)
- 1~30(4)
- 1.1~20(3)
- 10~40(4)
- その他(5)
- 風速測定範囲(m/s)をもっと見る
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(2)
- カノマックス(KANOMAX)(40)
- アイ電子技研(34)
- testo(テストー)(31)
- 三商(20)
- エスコ(16)
- 3M(スリーエム)(12)
- イチネンTASCO(12)
- A-Gas Japan(12)
- カスタム(9)
- SIBATA(柴田科学)(9)
- エンペックス気象計(7)
- マイゾックス(6)
- 佐藤計量器製作所(5)
- マザーツール(5)
- アリアテクニカ(5)
- Kestrel(5)
- アズワン(4)
- ケニス(4)
- ビクセン(3)
- ブランドをもっと見る
5ページ目: 気象計器

アネモメーター
アイ電子技研¥53,980税込¥59,3781台3日以内出荷センサプローブが伸縮式なので高所測定が楽にできます。 多彩な表示形式: m/s、km/s、mile/h, knots、 ℃、 ℉℉ 最大・最小値機能付きです。寸法(mm)プローブ:Φ12×250質量(g)355電源単4型アルカリ乾電池×6本精度±5%read+0.2m/s伸縮範囲(mm)280~940表示デジタルLCD表示温度測定範囲(℃)0.0~50.0 (精度:±0.8℃)、32.0~122.0F(精度:±1.5°F)風速測定範囲(m/s)0.2~20.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×185×38
アネモメーター
アイ電子技研¥53,980税込¥59,3781台9日以内出荷センサプローブが伸縮式なので高所測定が楽にできます。多彩な表示形式(m/s、km/s、mile/h、knots、℃、°F)最大・最小値機能付きです。寸法(mm)79×38×185測定範囲風速:0.2~20.0m/s(精度±5%read+0.2m/s)電源単4型アルカリ乾電池X6測定範囲(℃)0.0~50.0(精度±0.8)、32.0~122.0°F(精度±1.5°F)測定項目風速伸縮範囲(mm)プローブ:280~840表示電源:デジタルLCD表示寸法(Φ×mm)プローブ:12×250
マルチ環境計測器(本体のみ)
アイ電子技研¥69,980税込¥76,9781台20日以内出荷プローブ追加により使用用途が広がります。互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定は不要です。 プローブに伸縮機構内蔵。最大≒1.000mmまで自在に伸縮します。 先端180°可変センサ。測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。 プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使えます。本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。 アナログ出力対応オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 JIS規格T8202適合品。用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 工場快適省エネ管理 室内環境測定付属品本体、ACアダプター、カールコード、ソフトケース、 取扱説明書、検査成績書寸法(mm)80×42×150電源交直両用(ニッケル水素バッテリーとACアダプター)表示デジタルLCD表示連続使用時間約4時間充電時間(時間)約3使用環境条件本体:+5~+40℃
マルチ環境計測器
アイ電子技研¥119,800~税込¥131,780~1台5日以内出荷から20日以内出荷プローブ追加により使用用途が広がります。互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定は不要です。 プローブに伸縮機構内蔵。最大≒1.000mmまで自在に伸縮します。 先端180°可変センサ。測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。 プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使えます。本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。 アナログ出力対応オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 JIS規格T8202適合品。用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 工場快適省エネ管理 室内環境測定寸法(mm)80×42×150、センサープローブ:60×41×215電源交直両用(ニッケル水素バッテリーとACアダプター)ケーブル長(m)センサープローブ/カールコード:最大1.5/ 最小0.3温度(℃)センサー(S-411):0~80角度(°)センサープローブ:先端180伸縮範囲(mm)センサープローブ:可変250~1100表示デジタルLCD表示風速(m/s)(センサー/S-411)0.05~9.99、10.0~40.0連続使用時間約4時間充電時間(時間)約3使用環境条件本体:+5~+40℃
アネモハイグロメーター
アイ電子技研¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷風速・風温 x 2点・湿度が測定できます。風温2点間温度差も表示できます。 明るい赤色LED表示。暗い作業場でも見やすいです。 アナログ出力対応。オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。(風速・風温センサプローブ)プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202適合品。 校正・トレーサビリティ対応。用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等) 労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務 工場快適省エネ管理 クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 シックハウス対策換気測定 ダクト内測定、風洞実験付属品本体、センサプローブ、専用ACアダプター、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書仕様被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)寸法(mm)100×98×160測定範囲風速:0.05~9.99 、10.0~50.0m/s測定範囲(℃)1:-10~+100、2:-10~+60温度範囲(℃)補償(風速):本体:+5~80測定精度風速:±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s) 但し、23±5℃環境アナログ出力風速:0~50m/s=0~5V、温度1:-10~+100℃=-0.1~1V、 温度2:-10~+60℃=-0.1~0.6V、 湿度:0~100%(Rh)=0~1V表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s、温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh)測定範囲(%)3~97(Rh)測定精度(%)±3(Rh)応答速度風速:2sec/90% (但し、風速2m/s以上)、温度:5sec/90% (但し、風速1m/s以上)、湿度:15sec/90% (但し、風速2m/s以上)使用環境条件本体:+5~+40℃測定精度(℃)±0.5
ハンディデジタル風速・風音計
アイ電子技研¥129,800税込¥142,7801セット20日以内出荷単3乾電池×4本駆動。現場で急に必要になっても安心です。アナログ出力対応。オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。JIS規格T8202準拠品。校正・トレーサビリティ対応。用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等) 労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務 工場快適省エネ管理 クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 シックハウス対策換気測定 ダクト内測定、風洞実験付属品本体、センサプローブ、単3乾電池X4本、ソフトケース、 取扱説明書、試験成績書仕様被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)寸法(mm)80×27×165電源単3アルカリ乾電池 または ACアダプター温度範囲(℃)補償(風速):本体:+5~80ケーブル長(m)1.5表示デジタルLCD表示測定精度風速±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s)但し、23±5℃環境アナログ出力(風速/温度)0~40m/s=0~4V 、0~+80℃=0~0.8V表示分解能(風速/温度)LS/0.01m/s、HS/0.1m/s/0.1℃測定対象風速、風音計寸法(Φ×mm)センサプローブ:8×180応答速度2~30sec/90% (但し、風速1m/s以上)、温度:10sec/90% (但し、風速1m/s以上)電池寿命約8時間使用環境条件本体:+5~+40℃測定精度(℃)±0.5
星座早見盤
MIZAR(ミザールテック)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷時刻と月日を合わせるだけでそのときの星座の位置が簡単にわかる天体観測の必需品。1等星の名称、主な星座名が表示されています。今夜、どんな星座が見えるかを知ることができます。寸法(mm)205測定基準北緯35度
デジタル風速計
JAPPY¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷換気扇・ダクトなどの風速測定にご使用いただけます プロペラを回転できない微風速の測定には向きません 小型・軽量サイズ ケース一体型 単四電池二個(アルカリ乾電池使用時)連続40時間 1秒で測定完了 小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利な風速計です 風速測定と同時に周囲温度が測定できます電源単4(1.5V)電池×2個測定項目風速温度測定範囲(℃)周囲:-10~+50保存温度(℃)-20~+60校正不可サンプリング1回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70% RH以下(ただし結露のないこと)風速測定範囲(m/s)0.4~20温度分解能(℃)周囲:0.1電池寿命連続使用約40時間(アルカリ乾電池使用時)保存湿度(%)80RH以下(ただし結露のないこと)分解能(m/s)風速:0.1
風速計USBケーブル Kestrel 5000シリーズ気象計用
Kestrel¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = USBデータ転送ケーブル併用可能製品 = 5000シリーズ気象計Kestrel 5000シリーズメータとの互換性あり. Kestrel 5000シリーズUSBデータ転送ケーブル. Kestrel USBデータ転送ケーブル0785を使用すれば、Kestrel 5000シリーズの任意のモデルとUSBポートを搭載したWindows / Macコンピュータとの間の有線通信が可能になります。 このケーブルをKestrel LiNKソフトウェアと併用すれば、5000シリーズメータからのファームウェアアップデートのインストールと記録されたデータのアップロードが可能です。 ケーブルとメータの間は光通信を使用しているので、Kestrelの防水密封は損なわれません。 ケーブルの長さは3 ft (915 mm)で、データの転送速度は最高で230 Kbpsです。 ケーブルの重量はわずか2 oz (56 g)なので、持ち運びに便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
Testo 0554 4209 スタンド
testo(テストー)¥85,980税込¥94,5781個16日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 三脚併用可能製品 = testo 420シリーズtesto 420伸縮式スタンド(4 mまで延長可能). testo 420のキャスター付きの安定した三脚(中央取り付け)を使用すると、高い天井の通気口での安全な作業が可能になります。適合機種testo 420
Testo 0554 4202 流量フード
testo(テストー)¥54,980税込¥60,4781個16日以内出荷仕様アクセサリタイプ = フード付き風量計併用可能製品 = testo 420シリーズtesto 420フード付き風量計610 x 1220 mm. testo 420フード付き風量計610 x 1220 mmは軽量で、整流によって渦流排出口での高精度の測定が可能です。
Testo 0554 4200 流量フード
testo(テストー)¥49,980税込¥54,9781個16日以内出荷仕様アクセサリタイプ = フード付き風量計併用可能製品 = testo 420シリーズtesto 420フード付き風量計360 x 360 mm. testo 420フード付き風量計360 x 360 mmは、軽量で、整流により渦流排出口での高精度の測定が可能です。
Testo 0554 4201 流量フード
testo(テストー)¥54,980税込¥60,4781個11日以内出荷仕様アクセサリタイプ = フード付き風量計併用可能製品 = testo 420シリーズtesto 420フード付き風量計305 x 1220 mm. testo 420フード付き風量計305 x 1220 mmは軽量で、整流によって渦流排出口での高精度の測定が可能です。
風速計ケース Kestrel Kestrel 4000シリーズ用
Kestrel¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = ケース併用可能製品 = Kestrel 4000シリーズKestrel Nitelze キャリングケースは、 4000 / 5000 シリーズ用です. Kestrel では、最高の保護性能を発揮するために、ユニットをベルトやパックに簡単に持ち運べる丈夫なパッド付きナイロンキャリングケースがオプションで用意されています。この Niteize ケースは、温度センサと湿度センサを屋外にさらすように設計された特殊なウィンドウを備えているので、 Kestrel 4000 と 5000 シリーズの装置で正確な読み取り値を記録できます。 Niteize ケースは、 Kestrel をぴったりと保持します。背面の特許取得済みの Niteize クリップは、最大 57 mm のベルトに対応し、ウエストバンドに確実に固定できるナイロン / ガラス繊維複合材製です。このケースには、バックパックやハーネスストラップに簡単に取り付けることができる強力なフック / ループストラップも付いています。 Kestrel 4000 および 5000 シリーズの器械のために設計されているが、他の Kestrels はこの場合にも幸福に合う。. 特長と利点. 小型トーチなどの工具を持ち運ぶために、外側に便利な弾性ループを装備 予備のバッテリをしっかりと保持するために、内部に手の届きやすい弾力性のあるバッテリループが付いています 追加の内部ポケット ニテイズキャリングケースは、ブラックのみで提供されています
風速計ケース 0516 1200
testo(テストー)¥12,980税込¥14,2781個16日以内出荷仕様アクセサリタイプ = サービスケースtesto 0516 1200コンパクトサービスケース. 計器やアクセサリの輸送 / 保護用の454 mm x 316 mm x 111 mmのハードサービスケースです。 testo 110、testo 112、testo 425、testo 512、testo 535、testo 625、testo 720、testo 922、testo 925、testo 926の各測定器に適合します。
水の鉄 簡易測定器用 試薬
SIBATA(柴田科学)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷・水の鉄 簡易測定器用の試薬 50カプセル入りです。 ・測定法は O-フェナントロリン法です。仕様試薬簡易測定器用トラスコ品番165-9808
ACアダプター VSM-932
SIBATA(柴田科学)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷・風速計ISA-90型用のオプションAC電源アダプターです。適合機種080280-090 風速計ISA-90Nシリーズ/080280-69 風速計ISA-69/080280-79 風速計ISA-79型式VSM-932
ベーン式無線風速・風温プローブ
エスコ¥22,000税込¥24,2001個翌日出荷仕様無線プローブタイプ測定範囲風速:0.4/20m/s、 風量:1,666/99,999m3/m、 温度:‐20/+60℃サイズ43(W)×21(D)×154(H)mm (直径40mmベーン)電源単4電池×3本(付属)精度風速:±(0.2m/s+測定値の2%)、 温度:±0.5℃分解能風速:0.1m/s、温度:0.1℃機能温度計測、風量演算
ロガー付風速・温度計 本体(通信ケーブル付)
三商¥149,800税込¥164,7801個33日以内出荷空調、ヒーティング、換気、環境快適化などの分野での使用を目的として設計された、ハンディタイプの風速・温度計です。。熱線式またはベーン式プローブの使い分けにより、広範囲の空気流速を測定します。流量レート計算、温度測定も可能です。。38000組までの測定データを保存し、シリアルまたはUSBポートからPC、プリンタに出力できます。。MAX-MIN-AVG機能、任意の瞬間の測定値を基準値として±偏差を表示するREL(偏差測定)機能、HOLD機能、解除可能なオートパワーオフなど便利な機能を備えています。外形寸法(mm)90×40×180(突起部含まず)規格本体(通信ケーブル付)電源単3乾電池4個インターフェースRS-232C、USB使用環境-5~+50℃0~90%rh結露なきことデータ記録件数38000データ
高精度デジタル気圧計・高度計
三商¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷0.01hPa/0.1m毎に気圧計測と高度計測ができます。。本体に気圧データを記録できます(約14万データ)。。kPa、inchHg、feetなど多単位表示に対応。測定範囲気圧:540~1100hPa高度:-698~+5006m質量(g)約100(本体のみ)電源単3乾電池2個またはACアダプタ(付属)精度±0.5hPa以内(920~1040hPa)±1.0hPa以内(FS)/at20℃分解能気圧:0.01hPa高度:0.1m外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約77×20×115
高精度デジタル気圧計
三商¥169,800~税込¥186,780~1個6日以内出荷安定性に優れたピエゾ抵抗素子を採用。。中型赤色5色LEDを装着、見やすく設計されています。。小型軽量に設計され、他の装置組み込みに最適です。外形寸法(mm)約190×130×60電源AC100V、50mA以下/専用付属ACアダプタ使用最小表示0.1Pa精度±0.5hPa以内使用環境0~+50℃測定範囲(hPa)600~1100
アネロイド型気圧計 ワイドレンジ
三商¥48,980税込¥53,8781個6日以内出荷海抜2km超の高地でも気圧観測ができるスーパーワイドレンジです。。1hPaあたりの目盛幅1.8°高精度な読取り可能。温度補償機能付き。壁掛けまたは、4点ねじ止め可。。検査証付取扱説明書付。目盛範囲750~1050hPa精度±3hPa以内最小目盛1Pa外寸法(mm)Φ190×71
アナログ高度・気圧計
三商¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷最高5000mまで測定できます。。コンパクトで持ち運びに便利。測定範囲気圧:550~1040hPa、高度:0~5000m最小目盛気圧:5Pa高度:20m外寸法(mm)60×22×60
小型アスマン通風乾湿計一般製品
三商¥66,980税込¥73,6781個51日以内出荷空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。通常のアスマン通風乾湿計をより小型化して携帯性を高めた、大気中の温度、湿度を測定する機器です。。通風装置の風車の駆動は、ゼンマイ式と電池式がありますので、用途によってお選び下さい。規格一般製品測定範囲(℃)-10~42精度±0.5℃以内最小目盛0.5℃外寸法(mm)70×75×255
ゼンマイ式アスマン通風乾湿計
三商¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。測定範囲(℃)-30~50精度±0.2℃以内最小目盛0.2℃外寸法(mm)90×90×400
デジタルアスマン通風乾湿計
三商(1件のレビュー)¥129,800~税込¥142,780~1個当日出荷から46日以内出荷空気中の温度及び湿度を測定する機器です。。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。高精度の白金測温抵抗体を感部に使用。。従来の乾湿計と比べ湿度換算の手間がなく、読み取り誤差もありません。。着脱簡単な湿球布を採用。外形寸法(mm)85×55×260電源単3乾電池4個測定範囲(℃)-30~+50測定項目湿球温度、乾球温度、相対湿度測定精度±0.2℃分解能0.1℃
風車型風向風速発信器
三商¥499,800税込¥549,7801個26日以内出荷風車型をした発信器で風速部は風車(プロペラ)の回転をパルスに変換し、さらに4~20mAに変換して出力。。風向部は、尾翼の回転角を内部のポテンショメータに伝え4~20mAに変換して出力。仕様風速検出部:光パルス式、風向:ポテンショ式材質風杯、ボディ:ポリカーボネイト樹脂尾翼:FRP出力4~20mADC電源C24V消費電力C24V時約80mA測定精度風速:±0.5m/s以内(10m/s以下)±5%以内(10m/s以上)、風向:±5度以内コネクタ入出力:防滴7極(NJW-2010)コード径標準:Φ8.6~10.5接続コード6芯シールド付0.75mm2、ビニールキャブタイヤコード以上のもの起動風速(m/s)2未満耐風速(m/s)90以上出力抵抗500Ω以下
風杯型風速発信器
三商¥159,800税込¥175,7801個26日以内出荷風杯の回転により発電した電圧を変換し、0~1Vを出力します。。風杯、ボディとも樹脂製なので耐久性にすぐれ、軽量で安定性のある発信器です。仕様風速検出部:交流発電機式材質風杯:ポリカーボネイト樹脂、ボディ:ポリカーボネイト樹脂(ガラス繊維入り)寸法(mm)約304×353質量(g)約1000出力0~1VDC電源C12V測定精度±0.5m/s以内(10m/s以下)、その値の±5%以内(10m/s以上)起動風速(m/s)2未満耐風速(m/s)90以上
手持指示風向・風速計
三商¥219,800税込¥241,7801個26日以内出荷手持式で発信器と指示器より成り、両器を直結してどの場所でも容易に測定が可能。。小型軽量で電源不要。。風向計付。。気象庁検定にも対応可能(別売)。測定範囲2~30m/s(瞬間風速)測定精度±1m/s以内(10m/s以下)測定値±10%以内(10m/s以上)
手持指示風速計
三商¥169,800税込¥186,7801個26日以内出荷手持式で発信器と指示器より成り、両器を直結してどの場所でも容易に測定が可能。。小型軽量で電源不要。測定範囲2~30m/s(瞬間風速)測定精度±1m/s以内(10m/s以下)測定値±10%以内(10m/s以上)
雨量データロガー
ケニス¥69,980税込¥76,9781個当日出荷転倒ます型雨量センサと接続し、雨量データを計測します。 ボタン操作で「1時間雨量」と「24時間雨量」をLCD2段表示します。付属品データ収集ソフトウェア PC-501RD(Windows)、USBコード寸法(mm)135×38×76(突起物を除く)質量(g)約90(電池含まず)電源単3アルカリ電池×2表示1時間雨量/24時間雨量記録媒体内蔵フラッシュメモリ、リング形式、約18000データ通信方法USB接続信号入力無電圧パルス接点設定項目時刻調整・雨量設定(0.5mm or 1mm)
漏水検知盤 順送多点式(12点検知型)
3M(スリーエム)¥869,800税込¥956,7801台60日以内出荷12ヶ所の漏水検知をすることができます。布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。漏水検知精度を常時内部監視し、異常時には異常警報を発します。漏水センサーチェック機能等により、システムを簡単に点検することができます。一旦漏水を検知すると、漏水が復旧しても警報状態を維持します。用途給油室、エアコン周り、配管下などの水漏れが想定される場所。ビルや工場など。純水等の導電率が低い液体の漏れが想定される半導体工場や実験室トラスコ品番855-8476セット内容終端キット:TR820(付属)材質鋼板(ケース本体)質量(kg)42018年トラスコ掲載ページ9 1228
転倒ます型雨量センサ
佐藤計量器製作所¥129,800税込¥142,7801個8日以内出荷降雨0.5mmごとに1接点パルスを出力する転倒ます型雨量計です。用途雨量警報器と接続し雨量を測定します。付属品接続ケーブル(20m)仕様感部:転倒ます型寸法(mm)Φ200×450質量(kg)2.2口径(Φmm)(受水)200
UVスケール解析システム
富士フイルム¥96,980税込¥106,6781式9日以内出荷UVスケールの発色を読み取ることでUV積算光量値への数値化、UV光量分布の解析や保存を可能にするシステムです。 受光面積、平均光量、最大光量、光量有効率などの測定をはじめ、テキストデータ出力などが行えます。 数値化管理によって発色濃度の分布精度をアップでき、目視判断できない箇所の解析が可能です。 デジタル化により、過去のデータとの比較が可能です。適合機種エプソン製 A4スキャナ GT-S640/GT-F740セット内容専用ソフト(CD-ROM)、専用カバー、キャリブレーションシート測定方式CCDスキャナ読取適用スキャナに準ずる解像度0.125mm主な機能UVスケール画像解析(積算光量測定、光量分布表示/データ保存、CSVデータ出力)