絞り込み
校正証明書
  • 付き(1)
測定範囲(vol%)
  • 0~100
  • 0~21(1)
  • 0~25(9)
  • 0~30(2)
  • 0.04~20(1)
  • その他(1)
検知原理
  • ガルバニ電池式(1)
ブランド
  • JIKCO(ジコー)(1)
  • Maxtec(1)
  • イチネンジコー(1)
  • イチネン製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
酸素濃度計とは、作業現場周辺の空気の酸素の濃度を測定する計測器です。地下室や穀物倉庫のような場所は酸欠の危険性があり、そこで作業する場合は定期に酸素濃度を測定する義務があります。携帯性の酸素濃度計は、簡易に持ち運べ測定できるため便利です。マンホール下のような深い場所の酸素濃度を測定するためには、センサー部を投げ入れる投げ込み式の酸素濃度計があります。作業場所で常時監視するのに便利な測定器が、壁取付形酸素濃度計。酸素濃度を常に監視し、記録計への出力と濃度が低いときに警報を出す機能が付いています。酸素・毒性ガス検知濃度計は、酸素だけでなく硫化水素のような毒性ガスの測定が可能です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
付き(1)
酸素モニター 残留酸素濃度計 JIKCO(ジコー)酸素モニター 残留酸素濃度計JIKCO(ジコー)
52,980税込58,278
1台
当日出荷
安定度及び応答速度の高いガルバニ電池式酸素センサーを用いています。用途に合わせて、センサー内蔵型とセンサー分離型から選定いただけます。CO2耐性を持ったセンサーを搭載しており、嫌気性のグローボックス、チャンバー、インキュベーター内で使用可能です。
用途センサー一体型種別センサー一体型質量(g)110電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)精度0~25%/±0.5%、25~100%/サービスレンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×35.5(25)×55測定範囲(vol%)0~100アズワン品番2-2589-03
酸素濃度計 JKO-25Ver3 センサー内蔵型 イチネン製作所酸素濃度計 JKO-25Ver3 センサー内蔵型イチネン製作所
93,980税込103,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
表示が見やすい大型LCDディスプレイです。警報濃度を任意に設定できます。測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。センサー平均寿命約3年の長寿命酸素センサーを搭載。0-100vol%まで測定可能。研究用途はもちろん、警報機能搭載のため実験室の酸欠対策にも最適な1台です。
測定範囲(vol%)0-100
酸素モニター JKOシリーズ 校正証明書付 イチネンジコー酸素モニター JKOシリーズ 校正証明書付イチネンジコー
108,800税込119,680
1台
10日以内出荷
表示が見やすい大型LCDディスプレイです。警報濃度を任意に設定できます。測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。
質量(g)315電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)精度±0.5%(0~25%)・±3.0%(25%以上)測定範囲(%)0~100外部出力警報出力・アナログ出力(0~1V FS)検知原理ガルバニ電池式(拡散式)警報方式電子ブザー・赤色LED応答速度15秒以内分解能(%)0.1校正証明書一般校正
酸素濃度計 Maxtec酸素濃度計Maxtec
169,800税込186,780
1個
8日以内出荷から43日以内出荷
小型軽量、高機能のハンディタイプです。 見やすい大型液晶表示です。電源ON時の室内酸素(濃度20.9%)や、100%酸素でのキャリブレーションが可能です。
電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)精度±3%本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×34×95測定範囲(vol%)0~100
酸素濃度計