絞り込み
校正証明書
  • 付き(2)
検知原理
  • ガルバニ電池式(3)
  • 定電位電解式(1)
  • 限界電流方式(1)
ブランド
  • 理研計器
  • CHINO(チノー)(34)
  • JIKCO(ジコー)(28)
  • ガステック(20)
  • ハネウェル(14)
  • アズワン(9)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(9)
  • 泰榮エンジニアリング(9)
  • 新コスモス電機(8)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(8)
  • エスコ(7)
  • イチネンTASCO(7)
  • センセカ(旧グライシンガー)(7)
  • イチネン製作所(7)
  • KRK(笠原理化工業)(6)
  • BWTechnologis(5)
  • イチネンジコー(5)
  • 光明理化(4)
  • TOKO(東興化学研究所)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
付き(2)
  • 投込み式酸素濃度計OX-08 理研計器

    投込み式酸素濃度計OX-08

    理研計器(2件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    1台2役(センサ投込式で作業前測定に最適・ケーブル/センサを巻取り部に固定してリアルタイム測定も可能) JIS T8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合●センサ2年保証(ただし、年1回以上のメーカーによる点検実施が条件となります) 連続使用時間約20,000時間(約2年間に相当) センサも含めて防塵防水構造(IP67相当) 標準付属品:プロテクトカバー、ベルトクリップ、リモートケーブル(5m)、単3形乾電池2本、ネックストラップ、解け防止用バンド オプション(別売品):センサ延長ケーブル(5m/15m/25m)、アルミトランクケース、保護フィルム
    型式OX-08質量(g)約330(リモートケーブル5m、乾電池、ベルトクリップ含む)電源単3アルカリ乾電池2本表示液晶7セグメントガス濃度表示+ガス名+ステータス情報表示分解能0.1%保護等級IP67相当連続使用時間(時間)約20,000(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約69×150×53機能LCD手動バックライト(警報時自動)、ピーク値表示応答時間90%応答20秒以内(20℃±2℃において)検知原理隔膜ガルバニ電池式検知範囲0~40.0%(1デジット:0.1%)使用温湿度範囲-20~+50℃(急変無きこと)、10~95%RH(結露無きこと)指示精度±0.7%以内(25%以下で同一条件下の場合)防爆構造本質安全防爆構造(防爆等級:ExiallCT4Ga)警報方式自己保持警報設定値WARNING18.0%、ALARM18.0%、OVER40.0%使用圧力範囲(kPa)大気圧(80~110)検知対象ガス酸素警報種類(ガス警報)2段警報、オーバー警報、(故障警報)センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、システム異常警報の表示(ガス警報):ランプ点灯、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値点滅、振動、(故障警報時):ランプ点滅、ブザー連動的パルス鳴動、故障内容表示グリーン購入法適合
  • 簡易定置型酸素濃度計OX-600 理研計器

    簡易定置型酸素濃度計OX-600

    理研計器
    95,980税込105,578
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    本体内部に気圧補正センサーを搭載しているため、気圧の影響による指示値の変動がありません。従来機種からの小型・軽量化、表示画面サイズ拡大、上下ボタン追加により操作性が向上しました。情報量が豊富なLCDキャラクタが表示。「本体動作確認マーク」「AC/DC電源表示」「乾電池残量表示」「検知ガス名表示」 濃度表示:LCDデジタル(3桁3色)表示分解能0.1vol% ガス警報タイプL-LL
    用途大気中の酸素濃度管理に!!リモートセンサーを使えば離れた場所の酸素濃度をモニタリングすることもできます。(リモート検知方式の場合)仕様故障警報・自己診断:システム異常/センサ接続異常、警報遅れ時間(同一条件下):酸欠警報(18vol%L警報)において10~11vol%のガスを検知させて5秒以内表示分解能0.1vol%応答時間90%応答30秒以内使用圧力範囲大気圧(80kPa~105kPa)検知原理隔膜ガルバニ電池式検知範囲0~25.0vol%使用温湿度範囲温度範囲-10~40℃ 湿度範囲90%RH以下(結露なきこと)指示精度±0.7vol%以内検知方式拡散式動作(ガス警報)自己保持、(故障警報)自動復帰警報設定値1st:19.0vol%/2nd:18.0vol%(標準設定)警報精度警報設定値と警報を発したときの濃度指示値との差は0検知対象ガス酸素警報種類2段警報(L-LL)グリーン購入法適合警報接点無電圧接点各1a・常時非励磁(警報時励磁)
  • 簡易定置型酸素濃度計OX-600 証明書付 理研計器

    簡易定置型酸素濃度計OX-600 証明書付

    理研計器
    99,980税込109,978
    1台
    24日以内出荷
    緑・橙・赤の3色に点灯!動作状態が一目でわかるLCD画面。 圧力補正センター内臓のため気圧変化による指示値の変動なし。 使用環境に合わせて選択可能な3種類の電源仕様。 「AC電源仕様」「DC電源仕様」「乾電池仕様」 オプションのリモートセンターで最大約20mの遠隔測定が可能。
    用途研究室・倉庫・トンネル・クリーンルーム・地下室等の酸欠事故防止。検知原理隔膜ガルバニ電池式検知範囲0~25.0vol%検知対象ガス酸素
  • 【600シリーズ用】取付板 理研計器

    【600シリーズ用】取付板

    理研計器
    499税込549
    1個
    当日出荷
    600シリーズ専用の本体筐体取付用金具となります 該当型式:OX-600/EC-600/RI-600
    仕様2-M4用取付穴寸法(mm)80(W)×120(H)グリーン購入法適合
  • 光波干渉式ガスモニター FI-8000シリーズ 理研計器

    光波干渉式ガスモニター FI-8000シリーズ

    理研計器
    389,800税込428,780
    1個
    46日以内出荷
    麻酔ガス濃度を精密測定・手動吸引式
    アズワン品番61-0743-67
  • 一酸化炭素モニター 判定名人 CO-FL1 理研計器

    一酸化炭素モニター 判定名人 CO-FL1

    理研計器
    189,800税込208,780
    1個
    4日以内出荷
    7種類の測定モード切替(異なる5つの判定基準と任意設定、業務用厨房機器用モード搭載) 3種類の警報動作切替(ブザー+ランプ/ランプのみ/警報無の3種類の警報動作切り替え可能) 大型LCD画面(画面の大型により見易い濃度表示、判定結果、測定対象機器の種類を表示) 一般・業務用燃料器具を1台で測定可能(業務用厨房機器にも対応した測定範囲/0~0.500vol%) ガス導入パイプの延長可能(ガス導入パイプの延長により、麺ゆで器、大型オーブン等の業務用厨房機器の測定も安全)
    付属品ガス採集チューブ(0.75m)、ドレントラップ、ガス導入パイプA(SUS)、サンプリングフード、ガス導入パイプB(Cu・片側継手付)、ガス導入パイプC(Cu・両側継手付)、単3形アルカリ乾電池(4本)、キャリングケース、判定早見表仕様各種表示:電池残量表示/対象燃焼器表示/判定結果表示質量(g)約260(乾電池除く)使用温度範囲(℃)-10~+40電源単3形アルカリ乾電池×4本表示濃度/LCDデジタル(7セグメント)表示分解能0.001vol%(0.000~0.200vol%)/0.005vol%(0.200~0.500vol%)連続使用時間(時間)100以上(25℃、無警報、無照明時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×124×36(突起部は除く)機能測定モード切替、平均値/最大値/瞬時値切替、警報表示切替(ランプ+ブザー/ランプのみ/警報無)検知原理定電位電解式検知範囲0~0.500vol%測定時間(秒)約25(瞬時値測定を除く)吸引流量0.3L/min以上指示精度±0.003vol%(0.000~0.030vol%)、±10%(0.030~0.200vol%)、±20%(0.200~0.500vol%)検知方式ポンプ吸引式アズワン品番61-0743-94検知対象ガス一酸化炭素(CO)警報の表示湯沸器・風呂釜測定時:青ランプ点灯(注意)/橙ランプ点灯(危険)/赤ランプ点灯(禁止)及びブザー業務用厨房機器測定時:橙ランプ点灯(注意)/赤ランプ点灯(危険)及びブザー
  • 麻酔ガス用濃度計 154×127×81mm 理研計器

    麻酔ガス用濃度計 154×127×81mm

    理研計器
    389,800税込428,780
    1個
    46日以内出荷
    毒性ガスの漏洩対策用途に適しています。
    用途IIS防爆検定合格品、ATEX防爆検定合格品、IECEx合格品、CE Marking適合品測定対象ガス:ハロセン、ベースガス:空気・酸素、測定範囲(vol%):0~6アズワン品番3-8283-01
  • ジルコニア定置式酸素モニター Air-Cシリーズ 理研計器

    ジルコニア定置式酸素モニター Air-Cシリーズ

    理研計器
    119,800税込131,780
    1台
    51日以内出荷
    メンテナンスフリーで2年間、安定測定可能。温湿度変化に強いジルコニア式を搭載。
    用途研究施設やクリーンルーム。不活性ガスを使用する環境。地下ピット、下水道などの地下空間。測定範囲0~25vol%使用温度範囲(℃)0~+45(可燃性ガスなきこと)電源AC90~240V 50/60Hz 最大8VA構造壁掛型(付属アタッチメントによる壁面取付)本体質量(g)300表示LEDデジタル(3桁/小数点以下1桁)、7セグメント、赤表示分解能0.1%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×135×35応答時間90%応答10秒以内使用圧力範囲800~1200hPa使用湿度範囲90%RH以下(結露なきこと)検知原理ジルコニアセラミック限界電流方式指示精度±0.5vol%以内検知ガス酸素警報設定値15.5~21.5vol%の範囲内で任意(工場出荷時:19vol%)警報精度警報設定値に対して±0.2vol%以内グリーン購入法適合
酸素濃度計