絞り込み
ブランド
  • アズワン(4)
  • カスタム(3)
  • Tenmars(3)
  • HIOKI(日置電機)(1)
  • マザーツール(1)
  • ライン精機(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • ケニス(1)
校正証明書
  • 付き(12)
測定範囲(Lux)
  • 20000
  • 0~99990(1)
  • 0~199999(1)
  • 0~399900(1)
  • 0~1999999(1)
  • 0.01~40000(1)
  • 0.01~299900(1)
  • 199.9(2)
  • 200(7)
  • 1999(5)
  • 2000(10)
  • 15000(4)
  • 19990(5)
  • 40000(3)
  • 100000(5)
  • 199900(8)
  • 200000(22)
  • 400000(11)
  • 999000(4)
  • その他(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
照度計とは、受光部を光に向けることでその場所の明るさを計る計測機器。職場の節電管理や建築設計などあらゆる分野で使用します。蛍光灯やLEDなど照度計によって測定できる光源が違うので注意が必要です。受光部が測定値の液晶表示と一体型のタイプと分かれているタイプ、SDカードに記録可能なもの、LEDの色温度を測定する色温度照度計など様々な種類の中から選ぶことができます。照度計の中には写真や動画撮影に使用する露出計も含まれてるので、撮影の際の露出を計る目的がある場合は露出計を選びましょう。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
付き(12)
照度計 HIOKI(日置電機)照度計HIOKI(日置電機)
75,980税込83,578
1台ほか
当日出荷から53日以内出荷
LED照明の測定に対応。 消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200000Lx)まで広くカバー。 影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載。 内部メモリに測定値を保存(最大99データ)PC転送で作業効率を向上。
表示1カウントステップ/10カウントステップ/100カウントステップ表示桁数2000カウント表示単位Lx(ルクス)受光素子シリコンフォトダイオード液晶表示器4桁階級(級)JIS C 1609-1:2006 一般形AA
LEDモード付セパレート型デジタル照度計 カスタムLEDモード付セパレート型デジタル照度計カスタム
23,980税込26,378
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
白色光源の他にLED、蛍光灯を想定した照度測定設定ができます。 最大、最小照度表示(MAX/MIN)機能 測定値固定表示(HOLD)機能 暗所で見やすいバックライト機能 センサー部を本体から取り外すことができ、離れた場所の測定に便利です。 センサーを本体に取り付けた状態で180度回転させることができます。
用途工場全般、工具関係、理化学関係、食品関係、ショーウィンドウなどの照度チェックに付属品取扱説明書、単3形乾電池×2本、収納ケース分解能(~200Lux)0.1Lux/(~2000Lux)1Lux/(~20000Lux)10Lux/(~200000Lux)100Luxコード長さ(mm)約230~500電池寿命(時間)約80(アルカリ乾電池使用時)測定レンジ200、2000、20000、200000 lux表示更新レート0.5秒/回使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10~50℃/70%RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ約30分(解除可能)温度特性±0.1%(25℃基準)RoHS指令(10物質対応)対応誤差(角度)10°:±1%、30°:±2%、60°:±5%、80°:±20%
照度計 マザーツール照度計マザーツール(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から21日以内出荷
使い易いセパレート式 フォトダイオードセンサ使用
測定範囲(Lux)0~20000付属品電池×1個、取扱説明書電源006P(9V)×1本体質量(g)約195寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×7×82(センサー)分解能1(0~1999)、10(2000~19990)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×25×131
デジタル照度計 カスタムデジタル照度計カスタム(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台ほか
当日出荷から45日以内出荷
測定値をそのまま固定するデータホールド機能付きです。 LUX/fc切替えスイッチ付きです。 セパレート式センサで離れた場所の測定が可能です。
付属品取扱説明書、センサー保護キャップ、ソフトケース分解能(~200Lux)0.1Lux/(~2000Lux)1Lux/(~20000Lux)10Lux/(~200000Lux)100Lux電池寿命(時間)約260時間(アルカリ電池使用時)測定レンジ200、2000、20000、200000 lux使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
照度計(Bluetooth搭載) イチネンTASCO照度計(Bluetooth搭載)イチネンTASCO
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
MAX/MIN表示機能バックライト付きの大型LCD採用
付属品携帯用ケース質量(g)【電池】210(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40℃/相対湿度80%以下(結露しないこと)適合規格JIS C 1609-1:2006,IEC61326連続使用時間(時間)約80(オートパワーオフ約0.5)応答時間オートレンジ:5秒以下、マニュアルレンジ:2秒以下インターフェースBluetooth(R) Ver5.0/Android(TM)5.0以降、iOS 10.0以降使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2測定レンジ199.9/1999/19990/199900Lx直線性±4%rdg±5dgt (23℃±2℃基準)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)【電池】169×63×37測定範囲(Lux)0.0~199900受光素子シリコンフォトダイオード斜入射光特性10 °±1.5%以下、30 °±3%以下、 60 °±10%以下、80 °±30%以下
照度計 JCSS校正証明書付 Tenmars照度計 JCSS校正証明書付Tenmars
59,980税込65,978
1台
15日以内出荷
仕様操作温湿度範囲:-10~+50℃、80%RH 規格:JIS C 1609:1993 「一般形A級」 準拠寸法(mm)56×38×172センサーシリコンフォトダイオード分解能20Lx/0.01Lx、200Lx/0.1Lx、2000Lx/1Lx、20000Lx/10Lx、200000Lx/100Lx機能最大/最小表示・データホールド・オートパワーオフサンプリング2.5回/秒アズワン品番1-1633-01-24校正証明書JCSS校正
セパレート型デジタル照度計 カスタムセパレート型デジタル照度計カスタム
22,980税込25,278
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
最大、最小照度表示(MAX/MIN)機能 測定値固定表示(HOLD)機能 暗所で見やすいバックライト機能 センサー部を本体から取り外すことができ、離れた場所の測定に便利です。 センサー部を本体に取り付けた状態で180度回転させることができます。
用途工場全般、工具関係、理化学関係、食品関係、ショーウィンドウなどの照度チェックに付属品取扱説明書、単3形乾電池×2本、収納ケース分解能(~200Lux)0.1Lux/(~2000Lux)1Lux/(~20000Lux)10Lux/(~200000Lux)100Luxコード長さ(mm)約200~500電池寿命(時間)約80(アルカリ乾電池使用時)測定レンジ200、2000、20000、200000 lux表示更新レート0.5秒/回使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10~50℃/70%RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ約30分(解除可能)温度特性±0.1%(25℃基準)RoHS指令(10物質対応)対応誤差(角度)10°:±1%、30°:±2%、60°:±5%、80°:±20%
デジタル照度計 ライン精機デジタル照度計ライン精機
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
高精度デジタル照度計同梱の分離型センサで簡単に測定可能オートパワーオフ,データホールド,最小/最大値計測K/J型熱電対プローブ(別売)で温度も切替測定可能
測定範囲照度0 - 20000LUX、熱電対K型 : -199.9 - +1300.0℃、熱電対J型 : -199.9 - +1100.0℃センサータイプシリコンフォトダイオード / 熱電対 K、 J(別売)表示部文字高:14mm分解能1LUX / 0.1℃確度(℃)照度 : ±(5%+8d)、温度範囲 : -199.9 - -50.1、確度±(0.4%+1、温度範囲 : -50.0 - +1300.0 / +1100.0、確度 : ±(0.4%+0.8測定単位照度 (LUX) / 温度 (℃)コネクタセンサ用コネクタ(温度計):熱電対用ミニチュアコネクタ取扱説明書取扱説明書(0.88MB)測定周期約1秒
照度計 中国語版校正証明書付 LMシリーズ アズワン照度計 中国語版校正証明書付 LMシリーズアズワン
1台
欠品中
校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。「JCSS校正証明書付」は、校正証明書(校正証明書・検査成績書)を添付しています。トレーサビリティ体系図は付属しておりません。校正証明書は和文です。測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時のピーク値で表示するピークホールド機能付きです。Lx/fcの単位をワンタッチで切替えできます。センサーを本体に固定することができる固定ピン付きです。
校正証明書一般校正(中国語)
照度計 固定ピン付き LMシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン照度計 固定ピン付き LMシリーズ 英語版校正証明書付アズワン
1台
欠品中
校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。「JCSS校正証明書付」は、校正証明書(校正証明書・検査成績書)を添付しています。トレーサビリティ体系図は付属しておりません。校正証明書は和文です。測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時のピーク値で表示するピークホールド機能付きです。Lx/fcの単位をワンタッチで切替えできます。センサーを本体に固定することができる固定ピン付きです。
校正証明書一般校正(英語)
照度計 中国語版校正証明書付 TMシリーズ Tenmars照度計 中国語版校正証明書付 TMシリーズTenmars
41,980税込46,178
1台
9日以内出荷
サンプリング2.5回/秒校正証明書一般校正
照度計 TMシリーズ 100Lx 英語版校正証明書付 Tenmars照度計 TMシリーズ 100Lx 英語版校正証明書付Tenmars
41,980税込46,178
1台
9日以内出荷
サンプリング2.5回/秒校正証明書一般校正
照度計 固定ピン付き LMシリーズ 校正証明書付 アズワン照度計 固定ピン付き LMシリーズ 校正証明書付アズワン
1台
欠品中
測定データを固定するデータホールド機能付きです。 測定時のピーク値で表示するピークホールド機能付きです。 Lx/fcの単位をワンタッチで切替えできます。 センサーを本体に固定することができる固定ピン付きです。
付属品センサー寸法(mm)190×65.5×35表示3.5桁 LCD表示(バックライト)センサーシリコンフォトダイオードその他の機能ピークホールドサンプリング2.5回/秒ホールドバックライト校正証明書一般校正
照度計 JCSS校正証明書付 LMシリーズ アズワン照度計 JCSS校正証明書付 LMシリーズアズワン
1台
欠品中
測定データを固定するデータホールド機能付きです。 測定時のピーク値で表示するピークホールド機能付きです。 Lx/fcの単位をワンタッチで切替えできます。 センサーを本体に固定することができる固定ピン付きです。
付属品センサー寸法(mm)190×65.5×35表示3.5桁 LCD表示(バックライト)センサーシリコンフォトダイオードその他の機能ピークホールドサンプリング2.5回/秒ホールドバックライト校正証明書JCSS校正
デジタル照度計 ケニスデジタル照度計ケニス
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
最大2万ルクスまで測定できる分離型のデジタル照度計です。 大型ディスプレイを採用し、測定値の読み取りも確実です。
質量(g)280電源006P(9V)電池×1(付属)コード長さ(m)1本体寸法(mm)68×30×200精度±(5%rdg+4dgt)表示3-1/2桁液晶デジタル、最大1999表示分解能1/10Lxセンサー寸法(mm)55×82×18機能レンジ手動切替、0点調整、データホールド測定範囲(Lux)2000/20000受光素子フォトダイオード
照度計