絞り込み
校正証明書
  • 付き(5)
測定範囲(Lux)
  • 400000
  • 0~99990(1)
  • 0~199999(1)
  • 0~399900(1)
  • 0~1999999(1)
  • 0.01~40000(1)
  • 0.01~299900(1)
  • 199.9(2)
  • 200(7)
  • 1999(5)
  • 2000(10)
  • 15000(4)
  • 19990(5)
  • 20000(15)
  • 40000(3)
  • 100000(5)
  • 199900(8)
  • 200000(22)
  • 999000(4)
  • その他(16)
ブランド
  • Tenmars(4)
  • A-Gas Japan(4)
  • マザーツール(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • CEM(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
照度計とは、受光部を光に向けることでその場所の明るさを計る計測機器。職場の節電管理や建築設計などあらゆる分野で使用します。蛍光灯やLEDなど照度計によって測定できる光源が違うので注意が必要です。受光部が測定値の液晶表示と一体型のタイプと分かれているタイプ、SDカードに記録可能なもの、LEDの色温度を測定する色温度照度計など様々な種類の中から選ぶことができます。照度計の中には写真や動画撮影に使用する露出計も含まれてるので、撮影の際の露出を計る目的がある場合は露出計を選びましょう。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
付き(5)
デジタル照度計 サンワダイレクトデジタル照度計サンワダイレクト
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品 簡単に操作できるデジタル表示とアナログバー表示可能な照度測定器です。 住居、事務所、学校、図書館、美術館、工場など、多くの場所で使用できます。 0~400KLuxの幅広い範囲で測定が可能です。 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 使用しない際、センサーを傷つけないよう、センサーキャップが付いています。 オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 便利な電池残量表示機能付です。
仕様分光感度:CIE (国際照明委員会)の比視感度に近似、分光応答度:標準分光視感効率(標準比視感度)からのずれ (f1’)6%以下、(f2’)2%以下質量(g)258電源9V形乾電池(006P型)×1個ケーブル長(m)(プローブ)2.5精度±3%rdg±0.5%f.s.(<10000Lux)、±4%rdg±10dgts.(<10000Lux)表示4桁LCD表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×32×158センサー分光感度フィルタ付シリコンフォトダイオード保管温湿度範囲-20℃~60℃、10%RH~75%RHサンプリング周期0.5秒電池寿命約30時間測定範囲(Lux)0~400Kオーバー表示”OL”か”LO”を表示動作温度(℃)-20~60動作湿度(%RH)10~90
照度計 JCSS校正証明書付 Tenmars照度計 JCSS校正証明書付Tenmars
64,980税込71,478
1台
15日以内出荷
本体寸法(mm)55×38×130分解能40Lx/0.01Lx、400Lx/0.1Lx、4000Lx/1Lx、40000Lx/10Lx、400000Lx/100Lxセンサー寸法(mm)55×25×80機能LED(白・赤・黄・緑・青・紫色)測定・最大/最小/平均値表示・データホールド・オートパワーオフサンプリング2.5回/秒アズワン品番1-1633-02-24メモリー数99データ校正証明書JCSS校正
照度計 TMシリーズ 100Lx 校正証明書付 Tenmars照度計 TMシリーズ 100Lx 校正証明書付Tenmars
42,980税込47,278
1台
欠品中
サンプリング2.5回/秒校正証明書一般校正
デジタル照度計 マザーツールデジタル照度計マザーツール
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
光源選択機能付き、400000Luxまで対応の照度計です。
付属品電池、取説質量(g)約220電源006P(9V)×1精度±(3%rdg+0.5%F.S)※100000Lux以上は参考値寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×200×30(本体)、55×82×18(センサ)センサーシリコンフォトダイオードおよび色素補正フィルタ(CIE規格)分解能0.01Lux(最小)光源タングステン電球、蛍光灯、ナトリウム灯、水銀灯測定範囲(Lux)0~400000アズワン品番1-9831-01
LED照度計 A-Gas JapanLED照度計A-Gas Japan
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷
6色LEDの測定に対応角度偏差補正、光源選択による手動補正による高精度な測定が可能5レンジ切替(lx 40、400、4000、40000、400000)(4レンジ切替Fc 40、400、4000、40000)メモリ機能(99pts)付
仕様●角度偏差(COSINE特性):±2%(30°)、±6%(60°)、±25%(90°)●照度センサプローブ:55(W)×25(D)×80(H)電源(V)006P(9電池×1コード長さ(m)約1精度±3%(色温度2856kの標準白熱電球及び補正された白色LED)、±6%(その他光源)測定方式シリコンフォトダイオードサンプリング2.5回/秒ディスプレイ3.75桁液晶ディスプレイ測定範囲(Lux)0~400000
照度計 A-Gas Japan照度計A-Gas Japan
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
あらゆる可視光の測定に対応オートレンジ切換(1000/10000/100000/400000 lx)
電源単4電池×2精度±3%+3lx(0~500lx)色温度2856kの標準白熱電球、±3%(501~400000lx)色温度2856kの標準白熱電球、±8%(その他光源)測定方式シリコンフォトダイオードディスプレイ3.75桁液晶ディスプレイ測定範囲(Lux)0~400000
照度計 A-Gas Japan照度計A-Gas Japan
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
光源選択機能付なので、様々な用途で使用できます0~400000lxと広範囲な測定が可能PCでデータ処理が可能(ケーブル、ソフトウエア別売)データロガーで測定値の記録が残せます(ロガー別売)
仕様測定レンジ(lx):0~40.00lx、36.0~400.0lx、360~4000lx、3600~40000lx、10000~400000lx寸法(mm)センサ部:55(W)×7(D)×85(L)電源単4電池×6コード長さ(m)1.1精度±(3% rdg.+0.5% F.S.)表示分解能0.01lx (0~40.00lx範囲)、 0.1lx(36.0~400.0lx範囲)、 1lx(360~4000lx範囲)、 10lx(3600~40000lx範囲)、 100lx(10000~400000lx範囲)センサーシリコンフォトダイオード光源選択式(タングステン電球、蛍光灯、ナトリウム灯、水銀灯)インターフェースRS-232Cディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、バーグラフ表示使用環境0~50℃、0~80% RH表示単位lx、fc(フットカンデラ)電池寿命約50時間測定範囲(Lux)0~400000(5レンジ、手動切替)
照度計 A-Gas Japan照度計A-Gas Japan
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
0~400000lxと広範囲な測定が可能PCでデータ処理が可能(ケーブル、ソフトウエア別売)データロガーで測定値の記録が残せます。(ロガー別売)屋外、屋内などあらゆる場所の照度測定が可能です
仕様測定レンジ(lx):0~40.00lx、36.0~400.0lx、360~4000lx、3600~40000lx、10000~400000lx寸法(mm)センサ部:57(W)×18(D)×90(L)電源(V)006P(9電池×1コード長さ(m)1.1精度±(3% rdg.+0.5% F.S.)表示分解能0.01lx(0~40.00lx範囲)、0.1lx(36.0~400.0lx範囲)、1lx(360~4000lx範囲)、10lx(3600~40000lx範囲)、100lx(10000~400000lx範囲)センサーシリコンフォトダイオード機能測定レンジ切替、データホールド(読取値、ピーク値)、Max.Min表示インターフェースRS-232Cディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80% RH表示単位lx、fc(フットカンデラ)電池寿命約50時間測定範囲(Lux)0~400000(5レンジ、手動切替)
デジタル照度計 DT-8809A CEMデジタル照度計 DT-8809ACEM
27,980税込30,778
1個
8日以内出荷
DT-8809Aは測定範囲40万ルクス、ピーク値、最大値、最小値、データ保持機能を備えた照度計です。 内蔵のUSBンターフェイスによってデータをすばやくPCに転送できます。
用途工場/オフィス/事務所/病院/住居などの照明の管理、研究室/ラボなどでの光学実験、電球/螢光灯などの光源管理、農業/林業/水産業分野などの照度管理にご利用いただけます。測定範囲(Lux)400000分解能0.1LUX測定誤差±3%rdg±5% f.s.(10000LUX以下)、±4%±10d(10000LUX以上)測定間隔毎秒1.5回ピークホールド機能あり電源9V角乾電池本体寸法(mm)202×73×45質量(g)363仕様データログ数:99、USB出力:あり、相対モード:あり
照度計 中国語版校正証明書付 TMシリーズ Tenmars照度計 中国語版校正証明書付 TMシリーズTenmars
46,980税込51,678
1台
9日以内出荷
サンプリング2.5回/秒校正証明書一般校正
照度計 TMシリーズ 100Lx 英語版校正証明書付 Tenmars照度計 TMシリーズ 100Lx 英語版校正証明書付Tenmars
46,980税込51,678
1台
9日以内出荷
サンプリング2.5回/秒校正証明書一般校正
照度計