絞り込み
厚さ(mm)
- 120(1)
長さ(mm)
- 1.5
- 0.1(1)
- 65(2)
- 70(2)
- 75(101)
- 81(2)
- 100(115)
- 115(4)
- 120(4)
- 127(38)
- 150(109)
- 200(24)
- 230(10)
- 300(46)
- 305(10)
- 1000(50)
- 1200(15)
- 2000(6)
- 3000(13)
- 5000(19)
- 10000(10)
- 長さ(mm)をもっと見る
幅(mm)
- 20(1)
ブランド
- シム&ゲージ(1)
シクネスゲージとは、リーフと言われる金属板を対象物の隙間に挿入することによって、すきまの寸法を測ることができる測量機器です。別名、シックネスゲージやスキマゲージとも呼ばれています。ノギスなどでは測定することができないほど狭い隙間でも、測定することができるようになるのが特徴。日本工業規格でもあるJIS規格によってその規格が決められており、一般的には金属が材質として使用されています。リーフの先端にも様々なサイズがあり、その時々に合わせて利用可能です。

スケイタ バラ
シム&ゲージ¥939~税込¥1,033~1枚ほか5日以内出荷から22日以内出荷・各種バイト、治具やその他の下敷き、旋盤・シカル盤・ミーリング・セーパー・プレス・ボール盤など全ての芯出しに使用でき大変便利です。・SPCC材・鉄系同等品・SUS材の混在品です。・厚みは素材精度になります。幅(mm)20厚さ(mm)120