絞り込み
厚さ(mm)
  • 2
  • 0.03(44)
  • 0.04(44)
  • 0.05(55)
  • 0.06(47)
  • 0.07(46)
  • 0.08(47)
  • 0.09(38)
  • 0.1(58)
  • 0.15(51)
  • 0.2(55)
  • 0.25(49)
  • 0.3(59)
  • 0.35(40)
  • 0.4(52)
  • 0.45(36)
  • 0.5(54)
  • 0.6(40)
  • 0.7(40)
  • 0.8(46)
  • 1(42)
長さ(mm)
  • 75(10)
  • 100(10)
  • 120(2)
  • 150(10)
  • 1000(7)
  • 1200(2)
幅(mm)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 12.7(12)
  • 20(2)
  • 100(3)
  • 300(3)
  • 365(2)
校正証明書
  • 付き(3)
ブランド
  • シム&ゲージ(16)
  • 永井ゲージ製作所(7)
  • ASAHI GAUGE(1)
  • TSK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シクネスゲージとは、リーフと言われる金属板を対象物の隙間に挿入することによって、すきまの寸法を測ることができる測量機器です。別名、シックネスゲージやスキマゲージとも呼ばれています。ノギスなどでは測定することができないほど狭い隙間でも、測定することができるようになるのが特徴。日本工業規格でもあるJIS規格によってその規格が決められており、一般的には金属が材質として使用されています。リーフの先端にも様々なサイズがあり、その時々に合わせて利用可能です。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • A型シクネスゲージ バラ シム&ゲージ

    A型シクネスゲージ バラ

    シム&ゲージ(24件のレビュー)
    379税込417
    1枚ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    形状A幅(mm)12.7
  • シクネステープ シム&ゲージ

    シクネステープ

    シム&ゲージ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    幅(mm)12.7
  • A型シクネスゲージ バラ SUS シム&ゲージ

    A型シクネスゲージ バラ SUS

    シム&ゲージ(4件のレビュー)
    509税込560
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS304H形状A幅(mm)12.7
  • シクネステープ SUS シム&ゲージ

    シクネステープ SUS

    シム&ゲージ(1件のレビュー)
    889税込978
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    幅(mm)12.7
  • スケイタ バラ シム&ゲージ

    スケイタ バラ

    シム&ゲージ
    449税込494
    1枚
    当日出荷
    各種バイト、治具その他の下に敷き、旋盤・シカル盤・ミーリング・セーパー・プレス・ボール盤、すべての芯出しに使用でき大変便利です。
    長さ(mm)120幅(mm)20
  • DIA 一般品すきまゲージリーフ 永井ゲージ製作所

    DIA 一般品すきまゲージリーフ

    永井ゲージ製作所(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    自動車や電動機、発動機関のピストンおよびシリンダのすき間測定に使用します。
    用途すき間の測定
  • B型シクネスゲージ バラ シム&ゲージ

    B型シクネスゲージ バラ

    シム&ゲージ
    569税込626
    1枚ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    形状B幅(mm)12.7
  • 細幅(5巾)シクネスゲージ シム&ゲージ

    細幅(5巾)シクネスゲージ

    シム&ゲージ
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
    リーフ幅(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 細幅(6巾)シクネスゲージ シム&ゲージ

    細幅(6巾)シクネスゲージ

    シム&ゲージ
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
    リーフ幅(mm)6
  • スケイタ 15枚組セット TSK

    スケイタ 15枚組セット

    TSK
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    総ての芯出しに使用でき大変便利です。
    用途各種バイト、冶具その他の下に敷き、旋盤・シカル盤・ミーリング・セーパー・プレス・ボール盤など長さ(mm)120幅(mm)20厚さ(mm)0.2×2枚、0.3×3枚、0.5×4枚、1.0×3枚、1.6×1枚、2.0×1枚、3.0×1枚
  • シクネスゲージ ASAHI GAUGE

    シクネスゲージ

    ASAHI GAUGE
    849税込934
    1セット(9枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    一般規格品は、JIS並級に準じた機能、精度で製作されています。リーフ止金は、リーフの取り外しが可能なネジ止めとし(172系を除く)、厚さ各寸法は、明瞭な字体で表示しています。特殊な組み合わせ、形状のものなど各種製作いたします。
    用途シクネスゲージ(スキマゲージ)は、自動車および電動機や機械の組立、調整や検査などで、すきまの測定に広く使用されています。
  • B型シクネスゲージ シム&ゲージ

    B型シクネスゲージ

    シム&ゲージ
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUP10焼入れバネ鋼 シム&ゲージ

    SUP10焼入れバネ鋼

    シム&ゲージ
    16,980税込18,678
    1枚
    4日以内出荷
    焼入れリボン鋼とは、ばね用炭素鋼帯の一種であり、一般に焼入鋼帯と呼ばています。ばね用炭素鋼帯とは、冷間圧延して製造される炭素鋼帯であり、一般に板金加工の分野において薄板ばねやゼンマイを中心に、幅広い用途で使用されています。
    厚さ(mm)2長さ(m)1
  • SKライナー 厚み公差(mm) ±0.05 シム&ゲージ

    SKライナー 厚み公差(mm) ±0.05

    シム&ゲージ
    7,698税込8,468
    1個
    8日以内出荷
    ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
    用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)幅(mm)100長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUSライナー シム&ゲージ

    SUSライナー

    シム&ゲージ
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    ・ライナー(シム)は二つの部材位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので、簡単に任意の寸法位置に合わせることが出来ます。
    長さ(m)1
  • SKライナー シム&ゲージ

    SKライナー

    シム&ゲージ
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    ・ライナー(シム)は二つの部材位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので、簡単に任意の寸法位置に合わせることが出来ます。
    長さ(m)1
  • 銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.1 シム&ゲージ

    銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.1

    シム&ゲージ
    59,980税込65,978
    1個
    10日以内出荷
    材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
    用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質銅(CU)幅(mm)365長さ(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.1 シム&ゲージ

    真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.1

    シム&ゲージ
    46,980税込51,678
    1個
    10日以内出荷
    材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
    用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質真鍮(BS)幅(mm)365長さ(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.05 シム&ゲージ

    ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.05

    シム&ゲージ
    8,998税込9,898
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
    用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質ステンレス(SUS304)長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • DIA JIS規格すきまゲージリーフ2.00X75B型 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージリーフ2.00X75B型

    永井ゲージ製作所
    15,980税込17,578
    1個
    15日以内出荷
    トラスコ品番838-0686長さ(mm)75形状B幅(mm)12.7厚さ(mm)2.00質量(g)12
  • DIA JIS規格すきまゲージリーフ2.00X75A型 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージリーフ2.00X75A型

    永井ゲージ製作所
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番838-0652長さ(mm)75形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)2.00質量(g)13
  • DIA JIS規格すきまゲージリーフ2.00X150B型 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージリーフ2.00X150B型

    永井ゲージ製作所
    26,980税込29,678
    1個
    15日以内出荷
    トラスコ品番838-0517長さ(mm)150形状B幅(mm)12.7厚さ(mm)2.00質量(g)27
  • DIA JIS規格すきまゲージリーフ2.00X150A型 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージリーフ2.00X150A型

    永井ゲージ製作所
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番838-0483長さ(mm)150形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)2.00質量(g)28
  • DIA JIS規格すきまゲージリーフ2.00X100B型 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージリーフ2.00X100B型

    永井ゲージ製作所
    18,980税込20,878
    1個
    15日以内出荷
    トラスコ品番838-0422長さ(mm)100形状B幅(mm)12.7厚さ(mm)2.00質量(g)17
  • DIA JIS規格すきまゲージリーフ2.00X100A型 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージリーフ2.00X100A型

    永井ゲージ製作所
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番838-0388長さ(mm)100形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)2.00質量(g)18
シクネスゲージ