絞り込み
測定範囲(mm)
  • 0.1~3(1)
  • 0.3~4(1)
  • 0.3~6(1)
  • 0.3~30(1)
  • 0.4~6(1)
  • 0.5~7(1)
  • 0.5~15(1)
  • 1~6(2)
  • 1~9(1)
  • 1~15(10)
  • 1~27(1)
  • 1~29(1)
  • 4~15(1)
  • 4~25(1)
  • 5~11(1)
  • 15~30(2)
  • 30~45(2)
  • 45~60(1)
  • 60~140(1)
校正証明書
  • 付き(7)
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(7)
  • INSIZE(インサイズ)(7)
  • シンワ測定(6)
  • TRUSCO(5)
  • 第一測範(2)
  • 永井ゲージ製作所(2)
  • OHSATO(大里)(2)
  • はくでん(2)
  • JTC(1)
  • 住友電気工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テーパーゲージ SK(新潟精機)

    テーパーゲージ

    SK(新潟精機)(11件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    用途ミゾ・隙間・穴径等の測定種別テーパーゲージ硬度HV480目量(mm)0.1器差(mm)±0.05板厚(mm)1.2テーパー7°9′10″
  • テーパーゲージ SK(新潟精機)

    テーパーゲージ

    SK(新潟精機)(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個ほか
    欠品中
    厚さを利用して内幅の測定を行うもので、そのまま目盛によってあらわしたゲージです。主として隙間に差し込んで測定する時に使用されます。
    種別テーパーゲージ材質SC材幅(mm)11全長(mm)160精度(mm)±0.04最小読取値(mm)0.05仕上硬質クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • テーパーゲージ SK(新潟精機)

    テーパーゲージ

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージです。 細幅(6mm)タイプ。高さ調製治具としても使用できます。
    用途溝・すき間などの測定。
  • テーパーゲージ 快段目盛 直尺付 SK(新潟精機)

    テーパーゲージ 快段目盛 直尺付

    SK(新潟精機)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    テーパーゲージと直尺の便利なセットです。 裏返して、すぐ使える直尺付です。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛(直尺)です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字+2mm点目盛(直尺)です。 糸面取り処理をしているため、手を傷つけにくいです。 反射しにくいシルバー仕上です。 携帯に便利なクリップ付です。
    用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に寸法(mm)長さ測定範囲:0-130、長さ測定目量:1測定範囲(mm)1-15最小表示/目量(mm)0.1角度(°)7・9・10器差(mm)±0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • テーパーゲージ 直尺付 SK(新潟精機)

    テーパーゲージ 直尺付

    SK(新潟精機)(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    テーパーゲージNo.700 1-15mmと、直尺130mmをセットして、クリップで止めてあり携帯にとても便利です。
    用途ミゾ・隙間・穴径等の測定、長さの測定種別テーパーゲージ材質ステンレス焼入鋼測定範囲(mm)1~15(テーパーゲージ)、0~130(直尺)精度(mm)±0.05最小読取値(mm)0.1仕上硬質クロームメッキ全長×厚さ(スケ-ル)(mm)155×0.5全長×厚さ(テ-パ-ゲ-ジ)(mm)148.5×1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 円筒テーパーゲージ カラーグリップタイプ SK(新潟精機)

    円筒テーパーゲージ カラーグリップタイプ

    SK(新潟精機)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。 緑のカラーグリップタイプです。 反射しにくいシルバー仕上です。
    用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に最小表示/目量(mm)0.1角度(°)5・44器差(mm)±0.05
  • 直角測定用テーパーゲージ SK(新潟精機)

    直角測定用テーパーゲージ

    SK(新潟精機)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    片面を測定面に沿わせることで、通常のテーパーゲージよりも安定した測定が行えます。 糸面取りをしているので、手を傷つけにくいです。
    用途ミゾ、隙間等の測定に測定範囲(mm)1-15最小表示/目量(mm)0.1角度(°)7・9・10器差(mm)±0.05
  • プラスチックテーパーゲージ 快段目盛 SK(新潟精機)

    プラスチックテーパーゲージ 快段目盛

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    段差目盛で読みやすい。隙間、パイプ内径、各種穴径測定に便利です。
    用途隙間、パイプ内径、各種穴径測定に材質ポリカーボネイト質量(g)5全長×幅W×厚さ(mm)205×55×8
  • テーパーゲージ No.700SL SK(新潟精機)

    テーパーゲージ No.700SL

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    シルバー仕上。 クリップ式スライドケースで携帯に便利で安全です。 ゲージ先端をRカットしてあり安全に作業ができます。 スライド方式で収納ができます。 クリップ式スライドケース付。
    用途ミゾ・隙間・穴径等の測定トラスコ品番377-6743材質ステンレス焼入鋼(SUS420J2)質量(g)20測定範囲(mm)1~9硬度HV480目量(mm)0.1器差(mm)±0.05テーパー7°9′10″(角度)
  • 短尺テーパーゲージセット SK(新潟精機)

    短尺テーパーゲージセット

    SK(新潟精機)
    6,998税込7,698
    1セット(3枚)
    欠品中
    テーパーゲージを切断して使用している現場に最適な短尺タイプです。 ボールチェーン付です。
    用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に測定範囲(mm)0.5-15.0最小表示/目量(mm)0.1角度(°)テーパー:7・9・10器差(mm)±0.1板厚(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 短尺テーパーゲージ SK(新潟精機)

    短尺テーパーゲージ

    SK(新潟精機)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    テーパーゲージを切断して使用している現場に最適な短尺タイプです。ボールチェーン付です。
    用途溝、隙間、穴径等の測定に材質本体:ステンレス測定範囲(mm)0.5-7.0目量(mm)0.1角度(°)テーパー:7 9 10本体寸法(mm)W10×H72.8×D1.2本体質量(g)6器差(mm)±0.2板厚(mm)1.2硬さ(Hv)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • テーパーゲージ 267M SK(新潟精機)

    テーパーゲージ 267M

    SK(新潟精機)
    9,298税込10,228
    1セット(4枚)
    当日出荷から15日以内出荷
    用途本品は巾のテーパーを利用して、隙間やパイプの内径又は、各種孔径等の測定に種別テーパーゲージ材質ステンレス焼入鋼測定範囲(mm)1~27精度(mm)±0.05最小読取値(mm)0.1仕上硬質クロームメッキ全長×板厚(mm)144×1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックテーパーゲージ 快段目盛 直尺付 SK(新潟精機)

    プラスチックテーパーゲージ 快段目盛 直尺付

    SK(新潟精機)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
  • テーパーゲージ 快段目盛 ストッパ付 SK(新潟精機)

    テーパーゲージ 快段目盛 ストッパ付

    SK(新潟精機)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    テーパーゲージの測定位置を保持できるストッパ付です。 測定位置の確認が難しい測定環境下で効果を発揮します。 ゲージの目盛とストッパ端面を読み取ることで視差を防止します。 テーパーゲージの保持力をスプリングの張力で調整する事ができます。 テーパーゲージとストッパ(各2セット)、15cmスケールを使用することで、簡易的な穴の芯間測定を簡単に行えます。 0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。 反射しにくいシルバー仕上です。
    用途ミゾ、隙間、穴径等の測定、長さの測定に材質(ステンレス焼入鋼ストッパ)ABS測定範囲(mm)1-15、(穴の芯間測定時:芯間測定範囲)60-140、(長さ)0-120、(ストッパ)1-14硬度480目量(mm)0.1、(長さ測定)1精度(mm)(穴の芯間測定時)0.5器差(mm)±0.05板厚(mm)1テーパー(角度)7、9、10スケール金属製直尺150タイプ(長さ150x巾15x厚さ0.5)(mm)穴径(mm)(穴の芯間測定時)2-14適応(適用テーパーゲージ)規格#700タイプ(測定範囲1-15mm、板厚1.0・1.5mm)
  • プラスチックテーパーゲージ 快段目盛 SK(新潟精機)

    プラスチックテーパーゲージ 快段目盛

    SK(新潟精機)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。 視認性に優れた白地に黒文字目盛です。 対象物を傷つけにくいプラスチック製です。 携帯に便利なクリップ形状スリット付です。
    用途隙間、パイプ内径、各種穴径の測定に材質ポリカーボネート測定範囲(mm)1-15目量(mm)0.1器差(mm)±0.2板厚(mm)1.4(測定板厚)
  • プラスチックテーパーゲージ 快段目盛 SK(新潟精機)

    プラスチックテーパーゲージ 快段目盛

    SK(新潟精機)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ゲージ同士を分離、連結して長さ調整ができるテーパーゲージです。 長さ調整ができるので、浅い穴の測定にも対応します。 0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。 視認性に優れた白地に黒文字目盛です。 対象物を傷つけにくいプラスチック製です。
    用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に材質ポリカーボネート質量(g)5測定範囲(mm)1-15目量(mm)0.1器差(mm)±0.2板厚(mm)1.4(測定板厚)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×158×4.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックテーパーゲージ 蓄光快段目盛 SK(新潟精機)

    プラスチックテーパーゲージ 蓄光快段目盛

    SK(新潟精機)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    暗い場所でも目盛が読み取れる蓄光タイプです。 明るい場所で光を蓄え、暗い場所で本体が光ります。 0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。 キズをつけたくない物の測定に適しています。 対象物を傷つけにくいプラスチック製です。 携帯に便利なクリップ形状スリット付です。
    用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に材質本体:ポリカーボネート測定範囲(mm)1-15目量(mm)0.1本体質量(g)5器差(mm)±0.2板厚(mm)1.4(測定板厚)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×158×4.5アズワン品番65-2724-46
  • 円筒テーパーゲージ カラーケースタイプ SK(新潟精機)

    円筒テーパーゲージ カラーケースタイプ

    SK(新潟精機)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。 緑のカラーケースタイプです。 ゲージ先端保護用のキャップ付です。
    用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に最小表示/目量(mm)0.1角度(°)5・43・29器差(mm)±0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • テーパーゲージ#700 30~45 SK(新潟精機)

    テーパーゲージ#700 30~45

    SK(新潟精機)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    種別テーパーゲージ材質ステンレス焼入鋼質量(g)60測定範囲(mm)30~45精度(mm)±0.05最小読取値(mm)0.1仕上硬質クロームメッキ全長×板厚(mm)159×1.2
  • 短尺テーパーゲージ SK(新潟精機)

    短尺テーパーゲージ

    SK(新潟精機)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    テーパーゲージを切断して使用している現場に最適な短尺タイプです。 ボールチェーン付です。
    用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に最小表示/目量(mm)0.1角度(°)テーパー:7・9・10器差(mm)±0.1板厚(mm)1.2
  • 鋼限界プラグゲージ H7 (通り) SK(新潟精機)

    鋼限界プラグゲージ H7 (通り)

    SK(新潟精機)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    鋼限界プラグゲージ SPGシリーズの通り側交換用ゲージです。摩耗が発生する通り側のみ交換できます。サブゼロ処理済です。
    用途鋼限界プラグゲージ SPGシリーズの通り側交換用ゲージに材質公差H7RoHS指令(10物質対応)対応
  • テーパーゲージストッパ SK(新潟精機)

    テーパーゲージストッパ

    SK(新潟精機)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    テーパーゲージの測定位置を保持できるストッパです。 測定位置の確認が難しい測定環境下で効果を発揮します。 ゲージの目盛とストッパ端面を読み取ることで視差を防止します。 テーパーゲージの保持力をスプリングの張力で調整する事ができます。 テーパーゲージとストッパ(各2セット)、15cmスケールを使用することで、簡易的な穴の芯間測定を簡単に行えます。
    用途テーパーゲージ用ストッパ、測定位置の保持に適合テーパーゲージ:規格#700タイプ(測定範囲1-15mm、板厚1.0・1.5mm)材質本体:ABS測定範囲(mm)穴の芯間測定時:芯間60-140本体質量(g)16使用範囲(mm)テーパーゲージ:1-14精度(mm)穴の芯間測定時:0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×38×22適合穴径(Φmm)穴の芯間測定時:2-14適合寸法(mm)スケール:金属製直尺150タイプ(長さ150x巾15x厚さ0.5)
  • 快段目盛 テーパーゲージ SK(新潟精機)

    快段目盛 テーパーゲージ

    SK(新潟精機)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    読み間違いを防ぐ新設計の階段状目盛ノギスです。
    トラスコ品番818-3557材質スチール質量(g)10
  • テーパーゲージ#700 45~60 SK(新潟精機)

    テーパーゲージ#700 45~60

    SK(新潟精機)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    種別テーパーゲージ材質ステンレス焼入鋼質量(g)80測定範囲(mm)45~60精度(mm)±0.05最小読取値(mm)0.1仕上硬質クロームメッキ全長×板厚(mm)161.5×1.2
テーパーゲージ