絞り込み
呼び寸法(mm)
- 150(1)
ブランド
- SK(新潟精機)
- 大西測定工具(2)
- INSIZE(インサイズ)(1)
- 道刃物工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価

角台トースカン
SK(新潟精機)¥8,198税込¥9,0181個3日以内出荷可動部は長穴形状により、上下へのスライド調整が可能です。ケガキ針はプラスチックノブ固定です。任意の高さに角度設定ができます。先端部焼入品です。サイズバリエーションがあります。用途定盤上での加工物の高さ測定、ケガキ作業、芯出しに材質ケガキ針:機械構造用炭素鋼、ベース:鋳鉄長さ(mm)ケガキ針:170、台:70幅(mm)台:45高さ(mm)台:23全高(mm)200本体寸法(mm)W170×H200×D55本体質量(g)560RoHS指令(10物質対応)対応
角台トースカン
SK(新潟精機)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷可動部は名が穴形状により、上下へのスライド調整が可能です。 ケガキ針はプラスチックノブ固定です。 任意の高さに角度設定ができます。 先端焼入品です。 サイズバリエーションがあります。用途定盤上での加工物の高さ測定、ケガキ作業に長さ(mm)ケガキ針:265全長(mm)300台の長さ(mm)80台の幅(mm)55台の高さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応