絞り込み
倍率(倍)
  • 4
  • 0(19)
  • 1.5(21)
  • 1.6(23)
  • 1.75(16)
  • 1.8(64)
  • 2(347)
  • 2.3(23)
  • 2.5(122)
  • 3(270)
  • 3.5(138)
  • 4.5(25)
  • 5(117)
  • 6(141)
  • 7(43)
  • 8(111)
  • 10(250)
  • 12(66)
  • 15(108)
  • 20(22)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • オーツカ光学(117)
  • クリアー光学(21)
  • MIZAR(ミザールテック)(14)
  • エイチ・エー・エー光学(9)
  • 京葉光器(LEAF)(8)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(8)
  • エッシェンバッハ(7)
  • シンワ測定(5)
  • TGK(東京硝子器械)(5)
  • TSK(ティ・エス・ケイ)(5)
  • エスコ(4)
  • BeHAUS(4)
  • エンジニア(3)
  • TRUSCO(3)
  • SK(新潟精機)(3)
  • オーム電機(2)
  • 共栄プラスチック(2)
  • ケニス(2)
  • アズワン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(49)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ルーペとは、小さな物を拡大して表示させるために使用される道具です。手持ち式や卓上式をはじめ、スケールルーペ、ヘッドルーペ、ライト付きなどがあり、用途や目的はそれぞれ異なります。最も人気が高いヘッドルーペは、ヘッドバンド付きで、両手で作業する際に便利なルーペです。ヘッドルーペでは、重ね合わせタイプよりレンズ交換式の方がクッキリと見えます。また、レンズを重ね合わせることで倍率を上げることも可能です。スケールルーペはガラス製のスケールが入っているルーペ。ネガ、ポジフィルムを検査するときなどに使用されます。
234件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リーディング用ルーペ シンワ測定リーディング用ルーペシンワ測定(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ種類手持ち式精度(%)±20
鑑定ルーペ クリアー光学鑑定ルーペクリアー光学(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から6日以内出荷
高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。 2枚構成レンズで歪を防ぎ高精度の鑑定が可能。 収納できて持ち運びに便利。 日本製。
用途植物・昆虫観察に最適。付属品ケースタイプ高倍率ルーペ種類携帯用
置いて使う卓上拡大鏡 Kenko(ケンコートキナー)置いて使う卓上拡大鏡Kenko(ケンコートキナー)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
写真や文章など見たいものの上に置いて見る机上用ルーペです。 硝子レンズ(白板)使用により、明るく見やすい視野が魅力です。
材質(レンズ)硝子レンズ(白板)
LEDライト付き スタンドルーペ TSK(ティ・エス・ケイ)LEDライト付き スタンドルーペTSK(ティ・エス・ケイ)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
手元を明るく照らします。
LED照明拡大鏡 SKKL-B オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-Bオーツカ光学
41,980税込46,178
1台
当日出荷から4日以内出荷
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)調光方式無しRoHS指令(10物質対応)対応
LEDクリスタルレンズルーペ 共栄プラスチックLEDクリスタルレンズルーペ共栄プラスチック(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
倍率の違う2種類のレンズで使い分けが可能なLEDライト付クリスタルレンズルーペ。 4倍率の大型100mmレンズと超高倍率25倍率の小型24mmレンズで用途に応じて使い分けが可能なルーペです。 ※25倍率レンズは印刷の網点も見ることができます。 明るさを2段階調節できるLEDライト4灯内蔵型。 LEDライトを100%点灯させると非常に明るく、文字や写真、細かな部分まで明るく照らして大きく見ることができます。 読書や趣味にはもちろん細かな作業にとても便利です。 透明度が高く歪みの少ないクリスタルレンズを使用し、より見やすくなっています。 電池は取り替えが簡単な単3電池を使用。 付属品として、汚れた場合に拭くレンズクリーナーが付きます。 連続点灯時間は約30時間で、それ以降は徐々に明るさが低下していきます。
付属品単3電池×3個、レンズクリーナー 、モニター電池質量(g)約214(電池含む)倍率(倍)[大レンズ]4、[小レンズ]25材質(グリップ)ABS樹脂製レンズアクリル樹脂製寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×120×32照明4LEDライト内蔵(2段階調光LEDライト)レンズ有効径(mm)[大レンズ]径100、[小レンズ]径24連続点灯時間(時間)約30
ルーペ BeHAUSルーペBeHAUS(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
1つのレンズで2種類の倍率。安価タイプ。
種別-種類手持ち式材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
拡大鏡 電池式 LEDライト付き モノタロウ拡大鏡 電池式 LEDライト付きモノタロウ(23件のレビュー)
2,098税込2,308
1台
当日出荷
両手を使う作業に便利!
用途検査や検品といった作業に。倍率(倍)(大)2/(小)4質量(g)約386種類スタンドルーペ電源ボタン電池LR1130×3個(別売)レンズ径(Φmm)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×173×365光源LEDライト(2球)組立方法台座と本体の取り付けは台座とレンズの向きを合せ、取付部のツメを折らないよう注意しながら差し込んでください。材質(レンズ)アクリル
LED付拡大鏡 クランプ式 モノタロウLED付拡大鏡 クランプ式モノタロウ
9,998税込10,998
1台
当日出荷
LEDライト12個ついており明るく見えます。強力なマグネット搭載し金属面に取り付け可能。さらにクランプ式で作業机にも設置可能です。電源は電池とUSB電源に対応しています。
用途測定や点検等倍率(倍)(大)2/(小)4レンズサイズ(mm)95光源LED×12灯使用(交換不可)最大クランプ取付幅(mm)55アーム長さ(mm)310電源USB電源または、単3乾電池×4本(別売)材質本体:ABS、レンズ:アクリルガラス、クランプ:スチール質量(g)593マグネット取扱説明書(0.6MB)
ルーペ BeHAUSルーペBeHAUS
4,998税込5,498
1個
当日出荷
携帯に便利なスライド収納。不使用時はスライド収納で携帯・保管に便利。No.7070は、3倍+4倍=6倍・3倍+5倍=7倍、4倍+5倍=8倍、3枚合わせて10倍レンズになります。3・4・5・6・7・8・10倍の7種類の倍率で使用できるルーペです。
用途マイクロフィルム・印刷物の読み取りに。種類携帯用材質(レンズ)ガラス
ルーペ 高倍率 収納型 シンワ測定ルーペ 高倍率 収納型シンワ測定(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
高倍率で小さく、収納タイプなので携帯に便利です。透明度の高いレンズを使用。
用途宝石鑑定・鉱石観察・製図等高倍率が必要な作業に使用するルーペ
デスクルーペ RS-18 MIZAR(ミザールテック)デスクルーペ RS-18MIZAR(ミザールテック)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
無垢のアクリルレンズで出来たデスクルーペです。縁取りが無いため明るくクッキリと見ることができます。辞書などを読むときに便利です。
倍率(倍)4レンズ径(Φmm)50レンズアクリルレンズ質量(g)68
LED照明拡大鏡 ENVL-F オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-Fオーツカ光学
70,980税込78,078
1台
当日出荷から4日以内出荷
F型は机にクランプを挟み込んで固定、使用する製品です。 アームは、ヘッド部分を自在な位置へ可動、固定する事が可能です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプフリーアーム式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
メタルホルダールーペ I.L.K(池田レンズ工業)メタルホルダールーペI.L.K(池田レンズ工業)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
携帯ルーペ クリアー光学携帯ルーペクリアー光学
1,898税込2,088
1個
当日出荷
高倍率を高精度に観察できる携帯用鑑定ルーペ(虫眼鏡・拡大鏡)です。 軽量コンパクトボディで持ち運びに便利。 傷のつきにくいガラスレンズを使用し、安心の国産・高性能設計です。
レンズ径(Φmm)約36
プラ枠ルーペ(プラレンズ) クリアー光学プラ枠ルーペ(プラレンズ)クリアー光学(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐久性のあるプラスチックフレームを使用 レンズは軽量で透明性の高いアクリルを使用 2重焦点レンズ(キズ防止コート)はより小さい文字を部分的により大きく拡大します。
タイププラ枠ルーペ(プラレンズ)種類手持ち式材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)
アーム式LED拡大鏡 SK(新潟精機)アーム式LED拡大鏡SK(新潟精機)
33,980税込37,378
1個
当日出荷
高寿命、省電力なLEDライト付です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に倍率(倍)4消費電力(W)15定格電圧(V)AC100クランプ範囲(mm)10-60範囲(mm)レンズ可視:Φ140電源コード(m)1.8アーム長さ(mm)870色温度(K)5000照度(Lx)5500RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)84
大型ルーペ TSK(ティ・エス・ケイ)大型ルーペTSK(ティ・エス・ケイ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
美術品やコレクションなどの、プロの鑑定や観賞用に。 ピント合わせが不要で大変使いやすいルーペです。
種類手持ち式
LED照明拡大鏡 ENVL-B オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-Bオーツカ光学
56,980税込62,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
机の上に置いて使用するのに最適な形状のB型です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプテーブルスタンド式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
LEDライト付  ポケットルーペ 携帯用 I.L.K(池田レンズ工業)LEDライト付 ポケットルーペ 携帯用I.L.K(池田レンズ工業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
携帯用LEDライト付ルーペで場所を選ばず暗いところでもはっきりよく見えます。 4倍レンズが1枚、6倍レンズが1枚、合わせて見ると10倍で3種類の倍率で 見る事ができます。
倍率(倍)4倍&6倍&10倍レンズサイズ(mm)23トラスコ品番805-2053材質(本体)ABS・真鍮・アクリル・他質量(g)30種類ポケットルーペ電源ボタン電池4個付属[AG2]本体サイズ(mm)60×31×25 mm(レンズ収納時)材質(レンズ)アクリル樹脂
LEDポケットルーペ エンジニアLEDポケットルーペエンジニア
2,198税込2,418
1個
当日出荷
観察箇所をスポット照射できます。
倍率4・6・10×(2枚重ね時)レンズ径(Φmm)23付属品キーホルダー付トラスコ品番368-8518材質レンズ/PMMA(アクリル)、本体/ABS樹脂寸法(mm)60×31×25質量(g)26種類ポケットルーペ電源LR726電池×4個(付属)照明白色LED高輝度ライト×1アズワン品番1-6956-01RoHS指令(10物質対応)対応
二重焦点ルーペ TRUSCO二重焦点ルーペTRUSCO
899税込989
1個
当日出荷
1つのレンズで2種類の倍率。
倍率(倍)2倍・4倍材質/仕上レンズ材質:アクリルタイプ二重焦点ルーペ種類手持ち式
交換レンズシステム(ラウンドシリーズ) ARコート オーツカ光学交換レンズシステム(ラウンドシリーズ) ARコートオーツカ光学
52,980税込58,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ARコートレンズは交換レンズ方式を採用しており、現在使用中の照明拡大鏡のレンズを交換する事で、本体は継続して使用する事が可能です。少ないイニシャルコストで最大の効果を発揮致します。
リーディング用ルーペ 【ライト付】 シンワ測定リーディング用ルーペ 【ライト付】シンワ測定(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。LEDライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペレンズ倍率2倍、4倍材質本体:ABS樹脂種類手持ち式使用電球LED材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
LED照明拡大鏡 テーブルスタンド型 TRUSCOLED照明拡大鏡 テーブルスタンド型TRUSCO
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
設置が容易なテーブルスタンド式です。待機電力は0Wです。透明な光学ガラス製レンズを使用しています。倍率は使い勝手の良い低倍率に設定して有ります。信頼の日本製です。広い視野により一度に多数の検査が可能です。
用途金属部品や樹脂部品の目視検査に。幅(mm)185高さ(mm)330奥行(mm)300電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)9レンズ径(Φmm)130電源コード(m)1.8保護等級IP20アーム長さ(mm)250±43光源色材質(レンズ)光学ガラス電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)0.27
LED付携帯ルーペ RML-64P MIZAR(ミザールテック)LED付携帯ルーペ RML-64PMIZAR(ミザールテック)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
大変便利なLEDライト付き、高倍率の携帯用ルーペです。レンズを組み合わせて、3通りの倍率が選択できます。
倍率(倍)4、6、合成:10レンズ径(Φmm)23レンズプラレンズライト種類LEDバッテリーLR726電池4個(内蔵)
アーム式LED拡大鏡用レンズ SK(新潟精機)アーム式LED拡大鏡用レンズSK(新潟精機)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
適合本体LS2-175ARoHS指令(10物質対応)対応
ダブルピント虫メガネ TSK(ティ・エス・ケイ)ダブルピント虫メガネTSK(ティ・エス・ケイ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途によって倍率いろいろ。
種類手持ち式材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
ポケットルーペ(4倍×2枚) エンジニアポケットルーペ(4倍×2枚)エンジニア
1,698税込1,868
1個
当日出荷
2枚重ねて使用すると7倍レンズに!!
倍率4倍×2枚、7倍(2枚重ね)種類ポケットルーペRoHS指令(10物質対応)対応
虫眼鏡 コンテック虫眼鏡コンテック
939税込1,033
1個
欠品中
拡大率の違う2種類のレンズを採用しています高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっていますレンズにキズがつきにくいように、レンズまわりに保護枠がついています小振りで使いやすい76mmのクリアレンズを採用しています
倍率(倍)大玉:約2 小玉:約4寸法(mm)W84×D19×H193仕様材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂質量(g)60種類手持ち式材質(レンズ)アクリル樹脂
ポケットルーペ クリアー光学ポケットルーペクリアー光学(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽量・コンパクト設計で持ち運びにとっても便利です。
レンズ倍率2倍/4倍小玉レンズ径(Φmm)65質量(g)58タイプポケットルーペ種類ポケットルーペレンズケース(mm)70×87×14材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)
ミニスタンドルーペ TSK(ティ・エス・ケイ)ミニスタンドルーペTSK(ティ・エス・ケイ)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ルーペタイプでライト付きなので、凸凹のある物や細かい細工などがとても見やすくなるルーペです。また、スタンド式にもなりますので両手が使えとても便利です。
倍率(倍)約2/4レンズ径(Φmm)約87種類スタンドルーペ本体寸法(mm)約220×97×20本体質量(g)約156材質(レンズ)アクリル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
90mm [×2.5.×5] ハンドレンズ エスコ90mm [×2.5.×5] ハンドレンズエスコ
2,000税込2,200
1個
当日出荷
切手・コイン・写真修正作業・地図・検査などの科学や趣味に使用できます。
倍率(A倍率)2、(B倍率)4レンズ径(Φmm)90エスコ品番EA756ME-90材質(黒い部分)樹脂全長(mm)187質量(g)125種類手持ち式材質(レンズ)アクリル
クリップ式ルーペ KL-1720PC MIZAR(ミザールテック)クリップ式ルーペ KL-1720PCMIZAR(ミザールテック)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
レンズの角度を自由自在に変えられるグースネックタイプのクリップ式ルーペです。クリップ式なので様々な物に取付可能です。
質量(g)約200範囲(mm)クリップ部:約50レンズ径(Φmm)100倍率(倍)2、サブレンズ:4レンズプラスチックレンズアーム長さ(mm)約230
ポケットタイプルーペ 16D Nikon(ニコン)ポケットタイプルーペ 16DNikon(ニコン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
斬新なデザインが目を引く、小型・軽量の高解像ルーペ。レンズ有効径を大きくし、見やすさと使いやすさをさらに向上。スムーズな出し入れのレンズには、安心のクリック機能付き。選べる3色のカラーバリエーション。
倍率(倍)4(参考)質量(g)22寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)54.5×49.5×15.8コーティング表面硬化コーティングレンズ有効径(mm)34.8
高倍率メタルルーペ RM-203 MIZAR(ミザールテック)高倍率メタルルーペ RM-203MIZAR(ミザールテック)
4,898税込5,388
1個
欠品中
倍率の異なる3枚のレンズが組み込まれたメタルルーペです。レンズの組み合わせにより色々な倍率で観察できます。最大倍率は10倍です。
倍率3、4、5レンズ径(Φmm)20仕様シングルレンズ
メタルルーペ TSK(ティ・エス・ケイ)メタルルーペTSK(ティ・エス・ケイ)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から6日以内出荷
回転収納式の携帯に便利なコンパクト設計です。
種類ポケットルーペ材質(レンズ)ガラス
交換レンズシステム オーツカ光学交換レンズシステムオーツカ光学(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
SKK(L)用、ENV(L)用、共通レンズです。 ワンタッチ着脱可能。
種別拡大鏡
LEDライト付ハンドルーペ 拡大鏡 110mm 2.5倍 サブ4倍 オーム電機LEDライト付ハンドルーペ 拡大鏡 110mm 2.5倍 サブ4倍オーム電機
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
LEDライト付きハンドルーペ直径110mmの大型レンズ約2.5倍拡大、サブレンズ約4倍白色LED3灯で手元を明るく照射軽量設計で持ちやすいラバーグリップレンズ保護カバー付き読書や細かい作業に便利
材質(本体)ABS樹脂質量(g)105タイプハンドルーペ電源単4乾電池×3倍率2.5倍/4倍レンズ径(Φmm)110寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×248×36光源LED3灯材質(レンズ)アクリル連続点灯時間(時間)30
マンティス OPTA ヴィジョン・エンジニアリングマンティス OPTAヴィジョン・エンジニアリング
197,900税込217,690
1台
8日以内出荷から21日以内出荷
・アイピースレス光学系により瞳径が広く、「自由」で「無理のない」姿勢で観察可能・製品の外観検査や拡大観察下の手作業に適した拡大倍率・深い被写界深度と広い視野・驚異的な3Dイメージ
用途・外観検査や拡大観察下の手作業に照明反射照明RoHS指令(10物質対応)対応
ルーペ/拡大鏡