絞り込み
倍率(倍)
  • 2.5
  • 0(19)
  • 1.5(20)
  • 1.6(17)
  • 1.75(13)
  • 1.8(52)
  • 2(257)
  • 2.3(19)
  • 3(210)
  • 3.5(114)
  • 4(173)
  • 4.5(23)
  • 5(94)
  • 6(97)
  • 7(37)
  • 8(70)
  • 10(192)
  • 12(26)
  • 15(65)
  • 20(20)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • クリアー光学(29)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(17)
  • MIZAR(ミザールテック)(11)
  • TSK(ティ・エス・ケイ)(8)
  • BeHAUS(7)
  • 京葉光器(LEAF)(4)
  • Carson(カールソン)(4)
  • 共栄プラスチック(3)
  • コンテック(3)
  • シンワ測定(3)
  • TRUSCO(3)
  • エスコ(2)
  • オーム電機(2)
  • ビクセン(2)
  • アズワン(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • Nikon(ニコン)(1)
  • マルクス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ルーペとは、小さな物を拡大して表示させるために使用される道具です。手持ち式や卓上式をはじめ、スケールルーペ、ヘッドルーペ、ライト付きなどがあり、用途や目的はそれぞれ異なります。最も人気が高いヘッドルーペは、ヘッドバンド付きで、両手で作業する際に便利なルーペです。ヘッドルーペでは、重ね合わせタイプよりレンズ交換式の方がクッキリと見えます。また、レンズを重ね合わせることで倍率を上げることも可能です。スケールルーペはガラス製のスケールが入っているルーペ。ネガ、ポジフィルムを検査するときなどに使用されます。
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドルーペ モノタロウヘッドルーペモノタロウ(191件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)質量(g)約120(本体のみ)種類ヘッドルーペ電源単4乾電池2本(別売り)レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50取扱説明書(1.3MB)
リーディング用ルーペ シンワ測定リーディング用ルーペシンワ測定(13件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ種類手持ち式精度(%)±20
LED拡大鏡 アーム式 USBタイプ モノタロウLED拡大鏡 アーム式 USBタイプモノタロウ(15件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
LEDがリング状についているので影が出来ず手元を明るく照らし、拡大像が確認できます。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
用途手元を拡大する作業や照明器具に付属品クランプ、専用USBケーブル寸法(mm)ヘッド部:幅120×奥行168、上アーム長さ:350、下アーム長さ:350(クランプ除く)質量(kg)約1.2スイッチ電源ON/OFFスイッチ電源USB給電定格電圧(V)5コード長さ(m)約1.5(コード全体の長さ)倍率約2.5定格電流(A)1全光束(Lm)約282レンズガラスレンズ(Φ120mm)アーム長さ(mm)350+350光源LED×42灯使用(交換不可)照度(Lx)約1700(直下20cm/100%点灯時)調光方式調光可能取扱説明書(0.7MB)
カナ枠ルーペ(ガラスレンズ) クリアー光学カナ枠ルーペ(ガラスレンズ)クリアー光学(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
永年愛され続けた定番のカナ枠モデル
タイプカナ枠ルーペ種類手持ち式材質(レンズ)ガラス
アルサイト拡大鏡 アズワンアルサイト拡大鏡アズワン(7件のレビュー)
1,840税込2,024
1個
当日出荷
光線透過率が良いので、歪みなく鮮明に見えます。 ガラスの半分の重さで、しかも10倍の強さです。
材質(レンズ)PMMA(アクリル樹脂)
メガネ型ルーペ LEDライト付 TSK(ティ・エス・ケイ)メガネ型ルーペ LEDライト付TSK(ティ・エス・ケイ)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
プロフェッショナルから一般まで、幅広く使用できるめがメガネ型のルーペです。 メガネ感覚の簡単装着です。
倍率(倍)約1.0/1.5/2.0/2.5/3.5レンズ径(Φmm)約28×74種類ヘッドルーペ本体寸法(mm)約230×145×55本体質量(g)約 34使用電池LR1130×3個材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
ルーペ BeHAUSルーペBeHAUS(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
1つのレンズで2種類の倍率。安価タイプ。
種別-種類手持ち式材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
双眼ヘッドルーペ シンワ測定双眼ヘッドルーペシンワ測定(11件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
頭にセットできるので、両手が使えます。メガネを掛けたままでも使用できます。軽量で首への負担が少なく作業の疲れを軽減します。
用途工作、検品、読書等の作業に使用するルーペ材質本体:ABS樹脂
LEDライト付ルーペ TSK(ティ・エス・ケイ)LEDライト付ルーペTSK(ティ・エス・ケイ)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ライトをあてることで、凹凸のある物や細かい細工などがとても見やすくなるルーペです。
倍率(倍)2.5タイプライト付きルーペ種類手持ち式材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
メガネ用ホビー精密用拡大ルーペ TSK(ティ・エス・ケイ)メガネ用ホビー精密用拡大ルーペTSK(ティ・エス・ケイ)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
自分のメガネ枠にワンタッチで付けられます。
レンズサイズ(mm)28×74質量(g)18タイプメガネ用クリップルーペ種類ヘッドルーペ本体寸法(mm)65×74×26材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
素材アクリルレンズ TSK(ティ・エス・ケイ)素材アクリルレンズTSK(ティ・エス・ケイ)(6件のレビュー)
299税込329
1枚
5日以内出荷
レンズの素材には、プラスチックとガラスがあります。
材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドルーペ 5種レンズ付属 乾電池タイプ トライメイトヘッドルーペ 5種レンズ付属 乾電池タイプトライメイト
2,398税込2,638
1個
当日出荷
レンズは1.0倍・1.5倍・2.0倍・2.5倍・3.5倍の5種類が付属。フレームはヘッドバンドに変更もできます。
用途細かな作業、模型工作、裁縫時に付属品本体、レンズ5種、ヘッドベルト、レンズ収納ケース、マイクロファイバークロス質量(g)29(レンズなし)電源単4乾電池3本(別売り)倍率1.0×、1.5×、2.0×、2.5×、3.5×光源LEDライト2個
リーディングルーペ I.L.K(池田レンズ工業)リーディングルーペI.L.K(池田レンズ工業)(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
種類手持ち式材質(レンズ)ガラス
スライドルーペW I.L.K(池田レンズ工業)スライドルーペWI.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
倍率(倍)2.5倍、3.5倍、5倍レンズサイズ(mm)直径33mmトラスコ品番805-2073材質ABS樹脂質量(g)36レンズプラスチックレンズサイズ(mm)70×46×15mm
アイデアルルーペ I.L.K(池田レンズ工業)アイデアルルーペI.L.K(池田レンズ工業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
フレーム、レンズはプラスチックで小レンズが付いている天眼鏡です。 サイズは直径50ミリ~115ミリの6タイプあります。
材質(本体)プラスチック・ABS種類手持ち式材質(レンズ)アクリルレンズ
LEDヘッドルーペ SK(新潟精機)LEDヘッドルーペSK(新潟精機)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
高寿命、省電力なLEDライト付で、上下左右の角度調節と点灯数の調整で手元を明るく照らせます。 両手が自由に使えるため、細かい作業もスムーズに行えます。 作業に合わせて交換できる、4種類のレンズ付です。
用途組み立て、検査、読書などに倍率(倍)1.2、1.8、2.5、3.5電源単4形乾電池×3本(テスト用付属)電池寿命(時間)約40000電池使用時間(時間)約20(アルカリ乾電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック柄ルーペ TRUSCOプラスチック柄ルーペTRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
手元にひとつ、幅広い用途で使えます。
用途一般拡大検査用。材質/仕上レンズ:ガラスタイププラスチック柄ルーペ種類手持ち式
スタンドルーペ BeHAUSスタンドルーペBeHAUS(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
倍率(倍)2.5材質(レンズ)ガラス
プラ枠ルーペ(プラレンズ) クリアー光学プラ枠ルーペ(プラレンズ)クリアー光学(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐久性のあるプラスチックフレームを使用 レンズは軽量で透明性の高いアクリルを使用 2重焦点レンズ(キズ防止コート)はより小さい文字を部分的により大きく拡大します。
タイププラ枠ルーペ(プラレンズ)種類手持ち式材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)
軽量拡大鏡 MIZAR(ミザールテック)軽量拡大鏡MIZAR(ミザールテック)
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽くて使いやすい二重焦点プラスチックレンズを採用。どのサイズにも4倍のサブレンズが付いていますので、小さな文字もクッキリと見ることができます。レンズには、キズが付きにくいハードコート処理が施されています。
エルズーム ハンドルーペ オーム電機エルズーム ハンドルーペオーム電機(1件のレビュー)
878税込966
1個
当日出荷
LEDライト付きハンドルーペです拡大率約2.5倍、サブレンズは約4倍フチなしレンズなので軽くて見やすいLEDライト2灯がついて、薄暗い場所でも明るく照らせますレンズを守る収納袋付き。安心して保管・持ち運びができます
倍率約2.5倍(メインレンズ)、約4倍(サブレンズ)付属品レンズ収納袋材質(本体)ABS樹脂質量(g)約66(電池を除く)電源単4形乾電池×2本(別売)レンズ径(Φmm)90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×224×18光源白色LED×2灯(交換できません)連続点灯時間約30時間(新品・未使用のアルカリ乾電池の場合)材質(レンズ)アクリルレンズ
拡大鏡 MIZAR(ミザールテック)拡大鏡MIZAR(ミザールテック)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
真鍮枠にクロームメッキを施し、黒のプラスチックハンドルで構成した伝統的な拡大鏡です。ガラスレンズ採用で傷がつきにくくクリーニングも簡単です。プラスチックレンズに比べやや重くなります。
ライト付ルーペ MIZAR(ミザールテック)ライト付ルーペMIZAR(ミザールテック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
家庭やオフィスにあれば便利なライト付きリーディンググラスです。高輝度LEDライト付の手持ちルーペです。軽くて握りやすいグリップ形状で、長時間のご使用でも疲れないよう設計されています。細かな文字を見たり、暗い場所でのお調べ時に重宝します。
質量(g)100(電池含まず)レンズアクリルレンズライト種類発光ダイオード(LED)バッテリー単4電池3本(別売)材質(本体)ABS樹脂
ダブルピント虫メガネ TSK(ティ・エス・ケイ)ダブルピント虫メガネTSK(ティ・エス・ケイ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途によって倍率いろいろ。
種類手持ち式材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
中型スタンドルーペ90 I.L.K(池田レンズ工業)中型スタンドルーペ90I.L.K(池田レンズ工業)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
倍率(倍)2.5レンズサイズ(mm)90トラスコ品番805-1994材質ガラス・鉄・真鍮・他質量(g)835種類スタンドルーペレンズガラスレンズアーム長さ(mm)200サイズ(mm)縦98×横98× 高66 (mm)
眼鏡用ルーペ(双眼タイプ) クリアー光学眼鏡用ルーペ(双眼タイプ)クリアー光学(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
お使いの眼鏡にワンタッチで装着できるルーペです。 眼鏡だけでは見えにくい小さい文字や精密作業に最適です。 レンズの跳ね上げも可。 日本製。
レンズサイズ(mm)74×28質量(g)21タイプ眼鏡用ルーペ(双眼)種類眼鏡用ルーペ本体寸法(mm)99×74×22材質(レンズ)アクリル
LEDライト付ハンドルーペ 拡大鏡 110mm 2.5倍 サブ4倍 オーム電機LEDライト付ハンドルーペ 拡大鏡 110mm 2.5倍 サブ4倍オーム電機
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
LEDライト付きハンドルーペ直径110mmの大型レンズ約2.5倍拡大、サブレンズ約4倍白色LED3灯で手元を明るく照射軽量設計で持ちやすいラバーグリップレンズ保護カバー付き読書や細かい作業に便利
材質(本体)ABS樹脂質量(g)105タイプハンドルーペ電源単4乾電池×3倍率2.5倍/4倍レンズ径(Φmm)110寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×248×36光源LED3灯材質(レンズ)アクリル連続点灯時間(時間)30
2.5倍 COB LEDライト付きマグニファイア Carson(カールソン)2.5倍 COB LEDライト付きマグニファイアCarson(カールソン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
超高輝度LEDライト付きルーペ、Carson 2.5倍 COB LEDライト付きマグニファイア。全米で人気ブランド!歪みを抑える非球面レンズを採用し、より鮮明に見ることができます。超高輝度COB LEDは、消費電力は少なく明るく均一な光で見ることができます。
質量(g)約131.5電源単4電池×2本(別売)倍率(倍)2.5、[補助レンズ]7主要材質ABS、アクリルLEDCOB3灯外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)約11.7×24.7×2.6
ポケットルーペ BeHAUSポケットルーペBeHAUS
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類ポケットルーペ
まるごとルーペ コンテックまるごとルーペコンテック
559税込615
1個
翌々日出荷
ルーペにラインが入っているので、書類や帳簿、辞書など細かい文字が詰まっているものを見るのに大変見やすくできています高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています
倍率(倍)約2.5寸法(mm)W25×D12×H160仕様質量(g)40材質(レンズ)アクリル樹脂
フラッシュルーペ マルクスフラッシュルーペマルクス
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ライト付だから、暗い場所でも苦になりません。
使用乾電池単2×2本(別売)材質(レンズ)ガラス
LED付き卓上コンパクト拡大鏡 Kenko(ケンコートキナー)LED付き卓上コンパクト拡大鏡Kenko(ケンコートキナー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
折り畳んでコンパクトに!レンズ面を照らすLEDと手元を照らすLEDで用途に合わせて切り替えてお使いください。
材質(本体)ABS樹脂、LED質量(g)109(電池除く)倍率2.5本体寸法(mm)95×67×38バッテリー単4形乾電池3本ライト種類LEDライト4灯と5灯切替え式材質(レンズ)アクリル樹脂
マルチパワーLEDライト付きマグニファイア Carson(カールソン)マルチパワーLEDライト付きマグニファイアCarson(カールソン)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
コンパクトで持ち運びも便利なLEDライト付ルーペ、Carson マルチパワーLEDライト付きマグニファイア。全米で人気ブランド!マルチLEDライト付きマグニファイアです。鮮明で明るいアクリルレンズを採用。3通りの倍率が使用でき、細かい文字を読むのにも最適です。小型でバッグやポケットにも入りやすく持ち運びにも便利です。
材質ABS、アクリル、鉄質量(g)約41電源CR2032 ※付属電池はテスト用倍率(倍)6、4.5、2.5外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)約6.1×11×0.8
リーディングルーペ 共栄プラスチックリーディングルーペ共栄プラスチック
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
透明度の高い硝子レンズを使用した手持ちタイプのリーディングルーペ。 ルーペの定番リーディングルーペ。 レンズは硝子レンズ仕上げです。
持ち手:ブラックレンズ硝子(青)色(フレーム)シルバー
ライト付ルーペ MIZAR(ミザールテック)ライト付ルーペMIZAR(ミザールテック)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
家庭やオフィスにあれば便利な、モダンなデザインのLEDライト付リーディンググラスです。レンズには光学用アクリル素材を使用し、表面には硬化コーティングを施しています。
ライト付携帯ルーペ RM-329P MIZAR(ミザールテック)ライト付携帯ルーペ RM-329PMIZAR(ミザールテック)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
大変便利なライト付き、携帯用スライド式ルーペです。レンズを収納すればとてもコンパクトで、3通りの倍率が得られますので自然観察から検査用としても幅広くお使い頂けます。
倍率(倍)2.5、3.0、合成:5レンズ径(Φmm)23レンズプラレンズライト種類赤色LEDバッテリーCR-2032電池1個(内蔵)
LEDライト付ルーペ ビクセンLEDライト付ルーペビクセン
5,998税込6,598
1個
当日出荷
用途に合わせ、手持ち(虫めがね)、置き型の2通りで使用できるルーペです。 調光機能が付いた充電式LEDライトを内蔵しており、暗所でも快適に使用できます。 反射防止コート技術によりレンズ面の光の反射が抑えられ、コントラストに優れたシャープな視界を得ることができます。
質量(g)93(ルーペスタンドを含む)電源充電池(Li-Poバッテリー)倍率約2.5倍レンズ径(Φmm)79×46mm連続使用時間(時間)明るさ強:1.5/明るさ中:3/明るさ小:8充電時間約2時間充電方式USB充電(充電ケーブル付)
精密作業用ルーペ フェザント精密作業用ルーペフェザント
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
双眼ルーペで視野を広くとることができ、軽い装着感で長時間の使用による疲れが軽減されます。
用途細かい作業に。超精密作業や特殊作業などに。セット内容専用ケース、調整器具、ネックチェーン材質眼鏡枠およびルーペ保持部:チタン、鼻パッド:シリコン、Wヒンジ機能部品:チタン、アルミニウム材質量(g)66倍率(倍)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×195×55レンズサイズ(mm)Φ146×552018年トラスコ掲載ページ1 1433
双眼ヘッドルーペ ケニス双眼ヘッドルーペケニス
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
両眼にフィットするレンズで、明るく立体的に観察できます。 プラスチックレンズ採用で軽く、マジックテープ式ヘッドバンドにより着脱が簡単です。
倍率1.5倍、2.5倍、3.5倍寸法(mm)190×260×40質量(g)90レンズ75×28mm、アクリル製
プラ枠ガラスレンズルーペ クリアー光学プラ枠ガラスレンズルーペクリアー光学
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
レンズはキズのつきにくいガラスレンズを使用。
材質(レンズ)ガラス
ルーペ/拡大鏡