絞り込み
倍率(倍)
  • 1.2(1)
  • 1.8(1)
  • 2(11)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
  • 4(5)
  • 5(1)
  • 7(1)
  • 10(4)
  • 15(1)
  • 25(1)
  • 50(1)
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(15)
  • クリアー光学(150)
  • オーツカ光学(148)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(82)
  • エッシェンバッハ(74)
  • 京葉光器(LEAF)(66)
  • MIZAR(ミザールテック)(56)
  • ビクセン(52)
  • KONTEC(コンテック)(41)
  • エスコ(35)
  • 共栄プラスチック(35)
  • TRUSCO(32)
  • Carson(カールソン)(30)
  • ENGINEER(エンジニア)(25)
  • TSK(ティ・エス・ケイ)(25)
  • エイチ・エー・エー光学(25)
  • RS PRO(20)
  • シンワ測定(18)
  • BeHAUS(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDライトルーペ SK(新潟精機)

    LEDライトルーペ

    SK(新潟精機)(15件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて3種類の倍率を選べます。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
    用途測定や点検に。暗い場所での作業に。材質(本体)ABS種類携帯用倍率(倍)3、5、7材質(ケース)PVCレンズサイズ(mm)70×54使用電池CR2032×2個(テスト用付属)連続点灯時間約10時間材質(レンズ)アクリル
  • ライトスケールルーペ SK(新潟精機)

    ライトスケールルーペ

    SK(新潟精機)(12件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    スケール付で幅、直径などの寸法を読み取れます。 LEDライト付で暗い場所でも測定できます。
    付属品スケール2枚(1枚取付済)、ウエス1枚、接眼部保護キャップ1個 、収納ケース種類スケールルーペ電源LR41×3個(別売)倍率10倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポケットルーペ SK(新潟精機)

    ポケットルーペ

    SK(新潟精機)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利なペン型顕微鏡です。アクリルカバーにより明るく観察できます。クリップ付で携帯に便利です。
    用途精密作業に本体質量(g)22寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×125×17有効径(Φmm)6.8材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • アーム式LED拡大鏡 SK(新潟精機)

    アーム式LED拡大鏡

    SK(新潟精機)(6件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    耐久性が高く、高寿命なLEDライト採用! 双眼で見やすい大型レンズ。レンズを保護するフタ付。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズ
    トラスコ品番449-5284材質(レンズ)硬質ガラス、(本体)スチール質量(kg)2.5定格電圧(V)AC100レンズ径(Φmm)178定格周波数(Hz)50-60電源コード(m)1.8アーム長さ(mm)(下)435、(上)425、(最大)870レンズ倍率2倍RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)84
  • アーム式LED拡大鏡 SK(新潟精機)

    アーム式LED拡大鏡

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    耐久性が高く高寿命なLEDライトです。 無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
    用途精密部品などの組み立て、検査用に消費電力(W)10定格電圧(V)AC100-240クランプ範囲(mm)10-60範囲(mm)レンズ可視:Φ116倍率(倍)2電源コード(m)1.5アーム長さ(mm)700色温度(K)5000照度(Lx)3100RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)60
  • ライトスケールルーペ用LEDライト SK(新潟精機)

    ライトスケールルーペ用LEDライト

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種類スケールルーペ電源ボタン型アルカリ電池(LR41)×3個(別売)全高(mm)15寸法E(mm)30.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDフラッシュルーペ SK(新潟精機)

    LEDフラッシュルーペ

    SK(新潟精機)(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    耐久性抜群のLEDライト使用。暗い場所での作業に便利。
    種類手持ち式電池単2乾電池2本(※別売)材質(レンズ)ガラス
  • LEDフラッシュルーペ SK(新潟精機)

    LEDフラッシュルーペ

    SK(新潟精機)(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    倍率の高い10・15倍のレンズを装着。プロ向け。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
    用途ポジ、ネガフィルム等の点検向け。材質(本体)ABS電圧(V)3レンズ色(LED部)無色透明材質(ケース)PVC使用電池単4形乾電池×3寿命アルカリ電池で約40h材質(レンズ)ガラス光度(mcd)8000~10000LED寿命(時間)40000直径(mm)(LED部)約5指向性約30°
  • アーム式LED拡大鏡 SK(新潟精機)

    アーム式LED拡大鏡

    SK(新潟精機)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    高寿命、省電力なLEDライト付です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
    用途精密部品などの組み立て、検査用に消費電力(W)15定格電圧(V)AC100クランプ範囲(mm)10-60範囲(mm)レンズ可視:Φ140倍率(倍)4電源コード(m)1.8アーム長さ(mm)870色温度(K)5000照度(Lx)5500RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)84
  • LEDヘッドルーペ SK(新潟精機)

    LEDヘッドルーペ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    高寿命、省電力なLEDライト付で、上下左右の角度調節と点灯数の調整で手元を明るく照らせます。 両手が自由に使えるため、細かい作業もスムーズに行えます。 作業に合わせて交換できる、4種類のレンズ付です。
    用途組み立て、検査、読書などに電源単4形乾電池×3本(テスト用付属)倍率(倍)1.2、1.8、2.5、3.5電池寿命(時間)約40000電池使用時間(時間)約20(アルカリ乾電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED2WAYルーペ SK(新潟精機)

    LED2WAYルーペ

    SK(新潟精機)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    手持ちとスタンドの2wayタイプで、作業に合わせて使い分けができます。 高寿命、省電力なLEDライト付なので、暗がりでも観察できます。 2重焦点レンズ付です。
    用途拡大鏡として付属品単3形乾電池×2材質本体:ABS、レンズ:アクリル電源単3形乾電池×2(テスト用付属)本体質量(g)170倍率(倍)2、4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×220×22レンズサイズ(mm)Φ95
  • スケールルーペ用スケール板 SK(新潟精機)

    スケールルーペ用スケール板

    SK(新潟精機)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    スケールルーペ用のスケール板です。 ライトスケールルーペLSL-35の標準付属品です。
    用途ライトスケールルーペLSL-35のスケール板として適合機種LSL-35質量(g)3規格STANDARDRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンド式LED拡大鏡 SK(新潟精機)

    スタンド式LED拡大鏡

    SK(新潟精機)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    高寿命、省電力なLEDライト付です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
    用途精密部品などの組み立て、検査用に消費電力(W)15定格電圧(V)AC100全高(mm)430範囲(mm)レンズ可視:Φ140倍率(倍)4電源コード(m)1.8色温度(K)5000照度(Lx)5500RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)84
  • ライトスケールルーペ SK(新潟精機)

    ライトスケールルーペ

    SK(新潟精機)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    高寿命、省電力なLEDライト付で暗所でも見やすいです。電池式のため、充電時間を気にせず使えます。ライトは取り外し可能です。スケール付で幅、直径などの寸法が読み取れます。スケール板を2種類付属しています。
    用途精密検査に付属品収納ケース、スケール板x2、接眼部キャップ、ウエス材質レンズ/硝子電源R41×3(別売)範囲(mm)【レンズ可視】20本体質量(g)73倍率(倍)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×45×45連続使用時間(時間)10
  • アーム式LED拡大鏡 SK(新潟精機)

    アーム式LED拡大鏡

    SK(新潟精機)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    高寿命、省電力なLEDライト付です。無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。3段階の調色機能付で色合いの調整が可能です。双眼で見やすい大型レンズです。レンズを保護するフタ付です。見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
    用途精密部品などの組み立て、検査用に付属品レンズ拭き、ACアダプタ材質(本体)スチール、ABS消費電力(W)15クランプ範囲(mm)(可能)10-60範囲(mm)レンズ可視:Φ172本体質量(g)2900倍率(倍)2電源コード(m)1.8電源電圧(V)AC100-240色温度(K)4200(中間色)、5800(白色)、3000(温色)照度(Lx)5000電源周波数(Hz)50/60材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)各84(白色、温色)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×400×250
  • アーム式LED拡大鏡 SK(新潟精機)

    アーム式LED拡大鏡

    SK(新潟精機)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    高寿命、省電力なLEDライト付です。 タッチスイッチ&角型レンズタイプです。 無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
    用途精密部品などの組み立て、検査用に仕様●電源電圧(V):AC100-240●電源周波数(Hz):50/60●消費電力(W):11●照度(lx):3200●色温度(K):5000(昼白色)●LED使用数(個):72●クランプ可能範囲(mm):10-60●電源コード長(m):1.5●レンズ可視範囲(mm):170×105●倍率(倍):2RoHS指令(10物質対応)対応
  • アーム式LED拡大鏡用レンズ SK(新潟精機)

    アーム式LED拡大鏡用レンズ

    SK(新潟精機)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    適合本体LS2-175ARoHS指令(10物質対応)対応
  • スケールルーペ用スケール板 SK(新潟精機)

    スケールルーペ用スケール板

    SK(新潟精機)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    スケールルーペ用のスケール板です。0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。豊富な目盛で、様々な計測が可能です。
    用途スケールルーペの交換用スケール板に。適合機種NSL-10-S、NSL-10-1、NLSL-10-1、NLSL-15-1材質本体:ガラス本体質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×1.3×35
  • スケールルーペ用スケール板 SK(新潟精機)

    スケールルーペ用スケール板

    SK(新潟精機)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    スケールルーペ用のスケール板です。 ライトスケールルーペLSL-26の標準付属品です。
    用途ライトスケールルーペLSL-26のスケール板として適合機種LSL-26質量(g)3規格STANDARDRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット付拡大鏡 SK(新潟精機)

    マグネット付拡大鏡

    SK(新潟精機)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    レバー操作1つで、マグネットがON/OFF脱着可能なマグネット付拡大鏡です。 自在にレンズ位置を変えられるフレキシブルタイプです。
    用途細かい作業や工場の検査などに吸着力(N)800倍率(倍)2ベース寸法(mm)50×60×55レンズサイズ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット式LED拡大鏡 SK(新潟精機)

    マグネット式LED拡大鏡

    SK(新潟精機)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    金属面に吸着させて使えるマグネット式の拡大鏡です。付属のクランプで卓上での作業にも対応しています。使用環境に合わせて乾電池とACアダプタの2つの電源から選択できます。高寿命、省電力なLEDライト付です。レンズ位置を変えられるフレキシブルアームです。
    用途精密部品などの組み立て、検査用に。付属品クランプ、ACアダプタ、USBケーブル(Type-A)材質レンズ/ガラス、本体/スチール、ABS、磁石/フェライト磁石電源単3型アルカリ乾電池x4本、付属ACアダプタ定格電圧(V)DC5Vクランプ範囲(mm)0-55範囲(mm)レンズ可視:Φ95本体質量(g)620定格電流(A)0.6倍率(倍)2、小径部4定格消費電力(W)3電源コード(m)1アーム長さ(mm)310色温度(K)6000(白色)照度(Lx)1100RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)12
  • スケールルーペ用スケール板 SK(新潟精機)

    スケールルーペ用スケール板

    SK(新潟精機)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    スケールルーペ用のスケール板です。0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
    用途スケールルーペの交換用スケール板に。適合機種NSL-10-S、NSL-10-1、NLSL-10-1、NLSL-15-1材質本体:ガラス本体質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×1.3×35
  • スケールルーペ用スケール板 SK(新潟精機)

    スケールルーペ用スケール板

    SK(新潟精機)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    スケールルーペ用のスケール板です。
    用途スケールルーペの交換用スケール板に。適合機種NSL-10-S、NSL-10-1、NLSL-10-1、NLSL-15-1材質本体:ガラス本体質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×1.3×35
  • スケールルーペ用スケール固定枠 SK(新潟精機)

    スケールルーペ用スケール固定枠

    SK(新潟精機)
    379税込417
    1個
    3日以内出荷
    スケールルーペの交換用固定枠です。
    用途スケールルーペの交換用固定枠に。材質本体:アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • スケールルーペ用アクリル鏡筒 SK(新潟精機)

    スケールルーペ用アクリル鏡筒

    SK(新潟精機)
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
    スケールルーペの交換用アクリル鏡筒です。
    用途スケールルーペの交換用鏡筒に。材質本体:アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
  • アーム式LED拡大鏡 ARコート SK(新潟精機)

    アーム式LED拡大鏡 ARコート

    SK(新潟精機)
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
    光の反射を軽減するARコート付レンズです。高寿命、省電力なLEDライト付です。双眼で見やすい大型レンズです。レンズを保護するフタ付です。見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
    用途精密部品などの組み立て、検査用に付属品レンズ拭き適合【交換レンズ】SL-2-AR、SL-2、SL-4材質レンズ/硬質ガラス、本体/スチール、プラスチック消費電力(W)15クランプ範囲(mm)10-60本体質量(g)3400倍率(倍)2レンズ付属レンズ:2倍システムレンズSL-2-AR【可視範囲】Φ170mm電源コード(m)約1.8電源電圧(V)AC100-240アーム長さ(mm)上/425、下/435色温度(K)5000(昼白色)照度(Lx)5500電源周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)各84(白色、温色)
  • 2倍システムレンズARコート SK(新潟精機)

    2倍システムレンズARコート

    SK(新潟精機)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    光の反射を軽減するARコート付レンズです。LED拡大鏡のレンズと交換することで拡大倍率を変更することができます。
    用途LED拡大鏡用の交換レンズに適合機種LS2-175A、LS2-175A-AR、LS4-150A、LS2-175S、LS4-150S材質レンズ/硬質ガラス本体質量(g)900レンズ径(Φmm)178倍率(倍)2RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×182×26.3
  • スケールルーペ用スケール板 SK(新潟精機)

    スケールルーペ用スケール板

    SK(新潟精機)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    スケールルーペ用のスケール板です。 豊富な目盛で、様々な計測が可能です。 ライトスケールルーペLSL-35の標準付属品です。
    用途ライトスケールルーペLSL-35のスケール板として適合機種LSL-35質量(g)3規格No.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンド式LED拡大鏡 SK(新潟精機)

    スタンド式LED拡大鏡

    SK(新潟精機)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    耐久性が高く、高寿命なLEDライト採用! 双眼で見やすい大型レンズ。レンズを保護するフタ付。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズ
    トラスコ品番449-5292材質(レンズ)硬質ガラス、(本体)スチール、プラスチック質量(kg)5.2定格電圧(V)AC100レンズ径(Φmm)178定格周波数(Hz)50-60電源コード(m)1.8レンズ倍率2倍全長(高)(mm)430ベース寸法(縦×横)(mm)400×240RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)84
ルーペ/拡大鏡