カテゴリ
絞り込み
倍率(倍)
ブランド
- モノタロウ(15)
- オーツカ光学(266)
- クリアー光学(154)
- I.L.K(池田レンズ工業)(147)
- エッシェンバッハ(119)
- MIZAR(ミザールテック)(93)
- エスコ(80)
- 京葉光器(LEAF)(73)
- ビクセン(52)
- KONTEC(コンテック)(41)
- 共栄プラスチック(39)
- TRUSCO(32)
- Carson(カールソン)(30)
- SK(新潟精機)(27)
- ENGINEER(エンジニア)(25)
- TSK(ティ・エス・ケイ)(25)
- エイチ・エー・エー光学(25)
- RS PRO(22)
- TGK(東京硝子器械)(21)
- シンワ測定(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

プラ枠プラレンズルーペ(小玉付き)
クリアー光学¥1,098~税込¥1,208~1個7日以内出荷から9日以内出荷耐久性のあるプラスチックフレームを使用。 レンズは軽量で透明性の高いアクリルを使用。 2重焦点レンズはより小さい文字を部分的により大きく拡大します。材質(レンズ)2重焦点アクリルレンズ(キズ防止コート)
非球面ルーペ
クリアー光学¥3,490~税込¥3,839~1個当日出荷から9日以内出荷レンズの大きさに対して通常より強度(高倍率)の手持ちタイプのルーペ(虫眼鏡・拡大鏡・天眼鏡)です。 また、歪を抑える非球面レンズ設計なのでより明るく鮮明に見えます。 安心の日本製で細部までしっかりと仕上げています。材質(レンズ)非球面アクリル(キズ防止コート付)
四角型ルーペ
クリアー光学¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から9日以内出荷傷のつきにくい四角型ガラスレンズを使用した明るく鮮明に観察できる手持ちタイプのルーペ(虫眼鏡・拡大鏡・天眼鏡)です。 安心の日本製で細部までしっかりと仕上げています。材質(レンズ)ガラス
マグネット式ルーペ
クリアー光学¥5,798税込¥6,3781台9日以内出荷金属部分に装着できるマグネット式です。質量(g)390レンズ径(Φmm)100倍率(倍)2、(小玉4)アーム長さ(mm)230材質(レンズ)ハードコートアクリルアズワン品番64-5275-88
スタンドルーペ
クリアー光学¥6,898税込¥7,5881台当日出荷両手が使える便利なスタンドルーペ。 キズが付きにくい大きなガラスレンズを使用しているので読書に最適。 フレキシブルアームでレンズの高さや角度を調整することができます。レンズ径(Φmm)90
ヘッドルーペ 高倍率補助レンズ付 LH-114
クリアー光学¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷から9日以内出荷寸法(mm)220×200×50質量(g)196材質(レンズ)白ガラス(高倍率補助レンズ)
デスクルーペ
クリアー光学¥6,798税込¥7,4781個当日出荷上部白ガラスレンズと下部アクリルレンズの2枚構成で歪を抑えて高倍率観察できます。 置くだけで文字を拡大します。ペーパーウェイト(文鎮)としても使用できます。 通常6倍ですが上部白ガラスレンズ3倍と下部アクリルレンズ2倍レンズに取外し可能です。仕様上下部レンズ取外し可能寸法(mm)87×87×60質量(g)264レンズ径(Φmm)80倍率(倍)6材質(レンズ)(上部)白ガラス、(下部)アクリルアズワン品番64-5275-61
LED付折り畳みルーペ
ギガ・セレクション¥2,198税込¥2,4181個当日出荷折り畳み式でコンパクトに収納。LED付!寸法(mm)(本体)閉120×100×40/開120×100×130、(レンズ)直径90材質(本体)プラスチック質量(g)97照明LED最小目盛(mm)1使用電池単3乾電池×4本(別売)材質(レンズ)ガラス
ポケットルーペ
ギガ・セレクション¥1,798税込¥1,9781個当日出荷シンプルなポケットルーペ。持ち運びに便利!寸法(mm)(本体)閉36×25×18/開60×25×18、(レンズ)直径21材質(本体)亜鉛合金質量(g)48材質(レンズ)ガラス
最高級ルーペ カリナンPRO-10倍
カートン¥16,980税込¥18,6781個当日出荷色収差、歪曲収差などを充分に補正したレンズ設計。 レンズによる色付き防止のため、分光透過率の優れた光学レンズを使用。 レンズはコーティングなしの完全対称型の三枚貼り合わせを採用。両側から観察できます。付属品ケース、ネックストラップ仕様三枚貼り合わせシュタインハイルタイプ質量(g)40レンズ径(Φmm)18倍率(倍)10寸法(縦×横)(mm)43(最長79)×24解像力67本/mm以上
高倍率メタルルーペ RA-1510
MIZAR(ミザールテック)¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷アクロマートレンズを使った10倍のメタルルーペです。検査、鑑定、自然観察に。特に色味を重要視する場合にはアクロマートレンズないしそれ以上のルーペをお使いください。仕様アクロマートレンズ倍率10レンズ径(Φmm)15
高倍率メタルルーペ DA-20
MIZAR(ミザールテック)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷大きいレンズで覗きやすく滲みの一切ないクリアーな視界です。宝石鑑定や精密観察に。仕様トリプレットレンズ倍率10レンズ径(Φmm)21
高倍率メタルルーペ DA-18
MIZAR(ミザールテック)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷高倍率ながら明るくフラットな視界が得られる2群5枚構成の高級ルーペです。ニュートラルな再現性は定評があります。宝石鑑定や精密観察に。仕様ファイブフォールドレンズ倍率18レンズ径(Φmm)18
ツールルーペ
TSK(ティ・エス・ケイ)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷指や道具に取り付けられたら・・・という発想で作ったレンズアイテムです。本体寸法(mm)約36×70×6本体質量(g)約18レンズ径(Φmm)約36倍率(倍)約2材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
ツールクリッパー(レンズ付き)
TSK(ティ・エス・ケイ)¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷両手が自由に使えるので、正確で能率的な作業ができます。 補助工具(第3の手)としてクリップに挟んで作業すると、とても便利です。本体寸法(mm)約130×205本体質量(g)約495レンズ径(Φmm)約60倍率(倍)約2材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ルーペ スティックタイプ
BeHAUS¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷原稿の上に乗せるだけの簡単スティックタイプ。 ピント合わせは必要ありません。用途新聞・辞書等の細かい文字の読み取りに便利。種別スティックタイプ種類手持ち式倍率(倍)2レンズサイズ(mm)138×25材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
ルーペ 木柄
BeHAUS¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷白レンズを使用しておりますので、より一層鮮明に拡大することができます。愛玩にふさわしい木柄。用途-種別木柄種類手持ち式材質(レンズ)ガラス
LED照明拡大鏡 KFM
LUXO¥99,980~税込¥109,978~1台4日以内出荷から12日以内出荷スマートなデザインの堅牢なオールメタル構造で、フリーアームと非常に優れた照明出力を持っています。 アームは長いリーチと、垂直と水平方向の最大の動作を提供し、レンズ部は左右にスイングするため、位置決めの自由度が高く、ふらつくことなく、常に正しい位置に静止することができます。 ランプヘッドとアーム間のジョイントにより、照明とレンズがアーム端に対し、上下、左右、軸回転することにより、正確な位置決めを容易にしています。 高品質なLED照明と、正確で自由度の高い位置決め性能が、シャドーフリーな拡大像と、すぐれた演色性を提供します。 省エネで明るい一体型半円LEDモジュールが2つ装着されています。 テーブルクランプが標準で付属。倍率追加のために、4倍、6倍、または10倍の補助吸着レンズをこの拡大鏡に取り付けることができます。 消し忘れ防止のため4または9時間後の自動電源オフの設定をすることができます。材質(アーム)スチール製 (シェード)アルミ製消費電力(W)11入力AC100V、50-60Hzアーム長さ(mm)約1050光源演色性CRI:80、無段階調光機能付レンズサイズ(mm)Φ127色温度(K)(CCT)4000RoHS指令(10物質対応)対応
LED拡大鏡smoliaスタンド
スリーアールソリューション(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581台4日以内出荷直径約7cm大型レンズのSMOLIA専用スタンド。1台2役の2WAY仕様。【スタンドルーペ】スタンドを使用することで、両手で作業をすることができます。両手を使う作業をしながら観察したい方にお勧めです。【デスクルーペ】拡大したい箇所に乗せるだけ。ピント調節することなくご利用いただけます。取り扱いも簡単。アームの角度は、お好みに合わせて変更可能。片手で簡単に取り外し可能。質量(g)900外形寸法(mm)31×28×105
双眼メガネルーペ クリップタイプ
I.L.K(池田レンズ工業)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から6日以内出荷材質プラスチック・他種類メガネルーペレンズアクリルレンズレンズサイズ(mm)74×28サイズ(mm)縦 99 × 横 74 × 高 22 mm
双眼メガネルーペ 2.5倍 交換レンズ
I.L.K(池田レンズ工業)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷トラスコ品番805-1786材質プラスチック質量(g)11.5種類メガネルーペ倍率(倍)2.5レンズアクリルレンズ作動距離(mm)約150-250ミリ(個人差があります。)レンズサイズ(mm)74×28サイズ(mm)縦 74mm × 横 28mm × 厚 6mm
手芸用ルーペ 2倍&4倍
I.L.K(池田レンズ工業)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷トラスコ品番805-2023材質アクリル・ゴム・他質量(g)150倍率(倍)2倍・4倍レンズアクリルレンズレンズサイズ(mm)100
ルーペ付ペーパーナイフ
I.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷トラスコ品番805-1988質量(g)19倍率(倍)2倍・5倍(小レンズ)レンズプラスティックサイズ(mm)195×19×10mm
マルチデスクルーペ
I.L.K(池田レンズ工業)¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷トラスコ品番805-1889材質ガラス・プラスチック質量(g)264種類デスクルーペレンズ径(Φmm)80・65倍率(倍)2・3・6レンズホワイトガラスレンズ・アクリルレンズ箱寸法(mm)縦98×横98×高66本体寸法(縦×横×高さ)(mm)87×87×60
ポケットルーペ 3190
I.L.K(池田レンズ工業)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷トラスコ品番805-2002材質ガラス・合皮・他質量(g)89種類ポケットルーペ倍率(倍)2.5レンズガラスレンズレンズサイズ(mm)57×75サイズ(mm)縦 60×横78×高17 (mm)
スタンドルーペ
I.L.K(池田レンズ工業)¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷から3日以内出荷時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なスタンドルーペです。 細かい作業、工場内の検査に便利です。 手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリー等細かい作業。 古希,喜寿,傘寿,米寿,卒寿,白寿,緑寿,退職祝い,長寿祝い,還暦祝いに最適です。種類スタンドルーペ