絞り込み
倍率(倍)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: ルーペ/拡大鏡

1,642件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • まるごとルーペ KONTEC(コンテック)

    まるごとルーペ

    KONTEC(コンテック)
    599税込659
    1個
    欠品中
    ルーペにラインが入っているので、書類や帳簿、辞書など細かい文字が詰まっているものを見るのに大変見やすくできています。高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています
    仕様寸法(mm)W25×D12×H160質量(g)40倍率(倍)約2.5材質(レンズ)アクリル樹脂
  • 読書虫めがね KONTEC(コンテック)

    読書虫めがね

    KONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    読書などに使いやすい大型シートレンズを採用しています。薄型高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています。レンズにフレームがないため、見やすく疲れない虫めがねになっています。高輝度LEDライトを装備。就寝前の読書や明るい場所でのご使用でも文字などがくっきり見やすくなります
    寸法(mm)W135×D21×H175材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂質量(g)85(電池別)倍率(倍)約1.8材質(レンズ)アクリル樹脂
  • 虫眼鏡 KONTEC(コンテック)

    虫眼鏡

    KONTEC(コンテック)
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    拡大率の違う2種類のレンズを採用しています。高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています。レンズにキズがつきにくいように、レンズまわりに保護枠がついています。小振りで使いやすい76mmのクリアレンズを採用しています
    仕様寸法(mm)W84×D19×H193材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂質量(g)60種類手持ち式倍率(倍)大玉:約2 小玉:約4材質(レンズ)アクリル樹脂
  • 拡大鏡付LEDドーナッツ ノガ

    拡大鏡付LEDドーナッツ

    ノガ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    スタンド本体(LED6000)とLEDスタンド用レンズユニット(LED0300)のセット商品です。レンズを外す事もできます。マグネット付LED拡大鏡です。
    用途工場用照明と拡大鏡付照明の兼用できます。トラスコ品番412-2127質量(kg)1.6電源AC100V吸着力(N)800倍率(拡大鏡)2.3倍消費電力5.1W全光束(Lm)272電源コード(m)1.9光源(mm)145レンズサイズ(mm)85LED17灯寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×60×55
  • スタンドルーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    スタンドルーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なスタンドルーペです。フレキシブルアームで角度が自由自在です。 レンズに眼を近づけて作業をすると視野が広がります。
    トラスコ品番321-3072質量(g)138種類スタンドルーペレンズ径(Φmm)36×2枚倍率(倍)4・7アーム長さ(mm)160焦点距離(mm)約100材質(レンズ)ガラス
  • ルーペ(ゴムラバー付) 京葉光器(LEAF)

    ルーペ(ゴムラバー付)

    京葉光器(LEAF)(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    机上、ワークデスクに最適です。
    用途一般検査、観察、読書。種類ドーム型
  • リーフ アイルーペ 京葉光器(LEAF)

    リーフ アイルーペ

    京葉光器(LEAF)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    目に接眼して使用します。
    用途時計などの修理・加工。トラスコ品番219-1318寸法(mm)(レンズ)12/23質量(g)16種類アイルーペ外径×高さH(Φmm×mm)37×43倍率(倍)10
  • アイルーペラージ型 京葉光器(LEAF)

    アイルーペラージ型

    京葉光器(LEAF)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    大型タイプです。
    用途時計などの修理・加工。トラスコ品番219-1326質量(g)20種類アイルーペ外径×高さH(Φmm×mm)40×27レンズ径(Φmm)36倍率(倍)4材質(レンズ)ガラス
  • フレンネルルーペ(カードルーペ) クリアー光学

    フレンネルルーペ(カードルーペ)

    クリアー光学
    219税込241
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    フレンネルレンズは薄くて軽いカード型のルーペです。持ち運びに便利な小型サイズからA4サイズの大型まで用途に合わせてお選びいただけます。
    種類カードルーペ材質(レンズ)フレンネル
  • ストラップ付ポケットルーペ(アルミボディ) クリアー光学

    ストラップ付ポケットルーペ(アルミボディ)

    クリアー光学(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクト設計で持ち運びにとっても便利です。耐久性に優れ、存在感あるハードボディの携帯ルーペです。
    付属品ストラップ材質アルミ質量(g)53タイプポケットルーペ種類ポケットルーペ本体寸法(mm)61×46×26レンズ径(Φmm)36レンズ倍率4.5倍(3枚)、3枚重ね:約12倍材質(レンズ)ガラスアズワン品番64-5274-14
  • ポケットルーペ クリアー光学

    ポケットルーペ

    クリアー光学(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    軽量・コンパクト設計で持ち運びにとっても便利です。
    質量(g)58タイプポケットルーペ種類ポケットルーペレンズ径(Φmm)65レンズケース(mm)70×87×14レンズ倍率2倍/4倍小玉材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)
  • No.2016用スタンダードスケール 東海産業(PEAK)

    No.2016用スタンダードスケール

    東海産業(PEAK)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    適合No.2016
  • No1983用No.2スケール 東海産業(PEAK)

    No1983用No.2スケール

    東海産業(PEAK)(1件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷
  • スタンドルーペユニバーサル TRUSCO

    スタンドルーペユニバーサル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    台付きですので細かい作業などで両手が使えて大変便利です。
    用途部品の組み立てや検査など。トラスコ品番250-9253幅(mm)54材質/仕上レンズ材質:ガラス質量(g)450タイプユニバーサル式種類スタンドルーペ奥行(mm)59全高(mm)76倍率2.5倍レンズ径(Φmm)75
  • No1983用No.6スケール 東海産業(PEAK)

    No1983用No.6スケール

    東海産業(PEAK)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    欠品中
    ピークスケールルーペ1983専用の差し替えて使用するスケールです。
    直径(Φmm)35
  • ワイドビュースタンドルーペ オーツカ光学

    ワイドビュースタンドルーペ

    オーツカ光学
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    外観検査から拡大観察や精密作業まで対応できます。倍率約2倍、透過率の高い超大型ワイドレンズに4倍と7倍のレンズを組み合わせました。 ワイドレンズは145mm×110mm、高倍率レンズは直径30mmと25mm。硬質高級のプラスチックレンズにハードコート理してすり傷がつきにくい。 使用しない時は折りたためばA5サイズになりますので収納や持ち運びに便利です。
    トラスコ品番325-5069質量(kg)1.9(本体)種類スタンドルーペ倍率(倍)約2、4、7レンズサイズ(mm)(ワイドレンズ)145×110/30/25(高倍率レンズ)Φ30、Φ25
  • FCL20BL-360/18(補虫用ブラックライト)部品 オーツカ光学

    FCL20BL-360/18(補虫用ブラックライト)部品

    オーツカ光学
    5,398税込5,938
    1本
    8日以内出荷
    トラスコ品番312-6380
  • LED付き 携帯ルーペ 薄型 3倍 / 6倍 トライメイト

    LED付き 携帯ルーペ 薄型 3倍 / 6倍

    トライメイト
    798税込878
    1個
    4日以内出荷
    バッグやポケットにスッキリ収まるカードサイズ。通常閲覧用の大型レンズと、細部確認用の高倍率レンズで用途に合わせて使い分けができます。
    用途読書や作業時の拡大鏡として
  • マグネット式LED拡大鏡 SK(新潟精機)

    マグネット式LED拡大鏡

    SK(新潟精機)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    金属面に吸着させて使えるマグネット式の拡大鏡です。付属のクランプで卓上での作業にも対応しています。使用環境に合わせて乾電池とACアダプタの2つの電源から選択できます。高寿命、省電力なLEDライト付です。レンズ位置を変えられるフレキシブルアームです。
    用途精密部品などの組み立て、検査用に。付属品クランプ、ACアダプタ、USBケーブル(Type-A)材質レンズ/ガラス、本体/スチール、ABS、磁石/フェライト磁石電源単3型アルカリ乾電池x4本、付属ACアダプタ定格電圧(V)DC5Vクランプ範囲(mm)0-55範囲(mm)レンズ可視:Φ95本体質量(g)620定格電流(A)0.6倍率(倍)2、小径部4定格消費電力(W)3電源コード(m)1アーム長さ(mm)310色温度(K)6000(白色)照度(Lx)1100RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)12
  • スケールルーペ用スケール板 SK(新潟精機)

    スケールルーペ用スケール板

    SK(新潟精機)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    スケールルーペ用のスケール板です。0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。豊富な目盛で、様々な計測が可能です。
    用途スケールルーペの交換用スケール板に。適合機種NSL-10-S、NSL-10-1、NLSL-10-1、NLSL-15-1材質本体:ガラス本体質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×1.3×35
  • メガネタイプ 1.6倍 2倍 HF-70DE I.L.K(池田レンズ工業)

    メガネタイプ 1.6倍 2倍 HF-70DE

    I.L.K(池田レンズ工業)
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)レンズ:38×13レンズ:クリア倍率(倍)1.6、2
  • 繰り出し3連ルーペ アーテック[学校教材・教育玩具]

    繰り出し3連ルーペ

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    298税込328
    1個
    4日以内出荷
    倍率が選べる!3連仕様のコンパクトなルーペ!。小学生の観察・家庭学習・夏の自由研究などにぴったりなあさがお栽培キット。水やりラクラクなシステム付きで、植物の成長を安心して見守れます。3.6Lの基肥入り土や追肥、便利な名前シールも付属していて、栽培記録もバッチリです。
    セット内容本体のみ材質ABS、アクリル寸法(mm)53×35×24
  • スタンドルーペ SSPOWER

    スタンドルーペ

    SSPOWER
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    細かい作業や工場での検査などに最適。
    用途細かい作業や工場の検査などに。材質レンズ/ガラス倍率(倍)3直径(mm)60
  • ルーペPC柄 SSPOWER

    ルーペPC柄

    SSPOWER
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    手持ちルーペの定番
    用途印刷物等の読み取りに。材質レンズ/ガラス倍率(倍)2
  • LEDワイドライトルーペ 12.5X エッシェンバッハ

    LEDワイドライトルーペ 12.5X

    エッシェンバッハ
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様Dpt:50、目とレンズの適正距離(cm):4質量(g)84(電池含む)種類レンズ:アスフェリカル倍率12.5×レンズサイズ(mm)Φ35
  • LEDワイドライトルーペ 6X エッシェンバッハ

    LEDワイドライトルーペ 6X

    エッシェンバッハ
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様Dpt:24、目とレンズの適正距離(cm):10質量(g)114(電池含む)種類レンズ:アスフェリカル倍率レンズサイズ(mm)Φ58
  • LEDワイドライトルーペ 10X エッシェンバッハ

    LEDワイドライトルーペ 10X

    エッシェンバッハ
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様Dpt:38、目とレンズの適正距離(cm):4質量(g)86(電池含む)種類レンズ:アスフェリカル倍率10×レンズサイズ(mm)Φ35
  • LEDライト付ハンドルーペ 拡大鏡 137mm 2倍 サブ4倍 オーム電機

    LEDライト付ハンドルーペ 拡大鏡 137mm 2倍 サブ4倍

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    LEDライト付ハンドルーペ 拡大鏡 137mm 2倍 サブ4倍
    材質(本体)ABS樹脂質量(g)145タイプハンドルーペ電源単4乾電池×3倍率2倍/4倍レンズ径(Φmm)137寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×275×36光源LED3灯材質(レンズ)アクリル連続点灯時間(時間)30
  • フルスペクトルLED照明拡大鏡ENVL6K-F ARコートレンズ レンズクリーナーセット オーツカ光学

    フルスペクトルLED照明拡大鏡ENVL6K-F ARコートレンズ レンズクリーナーセット

    オーツカ光学
    66,980税込73,678
    1セット
    4日以内出荷
    付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)寸法(mm)188×331×320使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100定格消費電力(W)14レンズAR(反射防止)コート周波数50Hz-60Hz光源フルスペクトルLED防塵防水性能IP20調光の可否あり
  • ヘッドルーペ エスコ

    ヘッドルーペ

    エスコ
    6,450税込7,095
    1個
    5日以内出荷
    ルーペ角度調整可能。アクリル樹脂レンズ(102×49(H)mm)4枚入。LEDライト付ですので暗い場所でのご使用にも適します。レンズを交換することで倍率を選ぶことが出来ます。両手が自由に使えますので、作業や読書の際に大変便利。
    質量(g)185 (電池含)電源単4電池2本 (付属)倍率1.2倍、1.8倍、2.5倍、3.5倍 (組み合わせて、倍率の変更可能)光源LED球
  • 機能型 ガラススケール 0.05mm 京葉光器(LEAF)

    機能型 ガラススケール 0.05mm

    京葉光器(LEAF)
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    目盛 0.05mm間隔Φ26mmのガラススケールです。
    厚さ(mm)1.3外径(mm)26アズワン品番69-2991-20
  • LED照明拡大鏡 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡

    オーツカ光学
    88,180税込96,998
    1台
    5日以内出荷
    パネル型LEDに黄緑色のフィルムを貼ることで光色を変更。人間の視感度の高い545~580nmを、外観検査に活用する事が可能。目の疲労軽減や視認性の向上に効果
    用途自動車部品や精密機械部品などの外観検査や目視検査用、精密作業や組立作業の補助。その他、目視どの作業の補助照明質量(kg)2.2(レンズ質量除く)消費電力(W)9入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ光源白色LEDライトパネル調光率(%)100~10
  • ポケットルーペカードパープル KONTEC(コンテック)

    ポケットルーペカードパープル

    KONTEC(コンテック)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    収納式ルーペなのでレンズが汚れない。便利で明るい高輝度LEDライト付き!
    材質レンズ:アクリル樹脂、本体ABS樹脂質量(g)約30(電池込み)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×8×90使用電池CR2016×2個点灯方式LEDライト(連続点灯時間:約10時間)拡大率(倍)大玉:約3、小玉:約5
  • ルーペ STM-28 MIZAR(ミザールテック)

    ルーペ STM-28

    MIZAR(ミザールテック)
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    時計修理、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利な高倍率スタンドルーペです。
    質量(g)約101レンズ径(Φmm)28倍率(倍)10レンズガラスレンズ2枚構成アーム寸法(mm)54
  • メガネルーペ HL-40D MIZAR(ミザールテック)

    メガネルーペ HL-40D

    MIZAR(ミザールテック)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    目に優しいブル-ライト30%カットのメガネ式ル-ペです。使用しない時は跳ね上げられて非常に便利です。 フレ-ム色はブラウン・パ-プルの2色からお選びいただけます。専用ケ-ス付です。
    フレームブラウンレンズアクリルレンズ(キズ防止コ-ティング加工済)レンズサイズ(mm)134×38
  • LED照明拡大鏡 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡

    オーツカ光学
    45,980税込50,578
    1個(1個)
    5日以内出荷
    機能的なフリーアーム式ですので、広範囲にわたって自在に角度や位置を変えられます。
    質量(kg)約3.1タイプ丸型/SKKL-F電源(V)AC100 50/60Hzレンズ径(Φmm)130クランプ幅(mm)15~60照明LED光源アーム長(m)1
  • LED照明拡大鏡 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡

    オーツカ光学
    86,980税込95,678
    1台
    4日以内出荷
    SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR、4XAR)。光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコート*を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。(2XAR、4XAR)。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
    質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量)消費電力(W)9入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグクランプ幅(mm)15-45アーム長さ(mm)380光源白色LEDライトパネルポール高さ(mm)410調光の可否100%~10%
  • LED拡大鏡 smolia ドラット スリーアールソリューション

    LED拡大鏡 smolia ドラット

    スリーアールソリューション
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    置くだけで鮮明に拡大する、ピント調整不要のLED拡大鏡。レンズ側面を押してLEDライトのON/OFFを切り替えます。新聞、本、説明書など小さな文字を読む際に活躍します。
    セット内容LED拡大鏡 smolia ドラット、保護ケース、レンズクロス、テスト用ボタン電池(CR2016)2個、マニュアル寸法(mm)約92×92×52質量(g)約207保存温度(℃)0~35レンズ倍率約3倍使用電池CR2016×2個保証期間ご購入日から6カ月材質(レンズ)ガラス保存湿度(%)65以下点灯時間(時間)約5
  • 手持ちルーペ smolia ハンディ スリーアールソリューション

    手持ちルーペ smolia ハンディ

    スリーアールソリューション
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    LEDライト搭載の手持ちルーペ。大きなレンズで広範囲を明るく鮮明に見ることができます。軽量なアクリルレンズを採用し、長時間使っても疲れにくい拡大鏡です。
    セット内容手持ちルーペ smolia ハンディ、レンズクロス、充電ケーブル、マニュアル寸法(mm)約245×125×33質量(g)約180レンズ径(Φmm)約110入力電圧(V)5保存温度(℃)0~35レンズ倍率約2倍/4倍保証期間ご購入日から6カ月材質(レンズ)PMMA充電時間(時間)約3入力電流(A)0.5保存湿度(%)65以下バッテリー容量(mAh)1200明るさ(Lm)約5点灯時間(時間)弱 15、中 5、強 3※ライトの光量は使用に応じて徐々に低下していきます
  • SKKL-B AR コートレンズ / 目視検査ブースセット オーツカ光学

    SKKL-B AR コートレンズ / 目視検査ブースセット

    オーツカ光学
    52,980税込58,278
    1セット
    4日以内出荷
    オーツカ光学では、照明拡大鏡をご使用になる方の目の負担軽減を第一に考え、作業に集中できる環境を提案致します。・商品の内容。LED照明拡大鏡SKKLシリーズにARコートレンズ(各倍率)を組み合わせ、目視検査ブースをセットにしました。・拡大鏡/ARコートレンズ/目視検査ブースをセットで使用する事により得られる効果オーツカ光学で定番商品となっているSKKLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。さらに、好評の目視検査ブースと合わせてご使用になる事でARコート特有のわずかな反射も気になりません。また、外部の余計な情報(光)を遮断することで集中力を維持する為の環境が整います。
    寸法(mm)ブース:720×755×630質量(kg)1.9材質(本体)ブース:電動PP樹脂タイプ調光:なしクッションNBRゴム定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)7光源白色LEDサイズ(mm)D:188×331×320防水保護等級IP20
ルーペ/拡大鏡