絞り込み
倍率(倍)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: ルーペ/拡大鏡

1,642件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDワイドライトルーペ 4X エッシェンバッハ

    LEDワイドライトルーペ 4X

    エッシェンバッハ
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様Dpt:16、目とレンズの適正距離(cm):18質量(g)130(電池含む)種類レンズ:回折+アスフェリカル倍率レンズサイズ(mm)50×75
  • LEDワイドライトルーペ 3X エッシェンバッハ

    LEDワイドライトルーペ 3X

    エッシェンバッハ
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様Dpt:12、目とレンズの適正距離(cm):25質量(g)106(電池含む)種類レンズ:アスフェリカル倍率レンズサイズ(mm)Φ60
  • LEDワイドライトルーペ 7X エッシェンバッハ

    LEDワイドライトルーペ 7X

    エッシェンバッハ
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様Dpt:28、目とレンズの適正距離(cm):6質量(g)86(電池含む)種類レンズ:アスフェリカル倍率レンズサイズ(mm)Φ35
  • フルスペクトルLED照明拡大鏡ENVL6K-F レンズクリーナーセット オーツカ光学

    フルスペクトルLED照明拡大鏡ENVL6K-F レンズクリーナーセット

    オーツカ光学
    58,980税込64,878
    1セット
    4日以内出荷
    付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)寸法(mm)188×331×320使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100定格消費電力(W)14周波数50Hz-60Hz光源フルスペクトルLED防塵防水性能IP20調光の可否あり
  • フルスペクトルLED照明拡大鏡ENVL6K-B レンズクリーナーセット オーツカ光学

    フルスペクトルLED照明拡大鏡ENVL6K-B レンズクリーナーセット

    オーツカ光学
    49,980税込54,978
    1セット
    4日以内出荷
    付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)寸法(mm)188×331×320使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100定格消費電力(W)14周波数50Hz-60Hz光源フルスペクトルLED防塵防水性能IP20調光の可否あり
  • LED照明拡大鏡ENVL-F レンズクリーナーセット オーツカ光学

    LED照明拡大鏡ENVL-F レンズクリーナーセット

    オーツカ光学
    56,980税込62,678
    1セット
    4日以内出荷
    付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100定格消費電力(W)10周波数50Hz-60Hz光源白色LED防塵防水性能IP20調光の可否あり
  • フルスペクトルLED照明拡大鏡ENVL6K-B ARコートレンズ レンズクリーナーセット オーツカ光学

    フルスペクトルLED照明拡大鏡ENVL6K-B ARコートレンズ レンズクリーナーセット

    オーツカ光学
    58,980税込64,878
    1セット
    4日以内出荷
    付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)寸法(mm)188×331×320使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100定格消費電力(W)14レンズAR(反射防止)コート周波数50Hz-60Hz光源フルスペクトルLED防塵防水性能IP20調光の可否あり
  • LED照明拡大鏡SKKL-B レンズクリーナーセット オーツカ光学

    LED照明拡大鏡SKKL-B レンズクリーナーセット

    オーツカ光学
    32,980税込36,278
    1セット
    4日以内出荷
    付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100定格消費電力(W)7周波数50Hz-60Hz光源白色LED防塵防水性能IP20調光の可否なし
  • LED照明拡大鏡SKKL-F レンズクリーナーセット オーツカ光学

    LED照明拡大鏡SKKL-F レンズクリーナーセット

    オーツカ光学
    41,980税込46,178
    1セット
    4日以内出荷
    付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100定格消費電力(W)7周波数50Hz-60Hz光源白色LED防塵防水性能IP20調光の可否なし
  • LED照明拡大鏡ENVL-B レンズクリーナーセット オーツカ光学

    LED照明拡大鏡ENVL-B レンズクリーナーセット

    オーツカ光学
    47,980税込52,778
    1セット
    4日以内出荷
    付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)寸法(mm)188×331×320使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100定格消費電力(W)10周波数50Hz-60Hz光源白色LED防塵防水性能IP20調光の可否あり
  • ハンドルーペ (LEDライト付き) エスコ

    ハンドルーペ (LEDライト付き)

    エスコ
    14,400税込15,840
    1個
    翌々日出荷
    プラスチックレンズ。非球面レンズ。
    全長(mm)120電源単4電池×3本 (別売)倍率15倍レンズ径(Φmm)35光源LED球
  • デスクトップルーペ (LEDライト付き) エスコ

    デスクトップルーペ (LEDライト付き)

    エスコ
    3,560税込3,916
    1個
    翌々日出荷
    プラスチックレンズ。
    電源単4電池×3本 (付属)倍率3倍レンズ径(Φmm)Φ65光源LEDチップ本体サイズ(mm)140×93
  • ESD対策照明拡大鏡 ESKK-F pro エイチ・エー・エー光学

    ESD対策照明拡大鏡 ESKK-F pro

    エイチ・エー・エー光学
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    一般的なEPA(ESD保護区域)よりも厳しいHBM100V未満の静電気対策が必要となる環境において、静電気敏感性デバイスの検査・作業に安心してお使い頂けます。 1μ以下のサイズの塵埃管理・対策が必要な場合におすすめいたします。 アースコネクタ(特許取得済)によりアース・グランド(EPAグランド)と容易に接続できます。 バナナプラグを5本まで接続できるアースコネクタには、リストストラップや測定器のアース等、静電気アースが必要な全てのものを接続できます。 デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。
    用途HBM100V未満の静電気対策が必要となる環境へ!ESKKproシリーズ。規格ESD管理:RCJS-5-1(第3版)2016消費電力(W)10入力電圧(V)50/60Hz ACコード定格電圧:Aプラグ(100-125光源高演色白色LED ≧90調光範囲MAX100%-Min10%
  • ESD対策照明拡大鏡 ESKK-CF pro エイチ・エー・エー光学

    ESD対策照明拡大鏡 ESKK-CF pro

    エイチ・エー・エー光学
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    一般的なEPA(ESD保護区域)よりも厳しいHBM100V未満の静電気対策が必要となる環境において、静電気敏感性デバイスの検査・作業に安心してお使い頂けます。 1μ以下のサイズの塵埃管理・対策が必要な場合におすすめいたします。 アースコネクタ(特許取得済)によりアース・グランド(EPAグランド)と容易に接続できます。 バナナプラグを5本まで接続できるアースコネクタには、リストストラップや測定器のアース等、静電気アースが必要な全てのものを接続できます。 デスクにクランプして使う、コンパクトフリーアーム式の製品です。
    用途HBM100V未満の静電気対策が必要となる環境へ!ESKKproシリーズ。規格ESD管理:RCJS-5-1(第3版)2016消費電力(W)10光源高演色白色LED ≧90調光範囲MAX100%-Min10%
  • ESD対策照明拡大鏡 ESKK-B pro エイチ・エー・エー光学

    ESD対策照明拡大鏡 ESKK-B pro

    エイチ・エー・エー光学
    97,980税込107,778
    1個
    5日以内出荷
    一般的なEPA(ESD保護区域)よりも厳しいHBM100V未満の静電気対策が必要となる環境において、静電気敏感性デバイスの検査・作業に安心してお使い頂けます。 1μ以下のサイズの塵埃管理・対策が必要な場合におすすめいたします。 アースコネクタ(特許取得済)によりアース・グランド(EPAグランド)と容易に接続できます。 バナナプラグを5本まで接続できるアースコネクタには、リストストラップや測定器のアース等、静電気アースが必要な全てのものを接続できます。 デスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。
    用途HBM100V未満の静電気対策が必要となる環境へ!規格ESD管理:RCJS-5-1(第3版)2016消費電力(W)10入力電圧(V)50/60Hz ACコード定格電圧:Aプラグ(100-125光源高演色白色LED ≧90調光範囲MAX100%-Min10%
  • ESD対策照明拡大鏡 ESKK-CF std エイチ・エー・エー光学

    ESD対策照明拡大鏡 ESKK-CF std

    エイチ・エー・エー光学
    75,980税込83,578
    1個
    5日以内出荷
    管理値HBM100Vの一般的なEPA(ESD保護区域)において、静電気敏感性デバイスの検査・作業に安心してお使い頂けます。 1μmまでのサイズの塵埃管理・対策が必要な場合におすすめいたします。オプションのESD対策フリーアーム用スリーブとの組み合わせでご検討ください。 デスクにクランプして使う、コンパクトなフリーアーム式の製品です。
    規格ESD管理:RCJS-5-1(第3版)2016消費電力(W)10入力電圧(V)Aプラグ(100-125光源高演色白色LED ≧90調光範囲MAX100%-Min10%
  • ESD対策照明拡大鏡 ESKK-B std エイチ・エー・エー光学

    ESD対策照明拡大鏡 ESKK-B std

    エイチ・エー・エー光学
    68,980税込75,878
    1個
    5日以内出荷
    管理値HBM100Vの一般的なEPA(ESD保護区域)において、静電気敏感性デバイスの検査・作業に安心してお使い頂けます。 1μmまでのサイズの塵埃管理・対策が必要な場合におすすめいたします。 デスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。
    規格ESD管理:RCJS-5-1(第3版)2016消費電力(W)10入力電圧(V)Aプラグ(100-125光源高演色白色LED ≧90調光範囲MAX100%-Min10%
  • ESD対策照明拡大鏡 ESKK-F std エイチ・エー・エー光学

    ESD対策照明拡大鏡 ESKK-F std

    エイチ・エー・エー光学
    75,980税込83,578
    1個
    5日以内出荷
    管理値HBM100Vの一般的なEPA(ESD保護区域)において、静電気敏感性デバイスの検査・作業に安心してお使い頂けます。 1μmまでのサイズの塵埃管理・対策が必要な場合におすすめいたします。 オプションのESD対策フリーアーム用スリーブとの組み合わせでご検討ください。デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。
    規格ESD管理:RCJS-5-1(第3版)2016消費電力(W)10入力電圧(V)Aプラグ(100-125光源高演色白色LED ≧90調光範囲MAX100%-Min10%
  • ESDフリールーペ10倍 エイチ・エー・エー光学

    ESDフリールーペ10倍

    エイチ・エー・エー光学
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷
    直置きで焦点が合うタイプのルーペの彩光部に静電気拡散性の樹脂を採用いたしました。静電気敏感性デバイス(ESDS)に直置きして拡大目視確認できます。人体がアースとなるよう設計されておりますので、彩光部の樹脂部品を指で触るようお使いください。
    倍率10倍レンズ径(Φmm)25製品サイズ(mm)Φ31、高さ41
  • HAAボアルーペ-ST エイチ・エー・エー光学

    HAAボアルーペ-ST

    エイチ・エー・エー光学
    77,980税込85,778
    1個
    5日以内出荷
    同軸照明方式を採用した穴・溝・コネクタ等の内面検査ルーペ
  • HAAボアルーペ-F エイチ・エー・エー光学

    HAAボアルーペ-F

    エイチ・エー・エー光学
    92,980税込102,278
    1個
    5日以内出荷
    同軸照明方式を採用した穴・溝・コネクタ等の内面検査ルーペ
  • ESD対策照明拡大鏡 ESKK-B proPL エイチ・エー・エー光学

    ESD対策照明拡大鏡 ESKK-B proPL

    エイチ・エー・エー光学
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    一般的なEPA(ESD保護区域)よりも厳しいHBM100V未満の静電気対策が必要となる環境において、静電気敏感性デバイスの検査・作業に安心してお使い頂けます。 1μ以下のサイズの塵埃管理・対策が必要な場合におすすめいたします。 アースコネクタ(特許取得済)によりアース・グランド(EPAグランド)と容易に接続できます。 バナナプラグを5本まで接続できるアースコネクタには、リストストラップや測定器のアース等、静電気アースが必要な全てのものを接続できます。 デスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。ESKKproシリーズの機能に加え、レジストを扱う工程、紫外線を嫌う工程に最適な波長の長い黄色照明を採用しました。
    規格ESD管理:RCJS-5-1(第3版)2016消費電力(W)10入力電圧(V)50/60Hz ACコード定格電圧:Aプラグ(100-125光源黄色LED調光範囲MAX100%-Min10%
  • ESD対策照明拡大鏡 ESKK-CF proPL エイチ・エー・エー光学

    ESD対策照明拡大鏡 ESKK-CF proPL

    エイチ・エー・エー光学
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    一般的なEPA(ESD保護区域)よりも厳しいHBM100V未満の静電気対策が必要となる環境において、静電気敏感性デバイスの検査・作業に安心してお使い頂けます。 1μ以下のサイズの塵埃管理・対策が必要な場合におすすめいたします。 アースコネクタ(特許取得済)によりアース・グランド(EPAグランド)と容易に接続できます。 バナナプラグを5本まで接続できるアースコネクタには、リストストラップや測定器のアース等、静電気アースが必要な全てのものを接続できます。 デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。ESKKproシリーズの機能に加え、レジストを扱う工程、紫外線を嫌う工程に最適な波長の長い黄色照明を採用しました。
    規格ESD管理:RCJS-5-1(第3版)2016消費電力(W)10入力電圧(V)50/60Hz ACコード定格電圧:Aプラグ(100-125光源黄色LEDレンズ倍率レンズなし調光範囲MAX100%-Min10%
  • ESD対策照明拡大鏡 ESKK-F proPL エイチ・エー・エー光学

    ESD対策照明拡大鏡 ESKK-F proPL

    エイチ・エー・エー光学
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    一般的なEPA(ESD保護区域)よりも厳しいHBM100V未満の静電気対策が必要となる環境において、静電気敏感性デバイスの検査・作業に安心してお使い頂けます。 1μ以下のサイズの塵埃管理・対策が必要な場合におすすめいたします。 アースコネクタ(特許取得済)によりアース・グランド(EPAグランド)と容易に接続できます。 バナナプラグを5本まで接続できるアースコネクタには、リストストラップや測定器のアース等、静電気アースが必要な全てのものを接続できます。 デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。ESKKproシリーズの機能に加え、レジストを扱う工程、紫外線を嫌う工程に最適な波長の長い黄色照明を採用しました。
    規格ESD管理:RCJS-5-1(第3版)2016消費電力(W)10入力電圧(V)50/60Hz ACコード定格電圧:Aプラグ(100-125光源黄色LED調光範囲MAX100%-Min10%
  • ESD対策照明拡大鏡 ESKK-CF proPL エイチ・エー・エー光学

    ESD対策照明拡大鏡 ESKK-CF proPL

    エイチ・エー・エー光学
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    一般的なEPA(ESD保護区域)よりも厳しいHBM100V未満の静電気対策が必要となる環境において、静電気敏感性デバイスの検査・作業に安心してお使い頂けます。 1μ以下のサイズの塵埃管理・対策が必要な場合におすすめいたします。 アースコネクタ(特許取得済)によりアース・グランド(EPAグランド)と容易に接続できます。 バナナプラグを5本まで接続できるアースコネクタには、リストストラップや測定器のアース等、静電気アースが必要な全てのものを接続できます。 デスクにクランプして使う、コンパクトフリーアーム式の製品です。ESKKproシリーズの機能に加え、レジストを扱う工程、紫外線を嫌う工程に最適な波長の長い黄色照明を採用しました。
    規格ESD管理:RCJS-5-1(第3版)2016消費電力(W)10光源黄色LED調光範囲MAX100%-Min10%
  • HAAボアルーペ用パワーアップレンズ エイチ・エー・エー光学

    HAAボアルーペ用パワーアップレンズ

    エイチ・エー・エー光学
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    HAAボアルーペ用オプション
  • HAAボアルーペ用作動距離エクステンダー エイチ・エー・エー光学

    HAAボアルーペ用作動距離エクステンダー

    エイチ・エー・エー光学
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    HAAボアルーペ用オプション
  • HAAボアルーペ用偏光フィルター エイチ・エー・エー光学

    HAAボアルーペ用偏光フィルター

    エイチ・エー・エー光学
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    HAAボアルーペ用オプション
  • ESD対策レンズカバー エイチ・エー・エー光学

    ESD対策レンズカバー

    エイチ・エー・エー光学
    3,498税込3,848
    1個
    5日以内出荷
    ESD対策照明拡大鏡オプション品
  • ESD対策交換レンズ エイチ・エー・エー光学

    ESD対策交換レンズ

    エイチ・エー・エー光学
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    ESD対策照明拡大鏡オプション品
  • 静電気アース接続ケーブル エイチ・エー・エー光学

    静電気アース接続ケーブル

    エイチ・エー・エー光学
    3,498税込3,848
    1個
    5日以内出荷
    ESD対策照明拡大鏡オプション品
  • ワニ口変換プラグ エイチ・エー・エー光学

    ワニ口変換プラグ

    エイチ・エー・エー光学
    479税込527
    1個
    5日以内出荷
    ESD対策照明拡大鏡オプション品
  • ESD対策LED拡散板 エイチ・エー・エー光学

    ESD対策LED拡散板

    エイチ・エー・エー光学
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    ESD対策照明拡大鏡オプション品
  • ESD対策フリーアーム用スリーブ エイチ・エー・エー光学

    ESD対策フリーアーム用スリーブ

    エイチ・エー・エー光学
    2,998税込3,298
    1セット
    5日以内出荷
    ESD対策照明拡大鏡オプション品
  • B型用導電ベースマット エイチ・エー・エー光学

    B型用導電ベースマット

    エイチ・エー・エー光学
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    ESD対策照明拡大鏡オプション品
  • B型用導電ベースマット用アース線 エイチ・エー・エー光学

    B型用導電ベースマット用アース線

    エイチ・エー・エー光学
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    ESD対策照明拡大鏡オプション品
  • 横棒(L:300mm) エイチ・エー・エー光学

    横棒(L:300mm)

    エイチ・エー・エー光学
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    ESD対策照明拡大鏡オプション品
  • LED作業・検査照明 オーツカ光学

    LED作業・検査照明

    オーツカ光学
    51,480税込56,628
    1台
    5日以内出荷
    パネル型LEDに黄緑色のフィルムを貼ることで光色を変更。人間の視感度の高い545~580nmを、外観検査に活用する事が可能。目の疲労軽減や視認性の向上に効果
    用途自動車部品や精密機械部品などの外観検査や目視検査用、精密作業や組立作業の補助。その他、目視どの作業の補助照明寸法(mm)照射ヘッド部:324×62質量(kg)2.3使用温度範囲(℃)5-40消費電力(W)9.5クランプ範囲(mm)15~60入力電圧(V)100・50/60Hz・Aプラグ平均演色評価数(Ra)90以上光源白色LEDライトパネル色温度(K)4700照度(Lx)3700/160mm、5250/130mm、6430/100mm(光量100%時)防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)調光率(%)有り / 100~10%
  • LED照明拡大鏡ENVL-B レンズクリーナーセット オーツカ光学

    LED照明拡大鏡ENVL-B レンズクリーナーセット

    オーツカ光学
    53,980税込59,378
    1セット
    3日以内出荷
    照明拡大鏡にAR(反射防止)コートレンズとレンズクリーナー、ワイピングクロスをセットにしたお得な商品です。オーツカ光学で定番商品となっているLED照明拡大鏡ENVLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。レンズは使用していると汚れてきます。折角のARコートレンズでも汚れたまま使用していますとその効果を発揮しきれません。本製品は照明拡大鏡にレンズクリーナーとワイピングクロスをセットにしております。是非、レンズを綺麗にして照明拡大鏡をご使用ください。
    消費電力(W)9コートAR(反射防止)コート光源白色LEDヘッド径(Φmm)Φ230ベース寸法(mm)185×300入力電圧100~240V・50/60Hz・Aプラグ ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。調光の可否有り /100~10%
  • LED照明拡大鏡SKKL-F レンズクリーナーセット オーツカ光学

    LED照明拡大鏡SKKL-F レンズクリーナーセット

    オーツカ光学
    48,980税込53,878
    1セット
    3日以内出荷
    照明拡大鏡にAR(反射防止)コートレンズとレンズクリーナー、ワイピングクロスをセットにしたお得な商品です。オーツカ光学で定番商品となっているLED照明拡大鏡SKKLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。レンズは使用していると汚れてきます。折角のARコートレンズでも汚れたまま使用していますとその効果を発揮しきれません。本製品は照明拡大鏡にレンズクリーナーとワイピングクロスをセットにしております。是非、レンズを綺麗にして照明拡大鏡をご使用ください。
    消費電力(W)7定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60コートAR(反射防止)コート光源白色LED防塵防水性能IP20調光の可否なし
ルーペ/拡大鏡