カテゴリ
絞り込み
倍率(倍)
ブランド
- モノタロウ(15)
- オーツカ光学(266)
- クリアー光学(154)
- I.L.K(池田レンズ工業)(147)
- エッシェンバッハ(119)
- MIZAR(ミザールテック)(93)
- エスコ(80)
- 京葉光器(LEAF)(73)
- ビクセン(52)
- KONTEC(コンテック)(41)
- 共栄プラスチック(39)
- TRUSCO(32)
- Carson(カールソン)(30)
- SK(新潟精機)(27)
- ENGINEER(エンジニア)(25)
- TSK(ティ・エス・ケイ)(25)
- エイチ・エー・エー光学(25)
- RS PRO(22)
- TGK(東京硝子器械)(21)
- シンワ測定(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

LED照明拡大鏡 マグナワイドレンズシステム MGL-SA
オーツカ光学¥92,980~税込¥102,278~1台6日以内出荷MAGNALIGHTシリーズは、好評のうちに販売を終了した「LSKワイド」シリーズの後継機種ながら新設計の照明ヘッド部や部品の共用化により価格低減にも成功しました。「マグナワイドレンズシステム」にはΦ150mmの大径レンズとクリアなAR(反射防止)コートの組み合わせ、ユーザー様の期待にお応えします。SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。寸法(mm)【ACアダプタ】87×45×34H(電線含まず)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)14入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240まで使用可能です。保護等級IP20(屋内使用に限る)アーム長さ(mm)380光源超高演色LED(Ra≧95)+拡散保護カバー付きヘッド径(Φmm)Φ226ポール高さ(mm)410調光の可否有り / 100 ~ 10%
同軸照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) SL130SA
オーツカ光学¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。拡大鏡はついに同軸照明へ 照明拡大鏡と同軸照明の特徴の融合を実現させました。同軸照明はレンズの光軸と同じ方向から観察物へ光を当てることができ、観察物の凸凹を可視化することができます。倍率は2倍と4倍を切り替えることができます。レンズにはARコートが施され、レンズ表面への煩わしい映り込みやチラつきを抑制します。人間に視野に近い角形で両目で観察物を立体にとらえることができます。形状【ACアダプタ】Aプラグ寸法(mm)【レンズ】130×50質量(g)【ACアダプタ】270形式【ACアダプタ】UNIFIVE336-2415(24V/1.5)使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)16コード長さ(m)【ACアダプタ】1800入力電圧(V)AC100~240 50/60Hzクランプ幅(mm)15~45(板厚)保護等級IP30(屋内使用に限る)光源白色LEDレンズ倍率2倍、4倍切替式(面積倍率) 光学レンズガラスレンズAR(反射防止)コート調光の可否有(100%~10%)
有機EL照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) OLIGHT6-SA
オーツカ光学¥93,980~税込¥103,378~1台6日以内出荷SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。世界初の本格的な有機EL照明拡大鏡。パネルの角度を変えて光源を照射できる画期的な照明拡大鏡<(照明の角度を0°から90°の範囲で自由に変えることができます。照射角度を変えて検査を行うことが可能になりました。)。最新最高のレンズ。人の視野に近い角形の大型レンズを採用(2XAR,4XAR)。さらにレンズの表面には反射防止コートを標準装備。倍率は2倍、4倍そして3倍、5倍、8倍を組み合わせた358ARを用意し交換レンズ方式になっております。消費電力(W)7全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz ACコードのみの変更により240まで使用可能です。平均演色評価数(Ra)90クランプ幅(mm)15~45(板厚)光源有機EL照明パネル色温度4000K (白色)寸法(長さL×幅W)(mm)【発光面】273×30直下照度(Lx)【直下(Max)】1820/100mm、1120/150mm、360/300mm、(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)【直下(Min)】130/100mm、80/150mm、25/300mm、(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)調光の可否有り / 100 ~ 10%
拡大鏡二重焦点付
西敬(イカリボシ)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷*二重焦点付拡大鏡直径50.8x76.2mm*倍率内レンズ4.0外レンジ2.2用途*細かい文字を見る時に使用する拡大鏡です。RoHS指令(10物質対応)対応
拡大鏡二重焦点付
西敬(イカリボシ)¥1,498税込¥1,6481個欠品中*二重焦点付拡大鏡直径76.2mm*倍率内レンズ3.9外レンジ2.5用途*細かい文字を見る時に使用する拡大鏡です。RoHS指令(10物質対応)対応
拡大鏡二重焦点付
西敬(イカリボシ)¥1,998税込¥2,1981個11日以内出荷*二重焦点付拡大鏡直径88.9mm*倍率内レンズ3.9外レンジ2.0用途*細かい文字を見る時に使用する拡大鏡です。RoHS指令(10物質対応)対応
拡大鏡二重焦点付
西敬(イカリボシ)¥2,398税込¥2,6381個13日以内出荷*二重焦点付拡大鏡直径101.6mm*倍率内レンズ3.9外レンジ2.0用途*細かい文字を見る時に使用する拡大鏡です。RoHS指令(10物質対応)対応
拡大鏡二重焦点付
西敬(イカリボシ)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷*二重焦点付拡大鏡直径63.5mm*倍率内レンズ4.0外レンジ2.3用途*細かい文字を見る時に使用する拡大鏡です。RoHS指令(10物質対応)対応
拡大鏡二重焦点付
西敬(イカリボシ)¥869税込¥9561個4日以内出荷*二重焦点付拡大鏡直径50.8mm*倍率内レンズ3.9外レンジ2.4用途*細かい文字を見る時に使用する拡大鏡です。RoHS指令(10物質対応)対応
ツインフォーカスルーペ50mm
Kenko(ケンコートキナー)¥729税込¥8021個6日以内出荷白と黒のツートンカラーでシンプルデザインの手持ち拡大鏡。持ち手の黒ライン部は滑りにくい素材を使用し、持ちやすくなるよう工夫しています。倍率の高い小玉レンズ付で、さらに見やすく!倍率3(小玉4.5倍)本体質量(g)約20レンズ径(Φmm)50材質(レンズ)アクリル樹脂本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×1125×12.5
ツインフォーカスルーペ100mm
Kenko(ケンコートキナー)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷白と黒のツートンカラーでシンプルデザインの手持ち拡大鏡。持ち手の黒ライン部は滑りにくい素材を使用し、持ちやすくなるよう工夫しています。倍率の高い小玉レンズ付で、さらに見やすく!倍率2(小玉3.5倍)本体質量(g)約148レンズ径(Φmm)100材質(レンズ)アクリル樹脂本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×250.5×22
LEDライト付きツインフォーカスルーペ50mm
Kenko(ケンコートキナー)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷大きなフチなしレンズ&LEDライトで明るい視界!。ツートンカラーがスタイリッシュな軽量拡大鏡。倍率の高い小玉レンズ付で、さらに見やすく!電源単4形乾電池2本(別売)倍率3(小玉4.5倍)本体質量(g)約30(電池含まず)レンズ径(Φmm)50ライト種類LEDライト2灯材質(レンズ)アクリル樹脂本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×190×20連続点灯時間(時間)270(アルカリ乾電池使用時目安)
ツインフォーカスルーペ60mm
Kenko(ケンコートキナー)¥909税込¥1,0001個6日以内出荷白と黒のツートンカラーでシンプルデザインの手持ち拡大鏡。持ち手の黒ライン部は滑りにくい素材を使用し、持ちやすくなるよう工夫しています。倍率の高い小玉レンズ付で、さらに見やすく!倍率3(小玉4.5倍)本体質量(g)約37レンズ径(Φmm)60材質(レンズ)アクリル樹脂本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×1151×13.5
ツインフォーカスルーペ90mm
Kenko(ケンコートキナー)¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷白と黒のツートンカラーでシンプルデザインの手持ち拡大鏡。持ち手の黒ライン部は滑りにくい素材を使用し、持ちやすくなるよう工夫しています。倍率の高い小玉レンズ付で、さらに見やすく!倍率2(小玉3.5倍)本体質量(g)約93レンズ径(Φmm)90材質(レンズ)アクリル樹脂本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×220.5×20
LEDライト付きツインフォーカスルーペ90mm
Kenko(ケンコートキナー)¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷大きなフチなしレンズ&LEDライトで明るい視界!。ツートンカラーがスタイリッシュな軽量拡大鏡。倍率の高い小玉レンズ付で、さらに見やすく!電源単4形乾電池2本(別売)倍率2(小玉3.5倍)本体質量(g)約74(電池含まず)レンズ径(Φmm)90ライト種類LEDライト2灯材質(レンズ)アクリル樹脂本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×224.5×20.5連続点灯時間(時間)270(アルカリ乾電池使用時目安)
LEDライト付きツインフォーカスルーペ75mm
Kenko(ケンコートキナー)¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷大きなフチなしレンズ&LEDライトで明るい視界!。ツートンカラーがスタイリッシュな軽量拡大鏡。倍率の高い小玉レンズ付で、さらに見やすく!電源単4形乾電池2本(別売)倍率2(小玉3.5倍)本体質量(g)約52(電池含まず)レンズ径(Φmm)75ライト種類LEDライト2灯材質(レンズ)アクリル樹脂本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×216.5×20連続点灯時間(時間)270(アルカリ乾電池使用時目安)
繰出し型 宝石用 六角ルーペ 10x 1050シリーズ
京葉光器(LEAF)¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷トリプレットレンズ仕様で、収差を補正して明るく鮮明な視野を捕えます。高精度な鑑定、精密な検査を可能にします。レンズ部を収納できます。高級感のあるデザインです。
繰出し型 宝石用 なす型ルーペ 10x 1080シリーズ
京葉光器(LEAF)¥7,598~税込¥8,358~1個7日以内出荷トリプレットレンズ仕様で、収差を補正して明るく鮮明な視野を捕えます。高精度な鑑定、精密な検査を可能にします。レンズ部を収納できます。高級感のあるデザインです。仕様●サイズ:40×21×19mm●重さ:40g●材質:レンズ/トリプレット、フレーム・プレート/真鍮
オペラグラス
エッシェンバッハ¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷アクロマートレンズ採用しゆがみを抑えた明るい拡大像がえられ、舞台の迫力が増します。仕様●サイズ:53×98×厚さ30mm、対物レンズ/25mm径、154g●材質:本体:真鍮、レンズ/光学ガラス●倍率:3倍
PCビュアー
エッシェンバッハ¥7,498税込¥8,2481個6日以内出荷累進レンズにより手元も1m先も見えるシニアグラス。徐々に度数を変化させることで一般的なシニアグラスより広範囲見ることができる。ブルーライトカット機能付き。仕様●サイズ:140×36mm ツル/140mm、20g●材質:レンズ/光学用アクリル樹脂、テンプル/ポリアミドTR90
繰出し型ルーペ クローム S ケース無
京葉光器(LEAF)¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷から7日以内出荷工場・オフィス・作業場で必需品の繰出しルーペです。、収納できるので持ち運びも便利です。仕様●材質:レンズ/ガラス、フレーム/亜鉛、プレート/真鍮
エコノミールーペ
エッシェンバッハ¥4,998~税込¥5,498~1個6日以内出荷100年以上光学機器を開発製造しているエッシェンバッハ社製ルーペ。独自開発PXM光学樹脂レンズ採用。ガラスより透明度が高いので、明るくハッキリとした拡大像が得られます。
LEDライトボックス式照明拡大鏡 偏光フィルターセット
オーツカ光学¥74,980~税込¥82,478~1セット5日以内出荷透過性のあるワークに有効なCL型と相性のよい偏光フィルターをセットにしました。これまで、ボックスからの照明を点灯すると透過性のあるワークに有効ではあったものの光が直接。目に入るために眩しさを感じるのも事実でした。こういった欠点を補うために、専用の偏光フィルターをセットする事で眩しさを抑える事が可能とな。ります。長時間の作業に目の疲労軽減効果があるのは勿論、ワークの輪郭や立体感をよりハッキリと捉える。事が出来、不良検出率のアップが期待できます。定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60光源白色LED防塵防水性能IP30
小玉レンズ付手持ちルーペ
MIZAR(ミザールテック)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷小玉レンズ付手持ちルーペです。倍率の異なる小玉レンズが付いており、詳しく見たい場所を素早く拡大できます。レンズアクリルレンズ
高級手持ちルーペ
MIZAR(ミザールテック)¥9,898税込¥10,8881個6日以内出荷非球面レンズを採用した高級手持ちルーペです。持ち手は高級革巻仕上げになります。レンズ径(Φmm)90倍率(倍)3.5レンズ非球面・アクリルレンズ・ハードコート
LEDハンズフリールーペ
キヨラカ¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷用途に合わせれる5枚のルーペ。 LEDライツ付きで暗い場所でも大丈夫。 レンズの角度調整可。 レンズスライド可。 鼻掛けフック位置調整可。 レンズの取替えが簡単。 ヘッドバンド付き。 レンズクロス付き。仕様●本体サイズ:230×145×80mm●重量:約55g●材質:PMMA、ABS●電源:単4アルカリ電池×3本(別売り)●セット内容:本体、ルーペ×5枚、ヘッドバンド、レンズクロスアズワン品番67-9276-15
デスク型 三ツ脚 10×
京葉光器(LEAF)¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷フォーカス機能付の10倍ルーペです。 別名蚕ルーペとも呼ばれ虫サイズの観察に適しています。仕様●材質:レンズ/ガラス、フレーム/樹脂、三脚部/亜鉛アズワン品番67-4716-35
リーディングデスク
エッシェンバッハ¥14,980税込¥16,4781個10日以内出荷傾斜4段階に変更できる書見台。楽な姿勢で見ることができ、ルーペ併用時も大変楽に見ることができます。大判の書見台なので、新聞も見やすく便利です。仕様●サイズ:364×398×65mm●材質:天然木アズワン品番67-7105-49
マグノ ×8倍
エッシェンバッハ¥8,798税込¥9,6781個6日以内出荷エントリーモデル。バードウォッチングやスポーツ観戦などに仕様●サイズ:95×105×33mm、180g、対物レンズ/21mm径●材質:本体/ABS樹脂、レンズ/光学ガラスアズワン品番67-7106-70
ケプラーシステム単眼鏡用フィンガーリング
エッシェンバッハ¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷ケプラーシステム単眼鏡用フィンガーリング。指に絡めることで持ちやすく、落下を防ぎます。仕様●サイズ25×56×30mm、7gアズワン品番67-7105-95