カテゴリ
絞り込み
倍率(倍)
ブランド
- モノタロウ(15)
- オーツカ光学(266)
- クリアー光学(154)
- I.L.K(池田レンズ工業)(147)
- エッシェンバッハ(119)
- MIZAR(ミザールテック)(93)
- エスコ(80)
- 京葉光器(LEAF)(73)
- ビクセン(52)
- KONTEC(コンテック)(41)
- 共栄プラスチック(39)
- TRUSCO(32)
- Carson(カールソン)(30)
- SK(新潟精機)(27)
- ENGINEER(エンジニア)(25)
- TSK(ティ・エス・ケイ)(25)
- エイチ・エー・エー光学(25)
- RS PRO(22)
- TGK(東京硝子器械)(21)
- シンワ測定(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

vision 6×
エッシェンバッハ¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷最短焦点距離50cm。ギャラリースコープとしても使用可能。仕様●サイズ:81×110×38mm、160g、対物レンズ/18mm径●材質:本体/ABS樹脂、レンズ/光学ガラスアズワン品番67-7106-73
マンティス OPTA
ヴィジョン・エンジニアリング¥219,800~税込¥241,780~1台8日以内出荷から21日以内出荷・アイピースレス光学系により瞳径が広く、「自由」で「無理のない」姿勢で観察可能・製品の外観検査や拡大観察下の手作業に適した拡大倍率・深い被写界深度と広い視野・驚異的な3Dイメージ用途・外観検査や拡大観察下の手作業に照明反射照明RoHS指令(10物質対応)対応
LED照明拡大鏡ENVL-F型
オーツカ光学¥55,980~税込¥61,578~1台当日出荷LEDには拡散カバーを搭載し、均一な面照度を実現しました。交換レンズ(別売)は8種類(2倍・3倍・4倍・6倍・8倍・10倍・12倍・15倍)あります。従来機と比較して消費電力が55%減りました。光量調節機能(100~約10%)付です。用途外観目視検査用(自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品)。幅(mm)226電源(V)AC100~240V(※125~240VはACプラグ付コードの変更が必要)消費電力(W)10レンズ径(Φmm)130クランプ幅(mm)10~60アーム長さ(mm)1000光源LED標準消費電力料金(円/h)0.25
リネンテスター 6倍 ブラック 針付き 7650シリーズ
I.L.K(池田レンズ工業)¥4,398税込¥4,8381個8日以内出荷材質アルミ・黒塗装質量(g)52倍率6倍レンズガラスレンズレンズサイズ(mm)30組立寸法(mm)(1)56×(2)46×(3)51箱寸法(mm)63×51×25
リネンテスター 6倍 シルバー 針付き 7651シリーズ
I.L.K(池田レンズ工業)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷材質アルミ・シルバー塗装質量(g)52倍率6倍レンズガラスレンズレンズサイズ(mm)30組立寸法(mm)(1)56×(2)46×(3)51箱寸法(mm)63×51×25
FUL カンサツスルーペ
共栄プラスチック¥1,998税込¥2,1981セット(5枚)5日以内出荷ルーペの周りにシールをはって作れる!FUL カンサツスルーペ。小さな世界をのぞいてみよう!ルーペの周りにシールをはって、世界に1つだけのルーペを作ろう!。【カンサツスルーペとは?】。好きなシールを選んでルーペの周りに貼れば、できあがり!世界に1つだけのルーペ!。ワクワク!どんなルーペができるかな?自分の好きなシールでアレンジを楽しめます。大きく見える3倍率のルーペは、虫や植物の観察に、虫眼鏡デビューにもおすすめです。穴にヒモを通せば、お外で首からぶら下げて使えます。付属品シール仕様持ち手付き(穴あき)、裏面:全面マグネット材質紙、マグネット、PVC寸法(縦×横×厚さ)(mm)約95×80×1 (変形)
宝石用 ルーペ 18倍 17mm
I.L.K(池田レンズ工業)¥12,980税込¥14,2781個10日以内出荷高倍率が必要な方にお薦めの18倍。仕様●レンズサイズ:17mm●倍率:18倍●重さ:52g●商品サイズ:39×20×25(mm)●箱サイズ:46×35×35(mm)●材質:ガラス・金属・他●レンズ:ファイブホールドレンズレンズ2枚のレンズを張り合わせたアクロマートレンズと3枚のレンズを張り合わせたトリプレットレンズを使ったレンズです。アクロマートレンズやトリプレットレンズ以上に色収差を補正します。●その他:ケース付きアズワン品番65-8285-87
easy POCKET XL 2.5x シルバー
エッシェンバッハ¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷LEDライト付きルーペ。レンズを引き出すと、点灯。スタイリッシュなデザインでルーペと思えない携帯用ルーペです。スタンドを開くとスタンドルーペとしても使用できます。仕様●サイズ:レンズ/46×50mm、本体/55×85×厚さ6mm●材質:レンズ/P×M光学樹脂、本体/グラスファイバー強化プラスティック●電池:CR2032×2●倍率:2.5倍アズワン品番65-8303-67
LEDワイドライトルーペ
エッシェンバッハ¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷LEDワイドライトルーペ3倍モベースセット。仕様●サイズ:レンズ/54×90mm、本体/68×204×28mm●材質:レンズ/P×M光学樹脂、本体/ABS樹脂●電池:単三電池/2本アズワン品番65-8303-59
精密リネンテスター
エッシェンバッハ¥7,298税込¥8,0281個6日以内出荷繊維や印刷などの検査に使用するルーペ。折りたたむことができ、携帯に便利。仕様●サイズ:レンズ/15mm径、本体/37×28×10mm●材質:レンズ/光学ガラス、本体/真鍮●倍率:8倍アズワン品番65-8303-44
スケールルーペ(1152-01付)視度調節可
エッシェンバッハ¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷色収差補正高品質無収差レンズにより歪みを最小限におさえた拡大像が得られます。視度調整機能付き。仕様●サイズ:レンズ/23mm径、本体/30径×52mm●材質:レンズ/光学ガラス、本体/ABS樹脂●倍率:7倍アズワン品番65-8303-33
拡大鏡ギフトセット ライト付 ハンドルーペ 2.5倍 ポケットルーペ3倍
I.L.K(池田レンズ工業)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷ライト付拡大鏡2.5倍とポケットルーペ3倍がついた拡大鏡ギフトセット。ご進物、記念品等にご利用下さい。仕様●セット内容:LM-90、M-404●倍率:LM-90/2.5倍、M-404/3倍●レンズ径:LM-90/90mm、M-404/43mmアズワン品番65-8739-66
メナスルクス3x
エッシェンバッハ¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷見たいところに置くだけの置き型ルーペ。独自開発PXM光学樹脂レンズにより、透明度が高く集光力があり、明るくクリアーな拡大像が得られます。さらにLEDが点灯するとさらに明るくはっきりとした拡大像が得られます。仕様●サイズ:レンズ/60mm径、本体/83×73×45mm●材質:レンズ/P×M光学樹脂、本体/ABS樹脂●電池:単三電池/1本●倍率:3倍アズワン品番65-8303-54
精密繰出しルーペ
エッシェンバッハ¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷気密性に優れたケース。仕様●サイズ:レンズ/21mm径、本体/27×43×19mm●材質:レンズ/光学ガラス、本体/真鍮●倍率:8倍アズワン品番65-8303-37
アイルーペ 25mm径
エッシェンバッハ¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷独自開発PXM光学樹脂レンズにより、明るくクリアーな拡大像が得られるアイルーペ。本体に空気抜き穴が開いているので曇りにくい。仕様●サイズ:レンズ/25mm径、本体/38径×25mm●材質:レンズ/P×M光学樹脂、本体/ABS樹脂●倍率:3倍アズワン品番65-8303-28
ポケットルーペ 3倍 65mm 3122シリーズ
I.L.K(池田レンズ工業)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷ガラス製レンズ、合皮ケース、色:5種類仕様●倍率:3倍●レンズサイズ:直径65mm●重さ:58g●商品サイズ:70(縦)×87(横)×14(高さ)mm●箱サイズ:73(縦)×88(横)×17(高さ)mm●材質:ガラス・合皮●レンズ:ガラスレンズ●ケースの色:黒・茶・ワインレッド・白・ピンクアズワン品番65-8286-64
本革製 ポケットルーペ 3倍
I.L.K(池田レンズ工業)¥3,490税込¥3,8391個10日以内出荷携帯に便利。本革仕様。仕様●レンズサイズ:50×60mm●倍率:3.0倍●重さ:62g●商品サイズ:縦61×横75×高18(mm)●箱サイズ:縦68×横82×高23(mm)●材質:ガラス・本革・他●レンズ:ホワイトガラスレンズ●ケースの色:黒・茶・ワインレッドアズワン品番65-8286-58
ポケットルーペ 3倍 40×50mm 3175-Pシリーズ
I.L.K(池田レンズ工業)¥899税込¥9891個8日以内出荷アクリル製レンズ、ビニールケース仕様●レンズサイズ:40×50mm●倍率:3.0倍●重さ:27g●商品サイズ:縦53×横64×高15(mm)●箱サイズ:縦56×横68×高18(mm)●材質:プラスチック・ビニール・他●レンズ:アクリルレンズ●ケースの色:黒・茶・ワインレッドアズワン品番65-8286-74
LEDカードレンズ
TSK¥990税込¥1,0891個当日出荷から4日以内出荷カードサイズで携帯に便利です。暗い所でもLEDライト付なので良く見えます。カードサイズの拡大鏡として、財布、名刺入れ、定期入れなどに入れられて、外出先でも便利に使用できます。用途外出先で細かい字の閲覧。材質本体:ABS樹脂、レンズ:アクリルレンズ倍率約2倍
LED照明拡大鏡
オーツカ光学¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷・OLIGHT5-CLは、落射照明とボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品です。・従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR、4XAR)。・光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~0%と大幅に広がりました。・ARコート*を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。仕様●AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備●レンズ/倍率:358AR●支柱/横棒(径/mm):Φ16/Φ13●透過照明部寸法(mm):210×298質量(kg)3.3(レンズ重量除く)消費電力(W)10+10全高(mm)340光源落射照明部/透過照明部 高演色白色LED(Ra≧90)材質(レンズ)光学ガラスレンズ有効径(mm)358AR:100、40、40特性作業距離:160倍調光率(%)100~10入力電圧100V~240V・50/60Hz・Aプラグ
有機EL検査照明 モデライト
オーツカ光学¥91,980税込¥101,1781台8日以内出荷有機ELを採用した検査専用照明のモデライトシリーズ。クランプ取付式のST型です。有機ELパネルを2枚採用し、目視検査時の疲労低減効果を期待できる検査照明で、光沢や反射性のあるワークの検査に効果を発揮します。支柱は600mmと長い設定となっており目視検査ブースとのセットアップの際に、スペースを最大限有効活用する事が出来るよう設計されています。仕様●ACアダプター型式、定格:UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 重量:270g●中央直下照度(Max):3200LX/150mm 1100LX/300mm 430LX/500mm (抜き取り実測値、メーカー測定方法による)●中央直下照度(Min):240LX/150mm 80LX/300mm 30LX/500mm (抜き取り実測値、メーカー測定方法による)●入定格入力電圧:100~240V・50/60Hz・Aプラグ ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。●照度調整機能:有 (100%~10%)定格消費電力(W)13全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)平均演色評価数(Ra)90光源有機EL照明パネル色温度(K)4000 (白色)防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)クランプ取付幅(mm)板厚5-60発光面(mm)L273×W30
有機EL検査照明 モデライト
オーツカ光学¥91,980税込¥101,1781台8日以内出荷有機ELを採用した検査専用照明のモデライトシリーズ。テーブルスタンド式のB型です。有機ELパネルを2枚採用し、目視検査時の疲労低減効果を期待できる検査照明で、光沢や反射性のあるワークの検査に効果を発揮します。支柱は600mmと長い設定となっており目視検査ブースとのセットアップの際に、スペースを最大限有効活用する事が出来るよう設計されています。仕様●ACアダプター型式、定格:UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 重量:270g●中央直下照度(Max):3200LX/150mm 1100LX/300mm 430LX/500mm (抜き取り実測値、メーカー測定方法による)●中央直下照度(Min):240LX/150mm 80LX/300mm 30LX/500mm (抜き取り実測値、メーカー測定方法による)●入定格入力電圧:100~240V・50/60Hz・Aプラグ ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。●照度調整機能:有 (100%~10%)定格消費電力(W)13全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)平均演色評価数(Ra)90光源有機EL照明パネル色温度(K)4000 (白色)防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)発光面(mm)L273×W30
有機EL照明拡大鏡
オーツカ光学¥83,980~税込¥92,378~1台4日以内出荷から8日以内出荷・パネルの角度を変えて光源を照射できる画期的な照明拡大鏡。(照明の角度を0°から90°の範囲で自由に変えることができます。照射角度を変えて検査を行うことが可能になりました。)仕様●パネル枚数:1●レンズ/倍率:358AR●海外使用時:プラグ変更により125-240Vで使用可能(出荷時はAプラグ、日本国内100V仕様)●照度(lx)*照明直下150mmに照度計を設置した実測値:80-1120●照度調整機能:標準装備(100-10%)定格消費電力(W)7全光束(Lm)200平均演色評価数4000K光源有機EL照明パネルレンズ有効径(mm)358AR:100、40、40電源仕様AC100-240V 50/60Hz Aプラグ発光面(mm)273×30
LED照明拡大鏡
オーツカ光学¥88,980税込¥97,8781台4日以内出荷・OLIGHT5-Fは、デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。・従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR、4XAR)。・光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。・ARコート*を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。仕様●AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備●レンズ/倍率:358AR質量(kg)2.2(レンズ重量除く)消費電力(W)9全高(mm)481アーム長さ(mm)770光源白色LEDライトパネル最大クランプ幅(mm)15~60材質(レンズ)光学ガラスレンズ有効径(mm)358AR:100、40、40特性作業距離:160倍調光率(%)100~10入力電圧100V~240V・50/60Hz・Aプラグ
LED照明拡大鏡
オーツカ光学¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷・OLIGHT5-Bは、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。・従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR、4XAR)。・光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。・ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。仕様●AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備●レンズ/倍率:358AR●支柱/横棒(径/mm):Φ16/Φ13質量(kg)2.2(レンズ重量除く)消費電力(W)9全高(mm)391テーブル寸法(mm)320×188光源白色LEDライトパネル材質(レンズ)光学ガラスレンズ有効径(mm)358AR:100、40、40特性作業距離:160倍調光率(%)100~10入力電圧100V~240V・50/60Hz・Aプラグ
リネンテスター 7倍20mm ダブルレンズ ブラック ミリ&インチメモリ
I.L.K(池田レンズ工業)¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷15mm&3/4吋(インチ)目盛倍率:7倍ダブルレンズ仕様●レンズサイズ:20mm(2枚構成)●倍率:7倍●重さ:42g●目盛:15mm&3/4インチ目盛●本体サイズ(組立時):(1)39×(2)32×(3)44mm●箱サイズ:50×36×15(mm)●材質:亜鉛・黒塗装●レンズ:ガラスレンズアズワン品番65-8286-09
リネンテスター 5倍 43mm ダブルレンズ ブラック ミリ&インチメモリ
I.L.K(池田レンズ工業)¥11,980税込¥13,1781個10日以内出荷30mm&1と1/2吋(インチ)目盛倍率:5倍ダブルレンズ仕様●レンズサイズ:40mm(2枚構成)●倍率:5倍●重さ:92g●目盛:30mm&1と1/2インチ●本体サイズ(組立時):(1)67×(2)57×(3)78mm●箱サイズ:80×65×23(mm)●材質:アルミ・黒塗装●レンズ:ガラスレンズアズワン品番65-8286-11
ライトルーペ 2.5倍 90mm ガラスレンズ
I.L.K(池田レンズ工業)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷ガラス製レンズを使用したライトルーペ。 倍率2.5倍 / 直径90mm / 重量166g仕様●レンズサイズ:直径90mm●倍率:2.5倍●重さ:166g●商品サイズ:縦226×横97×高28(mm)●箱サイズ:縦226×横101×高31(mm)●材質:ガラス・プラスチック・他●レンズ:ガラスレンズ●使用電池:単3乾電池2本(別売)アズワン品番65-8286-45
x1.75/Φ120mm 拡大鏡 LED照明付
エスコ¥26,100税込¥28,7101個翌日出荷ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。使いやすいバネ内蔵アームと見やすくなった拡大レンズで細かい作業や趣味・読書など手元をしっかり見たい時に最適。仕様●倍率:1.75倍●レンズ径:120mm●電源:ACアダプター(付属)●アーム長:最長740mm(370+370)●クランプサイズ:55mmまで●重量:1.5kg●材質:鋼、アルミ、樹脂、ガラスレンズ●カラー:ホワイト●取付方法:クランプ●光源:LED素子21粒●光色(LED):昼白色●色温度(K):5000K●演色性(Ra):Ra90●調光:ソフトスタート調光●光源仕様:LED 7.5W●ルーメン:470●消費電力(LED):7.5W●固有エネルギー消費効率(LED):62.6lm/W●LEDモジュール
フォールディングルーペ 23mm径
エッシェンバッハ¥20,980税込¥23,0781個6日以内出荷気密性に優れたケース。仕様●サイズ:レンズ/23mm径、本体/30×49×24mm●材質:レンズ/P×M光学樹脂、本体/グラスファイバー強化プラスティック●倍率:3/6/9倍アズワン品番65-8303-41
ポケットルーペ 3倍 65mm 3122シリーズ
I.L.K(池田レンズ工業)¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷ガラス製レンズ、合皮ケース、色:5種類仕様●倍率:3倍●レンズサイズ:直径65mm●重さ:58g●商品サイズ:70(縦)×87(横)×14(高さ)mm●箱サイズ:73(縦)×88(横)×17(高さ)mm●材質:ガラス・合皮●レンズ:ガラスレンズ●ケースの色:黒・茶・ワインレッド・白・ピンクアズワン品番65-8286-62
ファンシールーペ 3.5倍 50mm LF-50シリーズ
I.L.K(池田レンズ工業)¥488税込¥5371個8日以内出荷ガラスレンズ製サイズは2種類仕様●レンズサイズ:直径50mm●倍率:3.5倍●重さ:36g●商品サイズ:縦122×横61×高10(mm)●袋サイズ:縦170×横75(mm)●材質:ガラス・プラスチック●レンズ:ガラスレンズ●色:黒・赤・青・黄・緑アズワン品番65-8286-42
ペーパーウェイト 文鎮 3倍 65mm 1845シリーズ
I.L.K(池田レンズ工業)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷アクリル製レンズカラーは2種類 (置くだけ)仕様●レンズサイズ:直径65mm●倍率:3.0倍●重さ:210g●商品サイズ:縦75×横75×高36(mm)●箱サイズ:縦82×横82×高39(mm)●材質:プラスチック・真鍮(メッキ)●レンズ:アクリルレンズアズワン品番65-8286-20
アイルーペ 25mm径
エッシェンバッハ¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷独自開発PXM光学樹脂レンズにより、明るくクリアーな拡大像が得られるアイルーペ。本体に空気抜き穴が開いているので曇りにくい。仕様●サイズ:レンズ/25mm径、本体/38径×25mm●材質:レンズ/P×M光学樹脂、本体/ABS樹脂●倍率:5倍アズワン品番65-8303-29