カテゴリ
絞り込み
倍率(倍)
ブランド
- モノタロウ(15)
- オーツカ光学(266)
- クリアー光学(154)
- I.L.K(池田レンズ工業)(147)
- エッシェンバッハ(119)
- MIZAR(ミザールテック)(93)
- エスコ(80)
- 京葉光器(LEAF)(73)
- ビクセン(52)
- KONTEC(コンテック)(41)
- 共栄プラスチック(39)
- TRUSCO(32)
- Carson(カールソン)(30)
- SK(新潟精機)(27)
- ENGINEER(エンジニア)(25)
- TSK(ティ・エス・ケイ)(25)
- エイチ・エー・エー光学(25)
- RS PRO(22)
- TGK(東京硝子器械)(21)
- シンワ測定(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

x10 ハンドルーペ
エスコ¥3,750税込¥4,1251個翌日出荷ガラスレンズ 高倍率で小さく携帯に便利です。 精密部品・印刷等の検査に役立ちます。仕様●倍率:10倍●レンズ(mm):Φ28●全長(mm):102
x10 スケールルーペ
エスコ¥29,800税込¥32,7801個翌日出荷珪酸塩ガラスレンズ ステンレス製スケール付仕様●倍率:10倍●レンズ径:22.8mm●サイズ:Φ31.5×44mm●測定範囲:10mm(最小目盛:0.1mm)
x6 スケールルーペ
エスコ¥27,200税込¥29,9201個翌日出荷珪酸塩ガラスレンズ ステンレス製スケール付仕様●倍率:6倍●レンズ径:22.8mm●サイズ:Φ31.5×44mm●測定範囲:20mm(最小目盛:0.1mm)
デスクトップルーペ(LEDライト付)
エスコ¥5,800税込¥6,3801個翌日出荷ガラスレンズ ソフトケース、レンズ拭き付仕様●倍率:2.5倍●レンズ径:70mm●本体サイズ:Φ93×45mm●重量(g):180●光源:LED●電源:CR2016×2個(付属)エスコ品番EA756BD-5
モビレントLED 1520シリーズ
エッシェンバッハ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から6日以内出荷ロングセラー商品、携帯用高倍率ルーペ・モビレントにLEDライトがついて、より一層明るく鮮明に拡大します。傷が付きにくく、ゆがみの少ない非球面レンズ(エッシェンバッハ独自開発PXM光学樹脂レンズ)を採用しています。ケースはほこりが入りにくい気密構造ロゴ入りオリジナルストラップ付で首から掛けて使用できます。色ホワイト電源ボタン電池(CR2032)×1個(付属)本体寸法(mm)55×55×30レンズ径(Φmm)35レンズPXM光学樹脂(非球面レンズ)
ライト付ルーペ
MIZAR(ミザールテック)¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷家庭やオフィスにあれば便利な、モダンなデザインのLEDライト付リーディンググラスです。レンズには光学用アクリル素材を使用し、表面には硬化コーティングを施しています。
デスクルーペ RS-305
MIZAR(ミザールテック)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷置いて見るから、ハンズフリーで同時に作業もできるデスクルーペです。置いて見るデスクルーペはレポートなどを書きながら辞書を調べたり、細かな図面などを見るときに大変重宝します。新聞や雑誌などを読むときにも便利です。ペーパーウエイトなど、デスクアクセサリーとしても利用できます。質量(g)95レンズ径(Φmm)65倍率(倍)3レンズアクリルレンズ
ペンダントルーペ EW-324
MIZAR(ミザールテック)¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷繊細なデザインフレームのレンズカバーを付けた、さりげなくお洒落に身に着けられるペンダントルーペです。目から離して見るタイプで、ネックレスのようなデザインの携帯用ルーペです。パール付きの繊細な透かし彫りデザインで、カジュアルからドレスアップまで幅広いコーディネートにお役立てください。倍率(倍)3.5レンズ白ガラスレンズサイズ(mm)35×28
ペンダントルーペ PL-328
MIZAR(ミザールテック)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷さりげなく身に着ければ外出時にも安心、透明度の高い高級ガラスを使用したペンダントルーペです。目から離して見るタイプで、ネックレスのようなデザインの携帯用ルーペです。倍率(倍)4レンズ白ガラスレンズサイズ(mm)40×30
ペンダントルーペ PL-330-2.5
MIZAR(ミザールテック)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷さりげなく身に着ければ外出時にも安心、2.5ディオプターの老眼鏡タイプのペンダントルーペです。閉じて使う時は目から離して見るペンダントルーペとして、開いて使う時には両眼鏡のようにレンズを眼に近付けて利用する老眼鏡タイプとして使えます。ネックレスのようなデザインのお洒落な携帯用ルーペです。倍率(倍)1.6レンズサイズ(mm)40×22度数2.5(ディオプター)
ペンダントルーペ PL-326
MIZAR(ミザールテック)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷さりげなく身に着ければ外出時にも安心、3.5ディオプターの老眼鏡タイプのペンダントルーペです。メガネのようにレンズを眼に近付けて利用するタイプで、ネックレスのようなデザインのお洒落な携帯用ルーペです。倍率(倍)1.9レンズ白ガラスレンズサイズ(mm)35×25度数3.5(ディオプター)
ペンダントルーペ PL-324
MIZAR(ミザールテック)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷さりげなく身に着ければ、外出時にも安心なペンダントルーペです。目から離して見るタイプで、ネックレスのようなデザインの携帯用ルーペです。倍率(倍)4レンズ白ガラスレンズサイズ(mm)40×30
ペンダントルーペ PL-323
MIZAR(ミザールテック)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷さりげなく身に着ければ、外出時にも安心なペンダントルーペです。目から離して見るタイプで、ネックレスのようなデザインの携帯用ルーペです。倍率(倍)4レンズ白ガラスレンズサイズ(mm)35
木製ハンドル拡大鏡
MIZAR(ミザールテック)¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷真鍮枠にクロームメッキを施し、暖かみのある木製ハンドルを採用した高級拡大鏡です。レンズ素材には透明度の高い白ガラスを採用していますのですっきりとした視野です。
非球面高級拡大鏡
MIZAR(ミザールテック)¥5,598~税込¥6,158~1個4日以内出荷から6日以内出荷非球面レンズを採用した拡大鏡です。レンズの隅々まで歪みのないクリアーな視界が得られ、長時間使っても眼の疲労感が少ない高級品です。通常のリーディンググラスの倍率は2~3倍程度ですが、こちらは非球面レンズを採用していますので4倍でも歪みのないシャープな視野です。レンズ非球面アクリル・ハードコート
ライト付ルーペ RF-323
MIZAR(ミザールテック)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ワイドで明るい視界が得られる、便利なライト付きフラッシュルーペです。大型の80mmレンズとしては3.5倍と倍率も高く、置いて見ることができるので新聞や文献を読む時などに疲労感がなく長く使えます。質量(g)185レンズ径(Φmm)80倍率(倍)3.5レンズガラスレンズバッテリー単2電池2本(別売)ライト種類有
携帯用ルーペ RK-328
MIZAR(ミザールテック)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷2.5倍と3.0倍のレンズがケースの中に収納されている、携帯用ポケットルーペです。2枚のレンズを合わせて使えば5倍のルーペになります。レンズ径(Φmm)33倍率(倍)2.5、3.0、合成:5レンズプラレンズ(2枚)
携帯用ルーペ RK-44P
MIZAR(ミザールテック)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷レンズをケースの中に収納できる、大きいレンズを使った携帯用ポケットルーペです。新聞や雑誌を読むときにも、サッと取り出して使えます。ガラス製レンズなのでキズが付きにくいです。レンズ径(Φmm)65倍率(倍)2.5材質(ケース)合皮レンズガラスレンズ
携帯用ルーペ RK-30P
MIZAR(ミザールテック)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷レンズをケースの中に収納できて、使い勝手のよい携帯用ポケットルーペです。クッキリとした視界が得られる3.5倍のレンズで外出先での強い味方になります。質量(g)63レンズ径(Φmm)45倍率(倍)3.5材質(ケース)合皮レンズプラレンズ
携帯用ルーペ RK-15P
MIZAR(ミザールテック)¥839税込¥9231個4日以内出荷レンズをケースの中に収納できて、気楽に持ち歩ける折りたたみ式の携帯用ポケットルーペです。外出先で書類や契約書などのチェックに便利です。質量(g)60倍率(倍)3材質(ケース)PVCレンズプラレンズレンズサイズ(mm)40×55
バールーペ RS-16P
MIZAR(ミザールテック)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷置いて見るバールーペです。コンピュータの出力帳票や細かな文献、辞書や時刻表などの読み取りに重宝します。見たい文字の上に置くだけで拡大され、文献を見ながら書きものができます。赤いラインが入っていますので、文字から眼を放しても行を読み違えたりせず便利です。付属品ケース質量(g)75倍率(倍)2レンズアクリルレンズレンズサイズ(mm)25×150
スタンドルーペ KL-1720PS
MIZAR(ミザールテック)¥4,598税込¥5,0581台4日以内出荷レンズの角度を自由に変えられるグースネックルーペです。レンズの角度が自由自在に動かせますので、ホビーや精密作業に便利です。質量(g)390レンズ径(Φmm)100倍率(倍)2、サブレンズ:4レンズプラレンズ
スタンドルーペ RU-75
MIZAR(ミザールテック)¥3,198税込¥3,5181台4日以内出荷細かな作業やホビーに使いやすいコンパクトスタンドルーペです。レンズの角度や向きを自由に調節できるので、小さな展示物を拡大して見せたり、組み立て作業や自然観察、読書など幅広く利用できます。切手や小さな収集品などを鑑賞するのに最適です。質量(g)490レンズ径(Φmm)75倍率(倍)2.5レンズガラスレンズ
デスクルーペ RCS-5
MIZAR(ミザールテック)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷見たいものの上に置いて見るデスクルーペです。レンズに眼を近づけて見るタイプです。ネガフィルムなどのチェックにも便利です。1mmのスケールが付いていますが、外してご覧になることもできるので、色々なものを観察できます。仕様1mmスケール付きレンズ径(Φmm)30倍率(倍)5レンズガラスレンズ
シート手持ちルーペ SL-60
MIZAR(ミザールテック)¥489税込¥5381枚4日以内出荷薄型のシートルーペです。薄いシート状レンズを採用した持ち手付きのルーペです。薄いレンズのため、本棚などに本と並べたり、本や雑誌の間に挟んでブックマークにしても便利です。質量(g)4レンズ径(Φmm)60倍率(倍)3レンズアクリルレンズ
シート手持ちルーペ SL-35
MIZAR(ミザールテック)¥439税込¥4831枚4日以内出荷薄型のシートルーペです。薄いシート状レンズを採用した持ち手付きのルーペです。薄いレンズのため、本棚などに本と並べたり、本や雑誌の間に挟んでブックマークにしても便利です。質量(g)2レンズ径(Φmm)35倍率(倍)3レンズアクリルレンズ
照明拡大鏡 OSL-2型
オーツカ光学¥94,980~税込¥104,478~1台翌々日出荷消費電力(W)18倍率(倍)2入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグレンズ固定式レンズ材光学ガラス光源6W直管蛍光管(FL6N)×2本作動距離(mm)160レンズ有効径(mm)100×140ヘッド寸法(mm)180×237調光の可否なし
オーツカ光学 バーライトⅢ型
オーツカ光学¥86,980~税込¥95,678~1台7日以内出荷寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド)、160×65×44H(電源部)質量(g)945(ヘッド部のみ420)使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)9入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ光源高輝度白色LED×7粒照度(Lx)【広がり角度6°/実測値】15000(150mm)/10000(200mm)/5800(300mm)/3600(400mm)、【広がり角度30°/実測値】10000(150mm)/6500(200mm)/3300(300mm)/2000(400mm)防塵防水性能IP40調光の可否あり(100~50%)照射角度(°)6~30
偏光フィルター(ラウンドシリーズ8X~15X用)
オーツカ光学¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷偏光フィルターは、ランダムな波長の内の1方向の波長のみを透過させる特性を有しています。 これにより対象物の表面反射の内、不要な波長を除去し、光沢面や反射性の高い対象物の検査を容易にする効果が有ります。 また、偏光フィルターは減光効果を合わせ持っており、レンズを通る光線量を減少させる効果も有ります。 偏光フィルター押えは、高倍率(8×~15×)レンズを使用する際、フィルターの不用意な落下を予防するためのオプションです。仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップなしトラスコ品番337-1736材質ガラス質量(kg)0.5取付レンズ取付枠の上側へ取付寸法(Φmm)90対応機種SKKL、ENVL、LSK、LSKs、LSKワイド、LSKsワイド、LEKワイド、LEKsワイド、オーライト-Fレンズ構成1枚
大口径ガラススケール
オーツカ光学¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷大口径ガラススケールGS-Aは、ガラス表面に目盛や各種ゲージ類を蒸着した精密な「モノサシ」です。 GS-Aを測定物に密着させ拡大鏡等で形状を直接測定する事が可能です。 Φ76mmの円形ガラスの表面に6種類のスケールを描画してあり、外周のアルミ枠には使用感を考慮したゴムローレットが装着されています。トラスコ品番312-6211厚さ(mm)8直径(Φmm)90質量(g)50精度(mm)±0.005加工Cr蒸着レンズ材光学ガラススケール60mmスケール(0.1mm目盛)、分度器(0°~90°)、アールゲージ(1.5~0.2mm)、ピッチゲージ(0.5~1.75mm)、スクエアゲージ(2.0~0.3mm)、テーパーゲージ(0.5~0.1mm)
偏光フィルター(ラウンドシリーズ)Φ130mm
オーツカ光学¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷偏光フィルターは、ランダムな波長の内の1方向の波長のみを透過させる特性を有しています。 これにより対象物の表面反射の内、不要な波長を除去し、光沢面や反射性の高い対象物の検査を容易にする効果が有ります。 また、偏光フィルターは減光効果を合わせ持っており、レンズを通る光線量を減少させる効果も有ります。 偏光フィルター押えは、高倍率(8×~15×)レンズを使用する際、フィルターの不用意な落下を予防するためのオプションです。仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップなしトラスコ品番312-6439材質ガラス取付レンズ取付枠の上側へ取付寸法(Φmm)130対応機種SKKL、ENVL、LSK、LSKs、LSKワイド、LSKsワイド、LEKワイド、LEKsワイド、オーライト-Fレンズ構成1枚
調光・調色LEDライトボックス
オーツカ光学¥89,980税込¥98,9781台7日以内出荷LZ-1は調光(照明の明るさの調整機能)と調色(暖色光と寒色光の調合)の機能を持った目視検査用補助光源装置です。 厚みのあるワークの貫通穴内部の表面検査からフィルム状ワークのピンホール検査まで、透過照明を利用した検査には様々な照度が必要ですが、光源からの直接光を使用する透過照明の検査では、光の質(照度や色温度)が目の疲労に大きく関与します。 調光調色LEDライトボックスLZ-1では、周囲の明るさと検査照明の照度の調和をさせる為に光量の調節機能を標準装備したほか、光線に含まれるブルーライト領域(380-500nm)を約25%低減したWarmWhite色のLEDと、CoolWhite色のLEDの二つを装備しており、独立したスイッチによる制御で、照明の明るさや色調を調整する事が可能です。 観察対象物の表面の光沢や形状などの様々な検査条件に合わせて照明の明るさや色が変えられる、ユニークな目視検査の補助光源としてお使いください。トラスコ品番312-6454寸法(mm)210×298(発光部)質量(kg)2.5使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)20/MAX(両LED最大点灯時)、4/MIN(片側LED最小点灯時)本体寸法(mm)340×353×60入力電圧(V)AC100(50/60Hz)Aプラグ光源白色LED(WarmWhite・CoolWhiteの2色をセット)防塵防水性能IP30照度(Lux)24000/MAX、5700/MIN(拡散版中心0mm位置にて測定/抜取データ)調光の可否あり(100~0%)
530用テーブルスタンド
オーツカ光学¥26,980税込¥29,6781台7日以内出荷テーブルスタンドはバーライト530本体を4本の化粧ねじで取付、デスクなどにおいて使用して頂く製品です。付属品化粧ねじ×4本トラスコ品番312-6638