絞り込み
倍率(倍)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

32ページ目: ルーペ/拡大鏡

1,642件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • x5.0/50mmルーペ(ライト付) エスコ

    x5.0/50mmルーペ(ライト付)

    エスコ
    5,380税込5,918
    1個
    翌日出荷
    0.5mmと1/32インチスケール付 (測定範囲25mm)
    仕様暗所でも使えるLEDライト付の高倍率レンズの手持ちルーペ(虫眼鏡・拡大鏡・天眼鏡)です。サイズ190×66×62mm質量(g)257電源単2電池2本(別売)倍率5倍レンズ径(Φmm)50mm光源LED球材質(レンズ)ガラス
  • x4.5/x8/x12/36mmポケットルーペ(3枚組) エスコ

    x4.5/x8/x12/36mmポケットルーペ(3枚組)

    エスコ
    7,480税込8,228
    1個
    翌日出荷
    仕様高倍率を高精度に観察できる携帯用鑑定ルーペ(虫眼鏡・拡大鏡)です。質量(g)53倍率4.5倍 ・2枚重ね時:約8倍 ・3枚重ね時:約12倍レンズ径(Φmm)36mm収納時寸法(mm)61×46×26mm
  • x4/x6/x10/23mmルーペ(LEDライト付) エスコ

    x4/x6/x10/23mmルーペ(LEDライト付)

    エスコ
    2,770税込3,047
    1個
    翌日出荷
    仕様樹脂レンズサイズ60×31×25mm(※) (※60mmは、レンズ部収納時の サイズにて、レンズ取り出し時は、 60→約90mmとなります。)電源酸化銀電池(SR726SW)×4個(付属)倍率4倍・6倍 (2枚重ね10倍)レンズ径(Φmm)23mm光源白色LED球
  • 作動距離エクステンダー オーツカ光学

    作動距離エクステンダー

    オーツカ光学
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    作動距離エクステンダーは、倍率を下げること無く作動距離を延ばしたい場合に効果が有ります。また、このエクステンダーはPULや偏光フィルターと併用する事も可能です。
    仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ無し取付方式3倍レンズ枠の上側へ装着対応機種ボアルーペ3倍レンズ専用作動距離(mm)38(装着時)接眼レンズΦ40mm材質(レンズ)光学レンズレンズ構成3枚
  • ボアルーペPUL オーツカ光学

    ボアルーペPUL

    オーツカ光学
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    PULは、3倍以上の倍率が必要な場合に、上側レンズに装着するだけで倍率が3.3倍になります。 尚、本オプションを装着すると作動距離が極端に短くなります。観察物をボアルーペの本体や内部のガラス製部品にぶつからない様、ご注意下さい。
    仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ無し取付方式3倍レンズ枠上側へ装着対応機種ボアルーペ3倍レンズ専用構成1枚作動距離(mm)10(装着時)材質(レンズ)光学ガラスレンズ有効径(mm)Φ40
  • ボアルーペ用編光フィルタ オーツカ光学

    ボアルーペ用編光フィルタ

    オーツカ光学
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ボアルーペ専用オプション
    仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ無し取付方式3倍レンズ枠上側へ装着対応機種ボアルーペ3倍レンズ専用構成1枚材質(レンズ)光学ガラスレンズ有効径(mm)Φ40
  • 530用FLスタンドセット オーツカ光学

    530用FLスタンドセット

    オーツカ光学
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷
    フリーアームキャスタースタンド付はバーライト530本体を4本の化粧ねじで取り付けることができる自在アーム式キャスタースタンドです。圧倒的な自由度を持つフリーアームによりワークへの微細な照射角度調整を簡単に行うことができます。
  • 530用フリーアーム オーツカ光学

    530用フリーアーム

    オーツカ光学
    52,980税込58,278
    1台
    7日以内出荷
    フリーアームはバーライト530本体を4本の化粧ねじで取り付けることができる自在アーム式クランプスタンドです。圧倒的な自由度を持つフリーアームによりワークへの微細な照射角度調整を簡単に行うことができます。
  • 530用クランプスタンド オーツカ光学

    530用クランプスタンド

    オーツカ光学
    25,980税込28,578
    1台
    7日以内出荷
    クランプスタンドはバーライト530本体を4本の化粧ねじで取付け、デスク等にクランプして使用していただく製品です。
  • 530用テーブルスタンド オーツカ光学

    530用テーブルスタンド

    オーツカ光学
    25,980税込28,578
    1台
    7日以内出荷
    テーブルスタンドはバーライト530専用オプション
  • LED表面キズ検査照明 バーライト530 本体+フリーアーム+キャスタースタンド) オーツカ光学

    LED表面キズ検査照明 バーライト530 本体+フリーアーム+キャスタースタンド)

    オーツカ光学
    239,800税込263,780
    1台
    3日以内出荷
    530mmの照射幅で広範囲の検査を実現 従来型の「バーライトシリーズ」では対応ができなかった大きなワークへの検査が可能に。 照射幅は従来のバーライトⅡ型の3倍。
    質量(kg)13.5質量(g)800(照射ヘッド部のみ)使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)24定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(mm)電源コード:1800光源高輝度白色LED21粒照度(Lx)150mm:19000Lx,200mm:15000Lx,300mm:10300Lx,400mm:7100Lx防塵防水性能IP40照射角
  • LED表面キズ検査照明 バーライト530 本体+フリーアーム付) オーツカ光学

    LED表面キズ検査照明 バーライト530 本体+フリーアーム付)

    オーツカ光学
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    530mmの照射幅で広範囲の検査を実現 従来型の「バーライトシリーズ」では対応ができなかった大きなワークへの検査が可能に。 照射幅は従来のバーライトⅡ型の3倍。
    質量(kg)3.4質量(g)800(照射ヘッド部のみ)使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)24定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(mm)電源コード:1800光源高輝度白色LED21粒照度(Lx)150mm:19000Lx,200mm:15000Lx,300mm:10300Lx,400mm:7100Lx防塵防水性能IP40照射角
  • LED表面キズ検査照明 バーライト530 本体 オーツカ光学

    LED表面キズ検査照明 バーライト530 本体

    オーツカ光学
    129,800税込142,780
    1台
    7日以内出荷
    530mmの照射幅で広範囲の検査を実現 従来型の「バーライトシリーズ」では対応ができなかった大きなワークへの検査が可能に。 照射幅は従来のバーライトⅡ型の3倍。
    質量(kg)1.6質量(g)800(照射ヘッド部のみ)使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)24定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(mm)電源コード:1800光源高輝度白色LED21粒照度(Lx)150mm:19000Lx,200mm:15000Lx,300mm:10300Lx,400mm:7100Lx防塵防水性能IP20照射角
  • ハンドベルドLED表面キズ検査照明 バーライト2 オーツカ光学

    ハンドベルドLED表面キズ検査照明 バーライト2

    オーツカ光学
    56,980税込62,678
    1台
    7日以内出荷
    バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。 単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。 オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
    使用温度範囲(℃)0~40保護等級IP40光源高輝度白色LED×7粒
  • フリーアーム式LED表面キズ検査照明 バーライト2 オーツカ光学

    フリーアーム式LED表面キズ検査照明 バーライト2

    オーツカ光学
    78,980税込86,878
    1台
    7日以内出荷
    バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。 単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。 オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
    使用温度範囲(℃)0~40保護等級IP40光源高輝度白色LED×7粒
  • LED表面キズ検査照明 バーライト3 本体 オーツカ光学

    LED表面キズ検査照明 バーライト3 本体

    オーツカ光学
    83,980税込92,378
    1台
    3日以内出荷
    バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の照明装置です。 単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。 バーライトⅢ型では、光量の調節機能が装備されており、対象物の反射を抑制して検査を行う事が可能な他、照射広がり角の調整機能も装備されており、平面状の対象物からある程度の立体感を持つ対象物まで、幅広くご使用が可能です。 オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
    寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド部)、160×65×44H(電源部)質量(g)945(照射ヘッド部のみ/420g)使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)9保護等級IP40光源高輝度白色LED×7粒照度(Lx)150mm/15000Lx、 200mm/10000Lx、 300mm/5800Lx、400mm/3600Lx(照射広がり角6°/実測値)150mm/10000Lx、200mm/6500Lx、300mm/3300Lx、400mm/2000Lx(照射広がり角30°/実測値)調光方式有り/100~50%調整機能【照射広がり角調整機能】有り/6~30°入力電圧100~240V・50/60Hz・Aプラグ
  • OLIGHT3・OLIGHT3L用交換レンズシステム オーツカ光学

    OLIGHT3・OLIGHT3L用交換レンズシステム

    オーツカ光学
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    対応機種オーライトⅢ、オーライトⅢ-Lシリーズレンズサイズ(mm)139×103レンズ構成1枚
  • LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-F ARコート付 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-F ARコート付

    オーツカ光学
    83,980税込92,378
    1台
    4日以内出荷
    白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデルです。
    質量(kg)約2.5(レンズ無し本体重量)消費電力(W)9使用温度範囲5℃~40℃クランプ範囲(mm)15~60保護等級IP20(屋内使用に限る)アーム長さ(mm)約850光源LEDライトパネル調光方式有り/調節範囲 100~50%待機電力(W)0入力電圧100~240V・50/60Hz・Aプラグヘッド寸法(mm)293×205
  • スクエアシリーズWIDE用補助レンズ オーツカ光学

    スクエアシリーズWIDE用補助レンズ

    オーツカ光学
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    スクエアシリーズ WIDE用パワーアップレンズ「WIDE-PUL」は、WIDE-1~4の各型2倍レンズの上に装着をして倍率を増幅する為の補助レンズです。 2倍のレンズに装着して「4倍」に倍率を変更する事が可能です。
    仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ無し倍率(倍)2(PUL単体での倍率)対応機種スクエアシリーズ WIDE-1~4型2倍モデルに対応レンズ固定式2倍レンズ上へ取付(マグネット付)レンズサイズ(mm)100×180材質(レンズ)光学ガラスレンズ構成1枚
  • 偏光フィルター(ラウンドシリーズ8X~15X用) オーツカ光学

    偏光フィルター(ラウンドシリーズ8X~15X用)

    オーツカ光学
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    偏光フィルターは、ランダムな波長の内の1方向の波長のみを透過させる特性を有しています。これにより対象物の表面反射の内、不要な波長を除去し、光沢面や反射性の高い対象物の検査を容易にする効果が有ります。 また、偏光フィルターは減光効果を合わせ持っており、レンズを通る光線量を減少させる効果も有ります。
    仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ無し材質ガラス寸法(mm)Φ90 →ラウンドシリーズ交換レンス8倍・10倍・12倍・15倍用構成1枚取付け方法レンズ枠の上側へ装着
  • ワイド交換レンズシステムARコート オーツカ光学

    ワイド交換レンズシステムARコート

    オーツカ光学
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ARコートレンズは交換レンズ方式を採用しており、現在使用中の照明拡大鏡のレンズを交換する事で、本体は継続して使用する事が可能です。少ないイニシャルコストで最大の効果を発揮致します。
  • LED照明拡大鏡 SKKL-FD オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-FD

    オーツカ光学
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    SKKL-FD型は、作業台等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡です。 クランプで製品を固定するする事が出来ない(背後に壁等の有る様な)環境に適しています。 アームはスプリングにより任意の位置へ可動、静止する事が可能で、作業スペースを大きくとる事が出来ます。 光源のLEDは20W型蛍光管と同じ形状に成型をされ、発行面側に樹脂製保護カバーを装着してあります。 また、照明の配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。 LED照明は、電源スイッチにより簡単にON/OFFが可能です。(光量調整機能は有りません。)
    タイプデスクホルダー固定式フリーアーム光源白色LED(拡散保護カバー付き)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • LED照明拡大鏡 ENVL-MS オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 ENVL-MS

    オーツカ光学
    65,980税込72,578
    1台
    7日以内出荷
    MS型は、金属の上にマグネットスタンドで固定して使用する製品です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
    タイプマグネットスタンド式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • LED照明拡大鏡 ENVL-FL オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 ENVL-FL

    オーツカ光学
    99,980税込109,978
    1台
    7日以内出荷
    FL型はフリーアム式照明拡大鏡を、高さ1000mmのキャスター付きスタンドに取り付けた製品です。 使用場所を簡単に変更する事が可能です。(電源コード付の製品です。お取扱いにご注意下さい) 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
    RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • LED照明拡大鏡 ENVL-D オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 ENVL-D

    オーツカ光学
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    D型はフランジベースをネジ止めで固定して使用する製品です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
    タイプデスクホルダー固定式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • LED照明拡大鏡 SKKL-D オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-D

    オーツカ光学
    34,980税込38,478
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
    タイプデスクホルダー固定式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • リーディングライトルーペ 共栄プラスチック

    リーディングライトルーペ

    共栄プラスチック
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    レンズにフチがないので視界を妨げず違和感なく見ることができます。 2LEDライト内蔵ルーペで文字も写真も細かな部分まで明るく照らして大きく美しく見ることができます。 グリップは握りやすい形状になっているためしっかりと手にフィットします。倍率は大きいレンズが3倍で小さいレンズが6倍となっています。
    仕様2LEDライト内蔵、単3電池×2個付質量(g)100(電池は除く)倍率大3倍/小6倍寸法(縦×横×厚さ)(mm)208×87.5×33レンズ有効径(mm)87.5
  • エニックスルーペ ALF-10シリーズ エニックス(ANYCCS)

    エニックスルーペ ALF-10シリーズ

    エニックス(ANYCCS)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    フロント跳ね上げ式で、面倒なかけ外しが不要です。鼻の高さに合わせてパッドの高さ調整(3段階)が可能です。傾斜角度を自由に設定できるラチェット機能式のテンプルです。
    用途めがね併用可
  • マガジンスコープ シンワ測定

    マガジンスコープ

    シンワ測定
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    大口径光学ガラスレンズで両目で観察できる拡大鏡です。 2倍・4倍の二重焦点レンズで、レンズを持ち替えずに倍率変更できます。 机に固定できるので両手が使えます。 レンズは360°回転できるので、どの角度でも使えます。 精密な作業や検品などに適しています。
    付属品クランプ用保護シール質量(g)725倍率2倍・4倍(2重焦点)レンズ径(Φmm)123アーム長さ(mm)740
  • 精密作業用ルーペ フェザント

    精密作業用ルーペ

    フェザント
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    双眼ルーペで視野を広くとることができ、軽い装着感で長時間の使用による疲れが軽減されます。
    用途細かい作業に。超精密作業や特殊作業などに。セット内容専用ケース、調整器具、ネックチェーン材質眼鏡枠およびルーペ保持部:チタン、鼻パッド:シリコン、Wヒンジ機能部品:チタン、アルミニウム材質量(g)66倍率(倍)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×195×55レンズサイズ(mm)Φ146×552018年トラスコ掲載ページ1 1433
  • フレキシブルルーペ ケニス

    フレキシブルルーペ

    ケニス
    10,980税込12,078
    1個
    11日以内出荷
    安定性のよい台付のルーペです。アームはフレキシブルで、上下左右に自由に固定することができます。
    倍率2倍レンズ径(Φmm)100
  • LED照明拡大鏡(穴・溝・内面検査用) オーツカ光学

    LED照明拡大鏡(穴・溝・内面検査用)

    オーツカ光学
    94,980税込104,478
    1個
    7日以内出荷
    同軸照明光学系を採用したことにより光が入りづらく検査が困難な部分を見ることが可能です。 フリーアームタイプのF型と支柱に横棒がジョイントされるST型の2種類からお選びいただけます。
    質量(kg)1.3電源AC100~240V・50/60Hzクランプ範囲(mm)15~60倍率2倍/3倍切替式光源LED照明レンズ有効径(mm)Φ40(ガラスレンズ)
  • スケールルーペ10X用プレート   NO.S ピーク

    スケールルーペ10X用プレート NO.S

    ピーク
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
  • スケールルーペX10(NO.1983)用 ストッパー ピーク

    スケールルーペX10(NO.1983)用 ストッパー

    ピーク
    499税込549
    1個
    当日出荷
  • 広視野ルーペ エッシェンバッハ

    広視野ルーペ

    エッシェンバッハ
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
  • ワークルーペ予備レンズ3倍 エッシェンバッハ

    ワークルーペ予備レンズ3倍

    エッシェンバッハ
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    質量(g)14レンズPXM[[(R)]]光学樹脂レンズ
  • ワークルーペ予備レンズ2倍 エッシェンバッハ

    ワークルーペ予備レンズ2倍

    エッシェンバッハ
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)6レンズPXM[[(R)]]光学樹脂レンズ
  • ロングバールーペ250mm 1.8xレッドライン エッシェンバッハ

    ロングバールーペ250mm 1.8xレッドライン

    エッシェンバッハ
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
  • モベースLEDワイドライトルーペ専用スタンド7倍用 エッシェンバッハ

    モベースLEDワイドライトルーペ専用スタンド7倍用

    エッシェンバッハ
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    質量(g)58
  • モベースLEDワイドライトルーペ専用スタンド5、6倍用 エッシェンバッハ

    モベースLEDワイドライトルーペ専用スタンド5、6倍用

    エッシェンバッハ
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)54
ルーペ/拡大鏡