絞り込み
倍率(倍)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

36ページ目: ルーペ/拡大鏡

1,642件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポケットルーペGSL1095 ギガ・セレクション

    ポケットルーペGSL1095

    ギガ・セレクション
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    レンズをカバー内に収納できます。 携帯に便利なポケットルーペです。 キズ防止コート処理が施してあります。
    寸法(mm)(本体)閉57×54、(レンズ)直径45材質(本体)PU質量(g)22材質(レンズ)アクリル
  • 折り畳みルーペ ギガ・セレクション

    折り畳みルーペ

    ギガ・セレクション
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    折り畳み式でコンパクトに収納!
    材質(本体)亜鉛合金最小目盛(mm)1材質(レンズ)ガラス
  • ダブルレンズルーペ ギガ・セレクション

    ダブルレンズルーペ

    ギガ・セレクション
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    ダブルレンズ付。 シンプルなデザインで、持ち運びに便利です。
    寸法(mm)(本体)閉90×21×12/開53×21×12、(レンズ)直径18/直径12材質(本体)亜鉛合金質量(g)60材質(レンズ)ガラス
  • スライド式LEDルーペGSL21015 ギガ・セレクション

    スライド式LEDルーペGSL21015

    ギガ・セレクション
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    2種類の倍率レンズが付いています。 レンズが大きく見やすい! スライド式でコンパクトなので、持ち運びに便利です。
    寸法(mm)(本体)閉95×66×16/開166×66×16、(レンズ)45×45×Φ20材質(本体)プラスチック質量(g)88照明LED使用電池LR1130×3個(付属)材質(レンズ)ガラス
  • スライド式LEDルーペGSL9881 ギガ・セレクション

    スライド式LEDルーペGSL9881

    ギガ・セレクション
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    スライド式でコンパクト。 2種類のレンズ付!LED付。
    寸法(mm)(本体)閉63×40×22/開98×40×22、(レンズ)直径21/直径12材質(本体)プラスチック質量(g)61照明LED使用電池LR1130×3個(付属)材質(レンズ)ガラス
  • クランプ(L-677/L-678用) ホーザン

    クランプ(L-677/L-678用)

    ホーザン
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    適合機種L-677/L-678RoHS指令(10物質対応)対応
  • スケールルーペ RCS-15 MIZAR(ミザールテック)

    スケールルーペ RCS-15

    MIZAR(ミザールテック)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    15倍のスケールルーペです。こちらは0.1mmのスケール付です。
    仕様3枚レンズ(0.1mmスケール)倍率15レンズ径(Φmm)21
  • 高倍率メタルルーペ RC-130 MIZAR(ミザールテック)

    高倍率メタルルーペ RC-130

    MIZAR(ミザールテック)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    高倍率メタルルーペです。検査、実験、自然観察にお使いください。
    仕様シングルレンズ倍率10レンズ径(Φmm)13
  • 高倍率メタルルーペ RC-10 MIZAR(ミザールテック)

    高倍率メタルルーペ RC-10

    MIZAR(ミザールテック)
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    高倍率メタルルーペです。検査、実験、自然観察にお使いください。
    仕様ダブルレンズ倍率10レンズ径(Φmm)16
  • 高倍率メタルルーペ DA-10 MIZAR(ミザールテック)

    高倍率メタルルーペ DA-10

    MIZAR(ミザールテック)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    2群3枚構成のレンズを採用しています。ニュートラルな色調再現性で視界もフラットなルーペです。鑑定、検査に最適なルーペです。
    仕様トリプレットレンズ倍率10レンズ径(Φmm)18
  • カラーバールーペ イエロー 共栄プラスチック

    カラーバールーペ イエロー

    共栄プラスチック
    569税込626
    1本
    翌々日出荷
  • トライポットルーペ アルファーミラージュ

    トライポットルーペ

    アルファーミラージュ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    ソーティング作業の時に、ダイヤを並べた状態で真上から覗いて選別作業ができるルーペ。 ピント調節機能付です。
    寸法(mm)60×60×40質量(g)35レンズ径(Φmm)18(トリプレット)倍率(倍)10
  • LED照明拡大鏡 京葉光器(LEAF)

    LED照明拡大鏡

    京葉光器(LEAF)
    37,980税込41,778
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    簡単な目視検査から金属加工、試験、電子部品検査、食品検査まで幅広く対応できます。 LEDライトにより、明るく用途に応じて倍率を選定できます。
    タイプベース本体寸法(mm)Φ90×250×140Hベース寸法(mm)100×80×6t
  • LED照明拡大鏡 京葉光器(LEAF)

    LED照明拡大鏡

    京葉光器(LEAF)
    84,980税込93,478
    1個
    翌々日出荷
    簡単な目視検査から金属加工、試験、電子部品検査、食品検査まで幅広く対応できます。 LEDライトにより、明るく用途に応じて倍率を選定できます。
    寸法(mm)Φ150×420×400Hタイプベースタイプレンズ径(Φmm)Φ100ベース寸法(mm)180×125×14t
  • レンズ付爪切り TSK(ティ・エス・ケイ)

    レンズ付爪切り

    TSK(ティ・エス・ケイ)
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    爪先を見やすく拡大します。 足の爪にも便利です。
    本体寸法(mm)約130×8本体質量(g)約86レンズ径(Φmm)約27×34倍率(倍)約3.5材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
  • アイカード TSK(ティ・エス・ケイ)

    アイカード

    TSK(ティ・エス・ケイ)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    ポケットやお財布に入れておけるルーペです。
    本体寸法(mm)約85×50×2本体質量(g)約5レンズ径(Φmm)約30×21(片目)倍率(倍)約1.6材質(レンズ)ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • バールーペ TSK(ティ・エス・ケイ)

    バールーペ

    TSK(ティ・エス・ケイ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    ポケットやお財布に入れておけるルーペです。
    倍率(倍)約2材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポケットルーペ TSK(ティ・エス・ケイ)

    ポケットルーペ

    TSK(ティ・エス・ケイ)
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    携帯持ち運びに便利なケース一体型です。 バッグに入れても手軽に持ち運べます。
    種類ポケットルーペRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホビー拡大ルーペ用スペア TSK(ティ・エス・ケイ)

    ホビー拡大ルーペ用スペア

    TSK(ティ・エス・ケイ)
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    ホビー精密拡大ルーペ用のスペアレンズです。
    本体寸法(mm)約74×28レンズ径(Φmm)約28×74材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 拡大鏡(テレスコピックタイプ) SIGNET(シグネット)

    拡大鏡(テレスコピックタイプ)

    SIGNET(シグネット)
    1,598税込1,758
    1本
    翌日出荷
    ステンレスシャフトを採用したテレスコピック拡大鏡。 拡大鏡の根元は見やすい角度に調節することができます。 グリップは握り心地の良いPVCカバー。クリップ付き。
    全長(mm)245~960寸法(Φmm)レンズ61
  • ルーペ BeHAUS

    ルーペ

    BeHAUS
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    精密作業に便利な高倍率ルーペ。
    用途マイクロフィルム・宝石鑑定などに。種別-種類手持ち式材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーペ PC柄 BeHAUS

    ルーペ PC柄

    BeHAUS
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    手持ちルーペの定番。
    用途-種別PC柄種類手持ち式材質(レンズ)ガラス
  • 補助レンズ LUXO

    補助レンズ

    LUXO
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED照明拡大鏡 WAVE LUXO

    LED照明拡大鏡 WAVE

    LUXO
    105,800税込116,380
    1台
    当日出荷
    2方向から照明するシャドーフリー拡大と、左または右の一方向からの方位照明により、対象物の立体感が強調された拡大像を得ることができます。 アームは長いリーチと、垂直と水平方向の最大の動作を提供し、レンズ部は左右にスイングするため、位置決めの自由度が高く、ふらつくことなく、常に正しい位置に静止することができます。 ランプヘッドとアーム間のジョイントにより、照明とレンズがアーム端に対し、上下、左右、軸回転することにより、正確な位置決めを容易にしています。 一体型LEDモジュールを、レンズに対して左右に配置。左右の照明はON/OFF3-ステップ調光を独立して制御できます。 テーブルクランプが標準で付属。倍率追加のために、4倍、6倍、または10倍の補助吸着レンズをこの拡大鏡に取り付けることができます。 消し忘れ防止のため4または9時間後の自動電源オフの設定をすることができます。
    材質(アーム)スチール製 (シェード)アルミ製消費電力(W)17入力AC100V、50-60Hzアーム長さ(mm)約1050光源演色性CRI:80、3-ステップ調光機能付(100-50-0%)レンズサイズ(mm)100×168(最大部)色温度(K)(CCT)4000
  • クリエールルーペ ビクセン

    クリエールルーペ

    ビクセン
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    透明度の高い光学アクリル樹脂レンズの透過率をさらに生かすため、レンズ面での反射を抑えるマルチコーティングを施しています。 光量ロスを抑え、極めてコントラストの高いクリアな像が得られます。非球面レンズのため、視野隅々まで歪みを抑えたすっきりした像が得られます。 レンズ面にはキズつきを軽減するハードコーティングを施しています。フレーム全体にパールブルー塗装を施し、質感にもこだわりました。
    材質アクリルレンズ種類手持ち式レンズ非球面レンズコーティングマルチコート、ハードコート
  • 蛍光管式照明拡大鏡 OLIGHT3-F(インバータータイプ)ARコート付 オーツカ光学

    蛍光管式照明拡大鏡 OLIGHT3-F(インバータータイプ)ARコート付

    オーツカ光学
    72,980税込80,278
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    インバーター電子安定器を内蔵しており、蛍光灯の「ちらつき」を減少させ作業者の目の疲労を軽減させます(調光機能は有りません)。 レンズにARコート(反射防止コート)を施して有り、作業者の負担軽減に大きな効果を発揮します。 RECTA交換システム(別売り)により、倍率の変更が可能です。
    用途外観目視検査用。消費電力(W)24電源AC100Vレンズ光学レンズ(レンズ交換不可)クランプ幅(mm)15~60アーム長さ(mm)900電球27Wコンパクト形蛍光灯(FPL27)レンズサイズ(mm)144×108
  • ラウンドタイプLED照明付拡大鏡(アーム型) オーツカ光学

    ラウンドタイプLED照明付拡大鏡(アーム型)

    オーツカ光学
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
  • LED拡大鏡smoliaシリコンカバー スリーアールソリューション

    LED拡大鏡smoliaシリコンカバー

    スリーアールソリューション
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    直径約7cm大型レンズのSMOLIA専用シリコンカバー。 ワークを傷つけない。
    用途LED拡大鏡smoliaのすべり止めに最適直径(Φmm)約93
  • 池田レンズ 拡大鏡ギフトセット I.L.K(池田レンズ工業)

    池田レンズ 拡大鏡ギフトセット

    I.L.K(池田レンズ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
  • オーツカ 光学 スクエアシリーズWIDE型 オーツカ光学

    オーツカ 光学 スクエアシリーズWIDE型

    オーツカ光学
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
    電源AC100V 50/60Hz倍率2レンズサイズ(mm)220×180焦点距離(mm)160
  • スクエアシリーズ OSL-3型 オーツカ光学

    スクエアシリーズ OSL-3型

    オーツカ光学
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷
    消費電力(W)6W×2全高(mm)355支柱(mm)Φ16×340クランプ幅(mm)15~60横棒(mm)Φ13×360光源6W蛍光灯×2本レンズサイズ(mm)100×140
  • リーフ 宝石用ルーペDA型チェーン付18x 京葉光器(LEAF)

    リーフ 宝石用ルーペDA型チェーン付18x

    京葉光器(LEAF)
    14,980税込16,478
    1個
    11日以内出荷
    付属品チェーントラスコ品番848-1779質量(g)65種類携帯用倍率(倍)18レンズファイブホールドレンザレンズサイズ(mm)18サイズ(mm)約40×21×25t [mm]
  • リーフ 宝石用ルーペDA型チェーン付10x 京葉光器(LEAF)

    リーフ 宝石用ルーペDA型チェーン付10x

    京葉光器(LEAF)
    12,980税込14,278
    1個
    11日以内出荷
    付属品チェーントラスコ品番848-1778材質クロームサテーナメッキ質量(g)60種類携帯用倍率(倍)10レンズトリップレットレンズレンズサイズ(mm)18サイズ(mm)約40×21×19t [mm]
  • リーフ 宝石角型ルーペ 京葉光器(LEAF)

    リーフ 宝石角型ルーペ

    京葉光器(LEAF)
    34,980税込38,478
    1個
    11日以内出荷
    トラスコ品番848-1774材質金メッキ質量(g)77種類携帯用倍率(倍)20倍・10倍レンズガラス(アクロマートレンズ)レンズサイズ(mm)8・15サイズ(mm)約50×21×13t[mm]
  • リーフ 親子ルーペ 京葉光器(LEAF)

    リーフ 親子ルーペ

    京葉光器(LEAF)
    4,998税込5,498
    1個
    11日以内出荷
    トラスコ品番848-1818材質真鍮・亜鉛質量(g)50種類携帯用倍率(倍)10レンズガラスレンズ各2レンズサイズ(mm)21サイズ(mm)幅68×奥行27×厚み17
  • リーフ 三ツ折ルーペ 京葉光器(LEAF)

    リーフ 三ツ折ルーペ

    京葉光器(LEAF)
    4,998税込5,498
    1個
    11日以内出荷
    トラスコ品番848-1773材質アルミ質量(g)43種類縞見ルーペ倍率(倍)6レンズガラスレンズレンズサイズ(mm)28サイズ(mm)幅39×高さ50×奥行52
  • リーフ ワイドフィールドアクロルーペ 京葉光器(LEAF)

    リーフ ワイドフィールドアクロルーペ

    京葉光器(LEAF)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    レンズガラス(アクロマートレンズ)レンズサイズ(mm)36サイズ(mm)約80×55×95H [mm]
  • リーフ ライトルーペ15倍 京葉光器(LEAF)

    リーフ ライトルーペ15倍

    京葉光器(LEAF)
    8,998税込9,898
    1個
    11日以内出荷
    トラスコ品番848-1793材質樹脂・アクリル・鉄質量(g)100種類手持ち式倍率(倍)15レンズガラスレンズ×3枚レンズサイズ(mm)21サイズ(mm)幅35×高さ45×長さ180
  • リーフ ライトルーペ 10倍 京葉光器(LEAF)

    リーフ ライトルーペ 10倍

    京葉光器(LEAF)
    7,998税込8,798
    1個
    11日以内出荷
    トラスコ品番848-1792材質樹脂・アクリル・鉄質量(g)95種類手持ち式倍率(倍)10レンズガラス(アクロマートレンズ)レンズサイズ(mm)28サイズ(mm)幅35×高さ45×長さ180
  • リーフ ホビースタンドルーペ 京葉光器(LEAF)

    リーフ ホビースタンドルーペ

    京葉光器(LEAF)
    5,998税込6,598
    1個
    11日以内出荷
    トラスコ品番848-1770材質真鍮・亜鉛質量(g)100種類スタンドルーペ倍率(倍)4レンズガラスレンズレンズサイズ(mm)45サイズ(mm)高さ125×幅48
ルーペ/拡大鏡