レンズをカバー内に収納できます。
携帯に便利なポケットルーペです。
キズ防止コート処理が施してあります。
寸法(mm)(本体)閉57×54、(レンズ)直径45
材質(本体)PU
質量(g)22
材質(レンズ)アクリル
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
ライト付きで暗い所でも見やすい!
ルーペを除きながら横から作業もできます。
寸法(mm)(本体)133×49×46、(レンズ)直径42
材質(本体)プラスチック
質量(g)90
照明電球
最小目盛(mm)0.1
使用電池単3乾電池×2本(別売)
材質(レンズ)プラスチック
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
折り畳み式でコンパクトに収納。LED付!
寸法(mm)(本体)閉120×100×40/開120×100×130、(レンズ)直径90
材質(本体)プラスチック
質量(g)97
照明LED
最小目盛(mm)1
使用電池単3乾電池×4本(別売)
材質(レンズ)ガラス
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
15倍のスケールルーペです。こちらは0.1mmのスケール付です。
倍率15
レンズ径(Φmm)21
仕様3枚レンズ(0.1mmスケール)
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
折りたたむことができるリネンテスターです。こちらはダブルレンズ使用ですので視界周辺部のディストーション(収差)が改善されています。
倍率6
レンズ径(Φmm)25
仕様ダブルレンズ
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
高倍率メタルルーペ、検査、実験、自然観察に。8倍と15倍のレンズが収納されています。
倍率8、15
レンズ径(Φmm)25、13
仕様シングルレンズ
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
3枚レンズ構成の16倍メタルルーペです。検査、調査、自然観察にどうぞ。
倍率16
レンズ径(Φmm)13
仕様3枚レンズ構成
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
高倍率メタルルーペです。検査、実験、自然観察にお使いください。
倍率10
レンズ径(Φmm)16
仕様ダブルレンズ
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
アクロマートレンズを使った10倍のメタルルーペです。検査、鑑定、自然観察に。特に色味を重要視する場合にはアクロマートレンズないしそれ以上のルーペをお使いください。
倍率10
レンズ径(Φmm)15
仕様アクロマートレンズ
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
大きいレンズで覗きやすく滲みの一切ないクリアーな視界です。宝石鑑定や精密観察に。
倍率10
レンズ径(Φmm)21
仕様トリプレットレンズ
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
高倍率ながら明るくフラットな視界が得られる2群5枚構成の高級ルーペです。ニュートラルな再現性は定評があります。宝石鑑定や精密観察に。
倍率18
レンズ径(Φmm)18
仕様ファイブフォールドレンズ
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
1台
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
1台
¥1,798
税込¥1,978
10日以内出荷
簡単な目視検査から金属加工、試験、電子部品検査、食品検査まで幅広く対応できます。
LEDライトにより、明るく用途に応じて倍率を選定できます。
タイプベース
本体寸法(mm)Φ90×250×140H
ベース寸法(mm)100×80×6t
ポケットやお財布に入れておけるルーペです。
倍率(倍)約1.6
レンズ径(Φmm)約30×21(片目)
本体寸法(mm)約85×50×2
本体質量(g)約5
材質(レンズ)ポリカーボネイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
携帯持ち運びに便利なケース一体型です。
バッグに入れても手軽に持ち運べます。
種類ポケットルーペ
RoHS指令(10物質対応)対応
ホビー精密拡大ルーペ用のスペアレンズです。
レンズ径(Φmm)約28×74
本体寸法(mm)約74×28
材質(レンズ)アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシャフトを採用したテレスコピック拡大鏡。
拡大鏡の根元は見やすい角度に調節することができます。
グリップは握り心地の良いPVCカバー。クリップ付き。
全長(mm)245~960
寸法(Φmm)レンズ61
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
原稿の上に乗せるだけの簡単スティックタイプ。
ピント合わせは必要ありません。
用途新聞・辞書等の細かい文字の読み取りに便利。
倍率(倍)2
レンズサイズ(mm)138×25
種別スティックタイプ
種類手持ち式
材質(レンズ)アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
白レンズを使用しておりますので、より一層鮮明に拡大することができます。愛玩にふさわしい木柄。
用途-
種別木柄
種類手持ち式
材質(レンズ)ガラス
2方向から照明するシャドーフリー拡大と、左または右の一方向からの方位照明により、対象物の立体感が強調された拡大像を得ることができます。
アームは長いリーチと、垂直と水平方向の最大の動作を提供し、レンズ部は左右にスイングするため、位置決めの自由度が高く、ふらつくことなく、常に正しい位置に静止することができます。
ランプヘッドとアーム間のジョイントにより、照明とレンズがアーム端に対し、上下、左右、軸回転することにより、正確な位置決めを容易にしています。
一体型LEDモジュールを、レンズに対して左右に配置。左右の照明はON/OFF3-ステップ調光を独立して制御できます。
テーブルクランプが標準で付属。倍率追加のために、4倍、6倍、または10倍の補助吸着レンズをこの拡大鏡に取り付けることができます。
消し忘れ防止のため4または9時間後の自動電源オフの設定をすることができます。
材質(アーム)スチール製 (シェード)アルミ製
消費電力(W)17
入力AC100V、50-60Hz
アーム長さ(mm)約1050
光源演色性CRI:80、3-ステップ調光機能付(100-50-0%)
レンズサイズ(mm)100×168(最大部)
色温度(K)(CCT)4000
スマートなデザインの堅牢なオールメタル構造で、フリーアームと非常に優れた照明出力を持っています。
アームは長いリーチと、垂直と水平方向の最大の動作を提供し、レンズ部は左右にスイングするため、位置決めの自由度が高く、ふらつくことなく、常に正しい位置に静止することができます。
ランプヘッドとアーム間のジョイントにより、照明とレンズがアーム端に対し、上下、左右、軸回転することにより、正確な位置決めを容易にしています。
高品質なLED照明と、正確で自由度の高い位置決め性能が、シャドーフリーな拡大像と、すぐれた演色性を提供します。
省エネで明るい一体型半円LEDモジュールが2つ装着されています。
テーブルクランプが標準で付属。倍率追加のために、4倍、6倍、または10倍の補助吸着レンズをこの拡大鏡に取り付けることができます。
消し忘れ防止のため4または9時間後の自動電源オフの設定をすることができます。
材質(アーム)スチール製 (シェード)アルミ製
消費電力(W)11
入力AC100V、50-60Hz
アーム長さ(mm)約1050
光源演色性CRI:80、無段階調光機能付
レンズサイズ(mm)Φ127
色温度(K)(CCT)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
インバーター電子安定器を内蔵しており、蛍光灯の「ちらつき」を減少させ作業者の目の疲労を軽減させます(調光機能は有りません)。
レンズにARコート(反射防止コート)を施して有り、作業者の負担軽減に大きな効果を発揮します。
RECTA交換システム(別売り)により、倍率の変更が可能です。
用途外観目視検査用。
電源AC100V
電球27Wコンパクト形蛍光灯(FPL27)
レンズ光学レンズ(レンズ交換不可)
レンズサイズ(mm)144×108
消費電力(W)24
クランプ幅(mm)15~60
アーム長さ(mm)900
角型ワイドレンズ
角型レンズは、外周部に発生する歪む部分をカットしているため、見やすくなっております。
レンズは光学ガラスレンズを使用。
オーライトⅢ専用交換レンズ”RECTA-SYSTEMレンズ" は、2X, 2XAR, 3.5X, 3.5XARの4種類をご用意しております。
消費電力(W)9
光源LEDライトパネル
直径約7cm大型レンズのSMOLIA専用シリコンカバー。
ワークを傷つけない。
用途LED拡大鏡smoliaのすべり止めに最適
直径(Φmm)約93
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
直径約7cm大型レンズのSMOLIA専用スタンド。1台2役の2WAY仕様。【スタンドルーペ】スタンドを使用することで、両手で作業をすることができます。両手を使う作業をしながら観察したい方にお勧めです。【デスクルーペ】拡大したい箇所に乗せるだけ。ピント調節することなくご利用いただけます。取り扱いも簡単。アームの角度は、お好みに合わせて変更可能。片手で簡単に取り外し可能。
質量(g)900
外形寸法(mm)31×28×105
1台
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
倍率(倍)18
レンズサイズ(mm)18
付属品チェーン
トラスコ品番848-1779
質量(g)65
種類携帯用
レンズファイブホールドレンザ
サイズ(mm)約40×21×25t [mm]
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
倍率(倍)10
レンズサイズ(mm)18
付属品チェーン
トラスコ品番848-1778
材質クロームサテーナメッキ
質量(g)60
種類携帯用
レンズトリップレットレンズ
サイズ(mm)約40×21×19t [mm]
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
倍率(倍)20倍・10倍
レンズサイズ(mm)8・15
トラスコ品番848-1774
材質金メッキ
質量(g)77
種類携帯用
レンズガラス(アクロマートレンズ)
サイズ(mm)約50×21×13t[mm]
1個
¥34,980
税込¥38,478
10日以内出荷
倍率(倍)10
レンズサイズ(mm)18
トラスコ品番848-1752
材質フレーム:黒塗装プレート:金メッキ
質量(g)40
種類携帯用
レンズトリップレットレンズ
サイズ(mm)約37×22×19t [mm]
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
倍率(倍)10
レンズサイズ(mm)20.5
トラスコ品番848-1751
材質フレーム:黒塗装プレート:金メッキ
質量(g)60
種類携帯用
レンズトリップレットレンズ
サイズ(mm)幅39×奥行27×厚み27
1個
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- 内視鏡
- ルーペ/拡大鏡
- 照明装置/ハロゲンランプ
- 点検鏡/点検灯
- 望遠鏡
- 単眼鏡/双眼鏡
- 光学測定器その他関連用品
- 顕微鏡
ルーペ/拡大鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。