カテゴリ
絞り込み
倍率(倍)
- 10
- 0(19)
- 1.5(22)
- 1.6(25)
- 1.75(16)
- 1.8(63)
- 2(339)
- 2.3(24)
- 2.5(125)
- 3(273)
- 3.5(138)
- 4(239)
- 4.5(25)
- 5(113)
- 6(140)
- 7(43)
- 8(108)
- 12(66)
- 15(107)
- 20(23)
- 倍率(倍)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(5)
- オーツカ光学(89)
- 京葉光器(LEAF)(26)
- クリアー光学(23)
- MIZAR(ミザールテック)(15)
- エッシェンバッハ(10)
- I.L.K(池田レンズ工業)(9)
- TGK(東京硝子器械)(7)
- ケニス(7)
- ENGINEER(エンジニア)(6)
- TRUSCO(6)
- アルファーミラージュ(6)
- アズワン(5)
- BeHAUS(5)
- NSK(5)
- カートン(4)
- シンワ測定(4)
- SK(新潟精機)(4)
- KONTEC(コンテック)(3)
- TSK(ティ・エス・ケイ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(51)
ルーペとは、小さな物を拡大して表示させるために使用される道具です。手持ち式や卓上式をはじめ、スケールルーペ、ヘッドルーペ、ライト付きなどがあり、用途や目的はそれぞれ異なります。最も人気が高いヘッドルーペは、ヘッドバンド付きで、両手で作業する際に便利なルーペです。ヘッドルーペでは、重ね合わせタイプよりレンズ交換式の方がクッキリと見えます。また、レンズを重ね合わせることで倍率を上げることも可能です。スケールルーペはガラス製のスケールが入っているルーペ。ネガ、ポジフィルムを検査するときなどに使用されます。
商品豆知識

ルーペ LEDライト付
(57件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷LEDライト付で、明るく見える。用途測定や点検等付属品ポーチ付仕様LEDライト付材質(本体)ABS種類手持ち式使用電池単4形×3個(別売)材質(レンズ)ガラス(光学レンズ)
ルーペ
BeHAUS¥1,998税込¥2,1981個当日出荷被検物につけて見るタイプ。置くだけで焦点が合います。 アクリルスカートにより明るく観察できます。用途ポジ、ネガフィルムの点検などに。種別-種類手持ち式材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
LEDライト付スタンドルーペ(USB接続)
(12件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷フレキシブルアームで角度を自由に調整できます。明るさは、無段階調光ダイヤル式で調節可能。用途手元を拡大する作業や照明器具に質量(g)1150電源USBコード長さ(m)1.2アーム長さ(mm)360光源LED×38個レンズ倍率(大)3/(小)10材質(レンズ)ガラス
スケールルーペ
NSK¥5,998税込¥6,5981個当日出荷スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。用途精密作業に付属品●収納ケース●スケール板(取付済)●接眼部キャップ●ウエス材質●レンズ:ガラス測定範囲(mm)±10、0-90本体寸法(mm)W45×H45×D45本体質量(g)73倍率(倍)10有効径(Φmm)20最小目盛(mm)0.1、1有効視野(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
LEDライト付スケールルーペ
NSK¥11,980税込¥13,1781個当日出荷スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。高寿命、省電力なLEDライト付で暗所でも見やすいです。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。用途精密作業に付属品●収納ケース●スケール板(取付済)●接眼部キャップ●ウエス●USB充電ケーブル50cm(Type-C)材質●レンズ:ガラス測定範囲(mm)±10、0-90電源リチウムイオン電池本体寸法(mm)W47×H59×D47使用温度(℃)1940/05/01有効径(Φmm)28連続使用時間(分)電池:約40最小目盛(mm)0.1、1バッテリー容量(Ah)0.033充電時間(時間)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ライトスケールルーペ
SK(新潟精機)(12件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷スケール付で幅、直径などの寸法を読み取れます。 LEDライト付で暗い場所でも測定できます。付属品スケール2枚(1枚取付済)、ウエス1枚、接眼部保護キャップ1個 、収納ケース種類スケールルーペ電源LR41×3個(別売)倍率10倍RoHS指令(10物質対応)対応
スケールルーペ
(11件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ガラススケール付なので、細かい検品作業、寸法確認には最適です。用途部品検品、印刷物確認等付属品本体収納袋付質量(g)40種類スケールルーペ寸法(Φ×高さH)(mm)37×50目盛範囲センター0mm、左右12mm倍率(倍)10最小目盛(mm)0.1視野25mm
スケールルーペ LEDライト付
(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ガラススケール付で、細かい検品作業、寸法確認には最適です。LEDライト付きで明るく照らせます。用途部品検品、印刷物確認等質量(g)約105寸法(Φ×高さH)(mm)45×53レンズ径(Φmm)30倍率(倍)10板直径(Φmm)(スケール)35レンズガラス使用電池SR936SW×4個(別売)ライト種類LED灯数8灯
LED照明拡大鏡 SKKL-B
オーツカ光学¥92,980税込¥102,2781台当日出荷から4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
ライト付ルーペ RF-100
MIZAR(ミザールテック)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷暗い所でも使える、便利なライト付きフラッシュルーペです。ライト付高倍率デスクルーペで、建設現場で設計図や図面を見る時に利用されています。その他、部品の検査や鉱物などの自然観察にも使えます。0.5mmのスケール付で、部品検査や鉱物検査などにも重宝します。質量(g)90レンズ径(Φmm)30倍率(倍)10レンズガラスレンズバッテリー単2電池2本(別売)ライト種類有
ルーペ
NSK¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷被検物につけて見るタイプで、置くだけで焦点が合います。アクリルカバーにより明るく観察できます。用途精密作業に付属品ウエス材質レンズ/ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
スケールルーペ
NSK¥5,998税込¥6,5981個当日出荷スケール付で幅などの寸法が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。用途精密作業に付属品収納ケース、スケール板(取付済)、接眼部キャップ、ウエス測定範囲(mm)±10本体質量(g)73倍率(倍)10有効径(Φmm)20最小目盛(mm)0.1有効視野(mm)26材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×45×45
LEDフラッシュルーペ
カートン(8件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷大型ワイドレンズなのに、10倍(R7519)、15倍(R7526)の高倍率ルーペです。白色LED付きでとても明るいので誰でも簡単に観察できます。種類手持ち式電源単4電池3個照明白色LED1個
スケールルーペ 10X
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷スケール付なので、細かい検品作業などに最適。トラスコ品番276-8526材質/仕上レンズ材質:ガラス質量(g)20種類スケールルーペ測定範囲(mm)10寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×43全高(mm)43倍率10倍レンズ径(Φmm)28最小目盛(mm)0.2外径(mm)35
スケールルーペ
京葉光器(LEAF)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷0.1mm間隔のスタンダードスケールを標準装備しています。 光学アクロマートレンズを採用しています。用途各種検査物の測定に最適。種類スケールルーペ最小目盛(mm)0.1材質(レンズ)ガラス
ライティングルーペ(10倍)
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ライト付レンズで対象物を明るく拡大します。 置くだけで焦点が合います。手で持ってもご使用出来ます。トラスコ品番823-0729質量(g)200種類手持ち式レンズ径(Φmm)30倍率(倍)10使用乾電池単ニ電池x2本付スケール0.5mm・1/32inch内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
ルーペ
アズワン¥6,435税込¥7,0791個当日出荷付属品スケールNo.8(20mm・0.1mm間隔)仕様視野径:32mm・有効径:30mm質量(g)約75種類スケールルーペ倍率10×レンズ径(Φmm)25アズワン品番1-4317-01
ポケットルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷付属品収納ケース付仕様倍率10倍/レンズ径20mmのポケットルーペ全長(mm)83質量(g)48種類ポケットルーペレンズ径(Φmm)20倍率(倍)10収納時寸法(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ルーペ
BeHAUS¥2,498税込¥2,7481個当日出荷携帯に便利なスライド収納。不使用時はスライド収納で携帯・保管に便利。No.7070は、3倍+4倍=6倍・3倍+5倍=7倍、4倍+5倍=8倍、3枚合わせて10倍レンズになります。3・4・5・6・7・8・10倍の7種類の倍率で使用できるルーペです。用途マイクロフィルム・印刷物の読み取りに。種類携帯用材質(レンズ)ガラス
LEDライト付スケールルーペ 10×
アズワン¥9,435税込¥10,3791個当日出荷トリプレットレンズを採用したスケールルーペです。LEDライトの搭載で手元が明るい状態で作業を行えます。鏡筒の長さを調節でき、焦点距離や結像点を調節することができます。MG7173(1-4317-01)のスケールを使用可能です。LEDライトで視認性UP!付属品スケールNo.13N(1-4317-05)、革製ケースサイズΦ45×55mm質量(g)225電源LR936ボタン電池×4個(テスト用付属)倍率10×レンズ径(Φmm)30光源白色LED×6個アズワン品番4-2548-01
LEDライト付目盛り付ルーペ
TSK(ティ・エス・ケイ)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷製番、印刷物、ポジ写真、繊維、宝石などの読みとり・検査・検品・鑑定に。本体寸法(mm)約180×5×5.5本体質量(g)約150レンズ径(Φmm)約25倍率(倍)約10材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
LEDライト付 ポケットルーペ 携帯用
I.L.K(池田レンズ工業)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷携帯用LEDライト付ルーペで場所を選ばず暗いところでもはっきりよく見えます。 4倍レンズが1枚、6倍レンズが1枚、合わせて見ると10倍で3種類の倍率で 見る事ができます。トラスコ品番805-2053材質(本体)ABS・真鍮・アクリル・他質量(g)30種類ポケットルーペ電源ボタン電池4個付属[AG2]倍率(倍)4倍&6倍&10倍レンズサイズ(mm)23本体サイズ(mm)60×31×25 mm(レンズ収納時)材質(レンズ)アクリル樹脂
LEDフラッシュルーペ(目盛付)
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501個当日出荷LEDライト・スケールが付いた、測定や点検に便利な高倍率ルーペです。レンズはガラスとアクリルの2枚重ねです。用途暗い場所での検査に。トラスコ品番394-7599全長(mm)180材質(本体)ABS樹脂質量(g)90種類手持ち式測定範囲(mm)20電源単2乾電池×2本(別売)倍率(倍)10レンズガラス・アクリル(2枚重ね)連続使用時間(時間)30(マンガン乾電池)最小目盛(mm)0.5レンズサイズ(mm)30替球交換不可
LEDライト付ルーペ
アルファーミラージュ(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷付属品ボタン電池3個(装着済)、カバーケース種類携帯用電源ボタン電池3個連続点灯時間約40分(その後は暗く点灯します)
LEDフラッシュルーペ
SK(新潟精機)(5件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷耐久性抜群のLEDライト使用。暗い場所での作業に便利。種類手持ち式電池単2乾電池2本(※別売)材質(レンズ)ガラス
LED照明拡大鏡 SKKL-F
オーツカ光学¥99,980税込¥109,9781台当日出荷から6日以内出荷LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。タイプフリーアーム式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
ルーペ C 高倍率収納型 2枚組10倍・20倍
シンワ測定(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷高倍率で小さく、収納タイプなので携帯に便利です。材質(本体)真鍮、(レンズ)ガラス質量(g)30本体寸法(mm)58×23×16レンズ径(Φmm)13・7倍率(倍)10・20
縞見ルーペ(シングルレンズ)
クリアー光学(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷縞見ルーペ(リネンテスター)は繊維織物の糸数の測定を目的として作られたルーペです。折りたたみ式でコンパクトに収納できて持ち運びにも便利。タイプ縞見ルーペ種類縞見ルーペ材質(レンズ)ガラス
ルーペ 高倍率 収納型
シンワ測定(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷高倍率で小さく、収納タイプなので携帯に便利です。透明度の高いレンズを使用。用途宝石鑑定・鉱石観察・製図等高倍率が必要な作業に使用するルーペ
普及型メタルルーペ
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷工場・オフィス・作業場での必需品です。使い易い普及型です。用途一般検査用。仕様クロームナシジメッキ高さ(mm)17材質(本体)亜鉛材質(レンズ)ガラス