カテゴリ
絞り込み
倍率(倍)
ブランド
- モノタロウ(15)
- オーツカ光学(266)
- クリアー光学(154)
- I.L.K(池田レンズ工業)(147)
- エッシェンバッハ(119)
- MIZAR(ミザールテック)(93)
- エスコ(80)
- 京葉光器(LEAF)(73)
- ビクセン(52)
- KONTEC(コンテック)(41)
- 共栄プラスチック(39)
- TRUSCO(32)
- Carson(カールソン)(30)
- SK(新潟精機)(27)
- ENGINEER(エンジニア)(25)
- TSK(ティ・エス・ケイ)(25)
- エイチ・エー・エー光学(25)
- RS PRO(22)
- TGK(東京硝子器械)(21)
- シンワ測定(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

両手が使えるルーペ
KONTEC(コンテック)¥1,598税込¥1,7581個翌日出荷拡大率の違う2種類のレンズを採用しています。首にかけて使用するハンズフリー拡大鏡なので、両手が自由に使えます。非常に明るいレンズなので、読書の文字などがくっきり見えます。ヒモの長さを調節できるストラップタイプです。アクリル製レンズを採用。軽量で使いやすく肩が凝りません仕様角寸法(mm)W153×D17×H210材質(本体)ABS樹脂質量(g)250倍率(倍)大玉:約1.5 小玉:約6材質(レンズ)アクリル樹脂
両手が使えるルーペ
KONTEC(コンテック)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷首にかけて使用するハンズフリー拡大鏡なので、両手が自由に使えます。高輝度LEDライトを2灯装備。就寝前の読書や明るい場所でも文字がくっきり見えます。ヒモの長さを調節できるストラップタイプです。アクリル製レンズを採用。軽量で使いやすく肩が凝りません。拡大率1.5倍と大型125mmのレンズで使いやすさもアップ!仕様丸寸法(mm)W150×D19×H223材質(本体)ABS樹脂質量(g)195(電池別)倍率(倍)約1.5材質(レンズ)アクリル樹脂
ポケットルーペ
KONTEC(コンテック)¥659税込¥7251個翌日出荷コンパクトで携帯性に優れた、両目で見るめがね型ルーペです。レンズ収納式なので、ポケットやカバンに入れても、レンズにキズや汚れがつきにくくなっています。高品質アクリル製レンズだから、軽くて見やすくなっています仕様めがね寸法(mm)W40×D12×H112材質(本体)ABS樹脂、EVA質量(g)30種類ポケットルーペ倍率(倍)約2材質(レンズ)アクリル樹脂
しおり虫めがね
KONTEC(コンテック)¥799税込¥8791個翌日出荷読書に便利な「しおり」に高輝度LEDライトがついた虫めがねです。レンズにフレームのない、軽くて薄いアクリルレンズ(厚さ2mm)を採用しています寸法(mm)W48×D8×H158材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂質量(g)20(電池込)倍率(倍)約2.8材質(レンズ)アクリル樹脂
虫眼鏡
KONTEC(コンテック)¥699税込¥7691個当日出荷拡大率の違う2種類のレンズを採用しています。高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています。レンズにキズがつきにくいように、レンズまわりに保護枠がついています。50mmのクリアレンズを採用、ポケットサイズで携帯性に優れています仕様豆寸法(mm)W58×D16×H138材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂質量(g)20種類手持ち式倍率(倍)大玉:約2.5 小玉:約5材質(レンズ)アクリル樹脂
軽量虫めがね
KONTEC(コンテック)¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています。レンズにフレームがないのでスッキリ見やすくなっています。湾曲グリップを採用。持ちやすく、手が疲れにくくなっています。高輝度LEDライトがついているので、使いやすさが広がります寸法(mm)W66×D34×H173色ブラウン材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂質量(g)35(電池込)種類手持ち式倍率(倍)約2.4材質(レンズ)アクリル樹脂
LEDワイドライトルーペ
エッシェンバッハ¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷LEDランプ内蔵型なので暗い場所でも使用できます。 経年変化の少ない樹脂レンズを採用し、傷がつきにくい構造です。用途一般検査用仕様(替ランプ)交換不可材質ボディー:ABS樹脂、レンズ:PXM[[(R)]]光学樹脂種類手持ち式電源単3乾電池×2本(付属)
双眼メガネルーペ(フレームタイム)
I.L.K(池田レンズ工業)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷作業に便利。視野が広く使いやすいメガネタイプのルーペです。持ち運びにも便利なソフトケース付です。用途両手を使う細かい作業、検品作業。読書などにも。材質レンズ:アクリル、フレーム:ABS樹脂タイプフレームタイプ種類メガネルーペレンズサイズ(mm)45×110
LEDライト付ルーペ (ひも付き)
光¥2,998税込¥3,2981個当日出荷アクリル製レンズなので、軽くてわれにくいです。連続20時間使用可能用途部品の組立て・検査。トラスコ品番405-2218材質レンズ:アクリル、本体:ABS全長(mm)223質量(g)220電源単4乾電池×3本(別売)倍率(倍)1.5レンズサイズ(mm)130
拡大鏡付LEDスタンド LEDドーナッツスタンド
ノガ¥29,980税込¥32,9781台当日出荷LED付拡大鏡です。レンズユニットを簡単に外す事ができます。卓上用LED付拡大鏡とレンズユニットを外して照明スタンドと兼用できます。ルーメン数:272光源部サイズ:145mm用途組立作業・検品など。トラスコ品番412-2135材質レンズ:ガラス質量(kg)2.4奥行(mm)150消費電力(W)5.1電源AC100V倍率(倍)2.3光源0.3Wの白色LED球×17灯レンズサイズ(mm)85
スタンド式LED拡大鏡
SK(新潟精機)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷耐久性が高く、高寿命なLEDライト採用! 双眼で見やすい大型レンズ。レンズを保護するフタ付。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズトラスコ品番449-5292材質(レンズ)硬質ガラス、(本体)スチール、プラスチック質量(kg)5.2定格電圧(V)AC100レンズ径(Φmm)178定格周波数(Hz)50-60電源コード(m)1.8レンズ倍率2倍全長(高)(mm)430ベース寸法(縦×横)(mm)400×240RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)84
双眼メガネルーペ
I.L.K(池田レンズ工業)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷両手を使った作業が可能になります。用途両手を使う組み立て作業、検品など。仕様クリップタイプトラスコ品番321-3145寸法(mm)(レンズ)28×74質量(g)19種類メガネルーペ倍率(倍)2・2.5・3
双眼メガネルーペ
I.L.K(池田レンズ工業)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷両手を使った作業が可能になります。用途両手を使う組み立て作業、検品など。仕様フレームタイプトラスコ品番321-3137寸法(mm)(レンズ)28×74、(フレーム)144×48×24質量(g)39種類メガネルーペ倍率(倍)2・2.5・3
スタンドルーペ
I.L.K(池田レンズ工業)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷トラスコ品番321-3111材質プラスチック・鉄・真鍮・他質量(kg)1.5質量(g)1,640g(箱含)種類スタンドルーペ倍率(倍)1.8倍(小レンズ3.5倍)レンズアクリルレンズアーム長さ(mm)300レンズサイズ(mm)110×145サイズ(mm)縦 159×横129×高85 (mm)
蛍光管式照明拡大鏡 OLIGHT3-F(インバータータイプ)
オーツカ光学¥66,980税込¥73,6781台4日以内出荷角形レンズの採用により、レンズ周囲の歪みを抑制し見やすくなっています。 レンズは固定式のため、交換できません。用途加工や検査時の目視検査作業を補助。クランプ幅(mm)15~60
ワイドフィールドアクロ(LEDライト付)
京葉光器(LEAF)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から翌々日出荷ロングアイポイント&ロングピント調整できます。 光学アクロマートレンズを採用しています。 LEDライト付です。用途暗い場所での検査。 半導体・チップなど・精密部品の検査。寸法(mm)(レンズ)36電源コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)外径×高さH(Φmm×mm)95×55使用電球交換不可
ロングアイポイントスタンドルーペ
京葉光器(LEAF)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷ロングアイポイント & ロングピント可動範囲35mmで作業状況に柔軟に対応できます。 フレキシブルアーム部が長く、最長でA4版が入るサイズです。 光学アクロマートレンズを採用しています。用途精密部品の検査。寸法(mm)(レンズ)36種類スタンドルーペ寸法(幅W×奥行D)(mm)100×80全高140mm
ロングアイポイント アクロマティック ルーペ
京葉光器(LEAF)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷ロングアイポイント&ロングピント調整ができます。 光学アクロマートレンズを採用しています。用途精密部品の検査。 写真・ポジ・ネガ。寸法(mm)(レンズ)36可動範囲(mm)35
リーフ スケールルーペセット
京葉光器(LEAF)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷正確な測定を容易にできます。 使用頻度の高い、5種類のスケール盤をセットにしました。 コーティングされた光学ガラスレンズによって諸収差を補正し、透明アクリルスカートにより視野も明るくシャープで効率よく検査・測定作業を行えます。 交換用スケール 5枚セット…S-202 / S-203 / S-207 / S-208 / S-210 (購入時には、S-202のスケールが1枚、本体に取付けされています。)トラスコ品番219-0958サイズ約Φ37×54質量(g)175種類スケールルーペ
リーフ インテンスルーペ
京葉光器(LEAF)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷白色LEDを4ヵ所に配置し影の出現をおさえた照明です。 光量微調整可能です(乱反射防止)。用途金属・電子部品の検査。 印刷物・製版の校正。全長(mm)130種類手持ち式電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×3個(付属)替球交換不可
リーフ インテンス スケール ルーペ 10x
京葉光器(LEAF)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷0.1mm間隔のガラススケール(S-100A)付です。 白色LEDを4ヵ所に配置しています。 光量微調整可能です(乱反射防止)。 光学アクロマートレンズを採用しています。用途金属・電子部品の検査。 印刷物・製版の校正。トラスコ品番331-5631寸法(mm)(レンズ)21.0全長(mm)130測定範囲16mm質量(g)95種類手持ち式電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×3個(付属)倍率(倍)10最小目盛0.1mm替球交換不可
ヘッドルーペ
京葉光器(LEAF)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷簡易型ヘッド式双眼ルーペです(プラスチックレンズ・マジックテープ式)。用途工場での検査、検品や組み立て作業。材質レンズ:アクリル寸法(mm)(装着寸法)190×260×40質量(g)95種類ヘッドルーペレンズサイズ(mm)28×75
ワイヤーヘッドライト付アイルーペ
京葉光器(LEAF)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌々日出荷高倍率のヘッドアイルーペです。 ヘッドタイプなので両手での作業が可能です。 補助バンドにより頭にしっかりとフィットします。 LEDライトなので高倍率でも鮮明な像を捉えます。用途精密部品の検査・組立・修理など。質量(g)70種類アイルーペ電源コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)最大幅(mm)150
クリップライト付アイルーペ
京葉光器(LEAF)(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷今までメガネ使用のためアイルーペが使えなかった方用に最適です。 LEDライト付なので対象物を鮮明に捉えます。用途精密部品の検査・組立・修理など。質量(g)40種類アイルーペ電源コイン型リチウム電池(CR1620)×2個(付属)最大幅(mm)80
スタンドルーペ(クランプ式)
クリアー光学¥15,980税込¥17,5781台13日以内出荷精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。質量(g)750タイプクランプ式種類スタンドルーペ本体寸法(mm)500(アーム)/約60幅(クランプ)レンズサイズ(mm)100×145レンズ倍率1.8倍/3.5倍小玉材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)アズワン品番64-5275-85
スタンドルーペ(フリーネックタイプ)
クリアー光学¥5,798税込¥6,3781台6日以内出荷両手が使えるのでとても便利なスタンドルーペです。倍率は文字を見るのに適した2倍レンズに4倍の小窓が付いています。 自由自在に無段階調整できるアームは場所や用途を選ばずいろいろなシーンで大活躍です。質量(g)390タイプフリーネック種類スタンドルーペ本体寸法(mm)230(アーム)、Φ120(台座)レンズ径(Φmm)100レンズ倍率2倍/4倍小玉材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)アズワン品番64-5275-86
宝石鑑定ルーペ
クリアー光学¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から9日以内出荷プロも愛用の宝石鑑定を目的とした高性能ルーペです。トリプレット・ファイブホールドとは色収差・歪曲収差を補正したレンズ設計で宝石・鉱物などを精密に観察できます。付属品ケースタイプ宝石鑑定ルーペ種類携帯用材質(レンズ)ガラス
鑑定ルーペ(コート付)
クリアー光学¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から9日以内出荷高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。光の反射を抑えるコート付きレンズ。アクロマートとは色収差・歪曲収差を補正したレンズ設計で宝石・鉱物などを精密に観察できます。付属品ケースタイプ鑑定ルーペ種類携帯用
縞見ルーペ(検糸鏡)
クリアー光学¥24,980税込¥27,4781個当日出荷縞見ルーペ(リネンテスター)は繊維織物の糸数の測定を目的として作られたルーペです。糸目を数えたり、測定・計測に便利な可動式の針付で更に使いやすくなりました。質量(g)230タイプ検糸鏡種類縞見ルーペ目盛1mm(測定範囲25mm)1/8インチ(測定範囲1インチ)針付本体寸法(mm)34×100×35レンズ径(Φmm)17レンズ倍率10倍材質(レンズ)ガラス/2枚構成アズワン品番64-5275-25
ポケットルーペ(プラボディ)
クリアー光学¥2,598~税込¥2,858~1個9日以内出荷軽量・コンパクト設計で持ち運びにとっても便利です。耐久性に優れ、存在感あるハードボディの携帯ルーペです。材質プラタイプポケットルーペ種類ポケットルーペレンズ径(Φmm)24材質(レンズ)ガラス
ストラップ付ポケットルーペ(アルミボディ)
クリアー光学¥5,598税込¥6,1581個9日以内出荷軽量・コンパクト設計で持ち運びにとっても便利です。耐久性に優れ、存在感あるハードボディの携帯ルーペです。付属品ストラップ材質アルミ質量(g)42タイプポケットルーペ種類ポケットルーペ本体寸法(mm)61×46×18レンズ径(Φmm)36レンズ倍率4.5倍(2枚)、2枚重ね:約8倍材質(レンズ)ガラスアズワン品番64-5274-13