カテゴリ
絞り込み
倍率(倍)
ブランド
- モノタロウ(15)
- オーツカ光学(266)
- クリアー光学(154)
- I.L.K(池田レンズ工業)(147)
- エッシェンバッハ(119)
- MIZAR(ミザールテック)(93)
- エスコ(80)
- 京葉光器(LEAF)(73)
- ビクセン(52)
- KONTEC(コンテック)(41)
- 共栄プラスチック(39)
- TRUSCO(32)
- Carson(カールソン)(30)
- SK(新潟精機)(27)
- ENGINEER(エンジニア)(25)
- TSK(ティ・エス・ケイ)(25)
- エイチ・エー・エー光学(25)
- RS PRO(22)
- TGK(東京硝子器械)(21)
- シンワ測定(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

LEDライト付ルーペ
京葉光器(LEAF)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から7日以内出荷自由にライトの角度を変更できます。レンズ(アクロマート構成)は色収差や歪曲収差を補正しています。種類スタンドルーペ電源ボタン電池CR2016×2個(付属)本体寸法(mm)最大:170×140レンズ径(Φmm)30ベース寸法(mm)60×90×6
小型スタンドルーペ 1650
TGK(東京硝子器械)¥8,290税込¥9,1191個9日以内出荷型式-1650。 青硝子レンズ使用TGK品番528-75-24-06種類スタンドルーペレンズ径(Φmm)90倍率(倍)2.5
広視野ルーペ 2倍 100Φ
TGK(東京硝子器械)¥10,593税込¥11,6521個8日以内出荷高品質プラスチックPXM製のバイ・コンベックスレンズ使用。軽量な造りと透明度の高さで長時間使用に適します。仕様2倍レンズと一体成型の透明フレーム・グリップに5倍レンズとネックストラップ用の穴があります(紐付属)TGK品番553-75-31-05型式2642-100レンズ径(Φmm)100倍率(倍)2屈折率(CDpt)3.9
広視野ルーペ 2倍 100×50mm
TGK(東京硝子器械)¥11,286税込¥12,4151個8日以内出荷高品質プラスチックPXM製のバイ・コンベックスレンズ使用。軽量な造りと透明度の高さで長時間使用に適します。仕様2倍レンズと一体成型の透明フレーム・グリップに5倍レンズとネックストラップ用の穴があります(紐付属)TGK品番553-75-31-06型式2642-150レンズ径(Φmm)100×50倍率(倍)2屈折率(CDpt)3.9
マグレンズ
カネテック¥19,980税込¥21,9781個当日出荷・明るい大口径のレンズで目が疲れず、読み取りが容易です。・フレキシブル主柱で自由に位置の設定ができ、またレンズも回転します。トラスコ品番107-6906寸法(mm)257(自在チューブ長さ)質量(kg)1.5レンズ径(Φmm)100Φ倍率(倍)2吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。焦点距離(mm)250
ルーペ 標準スケール付
アズワン¥1,098税込¥1,2081枚翌日出荷標準スケールが付いていますので、長さを確認しながら観察できます。 。スケールの交換により、長さ・角度・穴径等の細かい寸法が測定できます。仕様追加スケール測定項目穴径・方眼・角度・長さ型番スケールNo.1アズワン品番1-4317-02







![[x3] ルーペ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03581243-260430-02.jpg)