絞り込み
倍率(倍)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: ルーペ/拡大鏡

1,642件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラス高倍率ルーペ クリアー光学

    ガラス高倍率ルーペ

    クリアー光学(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    材質(レンズ)ガラス
  • 携帯ルーペ クリアー光学

    携帯ルーペ

    クリアー光学
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    高倍率を高精度に観察できる携帯用鑑定ルーペ(虫眼鏡・拡大鏡)です。 軽量コンパクトボディで持ち運びに便利。 傷のつきにくいガラスレンズを使用し、安心の国産・高性能設計です。
    レンズ径(Φmm)30材質(レンズ)ガラス
  • デスクルーペ クリアー光学

    デスクルーペ

    クリアー光学
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鮮明に見える高級白ガラスレンズを使用。 置くだけで文字を拡大します。ペーパーウェイト(文鎮)としても使用できます。
    材質(レンズ)高級白ガラス
  • ルーペ Nikon(ニコン)

    ルーペ

    Nikon(ニコン)
    7,998税込8,798
    1個
    欠品中
    寸法(mm)24×42×16質量(g)15種類携帯用倍率(倍)10レンズ13mmトリプレット黄河ガラス
  • ルーペ 高倍率 シンワ測定

    ルーペ 高倍率

    シンワ測定(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    高倍率で小さく携帯に便利です。携帯に便利なキーホルダータイプです。
    用途宝石鑑定等、印刷などの高倍率が必要な作業に使用するルーペ
  • 卓上ルーペ KONTEC(コンテック)

    卓上ルーペ

    KONTEC(コンテック)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    透明度が高く、キズがつきにくい40mmのクリアガラスレンズを採用しています。大型レンズで集光率が高く、非常に明るいルーペです
    寸法(mm)Φ77×H61材質(本体)ABS樹脂 アクリル樹脂質量(g)110種類デスクルーペ倍率(倍)約7材質(レンズ)ガラス
  • マグネットルーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    マグネットルーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    作業時には両手が使えるスタンドタイプのルーペです。 細かい作業、工場内の検査に便利です。 4倍小玉レンズ付です。
    トラスコ品番321-6268質量(g)288種類スタンドルーペ(マグネット付)倍率2倍(小玉4倍)レンズ径(Φmm)100マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×45×20全高390mm
  • 柄付ルーペ TRUSCO

    柄付ルーペ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    手元にひとつ、幅広い用途で使えます。
    トラスコ品番250-9083全長(mm)92材質/仕上レンズ:ガラス質量(g)27タイプ虫めがね種類手持ち式レンズ径(Φmm)38倍率(倍)3
  • LED拡大鏡 smolia フレクシズ スリーアールソリューション

    LED拡大鏡 smolia フレクシズ

    スリーアールソリューション
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    今までのLED拡大鏡smoliaシリーズは置くだけで一定の大きさに拡大されるので、これまで対象物に合わせて倍率を変更することはできませんでした。 この拡大鏡であれば、拡大鏡を持ち上げることなくレンズ部分を回すだけで拡大倍率を変更することができます。 今までの倍率では少しもの足りない、対象物によって拡大する大きさを変えたいとお思いのあなたにおすすめです。
    セット内容3r-smolia-fzgy本体、保護ケース、レンズクロス、充電ケーブル(ケーブル長約1.8m)、取扱説明書兼保証書質量(g)約186電源リチウムポリマー電池(DC3.7V 180mAh)レンズ径(Φmm)約69パッケージサイズ(mm)約110×105×70光源白色LED×3個レンズ倍率約3倍入力端子USB Type-C(DC5V 2A以下)充電時間(時間)約2連続点灯時間(時間)約3外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)約92×50
  • COBライト搭載ハンドルーペ トレードワン

    COBライト搭載ハンドルーペ

    トレードワン
    498税込548
    1個
    欠品中
    影になりにくいCOBライト搭載ハンドルーペ。
    材質本体:ABS、レンズ:ガラスブラック高さ(mm)21質量(g)155縦(mm)240横(mm)115
  • 1.5倍 クリップオンマグニファイア +2.25度ディオプター Carson(カールソン)

    1.5倍 クリップオンマグニファイア +2.25度ディオプター

    Carson(カールソン)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    使いやすいウェアラブルなメガネタイプの拡大鏡、Carson クリップオンマグニファイア。Clip and Flip(TM)拡大レンズは、使いやすく、あらゆるアウトドアに適したウェアラブルなハンズフリー拡大鏡です。頑丈で耐久性のあるクリップを採用。クリップの柔軟性により、1回のクイックフリップで拡大鏡から通常のメガネに簡単に切り替えることができます。余分な重量をかけることなく、日常の活動にシームレスに組み込むことができます。保護ポーチが付いおり、どこでも簡単に使用できます。
    付属品ソフトポーチ材質アクリル質量(g)約14倍率1.5倍/+2.25ディオプター
  • 学童むしめがね クツワ

    学童むしめがね

    クツワ(1件のレビュー)
    418税込460
    1個
    当日出荷
    透明度が高く傷が付きにくいガラスレンズを使用したむしめがね!
    用途むしめがね付属品名前シール/生き物図鑑材質(フレーム)PP/(レンズ)ガラスブルー質量(g)29レンズ径(Φmm)45倍率(倍)3.5本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)120×56×9
  • LED照明拡大鏡 1.75×・4× アズワン

    LED照明拡大鏡 1.75×・4×

    アズワン
    9,130税込10,043
    1個
    翌々日出荷
    対象物の色が変わらない、白色ガラスレンズを使用しています。調光機能付きで好みの明るさに調整可能
    材質本体/スチール・ABS樹脂、レンズ/ガラス質量(kg)約2電源(V)AC100~240(ACアダプタ付属)消費電力(W)5.5倍率1.75×・4×レンズ径(Φmm)100電源コード(m)1.8光源LED×36個アズワン品番4-447-01
  • TRIPLET LOUPE 10倍 カートン

    TRIPLET LOUPE 10倍

    カートン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    色収差、歪曲収差などを十分に補正したレンズ設計です。 レンズは高品質な反射防止コーティング仕様。長時間使用しても目が疲れにくいです。 直径22mmの大口径レンズのため、同じ種類の製品より広い視野範囲を得る事ができます。 完全対象型の三枚貼り合わせ(トリプレット)レンズを採用。両側から観察できます。
    付属品ケース、ネックストラップ材質レンズ:光学ガラス、本体:アルミニウム合金質量(g)約39倍率(倍)10レンズ三枚貼り合わせシュタインハイルタイプ寸法(縦×横)(mm)38(最長61)×27レンズサイズ(mm)22解像力80本/mm以上
  • LEDポケットルーペ ENGINEER(エンジニア)

    LEDポケットルーペ

    ENGINEER(エンジニア)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    レンズの展開時にライトが点灯します。折りたたみ可能で持ち運びにも便利。
    付属品CR2016(テスト用)×2個質量(g)48倍率3倍電池CR2016
  • ゆびさきのルーペ スマイルキッズ

    ゆびさきのルーペ

    スマイルキッズ
    599税込659
    1個
    当日出荷
    拡大率:約2.5倍。レンズは90°に曲がります。
    材質本体・レバー:ポリカーボネート樹脂、レンズ:アクリル樹脂、ピン・ばね:ステンレス寸法(mm)46×96×16質量(g)14
  • LED表面キズ検査照明 バーライト2 本体 オーツカ光学

    LED表面キズ検査照明 バーライト2 本体

    オーツカ光学
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。 単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。 バーライトⅡ型では、光量、及び光線の照射広がり角の調整機能は無く、全て固定式です。 オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
    寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド部)、60×44×30H(電源部)質量(g)370(照射ヘッド部のみ/300g)使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)8保護等級IP40光源高輝度白色LED×7粒照度(Lx)150mm/15000Lx、 200mm/10000Lx、 300mm/5800Lx、400mm/3600Lx(照射広がり角6°/実測値)調光方式無し調整機能【照射広がり角調整機能】無し/固定入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)
  • アーム式LED拡大鏡 SK(新潟精機)

    アーム式LED拡大鏡

    SK(新潟精機)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    高寿命、省電力なLEDライト付です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
    用途精密部品などの組み立て、検査用に消費電力(W)15定格電圧(V)AC100クランプ範囲(mm)10-60範囲(mm)レンズ可視:Φ140倍率(倍)4電源コード(m)1.8アーム長さ(mm)870色温度(K)5000照度(Lx)5500RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)84
  • プラスチック枠ルーペ ケニス

    プラスチック枠ルーペ

    ケニス(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    軽量で扱いやすいプラスチック枠のシンプルなルーペです。 ガラス製レンズを採用しています。
  • ポケットタイプルーペ 16D Nikon(ニコン)

    ポケットタイプルーペ 16D

    Nikon(ニコン)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    斬新なデザインが目を引く、小型・軽量の高解像ルーペ。レンズ有効径を大きくし、見やすさと使いやすさをさらに向上。スムーズな出し入れのレンズには、安心のクリック機能付き。選べる3色のカラーバリエーション。
    質量(g)22寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)54.5×49.5×15.8倍率(倍)4(参考)コーティング表面硬化コーティングレンズ有効径(mm)34.8
  • 0.1mmスケールルーペ クリアー光学

    0.1mmスケールルーペ

    クリアー光学
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ガラス板に0.1mm刻みのスケールが印刷されています。印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。
    目盛(mm)0.1
  • 目盛付LEDライトルーペ クリアー光学

    目盛付LEDライトルーペ

    クリアー光学
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    使用電池単2×2
  • プラルーペ クリアー光学

    プラルーペ

    クリアー光学
    279税込307
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)57×1115×9質量(g)28レンズ径(Φmm)45倍率(倍)2.5材質(レンズ)プラ
  • ポケットルーペ ツァイス(ZEISS)

    ポケットルーペ

    ツァイス(ZEISS)(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    仕様反射防止コーティング付き
  • 双眼メガネルーペ2倍 TRUSCO

    双眼メガネルーペ2倍

    TRUSCO
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    ルーペが必要ない時は手軽にレンズの跳ね上げが可能になります。
    用途両手を使う組み立て作業など付属品ソフトケース、レンズクロス材質レンズ(1.6倍、2.0倍):アクリル、(2.3倍):ポリカーボネート、フレーム:ABS樹脂質量(g)35タイプフレームタイプ種類メガネルーペ倍率(倍)2.0レンズサイズ(mm)45×110
  • ルーペ BeHAUS

    ルーペ

    BeHAUS
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    時計職人のために作られたアイ・ルーペは、まぶたに挟んで使う昔から愛用されているルーペです。 NO.7300は、ワンタッチで大小に分けられ、大はそのままシングルレンズのルーペとしてお使いになれます。
    用途時計修理などの精密作業・組み立てに。種類手持ち式材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 非球面高倍率ハンドルーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    非球面高倍率ハンドルーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    種類手持ち式レンズアクリル・表面硬化コーティング付
  • デスクルーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    デスクルーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類デスクルーペ
  • ポケットルーペ(4倍×2枚) ENGINEER(エンジニア)

    ポケットルーペ(4倍×2枚)

    ENGINEER(エンジニア)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    2枚重ねて使用すると7倍レンズに!!
    種類ポケットルーペ倍率4倍×2枚、7倍(2枚重ね)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッドルーペ用スペアレンズ ENGINEER(エンジニア)

    ヘッドルーペ用スペアレンズ

    ENGINEER(エンジニア)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    レンズ:ガラス
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シートルーペ(中) KONTEC(コンテック)

    シートルーペ(中)

    KONTEC(コンテック)(2件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    超薄型シートレンズタイプ。 持ち運びに便利な専用レンズカバー付。
    寸法(mm)W150XD2.5XH105質量(g)35材質(レンズ)アクリル樹脂拡大率(倍)シートレンズ:約2倍、レンズ内小玉:約3倍
  • ポケットルーペ BeHAUS

    ポケットルーペ

    BeHAUS
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種類ポケットルーペ
  • ルーペ ライト付 シンワ測定

    ルーペ ライト付

    シンワ測定
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。
    用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ材質本体:ABS樹脂種類手持ち式
  • 単眼めがねルーペ KONTEC(コンテック)

    単眼めがねルーペ

    KONTEC(コンテック)(3件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    めがねに取り付けて使うルーペで、両手で細かい作業をするときに便利です。高品質アクリル製レンズ採用。重さはわずか10グラム。取り付けは、めがねにはさむだけのワンタッチでOK!
    寸法(mm)W54×D24×H97材質(本体)アセタール樹脂、エラストマー樹脂質量(g)10g種類メガネルーペ倍率(倍)約5材質(レンズ)アクリル樹脂
  • メガネ用ホビー精密用拡大ルーペ TSK(ティ・エス・ケイ)

    メガネ用ホビー精密用拡大ルーペ

    TSK(ティ・エス・ケイ)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    自分のメガネ枠にワンタッチで付けられます。
    質量(g)18タイプメガネ用クリップルーペ種類ヘッドルーペ本体寸法(mm)65×74×26レンズサイズ(mm)28×74材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 普及型ルーペ(両側タイプ) 京葉光器(LEAF)

    普及型ルーペ(両側タイプ)

    京葉光器(LEAF)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    工場・オフィス・作業場での必需品です。
    用途一般検査用。種類携帯用材質(レンズ)ガラス
  • スタンドルーペ(フレンネルタイプ) クリアー光学

    スタンドルーペ(フレンネルタイプ)

    クリアー光学
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
    タイプ読書用ルーペ
  • ポケットルーペ(アルミボディ) クリアー光学

    ポケットルーペ(アルミボディ)

    クリアー光学
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクト設計で持ち運びにとっても便利です。耐久性に優れ、存在感あるハードボディの携帯ルーペです。
    材質アルミ質量(g)43タイプポケットルーペ種類ポケットルーペ本体寸法(mm)61×46×26レンズ径(Φmm)36レンズ倍率4.5倍(3枚)、3枚重ね:約12倍材質(レンズ)ガラスアズワン品番64-5274-11
  • LED付拡大鏡 ノガ

    LED付拡大鏡

    ノガ
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    倍率5倍のダブルレンズ(レンズを2枚合わせています)に従来にない明るさのLEDライトを付けています。マグネット固定タイプです。
    付属品AC100用アダプター付トラスコ品番355-7740全長(mm)480質量(g)1400種類スタンドルーペ(マグネット付)倍率5倍レンズ径(Φmm)53.5電源(AC V)100マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55作業距離(mm)(レンズから)約65
  • No.1975用スタンダードスケール 東海産業(PEAK)

    No.1975用スタンダードスケール

    東海産業(PEAK)(1件のレビュー)
    849税込934
    1枚
    当日出荷
    適合ピーク・スケール・ルーペ7×(No.1975)用適合本体No.1975用タイプstandard
ルーペ/拡大鏡