カテゴリ
絞り込み
倍率(倍)
ブランド
- モノタロウ(15)
- オーツカ光学(266)
- クリアー光学(154)
- I.L.K(池田レンズ工業)(147)
- エッシェンバッハ(119)
- MIZAR(ミザールテック)(93)
- エスコ(80)
- 京葉光器(LEAF)(73)
- ビクセン(52)
- KONTEC(コンテック)(41)
- 共栄プラスチック(39)
- TRUSCO(32)
- Carson(カールソン)(30)
- SK(新潟精機)(27)
- ENGINEER(エンジニア)(25)
- TSK(ティ・エス・ケイ)(25)
- エイチ・エー・エー光学(25)
- RS PRO(22)
- TGK(東京硝子器械)(21)
- シンワ測定(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

LEDライト付ルーペ (ピンセット付)
光¥2,198税込¥2,4181個当日出荷アクリル製レンズなので、軽くてわれにくいです。連続15時間使用可能用途部品の組立て・検査。トラスコ品番405-2234セット内容ピンセット材質レンズ:アクリル、本体:ABS、ピンセット:ステンレスSUS304厚さ(mm)29(収納時)全長(mm)116質量(g)20電源ボタン型電池(SR927SE)×3個(付属)倍率(倍)5レンズサイズ(mm)30縦(mm)116横(mm)37
指レンズ丸型
TSK(ティ・エス・ケイ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷指や道具に付けられたら…という発想で作ったレンズアイテムです。質量(g)26タイプ指レンズ(丸型)本体寸法(mm)Φ36×70×15レンズ径(Φmm)36倍率(倍)2材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
メガネ用ホビー精密用拡大ルーペ
TSK(ティ・エス・ケイ)(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷自分のメガネ枠にワンタッチで付けられます。質量(g)18タイプメガネ用クリップルーペ種類ヘッドルーペ本体寸法(mm)65×74×26レンズサイズ(mm)28×74材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
ポケットルーペ
TRUSCO¥979税込¥1,0771個当日出荷携帯に便利なポケットルーペです。 レンズ格納タイプです。用途一般拡大検査用。仕様レンズ格納タイプトラスコ品番301-0023幅(mm)64寸法(mm)(レンズ)50×60高さ(mm)11質量(g)21種類ポケットルーペ奥行(mm)52倍率(倍)3.5・5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×52×11材質(レンズ)アクリル
眼鏡用ルーペ(双眼タイプ)
クリアー光学(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷お使いの眼鏡にワンタッチで装着できるルーペです。 眼鏡だけでは見えにくい小さい文字や精密作業に最適です。 レンズの跳ね上げも可。 日本製。質量(g)21タイプ眼鏡用ルーペ(双眼)種類眼鏡用ルーペ本体寸法(mm)99×74×22レンズサイズ(mm)74×28材質(レンズ)アクリル
LEDポケットルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷観察箇所をスポット照射できます。付属品キーホルダー付トラスコ品番368-8518材質レンズ/PMMA(アクリル)、本体/ABS樹脂寸法(mm)60×31×25質量(g)26種類ポケットルーペ電源LR726電池×4個(付属)倍率4・6・10×(2枚重ね時)レンズ径(Φmm)23照明白色LED高輝度ライト×1アズワン品番1-6956-01RoHS指令(10物質対応)対応
シュタインハイル・ルーペ
東海産業(PEAK)(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ポケットに入る小型ながら、色収差の補正された高級タイプです。寸法(mm)39×24×22種類携帯用
縞見ルーペ 1枚レンズ
カートン¥3,598税込¥3,9581個当日出荷持ち運びに便利なルーペです。 縞見ルーペはインチ目盛りも刻んであり、R412は四方目盛りです。用途精密作業に。TGK品番200-75-32-22倍率(倍)7![90mm [×2.5.×5] ハンドレンズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03581785-260707-02.jpg)
90mm [×2.5.×5] ハンドレンズ
エスコ¥2,000税込¥2,2001個当日出荷切手・コイン・写真修正作業・地図・検査などの科学や趣味に使用できます。エスコ品番EA756ME-90材質(黒い部分)樹脂全長(mm)187質量(g)125種類手持ち式倍率(A倍率)2、(B倍率)4レンズ径(Φmm)90材質(レンズ)アクリル
高倍率ルーペ
MIZAR(ミザールテック)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷レンズが3枚付いた高倍率ルーペです。目的に合わせて倍率を変えられる優れものです。レンズ径(Φmm)36倍率(倍)4(×3枚) / 10(※3枚合わせた場合)レンズガラスレンズ
フルスペクトル LED照明拡大鏡
オーツカ光学¥77,980~税込¥85,778~1台3日以内出荷OLIGHT7にはオーツカ光学が培った照明拡大鏡のノウハウが全て注ぎ込まれています。照明機能は、照度をコントロールする光量調節機能は勿論の事、角形レンズ搭載製品では初めて、レンズ外周の四辺すべてにLEDを配置し影の無い照明を提供する他、。上下/左右と点灯位置を切り替えて照明が点く分割点灯、更に新機能として、照明の光色を変化させる調色機能も標準装備し、あらゆる素材や形状の加工物の検査に対応しています。レンズには、OLIGHT5シリーズで評価の高い「BIG-レクタレンズ」を採用しており、2X、4Xの倍率の他、1個のフレームに3つの倍率をセットした358ARをラインナップ。更に新開発のLA-2やLA3-Sと言ったレンズアダプターを装着すれば、角形のレクタレンズは勿論の事、より倍率の高い8Xや10Xも装着して使用が可能になります。質量(kg)2.4(レンズ含まず)電圧(V)100・50/60Hz定格消費電力(W)22レンズ交換レンズ方式(BIG-レクタレンズ)光源LED調光の可否有り(100~10% 10段階調節)
LEDアームルーペ
ホーザン¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷コンパクトなスタンド型ルーペ。観察対象に合わせてレンズの位置や角度を自在に調整できます。拡散仕様となるLEDカバーは、対象物のぎらつきを抑制します。レンズカバーが標準付属。質量(g)840消費電力(W)10定格電圧DC12V(ACアダプター付)倍率【線】メインレンズ 1.75×、サブレンズ 4×【面積】メインレンズ 約3×、サブレンズ 16×レンズ径(Φmm)95Φレンズブルーレンズ色温度(K)6200LED白色LED 36個LED寿命(時間)120000
2倍 帽子用クリップオンマグニファイア +4.00度ディオプター
Carson(カールソン)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷帽子に取り付けるクリップオン式の拡大鏡、Carson 帽子用クリップオンマグニファイア。クリップオン式のフリップアップ拡大鏡。クリスタルクリアなアクリルレンズは鮮明で歪みのない視界を提供し、細部まで簡単に見ることができます。保護用のソフトポーチが付属しています。VM-10は1.75倍の倍率で+3.00D、VM-12は2倍の倍率で+4.00D、VM-14は倍率2.25倍で+5.00Dに相当します。付属品ソフトポーチ材質アクリル質量(g)約27倍率2倍/+4.00ディオプター
バグビュー 昆虫キャッチャー拡大鏡 5倍
Carson(カールソン)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ルーペ付き虫取り、Carson バグビュー昆虫キャッチャー拡大鏡 5倍。全米で大人気!虫を捕まえて簡単に観察できる、ルーペ付き虫取り。ニューヨークタイムズ紙でも紹介されました!バグビューは、お子様が自分で虫を捕まえ、観察するためのルーペです。倍率5倍のアクリル製レンズは、周囲の光を取り込み、対象物の細部まで映し出します。ルーペ下部のトラップはスライド式になっていて、親指で簡単に操作することができます。材質ABS、アクリル、鉄質量(g)約113倍率(倍)5適合年齢(歳)6以上寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約5.6×4.1×26.7
手持ちルーペ 大型LEDライト付き 1.8倍 小レンズ 6倍 130mm
I.L.K(池田レンズ工業)¥3,788税込¥4,1671個当日出荷大きくて見やすい!小レンズ付きの大型LEDライト付ルーペ。仕様●品名:130mmLEDライト付大型手持ちルーペ●品番:W-130LH●レンズサイズ(約):直径 130 mm●倍率:1.8倍(小レンズ:6倍)●重量:約 231 g●箱入り重量:約307 g●箱入サイズ:約150x317x35mm●レンズ材質:アクリル●商品サイズ(約):147x273x33mm●使用電池:単4電池4本(別売り)アズワン品番65-3905-93
AMCルーペ MRL-2206B (ブラック)
アルファーミラージュ¥9,898税込¥10,8881個当日出荷付属品ストラップ、袋寸法(mm)28×60×25色ブラック質量(g)39レンズ倍率10倍/22mmトリプレット
LED照明拡大鏡 SKKL-CF
オーツカ光学¥43,980~税込¥48,378~1台翌々日出荷から6日以内出荷LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。タイプコンパクトフリーアーム式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
ハンドグリップルーペ No.3007 (7倍)
京葉光器(LEAF)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷手持ちタイプのグリップルーペです。すべり防止機能として外周にラバーを巻いています。レンズサイズも大きいのでバリやハンダ付け確認等の精密部品・電子部品など外観目視検査に最適です。携帯に便利なストラップ付き。付属品ストラップ質量(g)120倍率7×レンズΦ53.5mm 光学ガラスレンズ 2枚寸法(Φ×mm)62×32
LEDワイドライトルーペ
エッシェンバッハ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷従来のLEDワイドライトルーペ1511-3に比べレンズサイズが130%大きくなりました。 ゆがみの少ない非球面レンズのクリアに見える部分のみを効果的に抜き出した角形レンズです。 LEDライト付なので暗い場所でも使用でき、鮮やかに拡大します。 付属の輝度キャップを付ければ輝度やライトカラーを変えられます。用途一般検査用。 地図や時刻表、新聞等の確認作業に。付属品単三電池×2本、輝度調節キャップ(イエロー・オレンジ・ブライト)、専用レンズキャップトラスコ品番217-6910材質レンズ:PXM光学樹脂、本体:ABS樹脂幅(mm)70全長(mm)205高さ(mm)30電源単3乾電池×2本(付属)倍率(倍)3ランプ替ランプ:交換不可レンズサイズ(mm)90×55RoHS指令(10物質対応)対応
せぼね君ルーペ読書用
共栄プラスチック¥4,298税込¥4,7281台5日以内出荷読書や手芸、塗り絵、細かい作業などに最適な置き型タイプルーペ、せぼね君ルーペ読書用。 両手が使えて趣味や仕事での細かい作業に最適なルーペです。 手元がはっきり見やすくなります。 ネックの部分が背骨のように曲がる機能で、フレームの向きを自由に調整できます。 A4サイズの紙面も視界にスッポリ入るワイドフレーム。 厚さ1mmのフラットなレンズは画面が明るく歪みの少ない1.8倍率。 ビス穴が有り、壁面にも取り付け可能です。付属品専用レンズカバー長さ(mm)せぼね部:250色アイボリーフレームABS樹脂製倍率(倍)1.8レンズアクリル樹脂製(フレネルレンズ)材質(ジョイント)ABS・POMレンズ有効径(mm)縦140×横193×厚1材質(台座)ABS樹脂製(スチールプレート付)
LEDアーム式ワイド照明拡大鏡 1.75×
アズワン¥28,000税込¥30,8001個翌々日出荷大型レンズで広範囲観察に調光付きで、好みの明るさに調整できます。ルーペとアームの接合部によって、様々な角度に変えることができます。材質本体/ABS樹脂・スチール、レンズ/ガラス質量(kg)約3.2電源(V)AC100~240(ACアダプター付属)消費電力(W)12倍率1.75×レンズ径(Φmm)178電源コード(m)1.8アーム長さ(mm)上/460、下/470光源LED×168個アズワン品番4-446-01クランプ取付幅(mm)10~60
エルズーム ハンドルーペ
オーム電機(1件のレビュー)¥878税込¥9661個当日出荷LEDライト付きハンドルーペです拡大率約2.5倍、サブレンズは約4倍フチなしレンズなので軽くて見やすいLEDライト2灯がついて、薄暗い場所でも明るく照らせますレンズを守る収納袋付き。安心して保管・持ち運びができます付属品レンズ収納袋材質(本体)ABS樹脂質量(g)約66(電池を除く)電源単4形乾電池×2本(別売)倍率約2.5倍(メインレンズ)、約4倍(サブレンズ)レンズ径(Φmm)90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×224×18光源白色LED×2灯(交換できません)連続点灯時間約30時間(新品・未使用のアルカリ乾電池の場合)材質(レンズ)アクリルレンズ
フレネルレンズルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷230mmのフレキシブルアームで高さや角度・方向を自由自在に変更可能。広範囲の拡大が可能。レンズの端でも視野の歪みがありません。倍率1.8倍レンズサイズ(mm)193×140
バーライト用チルトスタンド
オーツカ光学¥17,980税込¥19,7781台当日出荷バーライトⅡ/Ⅲ型は、チルトスタンドに装着する事により、仰俯角、水平回転、高さを調節する事が出来、対象物に対して最も凹凸が強調される角度に本体1台をセッティングする事が可能になります。質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)0~40全高(mm)307方向【調整方向】Z(高さ)、θ(仰俯角)、α(水平角)アングル1個(スタンド1台で製品本体1台使が用可能)ベース径(Φmm)129
台付ルーペ
ケニス¥4,998税込¥5,4981個当日出荷自由な角度に調整して使用できる台付ルーペです。 金属台を採用しているので、安定して観察が行えます。付属品金属台レンズ径(Φmm)40レンズ倍率5焦点距離(mm)90
ハズキルーペ クール 1.32倍 ブルーライト対応
ハズキルーペ(Hazuki)¥9,898税込¥10,8881本当日出荷から6日以内出荷メガネ型拡大鏡ハズキルーペ最小サイズの「ハズキ クール」 大きく見える機能はそのままに、さらにレンズを小さくしたモデルです。 ポケットサイズで衝撃にも強いため持ち運びに便利です。タイプクール倍率(倍)1.32
繰り出しルーペ10倍
エッシェンバッハ¥6,798税込¥7,4781個当日出荷トラスコ品番835-4183質量(g)14タイプ繰り出し倍率(倍)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×40×19レンズサイズ(mm)23
ワイドスタンドルーペ 6倍
エッシェンバッハ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷質量(g)40全高(mm)48倍率(倍)6レンズサイズ(mm)50外径(mm)52×56アズワン品番2-5682-01
LEDライト付ヘッドルーペ
TRUSCO(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷両手が使え、レンズの組み合わせにより様々な倍率に対応可能です。 LEDライト付のため細かい作業にも適しています。 メガネを掛けたままでも装着可能です。 外側に傷がつきにくいガラスレンズを使用しています。 通常の倍率は1.8倍。内側のレンズを立てると3.3倍になります。 特に細かいものを見るときにお使いください。用途工場での検査、検品や組み立て作業。両手の使用を必要とする精密作業。仕様替ランプ交換不可トラスコ品番798-5193質量(g)150タイプヘッドセット型電源ボタン電池(CR2016)×2個(別売)倍率(倍)1.8(両目レンズ)、3.3(両目レンズ)、4.8(片目)、6.3(片目)レンズサイズ(mm)85×35材質(レンズ)ガラス(1.8倍)、アクリル(3.3倍)/ガラス(補助)
LEDスケールルーペ(目盛付)
TRUSCO¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷LED付なので、目盛が見易く、簡易測定に便利です。 柄がはめ込みになっており、通常のスケールルーペとして使用可能です。用途細かい検品作業などに。仕様替ランプ交換不可全長(mm)180材質(本体)ABS樹脂質量(g)75電源単2乾電池×2本(別売)材質(レンズ)ガラス
目盛付ルーペ
クリアー光学¥1,798税込¥1,9781個当日出荷アルミのプレートに目盛が印刷されており、印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適のルーペです。寸法(mm)72×64質量(g)50レンズ径(Φmm)30目盛(mm)1倍率(倍)5材質(レンズ)高倍率ガラスアズワン品番64-5274-77














![90mm [×2.5.×5] ハンドレンズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03581785-260707-02.jpg)