絞り込み
倍率(倍)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: ルーペ/拡大鏡

1,642件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密リネンテスター エッシェンバッハ

    精密リネンテスター

    エッシェンバッハ
    9,498税込10,448
    1個
    6日以内出荷
    繊維や印刷などの検査に使用するルーペ。折りたたむことができ、携帯に便利。
    仕様●サイズ:レンズ/20mm径、本体/35×46×43mm●材質:レンズ/光学ガラス、本体/真鍮●倍率:6倍アズワン品番65-8303-45
  • リネンテスター 9倍 15mm I.L.K(池田レンズ工業)

    リネンテスター 9倍 15mm

    I.L.K(池田レンズ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    シングルレンズ
    仕様●レンズサイズ:15mm●倍率:9倍●重さ:15g●目盛:10mm&1/2インチ目盛●本体サイズ(組立時):(1)35×(2)23×(3)36mm●箱サイズ:39×27×14(mm)●材質:アルミ・シルバー塗装●レンズ:ガラスレンズアズワン品番65-8286-01
  • 2倍ルーペ Carson(カールソン)

    2倍ルーペ

    Carson(カールソン)
    1,298税込1,428
    1枚
    6日以内出荷
    視界くっきり、軽量・薄型で丈夫なCarson 2倍ルーペ。全米で人気ブランド!丈夫なフレネルレンズ。軽量かつ薄型。視界全体を鮮明に映し出します。 主に新聞、本、雑誌、地図、メニューなどを読むのに最適です。
    材質PS質量(g)約123倍率(倍)2寸法(inch)8.5×11外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)約21.4×28×0.3
  • マルチパワーLEDライト付きマグニファイア Carson(カールソン)

    マルチパワーLEDライト付きマグニファイア

    Carson(カールソン)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    コンパクトで持ち運びも便利なLEDライト付ルーペ、Carson マルチパワーLEDライト付きマグニファイア。全米で人気ブランド!マルチLEDライト付きマグニファイアです。鮮明で明るいアクリルレンズを採用。3通りの倍率が使用でき、細かい文字を読むのにも最適です。小型でバッグやポケットにも入りやすく持ち運びにも便利です。
    材質ABS、アクリル、鉄質量(g)約41電源CR2032 ※付属電池はテスト用倍率(倍)6、4.5、2.5外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)約6.1×11×0.8
  • バグルーペ 4.5倍 Carson(カールソン)

    バグルーペ 4.5倍

    Carson(カールソン)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    お子様が観察しやすい、Carson バグルーペ 4.5倍。全米で大人気!ピント合わせ不要!お子様が観察しやすいスタンドルーペ。バグルーペは、昆虫、植物、コイン、切手などを観察するためのお子様向けスタンドルーペです。倍率4.5倍のアクリル製レンズは、お子様が見たことのないような対象物の細部まで映し出します。焦点が固定されているため、ルーペを対象物の上にかざすだけで、すばやく簡単に観察することができます。
    材質ABS、アクリル、鉄質量(g)約190直径(Φcm)レンズ:5.6倍率(倍)4.5レンズピントを合わせてあるデュアルレンズ寸法(cm)約10×10×7.6適合年齢(歳)6以上
  • 1.75倍 クリップオンマグニファイア +3.00度ディオプター Carson(カールソン)

    1.75倍 クリップオンマグニファイア +3.00度ディオプター

    Carson(カールソン)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    使いやすいウェアラブルなメガネタイプの拡大鏡、Carson クリップオンマグニファイア。Clip and Flip(TM)拡大レンズは、使いやすく、あらゆるアウトドアに適したウェアラブルなハンズフリー拡大鏡です。頑丈で耐久性のあるクリップを採用。クリップの柔軟性により、1回のクイックフリップで拡大鏡から通常のメガネに簡単に切り替えることができます。余分な重量をかけることなく、日常の活動にシームレスに組み込むことができます。保護ポーチが付いおり、どこでも簡単に使用できます。
    付属品ソフトポーチ材質アクリル質量(g)約14倍率1.75倍/+3.00ディオプター
  • 7倍 ポップアップ キーチェーンマグニファイア Carson(カールソン)

    7倍 ポップアップ キーチェーンマグニファイア

    Carson(カールソン)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    便利なキーホルダー型ルーペ、Carson 7倍ポップアップキーチェーンマグニファイア。超コンパクトで便利なキーホルダー型ルーペ。ルーペはポップアップ式で、収納時には非球面拡大レンズを完全に保護できる仕様になっており、使用しないときの傷や損傷を防ぎます。バッグ等に付けて持ち運びしやすく、細部の検査や細かい文字の読み取りなどに最適です。
    材質アクリル質量(g)約10レンズ径(Φmm)約20倍率(倍)7
  • LEDライト付き 宝石用ルーペ 10倍 20.5mm トリプレットレンズ仕様 I.L.K(池田レンズ工業)

    LEDライト付き 宝石用ルーペ 10倍 20.5mm トリプレットレンズ仕様

    I.L.K(池田レンズ工業)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    宝石鑑定に適したトリプレットレンズ使用。明るく見やすいルーペです。
    仕様●品名:LEDライト付き 宝石用ルーペ●レンズサイズ:20.5mm<●倍率:10倍●重さ:40g●商品サイズ:縦55×横30×高さ25(mm)●材質:鉄・ABS・真鍮・ガラス(レンズ材質)●レンズ:トリプレットレン●付属:収納ケース(PU製)●電池:LR1130×3個アズワン品番65-3745-82
  • フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 クランプ取り付け式) オーツカ光学

    フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 クランプ取り付け式)

    オーツカ光学
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
    仕様レンズ無し本体のみ倍率なしレンズ径(Φmm)90-130調光方式標準装備対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
  • ハンドグリップルーペ No.3005 (5倍) 京葉光器(LEAF)

    ハンドグリップルーペ No.3005 (5倍)

    京葉光器(LEAF)
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    手持ちタイプのグリップルーペです。すべり防止機能として外周にラバーを巻いています。レンズサイズも大きいのでバリやハンダ付け確認等の精密部品・電子部品など外観目視検査に最適です。携帯に便利なストラップ付き。
    付属品ストラップ質量(g)110倍率レンズΦ53.5mm 光学ガラスレンズ 2枚寸法(Φ×mm)62×32
  • シートレンズ しおりタイプ 共栄プラスチック

    シートレンズ しおりタイプ

    共栄プラスチック
    189税込208
    1個
    当日出荷
    しおりとしても使えるフレネルレンズのシートレンズ。 薄型ですので収納にとても便利です。 しおりタイプルーペ。 倍率3.5倍で、細かい文字や地図を見るのに最適です。 コンパクトで携帯するのに便利です。 持ち運びするのにちょうどいい大きさです。 手帳や本等に挟んでお使い下さい。 シートレンズは、平面状でありながら、球面レンズの効果を持っております。 光学的にはフレネルレンズと呼ばれます。
    倍率(倍)3.5レンズ塩化ビニール樹脂製寸法(縦×横)(mm)140×38ひも色ブルーケース塩化ビニール樹脂製
  • LED調光ルーペ ワイドタイプ 共栄プラスチック

    LED調光ルーペ ワイドタイプ

    共栄プラスチック
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    明るさを調節できるLEDライト12灯内蔵の軽量型、LED調光ルーペ(倍率3倍/ワイドタイプ)。 12灯LEDライトが非常に明るく、文字や写真、細かな部分まで明るく照らして大きく見ることができます。 ワイドレンズは薄型フレネルレンズタイプで180×110mmの大きな画面。 腕にかかる負担を最大限に軽減。 持ち手横部にあるダイヤルを回転させて明るさの調節が可能。 LEDライトは高輝度SMDチップを使用。 SMDは従来の球型LEDよりも小さく明るいのが特徴です。 グリップは握りやすい形状になっているため、しっかりと手にフィットします。 電池は取り替えが簡単な単4電池を使用。 付属品として、レンズが汚れた場合に拭くレンズクリーナーが付きます。 連続点灯時間は約30時間で、それ以降は徐々に明るさが低下していきます。 LEDライト自体の耐久時間は約1万時間。
    付属品単4電池×3個、レンズクリーナー 、モニター電池質量(g)約135(電池含む)倍率(倍)3材質(グリップ)ABS樹脂製レンズアクリル樹脂製寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×155×12照明12LEDライト内蔵(調光LEDライト)レンズ有効径(mm)180×110連続点灯時間(時間)約30
  • LED4個付手持ちルーペ TRUSCO

    LED4個付手持ちルーペ

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    Φ130の大径レンズを採用していますので非常に見やすいです。Φ130の1.8倍レンズに6倍の小レンズが一体になっています。LEDが4個付きですので手元が暗くても使えます。
    用途一般検査用トラスコ品番381-5726材質レンズ:アクリル、フレーム:ABS樹脂幅(mm)145全長(mm)270高さ(mm)27電源(V)単4乾電池×4本(別売)倍率(倍)1.8・6レンズサイズ(mm)Φ130
  • ライトパネル 標準 武蔵電機

    ライトパネル 標準

    武蔵電機
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷から28日以内出荷
    均一な面発光です。
    仕様標準ライトパネル、発光源:LED(導光板エッジライト方式)電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)制御方式(調光器)パルス式専用調光器/PWM制御方式/ボリューム(単回転)、アナログ式専用調光器/電圧制御方式/ボリューム(多回転)発光色昼白色光源LED(導光板エッジライト方式)色温度4000~5000
  • アーム式LED拡大鏡 SK(新潟精機)

    アーム式LED拡大鏡

    SK(新潟精機)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    高寿命、省電力なLEDライト付です。 タッチスイッチ&角型レンズタイプです。 無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
    用途精密部品などの組み立て、検査用に仕様●電源電圧(V):AC100-240●電源周波数(Hz):50/60●消費電力(W):11●照度(lx):3200●色温度(K):5000(昼白色)●LED使用数(個):72●クランプ可能範囲(mm):10-60●電源コード長(m):1.5●レンズ可視範囲(mm):170×105●倍率(倍):2RoHS指令(10物質対応)対応
  • デスクルーペ RS-605 MIZAR(ミザールテック)

    デスクルーペ RS-605

    MIZAR(ミザールテック)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    2枚の高級アクリルレンズを組み合わせて高倍率を得ています。レンズ径が75ミリとリーディンググラス並みのサイズで6倍の倍率があり視覚補助用としても最適です。
    質量(g)265レンズ径(Φmm)75倍率(倍)6レンズアクリルレンズ×2
  • シートレンズ KL-1 MIZAR(ミザールテック)

    シートレンズ KL-1

    MIZAR(ミザールテック)
    289税込318
    1枚
    当日出荷
    薄型のシートレンズです。名刺サイズの薄いシート状のルーペです。手帳や名刺入れに挟めるので、邪魔にならずに携帯できます。
    付属品ケース倍率(倍)2レンズフレネルレンズレンズサイズ(mm)85×54(名刺サイズ)
  • ルーペ追加スケール アズワン

    ルーペ追加スケール

    アズワン
    1,139税込1,253
    1枚
    当日出荷
    標準スケールが付いていますので、長さを確認しながら観察できます。スケールの交換により、長さ・角度・穴径等の細かい寸法が測定できます。スケールはMG7173(1-4317-01)およびMG7174(4-2548-01)に適したスケールです。
    質量(g)約75有効径(Φmm)30視野径(Φmm)32
  • LED照明拡大鏡 ENVL-B ARレンズ付 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 ENVL-B ARレンズ付

    オーツカ光学
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷
    最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
    寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9全高(mm)330本体質量(kg)2.4(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230ベース寸法(mm)185×300防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式100~10%(あり)
  • x2.5/x5.0/x8.0 ルーペ(LEDライト付・差替式) エスコ

    x2.5/x5.0/x8.0 ルーペ(LEDライト付・差替式)

    エスコ
    4,970税込5,467
    1個
    当日出荷
    材質アクリルレンズ全長(mm)150~180質量(g)約70(電池含まず)電源単4電池×3本(付属)レンズ径(Φmm)65・50・37倍率(倍)2.5・5・8光源LED球
  • ポケット拡大鏡 Coil イルミネーション 7倍, レンズ直径45mm Coil

    ポケット拡大鏡 Coil イルミネーション 7倍, レンズ直径45mm

    Coil
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    仕様拡大率 = 7光パワー = 24ジオプトリーレンズ直径 = 45mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありバッテリタイプ = 単三タイプ = 持ち手付きのポケット拡大鏡照明付き拡大鏡. ポケット サイズの小型、軽量照明付き拡大鏡 アスフェリック レンズ採用Φ45mm 電源は単3×2 (電池別売)、収納用ポーチ付属
  • ポケット拡大鏡 Coil 4倍, レンズ直径80mm Coil

    ポケット拡大鏡 Coil 4倍, レンズ直径80mm

    Coil
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様拡大率 = 4光パワー = 12ジオプトリーレンズ直径 = 80mmタイプ = 両面非球面レンズ拡大鏡両面非球面レンズ. 顕著な歪みがない、高倍率の両面非球面レンズ拡大鏡です。
  • メガネルーペ用交換レンズ ENGINEER(エンジニア)

    メガネルーペ用交換レンズ

    ENGINEER(エンジニア)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    質量(g)42レンズサイズ(mm)L110×H45
  • LEDライトボックス式照明拡大鏡 SKKL-CL オーツカ光学

    LEDライトボックス式照明拡大鏡 SKKL-CL

    オーツカ光学
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    SKKL-CL型はレンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品で、SKKLシリーズでは2つの照明は個別に点灯/消灯が可能です。 落射照明による外観検査以外に、透過照明を利用した透過性対象物の内部の検査や、外周部の状態確認が可能です。 光源のLEDは20W型蛍光管と同じ形状に成型をされ、発行面側に樹脂製保護カバーを装着してあります。 また、照明の配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。 LED照明は、電源スイッチにより簡単にON/OFFが可能です。(光量調整機能は有りません。)
    タイプライトボックス式光源白色LED(拡散保護カバー付き)調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • スケールルーペ用スケール板 SK(新潟精機)

    スケールルーペ用スケール板

    SK(新潟精機)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    スケールルーペ用のスケール板です。 ライトスケールルーペLSL-35の標準付属品です。
    用途ライトスケールルーペLSL-35のスケール板として適合機種LSL-35質量(g)3規格STANDARDRoHS指令(10物質対応)対応
  • カラールーペ アルファーミラージュ

    カラールーペ

    アルファーミラージュ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    高品質・低価格の輸入カラールーペです。品質管理から検品などの作業まで幅広く利用できます。ノベルティにも最適です。
    寸法(mm)22×53×18質量(g)34倍率10レンズ径(Φmm)18
  • 精密作業用ルーペ(クリップタイプ) フェザント

    精密作業用ルーペ(クリップタイプ)

    フェザント
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    双眼ルーペで視野を広くとることができ、軽い装着感で長時間の使用による疲れが軽減されます。
    用途細かい作業に。超精密作業や特殊作業などに。セット内容専用ケース、調整器具材質Wヒンジ機能部品:チタン、アルミニウム材質量(g)542018年トラスコ掲載ページ1 1432
  • ハズキルーペ クール 1.32倍 ブルーライト対応 ハズキルーペ(Hazuki)

    ハズキルーペ クール 1.32倍 ブルーライト対応

    ハズキルーペ(Hazuki)
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    メガネ型拡大鏡ハズキルーペ最小サイズの「ハズキ クール」 大きく見える機能はそのままに、さらにレンズを小さくしたモデルです。 ポケットサイズで衝撃にも強いため持ち運びに便利です。
    タイプクール倍率(倍)1.32
  • デスクルーペ ケニス

    デスクルーペ

    ケニス
    4,398税込4,838
    1個
    11日以内出荷
    置いたままで焦点が合うルーペです。
    寸法(mm)94×94×56倍率3倍レンズ径(Φmm)75
  • シュタインハイル・ルーペ 東海産業(PEAK)

    シュタインハイル・ルーペ

    東海産業(PEAK)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    3枚構成の合成レンズを使用し、解像度の高い観察を行う事ができるルーペです。
  • 繰り出しルーペ10倍 エッシェンバッハ

    繰り出しルーペ10倍

    エッシェンバッハ
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番835-4183質量(g)14タイプ繰り出し倍率(倍)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×40×19レンズサイズ(mm)23
  • ワイドスタンドルーペ10倍 エッシェンバッハ

    ワイドスタンドルーペ10倍

    エッシェンバッハ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    質量(g)28全高(mm)35倍率(倍)10レンズサイズ(mm)53×56
  • アイルーペ7倍 エッシェンバッハ

    アイルーペ7倍

    エッシェンバッハ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番835-4179質量(g)4タイプシングル全高(mm)25外径(Φmm)38倍率(倍)7レンズサイズ(mm)25
  • LEDワイドライトルーペ+専用スタンド付き6倍 エッシェンバッハ

    LEDワイドライトルーペ+専用スタンド付き6倍

    エッシェンバッハ
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    セット内容LEDワイドライトルーペ、専用スタンド質量(g)168
  • LEDワイドライトルーペ+専用スタンド付き3.5倍 エッシェンバッハ

    LEDワイドライトルーペ+専用スタンド付き3.5倍

    エッシェンバッハ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    セット内容LEDワイドライトルーペ、専用スタンド質量(g)188
  • x10/30mm ルーペ エスコ

    x10/30mm ルーペ

    エスコ
    4,240税込4,664
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA756D-4
  • x5/x10/x15 ポケットルーペ エスコ

    x5/x10/x15 ポケットルーペ

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA756B-17
  • 携帯ストラップルーペ クリアー光学

    携帯ストラップルーペ

    クリアー光学
    679税込747
    1個
    9日以内出荷
    寸法(mm)49×41×8質量(g)9レンズ径(Φmm)38倍率(倍)3材質(レンズ)アクリル
  • 定規付きフレンネルルーペ クリアー光学

    定規付きフレンネルルーペ

    クリアー光学
    359税込395
    1個
    6日以内出荷
    寸法(mm)180×47質量(g)6タイプソフト・定規付レンズ径(Φmm)80×40×厚さ2.8倍率(倍)3.5材質(レンズ)PVCアズワン品番64-5275-67
  • 時計見ルーペ クリアー光学

    時計見ルーペ

    クリアー光学
    899税込989
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
ルーペ/拡大鏡
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
10ページ目: ルーペ/拡大鏡 【通販モノタロウ】 光学測定器