絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(3)
  • ドリテック(36)
  • 佐藤計量器製作所(35)
  • セイコー(23)
  • タニタ(21)
  • アズワン(20)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(18)
  • エスコ(18)
  • LINKSY(17)
  • セイコー(SEIKO)(14)
  • SONIC(ソニック)[文具](11)
  • シチズン(10)
  • ハンハート社(9)
  • キングジム(8)
  • TRUSCO(8)
  • Heathrow Scientific(8)
  • カスタム(7)
  • パール金属(7)
  • ナリカ(7)
  • クレファー(CREPHA)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO ストップウオッチ RS PRO

    RS PRO ストップウオッチ

    RS PRO
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    タイプ = ポケットストップウォッチ。アナログ/デジタル = デジタル。最大時間 = 24h。解像度 = 1/100s。電源 = バッテリ。警報機能 = あり。電池タイプ = CR2032。水の抵抗 = 防水。ケースの材質 = プラスチック。高さ = 64mm。最大時間(時間) = 24h。幅 = 65 (Dia.)mm。。RS Pro デジタルポケット. 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けするポケットストップウォッチをご紹介します。このポケットサイズのストップウォッチには LCD 画面が装備されており、 12 mm と 10 mm の数字の高さで結果をリアルタイムにはっきりと見ることができます。開始時刻から、このストップウォッチは 1/100 秒で 40 分、 24 時間で 2 秒以内の精度を含めて 1 秒間隔で 24 時間カウントします。この RS Pro デジタルストップウォッチは、 2032 リチウム電池と 3 V のオペレーティングシステムで動作し、信頼性と精度が向上します。この信頼性の高いタイマは、コードストラップ付きのスタイリッシュな黒色耐水性ケースに収納されており、屋内外でのさまざまな用途に最適です。特長と利点. .黒色でスタイリッシュな耐水性プラスチックケース。さまざまな用途に最適です . LCD 画面をクリアして、簡単に結果を表示 . 12 mm および 10 mm の大きな桁高 .通常の時間、カレンダー、アラーム、ラップ設備 . 24 時間で 2 秒以内の精度 .通常の使用では 5 年間のバッテリ寿命で、長期間にわたり信頼性の高いデバイスとなります . 1/100 秒の解像度 . 1/100 秒で最大 40 分、 1 秒間隔で最大 24 時間をカウント. 用途. ストップウォッチは、タスク又はアクティビティの経過時間を測定する方法を必要とする幅広い用途に適しています。必要な用途に応じて、デジタル又はアナログデバイスとして使用できます。これらのデバイスは、次の用途で一般的に使用され .スポーツイベント .大会 .テストと実験 .ライブイベント. どのような電池が必要ですか.. RS Pro のこのタイマは、コイン( CR2032 )リチウム電池を使用した 3 V オペレーティングシステムで、始動時の通常使用時間で平均 5 年間使用でき、タイマーの機能が強化されており、信頼性が向上しています。達成可能な最大時間はどのくらいですか.. このストップウォッチには、 24 時間までに対応しています。アラーム機能はありますか.. RS Pro のこのポケットサイズのストップウォッチは、可聴アラームを備えており、通知機能が強化されます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO デスクトップタイマー RS PRO

    RS PRO デスクトップタイマー

    RS PRO
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    RS PROシルバーコンビネーションクロック、タイマー、ストップウォッチ. このシルバーの軽量クロック装置は実験室のベンチトップ、学校、卓上などでの幅広い用途に最適です。25 mm及び20 mmの高さで数字が表示される、読み取りやすいLCDディスプレイを備えており、時計が必要とされるあらゆるニーズに対応します。4つのカウントアップチャンネルタイマーがあり、秒、分、時間、秒(10進数)、1/100秒、分(10進数)などの単位で表示されます。24時間からのカウントダウンタイマーには、メモリ機能と期間の終わりに鳴るアラームがあります。カレンダー、ストップウォッチ、毎日のアラームと同様に、通常の時刻を表示できます。特長と利点:. . R14電池搭載 . 24時間あたり1秒の精度 . 大型桁表示 . デジタルカウントダウンタイマー . カウントダウン / カウントアップタイマー . 人間工学に基づいたソフトタッチボタン. 外形寸法(H x W x D) 90 x 160 x 70 mm. ストップウォッチが動作する仕組み. ストップウォッチは、開始から終了までの経過時間を測定します。多くの場合、ストップウォッチの開始時点からの経過時間をミリ秒、秒、分、時間でカウントします。ストップウォッチによっては、ユーザーが設定した特定時刻からカウントダウンすることもできます。
    仕様タイプ = デスクトップタイマ電源 = バッテリカラー/仕上げ = シルバー奥行き(深さ) = 70mm高さ = 90mm幅 = 160mm
  • RS PRO デスクトップタイマー RS PRO

    RS PRO デスクトップタイマー

    RS PRO
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    分解能は最大30分に限り、0.01秒です。 それ以降は1秒になります。RS Pro デスクトップタイマ(カウントアップタイマ付き. 優れた信頼性を誇るRS PROブランドの、カウントアップ機能を備えたデスクトップタイマをご紹介します。時間計測が必要なアプリケーションに最適なコンパクトなタイマです。この便利なデバイスはカウントアップタイマ機能を搭載しており、経過時間の測定も可能です。ユーザーフレンドリーなインターフェイスは、色分けされた使いやすいスタート/ストップボタン、モードボタン、及びスプリット/ラップ/リセットボタンの計3種類のボタンを搭載しています。クロック筐体は耐久性に優れたホワイトABS樹脂製で、衝撃や落下から製品を保護します。この高信頼性デスクトップクロック・タイマは、1/100秒単位・最大40分のカウントアップ機能とラップ/スプリット切り替え機能を備え、24時間当りの誤差は1秒以内です。 また、UKASによる校正済みの高品質バージョンもご用意しています( ; 134-7538 134-7538 )。特長と利点. 経過時間の測定に最適なカウントアップ機能 衝撃や衝突から保護する耐久性に優れたABSエンクロージャ ストップ / スタート、モード、スプリット / ラップ / リセット用の3つのボタンを備えたクリアで使いやすいインターフェイス 14及び11 mmの桁高さにより測定値の明確な読み取りが可能 付属のR6 (AA)バッテリで動作 1/100秒のカウントアップ機能により40分までのラップ / スプリットオプションが可能 24時間後までの追加の1秒カウントアップ機能 時間の終了を知らせる音声アラーム. 用途. このコンパクトなクロック / タイマは、次のような経過時間を測定する必要があるさまざまな用途で使用できます。スポーツイベント .大会 .料理 . ミーティング .講義. このタイマはどのように作動しますか.. このデジタルカウントアップタイマは、 R6 ( AA )バッテリによる動作です。また、この製品も提供されます。これにはアラーム音が含まれますか.. このデスクトップクロックとタイマーは、時間が経過するとアラーム音で通知します。
    仕様タイプ = デスクトップタイマアナログ/デジタル = デジタル解像度 = 1/100s電源 = バッテリ電池タイプ = 単3形カラー/仕上げ = 白ケースの材質 = ABS奥行き(深さ) = 45mm高さ = 100mm最大時間(時間) = 23h最大時間分 = 59min
  • RS PRO ストップウオッチ RS PRO

    RS PRO ストップウオッチ

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro ストップウォッチ、外部スイッチングソケット付き. RS PRO の信頼性が高く信頼性の高い RS ブランドの つのスイッチデジタルストップウォッチをご紹介します。これは経過時間の測定に使用する便利なデバイスです。このデスクタイマには つのソケットがあり、リードを使用して外部からタイマを開始及び停止できます。このストップウォッチには、停止 開始、モード、スプリット、ラップ、リセットオプションなどの つのボタンがあり、すばやく効率的に代替することができます。この時間は、 1/100 秒カウントアップ機能を使用して、ラップとスプリットオプションで 10 時間まで測定します。これには 10 時間で 0.5 秒以内の精度が含まれます。この Durable Timer は、丈夫な ABS ケースに収納されており、さまざまな環境で保護を確保します。特長と利点. 1/100 秒のカウントアップにより、 10 時間まで延長可能。ラップとスプリットのオプションもあります ?ストップウォッチをリード線で外部操作できる つのソケット 3 つのクリアボタンと色分けされたボタンで、スタート ストップ、モード、スプリット ラップ リセットのオプションを提供 14 mm 11 mm の桁の高さの明瞭で精密なディスプレイで、結果をはっきりと見ることができます R6 AA )バッテリー駆動 10 時間で 0.5 秒以内の精度 ?リセット機能なしで再起動します. 用途. ストップウォッチは、タスク又はアクティビティの経過時間を測定する方法を必要とする幅広い用途に適しています。必要な用途に応じて、デジタル又はアナログデバイスとして使用できます。これらのデバイスは、次の用途で一般的に使用され ?スポーツイベント ?大会 ?テストと実験 ?ライブイベント. これにはカウントダウン機能が含まれていますか?. このストップウォッチは、経過時間の記録に最適で、カウントダウン機能は備えていません。どのような電池が必要ですか?. RS Pro のこのストップウォッチは、 R6 AA )バッテリを使用して動作します。達成可能な最大時間はどのくらいですか?. タイマの開始から 10 時間以内に達成可能な最大時間が得られます。
    仕様タイプ = デスクストップウォッチアナログ/デジタル = デジタル最大時間 = 10h解像度 = 1/100s電源 = バッテリ電池タイプ = R6カラー/仕上げ = 黒ケースの材質 = プラスチック奥行き(深さ) = 100mm高さ = 45mm最大時間(時間) = 10h幅 = 120mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO デスクトップタイマー RS PRO

    RS PRO デスクトップタイマー

    RS PRO
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro デジタルデスクトップタイマ(大型ディスプレイ付)です. 優れた信頼性を誇るRS PROブランドのデジタルデスクトップタイマをご紹介します。このコンパクトなタイマは、設定時間のカウントや経過時間の測定を必要とするアプリケーションに最適です。単4電池1個で動作するコンパクトなデザインのタイマは、持ち運びやすくさまざまな環境で使用できる、汎用性の高い製品です。この便利なデスクトップタイマは、経過時間を見やすく表示する大型LCDディスプレイとカウントダウン/カウントアップ終了をお知らせする音声アラームを内蔵しており、最大99分59秒までカウントアップ/カウントダウンできます。タイマをオフィスや家庭で使用する場合、一体型スタンドにより平らな面に安定して設置できますが、クリップでベルトなどに取り付けることもできて携帯に便利です。 なお、このタイマの校正済みバージョンも複数ご用意しています(UKAS Calibration ( ; 134-7550 134-7550 )およびその他). 特長と利点. .経過時間を明確に表示する大型 LCD ディスプレイ .カウントダウン期間の終了時にアラーム音が鳴ります .単四電池 1 本で動作(付属) .クリップ付きのコンパクトなデザインで持ち運びが簡単 .タイマーを平らな面に上に表示できる内蔵スタンド .カウントアップまたはカウントダウンにより、さまざまなアプリケーションに適した汎用タイマーを提供します. 用途. このコンパクトなタイマは、次のような経過時間の測定を必要とするさまざまな用途で使用できます。スポーツイベント .大会 .料理 . ミーティング .講義. どのような電池が必要ですか.. RS Pro デスクトップタイマは、単四電池 1 本を使用して動作します。単四電池も付属します。アラーム音は鳴りますか.. このタイマでは、カウントダウン又はアップ時間が完了するとアラーム音が鳴り、タイマーが開始しないときに通知が強化されます。達成可能な最大時間は.. RS Pro デスクトップタイマで達成可能な最大時間は 99 分 59 秒です。
    仕様タイプ = デスクトップタイマアナログ/デジタル = デジタル最大時間 = 99 min 59 s電源 = バッテリ警報機能 = あり電池タイプ = 単4形カラー/仕上げ = 白高さ = 65mm最大時間(秒) = 59sRoHS指令(10物質対応)対応

その他測定用品』には他にこんなカテゴリがあります

タイマー・ストップウォッチ・時計