絞り込み
防水・防滴機能
- なし(1)
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(3)
- ドリテック(36)
- 佐藤計量器製作所(35)
- セイコー(23)
- タニタ(21)
- アズワン(20)
- A&D(エー・アンド・デイ)(18)
- エスコ(18)
- LINKSY(17)
- セイコー(SEIKO)(14)
- SONIC(ソニック)[文具](11)
- シチズン(10)
- ハンハート社(9)
- キングジム(8)
- TRUSCO(8)
- Heathrow Scientific(8)
- カスタム(7)
- パール金属(7)
- ナリカ(7)
- クレファー(CREPHA)(6)
- ブランドをもっと見る

電源オフディレータイマ
omron(オムロン)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷形H3CR-H 電源オフディレータイマです。Sシリーズで0.05秒~12秒、Mシリーズで0.05分~12分の間で各々4種類の時間レンジが選択可能です。UL、CSA、NK、LR取得、EN61812-1適合。 CEマーク、CCC対応です。トラスコ品番150-3864幅(mm)48高さ(mm)48奥行(mm)93消費電力(W)約0.17VA(AC24V時) 約0.15W(AC24V時)/約1W(DC24V時)時間仕様時間レンジ:4、設定時間範囲(S):0.05~0.6 (4レンジ)定格電源電圧AC24V 50/60 Hz DC24V リップル20%以下 (単相全波整流電源まで使用可能)保護等級IP40(パネル表面部)