絞り込み
機能
- カウントアップ(8)
- カウントダウン(10)
- センサー式(2)
- マルチチャンネル(1)
- リピート(5)
- 時計(4)
設置方法
- スタンド(3)
- マグネット(4)
- 壁掛け(5)
最大設定時間
- 90秒(1)
- 100分(9)
防水・防滴機能
- あり(5)
表示形式
- デジタル(10)
ブランド
- 佐藤計量器製作所
- モノタロウ(3)
- ドリテック(35)
- タニタ(20)
- A&D(エー・アンド・デイ)(18)
- LINKSY(17)
- エスコ(15)
- セイコー(SEIKO)(14)
- SONIC(ソニック)[文具](10)
- キングジム(9)
- TRUSCO(8)
- パール金属(7)
- ナリカ(7)
- クレファー(CREPHA)(6)
- アイビル(5)
- ソニック(5)
- オーム電機(4)
- カシオ計算機(4)
- カスタム(3)
- CRECER(クレセル)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
特価
本日10月2日(金)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ノータッチタイマー 手洗い当番
佐藤計量器製作所(12件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷スタートボタンが非接触式のため手をかざすだけで、タイマーのスタートとストップができます。手を触れず使用できるため衛生的です。感知距離は3cm以内。 時間になると5秒間音がなり、自動的に元の設定時間に戻ります。リピート機能付。 本体スタンド、裏面磁石、付属の取付板がついています。TGK品番359-55-43-02トラスコ品番385-9371材質ABS樹脂質量(g)約110(電池含む)電源単4(15V)3本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×62×24表示部液晶2桁デジタル表示表示形式デジタルタイマー時間5~90秒設置方法スタンド、マグネットタイマー設定5秒間隔アズワン品番2-8966-01カウントダウン機能○リピート機能○非接触対応○
ノータッチタイマー
佐藤計量器製作所(5件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷非接触式センサ(スイッチ)採用により、本体に触れることなく手をかざしてタイマーをスタートします。(実用新案取得済) アラーム動作中、非接触式センサに手をかざすと本体に触れることなくアラームを停止します。 非接触式センサの感度(感知距離)はセンサ部から垂直方向で3cmです。 水がかかっても壊れない防滴仕様(正面)。 設定時間は1秒から99分59秒まで、1秒単位で設定できます。 アラーム音は3種類(1.ピッ、2.ピピッ、3.ピピピピッ)から選択可能です。 アラームは、アラーム音、LEDランプ点滅、液晶点滅でお知らせします。付属品単4形マンガン電池 3本、取扱説明書 1部、取付板 1枚トラスコ品番823-0870寸法(mm)約(W)120×(H)62×(D)22mm材質(本体)ABS樹脂質量(g)約130g (電池含む)電源単4形乾電池 3本センサー非接触式センサ表示形式デジタル設定時間1~99分59秒を1秒間隔で設定電池寿命1日50回使用で約1年タイマーカウントダウン専用防水性防滴型アラームアラーム音:3種類から選択可能カウントダウン機能○非接触対応○
デカタイマー TM-19LS
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷アラーム動作を「音のみ」「光のみ」「音+光」の3パターンから製品背面の切換スイッチで選択できます。 大きい液晶表示。 簡単操作の時間設定キーを採用しています。 アラーム設定時間になった際、2段階の音で電子音を鳴らします。(アラーム動作を「音のみ」または「音+光」選択時) 設定した時間を再度表示するリピート機能付き。 時計機能付き。タイマーと時計の切換が可能です。 本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。 また、収納可能な吊り下げ用フック、卓上用スタンド付き。付属品コイン形リチウム電池CR2032×1個、取扱説明書トラスコ品番820-2931材質ABS樹脂質量(g)約65(電池含む)電源コイン形リチウム電池CR2032×1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×69×14機能12時間制表示形式デジタル設定時間(カウントダウン)10秒~99分50秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒設置方法壁掛け、スタンド、マグネット電池寿命約1年時計機能○カウントダウン機能○カウントアップ機能○リピート機能○
デジタルストップウォッチ
佐藤計量器製作所(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷濡れた手でも操作可能な防滴仕様 (JIS C 0920 IPX2に準拠) 時計(12/24H)、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付き材質ABS樹脂質量(g)約41(電池含む)電源ボタン電池LR44 1個(約2年使用可能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×76×19機能時計(12/24H 切り替え可能)、カレンダー、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付表示内容ストップウォッチ1/100秒表示(30分まで)、 1秒表示(30分経過後):計測時間最大24時間、時計表示:12/24時間切り替え可能防水性IPX2準拠
キッチンタイマー TM-11LS
佐藤計量器製作所(7件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷アラーム動作を「音のみ」「光のみ」「音+光」の3パターンから製品背面の切換スイッチで選択できます。 簡単操作の時間設定キーを採用しています。 アラーム設定時刻になった際、2段階の大きさで電子音を鳴らします。(アラーム動作を「音のみ」または「音+光」選択時) 設定した時間を再度表示するリピート機能付き。 持ち運びに便利な吊り下げ用ヒモを付属しています。 本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。 また、上部の吊り下げ用穴を利用して吊り下げてご使用できます。付属品コイン形リチウム電池CR2032×1個、吊り下げ用ヒモ×1本、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)約50(電池含む)電源コイン形リチウム電池CR2032×1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×81×16表示形式デジタル設定時間(カウントダウン)10秒~99分50秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒設置方法壁掛け、マグネット電池寿命約1年カウントダウン機能○カウントアップ機能○リピート機能○
多機能タイマー(4ch) TM-35
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷同時に4つの時間を測定できるタイマーです。 設定した時間を再度表示するリピート機能付き。 時計表示付き。タイマーと時計の切換が可能です。(表示切換はT1表示部のみ) 各種時計機能(アラーム、スヌーズ)付き。 本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。 また、吊り下げ用フック穴、卓上用スタンド付き。付属品単4形マンガン電池(R03)×1本、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)約77(電池含む)電源単4形電池(R03)×1本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×110×16.5機能12時間制/24時間制、アラーム機能、スヌーズ機能(5分間隔)表示形式デジタル設定時間(カウントダウン)1秒~99分59秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒設置方法壁掛け、スタンド、マグネット電池寿命約1年時計機能○カウントダウン機能○カウントアップ機能○リピート機能○マルチチャンネル機能○
防水キッチンタイマー
佐藤計量器製作所¥1,898税込¥2,0881個当日出荷濡れた手でも操作できる防水タイマーです。(JIS C 0920 IPX4 に準拠) 簡単操作の時間設定キー、2段階電子音アラーム、時計表示付きです。付属品吊り下げ用ヒモ電源ボタン形アルカリ電池LR44 1個本体質量(g)約50(電池含む)機能カウントアップ:10秒から99分50秒、カウントダウン:1秒から99分59秒表示形式デジタル設置方法壁掛けアズワン品番1-1876-21防水性あり本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約77×79×11カウントダウン機能○カウントアップ機能○
キッチンタイマー TM-12LS
佐藤計量器製作所¥1,698税込¥1,8681個当日出荷30秒間の2段階アラーム 5分前、3分前、1分前の予告アラーム付 アラームは、「音」「光」「音+光」の3パターン切り替え 設定した時間を再度表示するリピート機能付き。 持ち運びに便利な吊り下げ用ヒモを付属しています。本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。 また、上部の吊り下げ用穴を利用して吊り下げてご使用できます。付属品コイン形リチウム電池CR2032×1個、吊り下げ用ヒモ×1本、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)約50(電池含む)電源コイン形リチウム電池CR2032×1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×81×16表示形式デジタル設定時間(カウントダウン)1秒~99分99秒、(カウントアップ)1秒~ストップキーを押すまで設置方法壁掛け電池寿命約1年カウントダウン機能○カウントアップ機能○
ワンタッチタイマー
佐藤計量器製作所¥1,898税込¥2,0881個当日出荷設定時間でアラームが5秒鳴動、アラーム終了後に自動で設定時間に戻ります。キーはスタート時のみ、タイマーを止める操作は不要です。音と光で知らせます。本体は防滴構造、裏面にマグネット、吊下げ用ヒモ付です。.トラスコ品番857-8236幅(mm)93高さ(mm)67奥行(mm)20電源(V)単4乾電池×1個(付属)最大計時99分59秒最小計時1分
オーバータイムタイマー
佐藤計量器製作所¥2,198税込¥2,4181個欠品中設定時間到着後アラームが開始され、5秒で自動的に止まります。音と光で知らせ、大画面のため見やすいです。 カウントダウン機能、カウントアップ機能付き。TGK品番359-55-43-75寸法(mm)93×20×67H質量(g)約95(電池含む)電源単4(15V)1個表示形式デジタル最大設定時間99分59秒最小設定時間1秒カウントダウン機能○カウントアップ機能○
デカタイマーPRO
佐藤計量器製作所¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷・防水IPX7、水洗い可能。・予告アラーム付き(5分前/1分前/30秒前)。・ブザー音パターン切替(5種類)複数台使用時も識別しやすい。・音・光の通知方式、音量切替対応。・ブザー鳴動時間設定(停止なし設定可)。・終了後の経過時間が分かる自動カウントアップ。・マグネット・ストラップ対応。・キーロック機能搭載。持ち運び時の誤操作も防止します。・RoHS対応音量3段階(大:80dB、小:65dB、OFF:消音) 初期値:大電池寿命約1年6か月(1日10回アラーム動作をおこなった場合)時計機能12時間制(AM/PM表示なし)RoHS指令(10物質対応)対応防水性JIS C 60529 IPX7に準拠(水での丸洗いが可能)操作キーテンキー (0-9)、START、STOP/RESET、TIMER/MODE時間精度月差±30秒アラーム4種類から選択「なし」「5分前」「1分前」「30秒前」タイマー機能カウントアップ1秒 - 99分59秒カウントダウン10秒 - 99分50秒キーロックON/OFF
デカタイマーPRO
佐藤計量器製作所¥3,498税込¥3,8481個4日以内出荷・防水仕様(IPX7)で水洗い可能。・カウントダウン/カウントアップ対応。・音・光・音+光の通知方式切替。・音量切替(大・小・消音)。・マグネット・ストラップ対応。・リピート機能搭載。・RoHS対応音量3段階(大:80dB、小:65dB、OFF:消音) 初期値:大電池寿命約1年6か月(1日10回アラーム動作をおこなった場合)時計機能12時間制(AM/PM表示なし)RoHS指令(10物質対応)対応防水性JIS C 60529 IPX7に準拠(水での丸洗いが可能)操作キー10sec(秒)、1min(分)、5min(分)、10min(分)、START、STOP/RESET、TIMER/MODE時間精度月差±30秒タイマー機能カウントアップ1秒 - 99分59秒カウントダウン10秒 - 99分50秒
キッチンタイマー
佐藤計量器製作所¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ぬれた手で操作可能な防滴構造です。カウントダウン、カウントアップ機能付き。厚さ11mmの薄型ケース。ケース裏側にマグネットと引っ掛け用ホールが付いています。電子音アラームは2段階のアップトーン。タイマーと時計表示の切替が可能です。付属品ボタン電池LR44 1個(デモ電池)、吊り下げ用ヒモ 1本、取扱説明書 1部トラスコ品番805-1102材質ABS樹脂寸法H(mm)79電源(V)LR44ボタン電池×1個(デモ電池付属)寸法D(mm)11寸法W(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応
アラーム5 TM-28LS
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷5種類のアラーム音から音を選べるので、複数台使用時に聞き分けやすい 60秒間の2段階アラーム アラームは、「音」「光」「音+光」の3パターン切り替え 時計機能付き。タイマーと時計の切換が可能です。 本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。また、収納可能な吊り下げ用フック、卓上用スタンド付き。付属品単4形マンガン電池(R03)×1本、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)約82(電池含む)電源単4形電池(R03)×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×82×17機能24時間制表示形式デジタル設定時間(カウントダウン/カウントアップ)1秒~99分59秒電池寿命約1年カウントダウン機能○カウントアップ機能○