2ページ目: 粘度計

233件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 粘度計 ディンカップ エリクセン

    粘度計 ディンカップ

    エリクセン
    61,980税込68,178
    1個
    63日以内出荷
    単純に塗料を1汲みし、流下時間を測定することにより、粘度を素早くかつ便利に測定できるハンディな器具です
    容量(mL)100
  • 粘度計 ザーンカップ No.343シリーズ エリクセン

    粘度計 ザーンカップ No.343シリーズ

    エリクセン
    81,980税込90,178
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ザーンカップは取り扱いが容易で、誰にでも簡単に粘度を測定することが出来るポピュラーな測定器です。適用規格:ASTM D 4212
    材質アルミニウム合金容量(mL)25直径×高さ(mm)32×60
  • 粘度計 ロスマン式ブレード エリクセン

    粘度計 ロスマン式ブレード

    エリクセン
    51,980税込57,178
    1個
    63日以内出荷
    ブラッシングあるいはスプレーによる塗装粘度を測定するための器具使用方法は簡単ですが信頼のおける器具です。プラスチックカバー付き。
    材質ステンレス質量(g)15寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)180×20×0.5アズワン品番68-5768-63
  • カップリングナット Blookfield

    カップリングナット

    Blookfield
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    粘度計でフック式スピンドルを使用する際に必要なカップリングナットです。
    質量(kg)5長さ(cm)2.6アズワン品番69-6302-85
  • 迅速表面状態テスター”サーファスペクター” EKO

    迅速表面状態テスター”サーファスペクター”

    EKO
    2,598,000税込2,857,800
    1台
    15日以内出荷
    金属、ガラス、プラスチックなどのぬれ性をテストするための新しい測定装置です。表面処理後または洗浄後の客観的な評価が可能です。さまざまな部品形状で測定できる便利なセンサーヘッドがついています。タッチスクリーンで簡単に操作できます。OK/NGの自動判定機能付きです。工場や現場でパソコンなしで使用が可能です。
    用途部品洗浄後の品質保証チェックに。ぬれ性検査に。表面改質(プラズマ処理)の試験に。トラスコ品番206-3501電源(V)内蔵リチウムイオンバッテリー(測定時間6時間)電源内蔵リチウムイオンバッテリー(測定時間6時間)
  • ポータブル表面張力計 EKO

    ポータブル表面張力計

    EKO
    2,298,000税込2,527,800
    1個
    11日以内出荷
    本体とスタンドなどの付属品をキャリングケースに収納でき手軽に持ち運ぶことができます。携帯式の動的表面張力計です。再現性がよく信頼性が高い計測データが得られます。
    付属品キャリングケース、キャピラリー(2本)、AC電源、USBケーブル、スタンド、ビーカー(2個)トラスコ品番756-3183電源(V)AC100V~240V(ACアダプター付)リチウムイオンバッテリー式3.6V/2000mAh(連続約10時間使用可能)刃長(mm)40電源AC100V~240V(ACアダプター付)リチウムイオンバッテリー式3.6V/2000mAh(連続約10時間使用可能)切断能力(mm)20分解能0.1N/m分解能(mN/m)0.1表面張力(mN/m)10~100
  • 振動式粘度計(ビスコメイト) セコニック

    振動式粘度計(ビスコメイト)

    セコニック
    549,800税込604,780
    1個(1個)
    5日以内出荷
    共振現象を利用した扱いやすい粘度計です。高精度で再現性の良い実験が短時間で行えます。約3~5mLの少量液体から測定でき、容器を選びません。付属のソフトを使って、パソコンにデータを取り込めます。
    寸法(mm)プローブ:36Φ×220×170 コントローラ:110×230×190質量(kg)プローブ:約0.6 コントローラ:約1.2構成プローブ(ケーブル1.5m付) コントローラ スタンド キャリングケース ACアダプタ 簡易通信ソフトデジタル出力RS-232C使用環境10~40℃ 20~80%RH(結露なきこと)測定精度(℃)測定値の±5%(再現性:±2%) ※室温・液温23±3、スターラーにて液体撹拌時
  • ブルックフィールドデジタル粘度計 ブルックフィールド

    ブルックフィールドデジタル粘度計

    ブルックフィールド
    1,198,000税込1,317,800
    1台(1台)
    22日以内出荷
    粘度値(cP/mPa・s)、トルク値、スピンドル、回転数、温度(オプションの温度センサ使用時)の測定が可能です。設定トルク値あるいは設定時間に達すると自動停止し、その時の時間と計測値を表示するオートストップ機能があります。
    付属品スタンド 電源ケーブル ケース寸法(mm)350×300×400質量(kg)約11電源(V)100~240(50/60Hz)精度±1%FS再現性±0.2%FS回転速度(min-1[r.p.m])0.1~200(740段階)
  • スチール製フィルムチャック イマダ

    スチール製フィルムチャック

    イマダ
    10,980税込12,078
    1個(1個)
    4日以内出荷
    フォースゲージ先端の計測軸やスタンドのステージに取り付ける治具です。フィルムやテープなど薄いサンプルを掴むのに最適です。最大荷重500Nまで使用可能な引張試験用治具です。
    質量(g)約73最大荷重(N)500口幅(mm)20開き幅(mm)最大 2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転粘度計 シングルポイント測定用 ViscoQC100シリーズ アントンパール・ジャパン

    回転粘度計 シングルポイント測定用 ViscoQC100シリーズ

    アントンパール・ジャパン
    499,800税込549,780
    1台
    63日以内出荷
    シングルポイント測定用のB型粘度計です。Toolmaster(TM)(ICチップ)を内蔵したスピンドルによって、どの治具が接続されたか機器が自動で認識します。画面に表示される3色のインジケーターを見ながら水平調整が可能です。測定サンプルの粘度に応じて、治具のタイプと回転速度の組み合わせの最適化をサポートします。マグネット式カップリングのため
    仕様●粘度レンジ[mPa・s]:10~40,000,000●最大トルク[mNm]:0.7187●精度:0.1%FSR●重量:6.2kg●本体サイズ:361×444×281 mm(幅×高さ×奥行)●電源:ユニバーサルアズワン品番65-3697-58
  • 回転粘度計 シングルポイント測定用 ViscoQC100シリーズ アントンパール・ジャパン

    回転粘度計 シングルポイント測定用 ViscoQC100シリーズ

    アントンパール・ジャパン
    499,800税込549,780
    1台
    7日以内出荷
    シングルポイント測定用のB型粘度計です。Toolmaster(TM)(ICチップ)を内蔵したスピンドルによって、どの治具が接続されたか機器が自動で認識します。画面に表示される3色のインジケーターを見ながら水平調整が可能です。測定サンプルの粘度に応じて、治具のタイプと回転速度の組み合わせの最適化をサポートします。マグネット式カップリングのため、スピンドルのワンタッチ取付&取外しが容易です。また装置の故障リスクを回避します。オプションのペルチェ温調システムを機器に接続することで、高速かつ精確な温調を実現します。
    仕様粘度レンジ[mPa・s]:1~6,000,000 最大トルク[mNm]:0.0673 精度:0.1%FSR 重量:6.2kg 本体サイズ:361×444×281 mm(幅×高さ×奥行) 電源:ユニバーサル ※15 mPa・s未満の測定には、絶対粘度測定用の治具を使用アズワン品番65-3697-57
  • 回転粘度計 シングルポイント測定用 ViscoQC100シリーズ アントンパール・ジャパン

    回転粘度計 シングルポイント測定用 ViscoQC100シリーズ

    アントンパール・ジャパン
    499,800税込549,780
    1台
    63日以内出荷
    シングルポイント測定用のB型粘度計です。Toolmaster(TM)(ICチップ)を内蔵したスピンドルによって、どの治具が接続されたか機器が自動で認識します。画面に表示される3色のインジケーターを見ながら水平調整が可能です。測定サンプルの粘度に応じて、治具のタイプと回転速度の組み合わせの最適化をサポートします。マグネット式カップリングのため、スピンドルのワンタッチ取付&取外しが容易です。また装置の故障リスクを回避します。オプションのペルチェ温調システムを機器に接続することで、高速かつ精確な温調を実現します。
    仕様粘度レンジ[mPa・s]:60~320,000,000 最大トルク[mNm]:5.7496 精度:0.1%FSR 重量:6.2kg 本体サイズ:361×444×281 mm(幅×高さ×奥行) 電源:ユニバーサルアズワン品番65-3697-59
  • デジタルストーマー粘度計 校正証明書付 ブルックフィールド

    デジタルストーマー粘度計 校正証明書付

    ブルックフィールド
    1,346,999税込1,481,699
    1式
    74日以内出荷
    ASTM D562に準拠した粘度計です。ペイント、コーティング剤、インクの品質管理用粘度計です。
    仕様ディスプレー表示(切換式):クレブス単位、グラム単位(重さ)、cP(ASTM D562で定義の換算値)●ロック機構:測定結果をホールドボタンでロック表示●測定精度:±1.0%(フルスケールに対して)●再現性:±0.5%(フルスケールに対して)●測定範囲:40~141 KU32~1099 g27~5274 cP●プリンター出力標準装備●付属品:クレブス型スピンドル、US PintCan・1/2PintCanアダプター●電源:100-240 VAC 50/60Hz●重量:8.2 kgアズワン品番65-9344-54校正証明書一般校正
  • アナログ粘度計 校正証明書付 ブルックフィールド

    アナログ粘度計 校正証明書付

    ブルックフィールド
    589,800税込648,780
    1台
    18日以内出荷
    世界標準の粘度計です。多様なサンプルに適応できるよう多段回転数モードを採用しています。JIS Z8803に準拠しています。
    回転数(min-1[r.p.m])0.5・1・2.5・4・5・10・20・50・100(切替式)校正証明書一般校正
  • 三商印 ウベローテ粘度計 三商

    三商印 ウベローテ粘度計

    三商
    53,980税込59,378
    1個
    31日以内出荷
    JIS K2283準拠。高い精度で測定することができます。直接、動粘度を求めることができます。粘度計定数測定報告書付。
  • 三商印 キャノンフェンスケ粘度計 三商

    三商印 キャノンフェンスケ粘度計

    三商
    57,980税込63,778
    1個
    31日以内出荷
    JIS K2283準拠。不透明な試料を測定することができます。直接、動粘度を求めることができます。粘度計定数測定報告書付。
  • 三商印 キャノンフェンスケ粘度計 三商

    三商印 キャノンフェンスケ粘度計

    三商
    46,980税込51,678
    1個
    31日以内出荷
    JIS K2283準拠。試料が少量で測定できます。直接、動粘度を求めることができます。最も一般的で広く利用されています。粘度計定数測定報告書付。
  • 粘度カップ TQC Sheen

    粘度カップ

    TQC Sheen
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    試料が全て流出する時間を測ることで、粘度を測定できます。 ハンドルが付いているため塗料等に浸漬し測定できます。 陽極酸化被膜(アルマイト)処理されています。
    材質アルミニウム測定範囲96~683mm2/s容量100mL規格DIN 53211時間(流下)25~150秒
  • 粘度計 オストワルド ポリビニルアルコール用 SIBATA(柴田科学)

    粘度計 オストワルド ポリビニルアルコール用

    SIBATA(柴田科学)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    ・試料10mLをオストワルド粘度計に取り、恒温槽中で30±0.1℃で同温度の水に対する相対粘度を測定するのに使用されます。 ・30℃における水の流出秒数は100±20秒です。 ・毛細管内径はΦ0.57~0.60mmです。 ・JISK6726に準拠しています。
    材質ほうけい酸ガラス毛細管内径約(Φmm)0.57~0.6
  • 粘度計 オストワルド ポリ酢酸ビニル用 SIBATA(柴田科学)

    粘度計 オストワルド ポリ酢酸ビニル用

    SIBATA(柴田科学)
    32,980税込36,278
    1個
    33日以内出荷
    ・試料10mLをオストワルド粘度計に取り、恒温槽内で30±0.1℃で同温のベンゼンに対する相対粘度を測定するのに使用されます。 ・30℃における水の流出秒数は120±20秒です。 ・毛細管内径Φ0.48~0.52mm ・JISK6725に準拠しています。
    材質ほうけい酸ガラス毛細管内径約(Φmm)0.48~0.52
  • デジタル粘度計DVNext Blookfield

    デジタル粘度計DVNext

    Blookfield
    1,998,000税込2,197,800
    1台
    66日以内出荷
    タッチパネルで簡単に設定条件を入力できます。 回転数範囲が0.01~250rpmで、0.01rpm刻みで設定可能です。 装置本体でグラフを表示可能です。 装置本体に羽根型スピンドル(オプション)を使用する事で降伏値も計算可能です。 レオカルクTソフトウェア(オプション)を使用する事により、PC制御が可能になります。
    仕様速度切替段数:2600質量(kg)9電源(V)AC90~260回転数(min-1[r.p.m])0.01~250
  • 攪拌型粘性評価器 2382シリーズ climbing(クライミング)

    攪拌型粘性評価器 2382シリーズ

    climbing(クライミング)
    209,800税込230,780
    1セット
    24日以内出荷から43日以内出荷
    温度センサ内蔵により、測定時のサンプル温度も検出可能です。サンプルの近似粘土値を算出・表示できます。粘性はもちろん、攪拌の姿勢やゆらぎ、くせなど、様々な要素から感じる「なま」の流動抵抗を測定できます。
    仕様荷重測定範囲:40~1600mN材質アルミニウム寸法(mm)100×75×48電源5V・2A(家庭用電源アダプタ付属)温度測定範囲(℃)0~100ディスプレイ1.5インチ、128×128dots操作方法タッチパネル式
  • 粘度計 ROTAVISC用オプション ROTAVISC ゲル状サンプル測定用アダプターセット IKA

    粘度計 ROTAVISC用オプション ROTAVISC ゲル状サンプル測定用アダプターセット

    IKA
    234,999税込258,499
    1個
    63日以内出荷
    セット内容Spindle VAN-SP-1、Spindle VAN-SP-2、Spindle VAN-SP-3、Spindle VAN-SP-4、Carrying caseアズワン品番4-1987-15
  • 粘度計 ROTAVISC用オプション ROTAVISC 小容量測定用アダプターセット IKA

    粘度計 ROTAVISC用オプション ROTAVISC 小容量測定用アダプターセット

    IKA
    270,999税込298,099
    1個
    6日以内出荷
    セット内容Locating channel assemnly、Sample chamberVOL-C-RTD-1(RTD温度センサー含む)、Chamber cover VOLS.21、Carrying case、Extension connector VOLS1.11、Spimdle VOL-SP-6.7、Water jacket VOLS 1.2アズワン品番4-1987-14
  • 粘度計 ROTAVISC用オプション ROTAVISC 低粘度測定用アダプターセット IKA

    粘度計 ROTAVISC用オプション ROTAVISC 低粘度測定用アダプターセット

    IKA
    317,999税込349,799
    1個
    6日以内出荷
    セット内容Locating channel assemnly、Water jacket、Clamping collar ELVAS 1.12、Sample chamber ELVAS-C、Spindle ELVAS-SP、Chamber cap ELVAS-CC-1、Bracket、Carrying case、O-ringアズワン品番4-1987-13
  • 粘度計 ROTAVISC用オプション ROTAVISC スパイラルアダプターセット IKA

    粘度計 ROTAVISC用オプション ROTAVISC スパイラルアダプターセット

    IKA
    252,999税込278,299
    1個
    6日以内出荷
    セット内容Spiral holder SAS1.1、Spindle S-SP、Cleaning brush SCB、Carrying case、Chamber S-C-1アズワン品番4-1987-12
  • 粘度計 ROTAVISC用オプション ROTAVISC DINアダプターセット IKA

    粘度計 ROTAVISC用オプション ROTAVISC DINアダプターセット

    IKA
    478,999税込526,899
    1個
    63日以内出荷
    セット内容Spindle DIN-SP-5、Spindle DIN-SP-6、O-ring、Chamber DIN-C-2、Spindle DIN-SP-7、Water jacket、Locating channel assemnly、Chamber cap、Chamber DIN-C-1、Collar assemblyアズワン品番4-1987-11
  • 携帯型ディスポ粘度計用サンプルチューブ アズワン

    携帯型ディスポ粘度計用サンプルチューブ

    アズワン
    179,800税込197,780
    1袋(100本)
    27日以内出荷
    使い捨てできますので、洗浄の手間が不要です。
    材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ・プランジャー/HDPE(高密度ポリエチレン)サイズΦ10×110mm容量約4.5mLアズワン品番1-5764-11
  • 音叉振動式レオメーター RVシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    音叉振動式レオメーター RVシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    翌々日出荷
    新しい測定方式「音叉振動式」なら、低粘度0.3mPa・sから25,000mPa・sまでの高精度な連続測定を実現します。 。シアレートを変えて非ニュートン流体の挙動の確認ができます。0.3mPa・s~25,000mPa・sまでの広範囲を連続測定可能(振動子の交換は不要)。フルレンジ繰り返し性1%の高い測定精度。撹拌、流動中の測定が可能。専用コントローラ付属(RV10000Aのみ)。振動子0.07mm~1.2mm間の無段階コントロール(RV10000Aのみ)、プログラム運転ではシアレート変化による粘度値の変化を自動測定。校正可能。校正用標準液での校正はもちろん、純水によるワンタッチ校正機能付き。腐蝕性に優れたチタン製センサ
    用途塗料・インク、セメント・造影剤などのスラリー、接着剤・封止剤、化粧品(ハンドクリーム、化粧水、ジェルなど)、食品(とろみ剤、増粘剤、乳製品、清涼飲料)、樹脂や金属の溶液(エマルジョン、ディスパージョン、コロイド)、血液・胆汁などの測定に電源ACアダプタ(標準付属)測定方式SV型(音叉振動式)/ 固有振動数 30Hz粘度範囲(mPa・s)0.3~25000サンプル量(mL)10
  • 音叉振動式粘度計 SV-Aシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    音叉振動式粘度計 SV-Aシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    599,800税込659,780
    1台
    翌々日出荷
    最小必要サンプル量2ml(SV1A)。音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。測定データのリアルタイムグラフ化。チタン製振動子で耐薬品性高。スタンドセット標準付属。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
    用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定電源ACアダプタ(標準付属)測定方式SV型(音叉振動式)/ 固有振動数 30Hz固有振動数(Hz)30通信機能RS232C 25ピンメス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応
  • 粘土計取付金具 SIBATA(柴田科学)

    粘土計取付金具

    SIBATA(柴田科学)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    ・粘度計用恒温水槽VB-3/VB-3T用粘度計取り付け金具で従来の2穴、3穴兼用タイプになります。 ・ウベローデ、キャノンフェンスケ、オストワルドの3種類がこの金具一つで利用できます。
    質量(kg)0.29高さH(mm)68奥行D(mm)60幅W(mm)60
  • 粘度計 コクゴ

    粘度計

    コクゴ
    679,800税込747,780
    1台
    7日以内出荷
    ピボット保護用自動ロック装置を採用したコンパクトな粘度計です。粘度計の運転/停止に連動して働くピボット保護用自動ロック装置を内蔵しています。任意時間で測定値を保持したまま粘度値を4種類(%、mPa・s、Pa・s、kPa・s)の単位で任意に選択表示できます。マイクロステップ駆動パルスモーターによるダイレクトドライブ電子変速方式です。プリンタ取り込みソフトと組み合わせて使用できます。
    電源(V)100 AC 50/60Hz再現性(%)フルスケールの±0.2以内精度(%)フルスケールの±2以内消費電力(VA)50
  • オストワルド粘度計 三商

    オストワルド粘度計

    三商
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    相対粘度測定や予試験として使用されます。
  • オストワルド粘度計 精密型 三商

    オストワルド粘度計 精密型

    三商
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    標準試料と比較し、相対粘度を求めます。検査合格証付。
  • ウベローテ粘度計 三商

    ウベローテ粘度計

    三商
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷
    JIS K2283準拠。高い精度で測定することができます。直接、動粘度を求めることができます。粘度計定数測定報告書付。
  • キャノンフェンスケ粘度計 三商

    キャノンフェンスケ粘度計

    三商
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    JIS K2283準拠。試料が少量で測定できます。直接、動粘度を求めることができます。最も一般的で広く利用されています。粘度計定数測定報告書付。
  • ISOフローカップ オリフィス TP-305シリーズ TP技研

    ISOフローカップ オリフィス TP-305シリーズ

    TP技研
    85,980税込94,578
    1個
    33日以内出荷から63日以内出荷
    本器は、塗料・ワニス等の試料をカップに満たし、付属のガラス板で表面張力部をすりきり一定のオリフィスからの流下時間によって粘度を簡単迅速に測定します。
    容量(mL)108
  • ストーマー粘度計 TP技研

    ストーマー粘度計

    TP技研
    559,800税込615,780
    1個
    91日以内出荷
    500ml試料缶中の塗料等の粘度を正確に仕上げられた回転翼の抵抗値により100回転の秒数を測定します。回転翼が約30秒で100回転するようにオモリを決めて時間を測定し、KU値を算出する試験機です。
    寸法(mm)210×210×415アズワン品番61-9653-90
  • KU-2用粘度標準液 鉱物油 Blookfield

    KU-2用粘度標準液 鉱物油

    Blookfield
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷から47日以内出荷
    デジタルストーマー粘度計用の粘度標準液です。
    種別デジタルストーマー粘度計用粘度標準液
  • ハイシアコーンプレート粘度計用粘度標準液 鉱物油 高温用 CAPシリーズ Blookfield

    ハイシアコーンプレート粘度計用粘度標準液 鉱物油 高温用 CAPシリーズ

    Blookfield
    69,980税込76,978
    1個
    45日以内出荷から47日以内出荷
    ハイシアコーンプレート粘度計の高温用の粘度標準液です。
    種別CAP用 粘度標準液
粘度計