絞り込み
ブランド
- Blookfield(82)
- TGK(東京硝子器械)(32)
- A&D(エー・アンド・デイ)(31)
- 三商(15)
- SIBATA(柴田科学)(8)
- elcometer(8)
- エリクセン(8)
- アズワン(7)
- ブルックフィールド(6)
- IKA(5)
- 東機産業(5)
- リオン(4)
- TP技研(4)
- アントンパール・ジャパン(3)
- イマダ(2)
- セコニック(2)
- climbing(クライミング)(2)
- EKO(2)
- コクゴ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

フック式スピンドル SC4シリーズ
Blookfield¥529,800税込¥582,7801個60日以内出荷SUS316製の少量サンプルアダプター、サーモセル用のスピンドルです。仕様せん断速度(1/s):1.32N高さ(mm)31.72アズワン品番62-2941-66直径(mm)17.48サンプル量(mL)8
フック式スピンドル SC4シリーズ
Blookfield¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷から30日以内出荷SUS304製の少量サンプルアダプター、サーモセル用のスピンドルです。SSA使用時の対応チャンバーはSC4-13Rです。
PTFE コート スピンドル 中粘度 RV 用
Blookfield¥929,800~税込¥1,022,780~1個60日以内出荷から62日以内出荷PTFE製の中・高粘度(RV・HA・HB)用スピンドルです。
PTFE コート スピンドル 中粘度 RV 用
Blookfield¥929,800税込¥1,022,7801個60日以内出荷PTFE製の中粘度(RV)用スピンドルです。仕様100~80K※回転数0.5~100rpmの範囲でのデータです。K:1,000アズワン品番62-2941-51
SUS316製 スピンドル 中粘度 RV 用
Blookfield¥199,800~税込¥219,780~1個60日以内出荷から62日以内出荷SUS316製の中・高粘度(RV・HA・HB)用スピンドルです。
SUS316製 シリンダー型スピンドル LVシリーズ
Blookfield¥359,800税込¥395,7801個60日以内出荷から62日以内出荷SUS316製の低粘度(LV)用のシリンダー型スピンドルです。種別シリンダースピンドル
高粘度用スピンドルセット
Blookfield¥429,800税込¥472,7801箱62日以内出荷高粘度(HA、HB)用のスピンドルセットです。セット内容HV-2、RVHV-3、RVHV-4、RVHV-5、RVHV-6、RVHV-7各1本、スピンドルケース種別高粘度用 HA/HBスピンドル 6本セット材質SUS302アズワン品番62-2941-22
中粘度用スピンドルセット
Blookfield¥1,098,000税込¥1,207,8001箱60日以内出荷SUS316製の中粘度(RV)用のスピンドルセットです。セット内容RV-2Z、RVHV-3Z、RVHV-4Z、RVHV-5Z、RVHV-6、RVHV-7Z各1本、スピンドルケース種別中粘度用 RVスピンドル 6本セットアズワン品番62-2941-23
中粘度用スピンドルセット
Blookfield¥429,800税込¥472,7801箱62日以内出荷中粘度(RV)用のスピンドルセットです。セット内容RV-2、RVHV-3、RVHV-4、RVHV-5、RVHV-6、RVHV-7各1本、スピンドルケース種別中粘度用 RVスピンドル 6本セット材質SUS302アズワン品番62-2941-21
低粘度用シリンダー型スピンドルセット
Blookfield¥449,800税込¥494,7801箱62日以内出荷低粘度(LV)用シリンダー型スピンドルセットです。セット内容LV-1、LV-2CYL、LV-3CYL、LV-4各1本、スピンドルケース種別低粘度用 LVシリンダースピンドル 4本セット材質SUS302アズワン品番62-2941-17
低粘度用スピンドルセット
Blookfield¥989,800税込¥1,088,7801箱60日以内出荷SUS316製の低粘度(LV)用スピンドルセットです。セット内容LV-1Z、LV-2Z、LV-3Z、LV-4Z各1本、スピンドルケース種別低粘度用 LVスピンドル 4本セットアズワン品番62-2941-18
デジタルストーマー粘度計
Blookfield¥129,800税込¥142,7801個45日以内出荷デジタルストーマー粘度計で使用するペースト用のスピンドルです。種別ペースト用スピンドルアズワン品番62-8621-78
デジタルストーマー粘度計
Blookfield¥129,800税込¥142,7801個47日以内出荷デジタルストーマー粘度計用の標準スピンドルです。種別Krebsスピンドルアズワン品番62-8621-77
デジタルストーマー粘度計
Blookfield¥1,298,000税込¥1,427,8001セット60日以内出荷ASTMD562に準拠した粘度計です。ペイント、コーティング剤、インクの品質管理用粘度計です。付属品クレブス型スピンドル、US PintCan・1/2PintCanアダプター仕様ディスプレー表示(切換式):クレブス単位、グラム単位(重さ)、cP(ASTM D562で定義の換算値)質量(kg)8.2測定範囲40~141 KU32~1099 g27~5274 cP電源100-240 VAC 50/60Hz測定精度±1.0%(フルスケールに対して)再現性±0.5%(フルスケールに対して)アズワン品番62-8621-76ロック機構測定結果をホールドボタンでロック表示
羽根型スピンドルセット V-71,V-72,V-73
Blookfield¥529,800税込¥582,7801個60日以内出荷大きな粒子が入ったサスペンションやジャム、ヨーグルトなどのゲル状サンプルの測定に有効です。DV3Tと組み合わせ、ゲル状サンプルの降伏値を測定することができます。羽根型スピンドル(V-71,V-72,V-73各1本)のセットです。アズワン品番62-2942-29
DINアダプターセット
Blookfield¥1,298,000税込¥1,427,8001セット60日以内出荷DIN53019に基づいた測定を行うシステムです。16~20mlのサンプル量で真の粘度を測定することができます。恒温槽を使って温調が可能です。仕様標準構成:DINスピンドル3本(ULA-DIN-85,ULA-DIN-86,ULA-DIN-87各1本)サンプルチャンバーアズワン品番62-2942-23
スパイラルアダプターセット
Blookfield¥539,800税込¥593,7801セット60日以内出荷ソルダーペーストなどの高粘度サンプルのチクソトロピー性などの評価に有効なシステムです。仕様標準構成:チャンバースパイラルスピンドル×2取付治具専用ケースアズワン品番62-2942-22
Tバー スピンドルセット
Blookfield¥279,800税込¥307,7801箱62日以内出荷ヘリパススタンドに使用するTバースピンドルのセットです。仕様標準構成:Tバー6本(T-A,T-B,T-C,T-D,T-E,T-F各1本)BTU-18Yアズワン品番62-2942-14
SSA用使い捨てチャンバー
Blookfield¥249,800税込¥274,7801箱(100個)4日以内出荷100個セットの少量サンプルアダプター用の使い捨てチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-18,21,25Z,27,28,29,31,34,SC4-27D-100です。アズワン品番62-2942-08
サーモセル用DINスピンドル
Blookfield¥199,800税込¥219,7801個62日以内出荷DIN53019準拠の測定を行うためのサーモセル用のスピンドルです。SUS304製です。アズワン品番62-2941-82
サーモセル用 使い捨てスピンドル
Blookfield¥679,800税込¥747,7801箱(100個)翌々日出荷少量サンプルアダプター用の100個セットの使い捨て用のスピンドルです。アズワン品番62-2941-79
PTFE コート スピンドル
Blookfield¥929,800税込¥1,022,7801個60日以内出荷PTFE製の高粘度(HA、HB)用スピンドルです。仕様HA:200~160K、800~640K※回転数0.5~100rpmの範囲でのデータです。K:1,000アズワン品番62-2941-52
Capcalc ソフトウェア
Blookfield¥599,800税込¥659,7801個45日以内出荷フローカーブ測定及び流動解析が可能です。ハイシアコーンプレート粘度計専用のソフトウェアです。アズワン品番62-2941-15
クイックコネクトカップリング
Blookfield¥149,800税込¥164,7801個45日以内出荷スピンドルを粘度計に簡単に取り付けられるようにするためのアダプターです。標準の粘度計をお使いのお客様向けです。アズワン品番62-2941-13
粘度計用除振台
A&D(エー・アンド・デイ)¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷・振動等、測定環境の厳しい環境でも高精度に粘度計が使用できる、除振台。・低い周波数の振動から除去可能。・減衰時間が短く振動を早く吸収。・音叉振動式粘度計用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×400×76自重(kg)27RoHS指令(10物質対応)対応
ブルックフィールド デジタル粘度計
三商¥1,198,000税込¥1,317,8001個11日以内出荷パラメータを使いやすいタッチパネルスクリーンから入力。。7インチのカラーディスプレイに粘度、トルク(%)、せん断応力、せん断速度、温度、回転数等を表示。。0.01~250回転と広範囲の回転数をサポート、切替段数も2600と細かい回転数を設定可能。。測定グラフを本体の画面上に表示、モデル式への近似計算、TI値、降伏値の自動計算が可能。。粘度計単体でプログラミングが可能。回転速度(min-1[r.p.m])0.01~0.99(0.01刻み)、1.0~250(0.1刻み)
ブルックフィールド デジタル粘度計
三商¥1,698,000税込¥1,867,8001個11日以内出荷パラメータを使いやすいタッチパネルスクリーンから入力。。5インチのカラーディスプレイに粘度、トルク(%)、せん断応力、せん断速度、温度、回転数を表示。。0.1~200回転と広範囲の回転数をサポート、切替段数も290と細かい回転数を設定可能。。オートストップ機能搭載。。オプションのレオカルクTソフトウェアを使用することにより、コンピューターより粘度計を制御可能。回転速度(min-1[r.p.m])0.1~200(特定の290種類を選択)
ブルックフィールド デジタル粘度計
三商¥899,800税込¥989,7801個11日以内出荷従来タイプよりも長いベアリング寿命。。使いやすい前面キー入力による機能選択。連続測定、連続表示。オートストップ機能付。。見やすいLCD表示で、粘度(cP、P、mPa・s、Pa・s)、%スケール値、回転速度(RPM)、使用スピンドルが表示されます。。自動ゼロ値調整機能付。測定精度±1%(フルスケール)再現性±0.2%(フルスケール)回転速度(min-1[r.p.m])100、60、50、30、20、12、10、6、5、4、3、2.5、2、1.5、1、0.6、0.5、0.3
ブルックフィールド デジタル粘度計
三商¥799,800税込¥879,7801個11日以内出荷連続測定、連続表示。。オートストップ機能。。使いやすい前面キー入力による機能選択。。見やすいLCD表示で、粘度(cP・P、mPa・s、Pa・s)、%スケール値、回転速度(rpm)、使用スピンドルが表示されます。。自動ゼロ値調整機能付。仕様校正トルク値(mN・m):1.4374、速度切換段数:18、レンジ数:126精度±1%フルスケール再現性±0.2%フルスケール粘度範囲(mPa・s)200~26000000(cP)回転速度(min-1[r.p.m])100、60、50、30、20、12、10、6、5、4、3、2.5、2、1.5、1、0.6、0.5、0.3
ブルックフィールド デジタル粘度計
三商¥799,800税込¥879,7801個11日以内出荷連続測定、連続表示。。オートストップ機能。。使いやすい前面キー入力による機能選択。。見やすいLCD表示で、粘度(cP、P、mPa・s、Pa・s)、%スケール値、回転速度(rpm)、使用スピンドルが表示されます。。自動ゼロ値調整機能付。精度±1%フルスケール再現性±0.2%フルスケール回転速度(min-1[r.p.m])100、60、50、30、20、12、10、6、5、4、3、2.5、2、1.5、1、0.6、0.5、0.3
ブルックフィールド アナログ粘度計
三商¥549,800税込¥604,7801個11日以内出荷世界各国の電圧に対応します。。エレクトロニックドライブによる、静かで信頼できる操作が可能。。簡単にスピード選択ができます。電源100V,50/60Hz精度±1%フルスケール再現性±0.2%フルスケール