3ページ目: 粘度計

233件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストーマー粘度計 TP技研

    ストーマー粘度計

    TP技研
    559,800税込615,780
    1個
    91日以内出荷
    500ml試料缶中の塗料等の粘度を正確に仕上げられた回転翼の抵抗値により100回転の秒数を測定します。回転翼が約30秒で100回転するようにオモリを決めて時間を測定し、KU値を算出する試験機です。
    寸法(mm)210×210×415アズワン品番61-9653-90
  • KU-2用粘度標準液 鉱物油 Blookfield

    KU-2用粘度標準液 鉱物油

    Blookfield
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷から47日以内出荷
    デジタルストーマー粘度計用の粘度標準液です。
    種別デジタルストーマー粘度計用粘度標準液
  • ハイシアコーンプレート粘度計用粘度標準液 鉱物油 高温用 CAPシリーズ Blookfield

    ハイシアコーンプレート粘度計用粘度標準液 鉱物油 高温用 CAPシリーズ

    Blookfield
    69,980税込76,978
    1個
    45日以内出荷から47日以内出荷
    ハイシアコーンプレート粘度計の高温用の粘度標準液です。
    種別CAP用 粘度標準液
  • ハイシアコーンプレート粘度計用粘度標準液 鉱物油 低温用 CAPシリーズ Blookfield

    ハイシアコーンプレート粘度計用粘度標準液 鉱物油 低温用 CAPシリーズ

    Blookfield
    71,999税込79,199
    1個
    45日以内出荷から62日以内出荷
    ハイシアコーンプレート粘度計の低温用の粘度標準液です。
    種別CAP用 粘度標準液
  • 汎用粘度標準液 鉱物油 Blookfield

    汎用粘度標準液 鉱物油

    Blookfield
    85,980税込94,578
    1個
    40日以内出荷から62日以内出荷
    鉱物油製の粘度標準液です。
  • 高温サーモセル用粘度標準液 シリコン HTシリーズ Blookfield

    高温サーモセル用粘度標準液 シリコン HTシリーズ

    Blookfield
    89,980税込98,978
    1個
    45日以内出荷から47日以内出荷
    サーモセル用の粘度標準液です。
    種別サーモセル用粘度標準液
  • CAPスピンドル Blookfield

    CAPスピンドル

    Blookfield
    359,800税込395,780
    1個
    60日以内出荷
    ハイシアコーンプレート粘度計用のスピンドルです。
    種別CAP用スピンドル
  • 羽根型スピンドル Blookfield

    羽根型スピンドル

    Blookfield
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    大きな粒子が入ったサスペンションやジャム、ヨーグルトなどのゲル状サンプルの測定に有効です。DV3Tと組み合わせ、ゲル状サンプルの降伏値を測定することができます。
  • 特殊スピンドル Blookfield

    特殊スピンドル

    Blookfield
    159,800税込175,780
    1個
    62日以内出荷
    高濃度フィルムパテ用のスピンドルです。スピンドル測定部が短く、底の浅いビーカーで使用できます。
    種別高濃度フィルムパテ用スピンドルアズワン品番62-2942-28
  • 特殊スピンドル Blookfield

    特殊スピンドル

    Blookfield
    97,980税込107,778
    1個
    62日以内出荷
    車潤滑オイル用の低温粘度測定用スピンドルです。
    種別車潤滑オイル用 低温粘度測定用スピンドルアズワン品番62-2942-27
  • DINアダプター用スピンドル ULA-DINシリーズ Blookfield

    DINアダプター用スピンドル ULA-DINシリーズ

    Blookfield
    199,800税込219,780
    1個
    60日以内出荷
    DIN53019準拠の測定を行うためのUL低粘度アダプター用のスピンドルです。
    種別DINスピンドル
  • ULアダプタースピンドル YULA-15シリーズ Blookfield

    ULアダプタースピンドル YULA-15シリーズ

    Blookfield
    319,800税込351,780
    1個
    60日以内出荷
    SUS316製の低粘度アダプター用のスピンドルです。
    種別UL低粘度アダプター用スピンドルアズワン品番62-2942-12
  • ULアダプタースピンドル YULA-15シリーズ Blookfield

    ULアダプタースピンドル YULA-15シリーズ

    Blookfield
    179,800税込197,780
    1個
    60日以内出荷
    SUS304製の低粘度アダプター用のスピンドルです。
    種別UL低粘度アダプター用スピンドルアズワン品番62-2942-11
  • UL低粘度アダプターセット Blookfield

    UL低粘度アダプターセット

    Blookfield
    799,800税込879,780
    1個
    翌々日出荷
    低粘度のサンプルを精度よく測定できます。円筒形のサンプルチャンバーは循環恒温槽と接続して温調が可能です。SUS316製です。
    種別クローズ型構成ロケーティングチャンネルアッセンブリー、ウォータージャケット、サンプルチャンバー、固定治具、スピンドルアズワン品番62-2942-10
  • UL低粘度アダプターセット Blookfield

    UL低粘度アダプターセット

    Blookfield
    1個
    欠品中
    低粘度のサンプルを精度よく測定できます。円筒形のサンプルチャンバーは循環恒温槽と接続して温調が可能です。SUS304製です。
    種別オープン型構成ロケーティングチャンネルアッセンブリー、ウォータージャケット、サンプルチャンバー、固定治具、チューブエンドキャップ(6個)、スピンドルアズワン品番62-2942-09
  • 温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ Blookfield

    温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ

    Blookfield
    449,800税込494,780
    1個
    翌々日出荷
    少量サンプルアダプター用の温度プローブ対応チャンバーです。対応するスピンドルはSC4-18,21,25Z,27,28,29,31,34です。
    種別温度センサー対応 SSA用チャンバー寸法(直径Φ×高さH)(mm)19.05×64.77アズワン品番62-2942-07
  • 温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ Blookfield

    温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ

    Blookfield
    449,800税込494,780
    1個
    翌々日出荷
    少量サンプルアダプター用の温度プローブ対応チャンバーです。対応するスピンドルはSC4-16です。
    種別温度センサー対応 SSA用チャンバー寸法(直径Φ×高さH)(mm)13.08×40.23アズワン品番62-2942-06
  • 温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ Blookfield

    温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ

    Blookfield
    449,800税込494,780
    1個
    翌々日出荷
    少量サンプルアダプター用の温度プローブ対応チャンバーです。対応するスピンドルはSC4-15です。
    種別温度センサー対応 SSA用チャンバー寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.73×44.32アズワン品番62-2942-05
  • 温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ Blookfield

    温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ

    Blookfield
    449,800税込494,780
    1個
    翌々日出荷
    少量サンプルアダプター用の温度プローブ対応チャンバーです。対応するスピンドルはSC4-14です。
    種別温度センサー対応 SSA用チャンバー寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.7×28.19アズワン品番62-2942-04
  • チャンバー SC4シリーズ Blookfield

    チャンバー SC4シリーズ

    Blookfield
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
    少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-18,21,25Z,27,28,29,31,34です。
    種別SSA用寸法(直径Φ×高さH)(mm)19.05×64.77アズワン品番62-2942-03
  • チャンバー SC4シリーズ Blookfield

    チャンバー SC4シリーズ

    Blookfield
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
    少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-16です。
    種別SSA用寸法(直径Φ×高さH)(mm)13.08×40.23アズワン品番62-2942-02
  • チャンバー SC4シリーズ Blookfield

    チャンバー SC4シリーズ

    Blookfield
    189,800税込208,780
    1個
    4日以内出荷
    少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-15です。
    種別SSA用寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.73×44.32アズワン品番62-2942-01
  • チャンバー SC4シリーズ Blookfield

    チャンバー SC4シリーズ

    Blookfield
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
    少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-14です。
    種別SSA用寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.7×28.19アズワン品番62-2941-99
  • DINスピンドル SC4-DINシリーズ Blookfield

    DINスピンドル SC4-DINシリーズ

    Blookfield
    199,800税込219,780
    1個
    60日以内出荷から62日以内出荷
    少量サンプルアダプター用のSUS304製のDINスピンドルです。
    仕様せん断速度(1/s):1.29N
  • ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ Blookfield

    ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ

    Blookfield
    179,800税込197,780
    1個
    60日以内出荷から62日以内出荷
    少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-13Rです。
  • ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ Blookfield

    ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ

    Blookfield
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    少量サンプルアダプター用のSUS316製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-13Rです。
    仕様せん断速度(1/s):0.22N高さ(mm)13.21アズワン品番62-2941-91直径(mm)4.78サンプル量(mL)16.1
  • ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ Blookfield

    ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ

    Blookfield
    529,800税込582,780
    1個
    60日以内出荷
    少量サンプルアダプター用のSUS316製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-6RZです。
    仕様せん断速度(1/s):0.4N高さ(mm)8.64アズワン品番62-2941-90直径(mm)8.74サンプル量(mL)2.1
  • ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ Blookfield

    ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ

    Blookfield
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷
    少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-8Rです。
    仕様せん断速度(1/s):0.29N高さ(mm)20.7アズワン品番62-2941-89直径(mm)6.99サンプル量(mL)4.2
  • ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ Blookfield

    ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ

    Blookfield
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-7Rです。
    仕様せん断速度(1/s):0.48N高さ(mm)17.12アズワン品番62-2941-88直径(mm)9.55サンプル量(mL)3.8
  • ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ Blookfield

    ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ

    Blookfield
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
    少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-6Rです。
    仕様せん断速度(1/s):0.4N高さ(mm)8.64アズワン品番62-2941-87直径(mm)8.74サンプル量(mL)2.1
  • SSAセット Blookfield

    SSAセット

    Blookfield
    969,800税込1,066,780
    1個
    60日以内出荷
    使い捨てチャンバーと使い捨てスピンドル用の少量サンプルアダプターです。少量で真の粘度を測定することができます。循環恒温槽を使って温調が可能です。
    種別少量サンプルアダプターセット 使い捨てスピンドル/チャンバー用構成ウォータージャケット、位置決め治具、使い捨てスピンドル、使い捨てチャンバーアズワン品番62-2941-86
  • SSAセット Blookfield

    SSAセット

    Blookfield
    789,800税込868,780
    1個
    30日以内出荷
    使い捨てチャンバー用の少量サンプルアダプターです。2~16mLの少量のサンプル量で真の粘度を測定することができます。循環恒温槽を使って温調が可能です。粘度やサンプルの性質に合わせてお好きなスピンドルをお選びいただけます。スピンドルの選定につきましてはご相談ください。
    種別少量サンプルアダプターセット 使い捨てチャンバー用構成ウォータージャケット、位置決め治具、スピンドル、使い捨てチャンバーアズワン品番62-2941-85
  • SSAセット Blookfield

    SSAセット

    Blookfield
    899,800税込989,780
    1個
    21日以内出荷
    2~16mLの少量のサンプル量で真の粘度を測定することができます。温度センサーによってサンプル付近の温度測定が可能です。循環恒温槽を使って温調が可能です。粘度やサンプルの性質に合わせてお好きなスピンドルをお選びいただけます。スピンドル、チャンバーの選定につきましてはご相談ください。
    種別少量サンプルアダプターセット 温度センサー対応チャンバ-付き構成ウォータージャケット、位置決め治具、スピンドル、チャンバー、RTD温度センサーケーブルアズワン品番62-2941-84
  • SSAセット Blookfield

    SSAセット

    Blookfield
    639,800税込703,780
    1個
    40日以内出荷
    2~16mLの少量のサンプル量で真の粘度を測定することができます。循環恒温槽を使って温調が可能です。粘度やサンプルの性質に合わせてお好きなスピンドルをお選びいただけます。スピンドル、チャンバーの選定につきましてはご相談ください。
    種別少量サンプルアダプターセット構成ウォータージャケット、位置決め治具、スピンドル、チャンバーアズワン品番62-2941-83
  • サーモセルサンプルチャンバー HT-2シリーズ Blookfield

    サーモセルサンプルチャンバー HT-2シリーズ

    Blookfield
    97,980税込107,778
    1個
    62日以内出荷
    SUS302製のサーモセル用のチャンバーです。
    種別サーモセル用 SUS302製チャンバ-寸法(直径Φ×高さH)(mm)19.5×77.77アズワン品番62-2941-76
  • ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ Blookfield

    ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ

    Blookfield
    179,800税込197,780
    1個
    60日以内出荷から62日以内出荷
    SUS304製のサーモセル用のスピンドルです。
  • フック式スピンドル SC4シリーズ Blookfield

    フック式スピンドル SC4シリーズ

    Blookfield
    499,800税込549,780
    1個
    60日以内出荷
    SUS316製の少量サンプルアダプター、サーモセル用のスピンドルです。SSA使用時の対応チャンバーはSC4-13RZです。
  • フック式スピンドル SC4シリーズ Blookfield

    フック式スピンドル SC4シリーズ

    Blookfield
    529,800税込582,780
    1個
    60日以内出荷
    SUS316製の少量サンプルアダプター、サーモセル用のスピンドルです。
    仕様せん断速度(1/s):1.32N高さ(mm)31.72アズワン品番62-2941-66直径(mm)17.48サンプル量(mL)8
  • フック式スピンドル SC4シリーズ Blookfield

    フック式スピンドル SC4シリーズ

    Blookfield
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷から30日以内出荷
    SUS304製の少量サンプルアダプター、サーモセル用のスピンドルです。SSA使用時の対応チャンバーはSC4-13Rです。
  • PTFE コート スピンドル 中粘度 RV 用 Blookfield

    PTFE コート スピンドル 中粘度 RV 用

    Blookfield
    929,800税込1,022,780
    1個
    60日以内出荷から62日以内出荷
    PTFE製の中・高粘度(RV・HA・HB)用スピンドルです。
粘度計