絞り込み
長枝(mm)
- 939(1)
- 1026(1)
- 1030(2)
- 1040(3)
ブランド
- シンワ測定(3)
- TRUSCO(1)
幅(mm)
- 35
- 10(4)
- 15(32)
- 20(13)
- 25(2)
- 30(4)
- 60(1)
- 80(2)
- 165(1)
材質
- ステンレス(4)
厚さ(mm)
- 2.5(4)
短枝(mm)
- 629(1)
- 630(3)
- 636(1)
629・630・636
校正証明書
- 付き(3)
付き
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「長枝(mm)」から絞り込む
939(1)
1026(1)
1030(2)
1040(3)

曲尺 大金 シルバー 普及型(1m×60cm)
シンワ測定(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から14日以内出荷サイズも大きく重量もあるので、木材や石材、金属などの、曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキに便利です。 赤数字入り。用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。材質ステンレス形状同厚幅(mm)35厚さ(mm)2.5質量(g)1102目盛表裏同目精度直角度/100mmにつき±0.1mm以下長さの許容差/±0.5mm短枝(mm)630測定範囲(cm)0~100表目盛 長枝(外)1m表目盛 短枝(外)60cm裏目盛 長枝(外)1m裏目盛 短枝(外)60cm長手(妻手)×幅×厚さ(mm)1040(630)×30×2.5
曲尺 筋交付大金
シンワ測定¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から14日以内出荷木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。筋交いが、落下などの衝撃から精度を守ります。用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状同厚幅(mm)35厚さ(mm)2.5寸法(mm)1030×630×2.5質量(g)1700測定範囲(mm)1000目盛表裏同目直角精度100mmにつき0.1mm以下短枝(mm)630長枝(mm)1030表目盛 長枝(外)1m表目盛 短枝(外)60cm裏目盛 長枝(外)1m裏目盛 短枝(外)60cm長手(妻手)×幅×厚さ(mm)1040(630)×35×2.5RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.5以下