絞り込み
長枝(mm)
  • 110(1)
  • 162(1)
  • 170(1)
  • 320(4)
  • 330(1)
  • 340(1)
  • 500(1)
  • 515(1)
  • 520(3)
  • 1026(1)
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(1)
  • シンワ測定(170)
  • SK11(12)
  • タジマツール(TJMデザイン)(8)
  • エスコ(7)
  • 金鷲(5)
  • TRUSCO(4)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • はくでん(1)
幅(mm)
  • 60(1)
  • 80(2)
  • 165(1)
材質
  • スチール(7)
  • ステンレス(13)
厚さ(mm)
  • 1.2(1)
  • 1.3(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 12(3)
校正証明書
  • 付き(6)
付き
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長枝(mm)から絞り込む
110(1)
162(1)
170(1)
320(4)
330(1)
340(1)
500(1)
515(1)
520(3)
1026(1)
  • カーペンターミニ快段目盛 SK(新潟精機)

    カーペンターミニ快段目盛

    SK(新潟精機)(14件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    小さいながら本格的な曲尺です。 ポケットや筆箱にも入り、携帯に便利です。 深さ測定に便利な逆目目盛付き(裏面)。 フック穴付。 材質:ステンレス SUS420J2
    材質ステンレス420J2RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーペンター快段目盛 SK(新潟精機)

    カーペンター快段目盛

    SK(新潟精機)(18件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛。
    用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。トラスコ品番486-5987材質スチール形状同厚幅(mm)165厚さ(mm)1.2寸法(mm)330(長手)、165(妻手)、15竿幅全長(mm)325測定範囲30cm質量(g)68呼び寸法(mm)300目盛仕様表四段/裏二段長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.2
  • シルバー曲尺同目同厚 快段目盛 SK(新潟精機)

    シルバー曲尺同目同厚 快段目盛

    SK(新潟精機)(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。 対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚タイプ。
    用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。材質ステンレス(SUS402J2)タイプ同厚目盛仕様両面四段JIS規格JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
  • シルバー曲尺厚手広巾 快段目盛 SK(新潟精機)

    シルバー曲尺厚手広巾 快段目盛

    SK(新潟精機)(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。 対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚・広巾タイプ。
    用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。材質ステンレス鋼厚さ(mm)2タイプ厚手広巾目盛仕様両面四段JIS規格JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
  • シルバー曲尺厚手広巾鉄工用 銀龍 快段目盛 SK(新潟精機)

    シルバー曲尺厚手広巾鉄工用 銀龍 快段目盛

    SK(新潟精機)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    材質ステンレス
  • 金曲尺 快段目盛 両同目 SK(新潟精機)

    金曲尺 快段目盛 両同目

    SK(新潟精機)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(メーカー比10倍)、墨をも弾く鉄壁の防御「鎧護(がいご)コート」仕様です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。角部は均等の厚さで、ケガキやすいです。表面と裏面の目盛位置が同じく返し測定に便利です。尺相当目:連続追数字です。
    用途寸法測定、直角確認に材質本体:ステンレスタイプ角部:同厚直角度(mm)100につき0.1以下(目盛側面)
  • シルバー大金 快段目盛 SK(新潟精機)

    シルバー大金 快段目盛

    SK(新潟精機)
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷から15日以内出荷
    読みやすい段差型目盛。石材・大型居金属素材の測定・ケガキ作業に。シルバー仕上げ。
    材質ステンレス質量(g)1080呼び寸法(mm)1000長手(妻手)×幅×厚さ(mm)1026(629)×35×2.5
  • フラット3 SK(新潟精機)

    フラット3

    SK(新潟精機)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ラインがブレずに一線必中、材料にピッタリ密着しケガキやすいフラットタイプです。表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(メーカー比10倍)、墨をも弾く鉄壁の防御「鎧護(がいご)コート」仕様です。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。表面と裏面の目盛位置が同じく返し測定に便利です。cm目盛:くり返し数字です。高所作業に最適なセーフティロープ取付穴付です。
    用途寸法測定、直角確認に仕様セフティロープ取付穴:有トラスコ品番596-0986材質本体:ステンレス寸法(mm)長手(妻手)×幅×厚さ:320(160)x15x1.0タイプ角部:同厚直角度(mm)100につき0.1以下(目盛側面)表目盛(cm)長手・外30内30(外基準)、妻手・外15内15(外基準)裏目盛(cm)長手・外30内30(外基準)、妻手・外15内15(外基準)長さ許容差(mm)300で±0.2呼び寸法(cm)30
  • 金曲尺 快段目盛 厚手広巾 SK(新潟精機)

    金曲尺 快段目盛 厚手広巾

    SK(新潟精機)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(メーカー比10倍)、墨をも弾く鉄壁の防御「鎧護(がいご)コート」仕様です。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。衝撃に強く、角度が狂いにくい厚手、竿部同厚、広巾タイプです。数字が大きく見やすい、くり返し数字です。内側には内基準目盛付です。
    用途寸法測定、直角確認に材質本体:ステンレス
  • シルバー曲尺同目同厚 黄龍 1尺6寸 快段目盛 SK(新潟精機)

    シルバー曲尺同目同厚 黄龍 1尺6寸 快段目盛

    SK(新潟精機)
    3,398税込3,738
    1本
    翌々日出荷
    読みやすい段差型目盛。同目同厚タイプ。シルバー仕上げ。
    材質ステンレス質量(g)88長手(妻手)×幅×厚さ(mm)515(260)×15×1.3
  • シルバー曲尺 黄龍 1尺 快段目盛 SK(新潟精機)

    シルバー曲尺 黄龍 1尺 快段目盛

    SK(新潟精機)
    3,398税込3,738
    1本
    翌々日出荷
    読みやすい段差型目盛。同目同厚タイプ。シルバー仕上げ。
    材質ステンレス質量(g)50長手(妻手)×幅×厚さ(mm)340(165)×15×1.3
  • シルバー曲尺厚手広巾MG付 鳶 快段目盛 SK(新潟精機)

    シルバー曲尺厚手広巾MG付 鳶 快段目盛

    SK(新潟精機)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    読みやすい段差型目盛。強力磁石で鉄骨などにしっかり固定できます。高所作業に便利なフック穴つき。
    材質ステンレス質量(g)142呼び寸法(mm)300長手(妻手)×幅×厚さ(mm)320(160)×20×2.0
  • 黄金曲尺 鳶 30cm 快段 両同目 SK(新潟精機)

    黄金曲尺 鳶 30cm 快段 両同目

    SK(新潟精機)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    墨を弾く特殊コーティングで目盛が見やすい黄金曲尺です。
    用途寸法測定、直角確認に材質本体:ステンレス質量(g)60呼び寸法(mm)300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×160×1.3
  • 平形直角定規 2級焼入 SK(新潟精機)

    平形直角定規 2級焼入

    SK(新潟精機)
    179,800税込197,780
    1個
    46日以内出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 平形スコヤとしても使用可能です。 精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。 非焼入、研磨仕上品です。
    用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼
  • 平形直角定規 2級焼入 SK(新潟精機)

    平形直角定規 2級焼入

    SK(新潟精機)
    379,800税込417,780
    1個
    56日以内出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 平形スコヤとしても使用可能です。 非焼入、研磨仕上品です。
    用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼
  • 平形直角定規 1級焼入 SK(新潟精機)

    平形直角定規 1級焼入

    SK(新潟精機)
    799,800税込879,780
    1個
    56日以内出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 平形スコヤとしても使用可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は焼入により耐磨耗性があります。
    用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼焼入硬度450以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 台付直角定規 2級焼入 SK(新潟精機)

    台付直角定規 2級焼入

    SK(新潟精機)
    89,980税込98,978
    1個
    46日以内出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 台付スコヤとしても使用可能です。 精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。 非焼入、研磨仕上品です。
    用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 台付直角定規 2級焼入 SK(新潟精機)

    台付直角定規 2級焼入

    SK(新潟精機)
    349,800税込384,780
    1個
    56日以内出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 台付スコヤとしても使用可能です。 非焼入、研磨仕上品です。
    用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼
  • 台付直角定規 1級焼入 SK(新潟精機)

    台付直角定規 1級焼入

    SK(新潟精機)
    799,800税込879,780
    1個
    56日以内出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 台付スコヤとしても使用可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は焼入により耐磨耗性があります。
    用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼焼入硬度450以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • シルバー曲尺 1尺5寸 快段目盛 SK(新潟精機)

    シルバー曲尺 1尺5寸 快段目盛

    SK(新潟精機)
    3,398税込3,738
    1本
    翌々日出荷
    読みやすい段差型目盛。同目同厚タイプ。シルバー仕上げ。
    材質ステンレス質量(g)85長手(妻手)×幅×厚さ(mm)500(244)×15×1.3

直尺・曲尺・定規』には他にこんなカテゴリがあります

曲尺