絞り込み
防水・防滴機能
- あり(2)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(8)
- TIME(95)
- ライン精機(74)
- ニデックドライブテクノロジー(63)
- テクロック(59)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(57)
- 東京精密(56)
- MCP(55)
- 小野測器(54)
- JFEアドバンテック(44)
- 佐藤計量器製作所(38)
- ドリテック(36)
- TESA[測定用品](31)
- アズワン(30)
- 古里精機製作所(30)
- 日本金属電鋳(30)
- 山本科学工具研究社(23)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(23)
- セイコー(23)
- ブランドをもっと見る
![[4桁] 数取器(マグネット付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76557189-220415-02.jpg)
[4桁] 数取器(マグネット付)
エスコ¥1,890税込¥2,0791個当日出荷マグネット付の為壁面(金属)に自由に取付けられます。 押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に 戻せます。 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。 日本製仕様●タイプ:マグネットタイプ(4桁)●材質:カバー:SUS304内部:ジュラコン(R)
デジタルタイマー(防水/大音量型)
エスコ¥2,670税込¥2,9371個当日出荷付属品モニタ用電池、取扱説明書仕様ブザー鳴動時間:00分00秒~ 99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅(LEDオフ可能)材質本体、電池ふた、スタンド:ABS樹脂、キーシート:PET、表示部透明プレート:アクリル質量(g)約110(電池含む)電源単4形乾電池2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×20×110ブザー音大、中、小、オフ から選択、大:約100dB(距離10)、中:約80dB(距離10)、小:約65dB(距離10)(音量はメーカー測定値による)設定範囲最小1秒~最大99分59秒動作温湿度範囲0~40℃、25~95%RH以下タイマの数3個のタイマー時間とブザー鳴動時間をメモリ可能防水性IPX7相当電池寿命(年)約1/1日10回使用(周囲温度25℃、アルカリ乾電池を使用した場合。 また、タイマー1を5分に設定、ブザー鳴動時間を30秒に設定した場合)
トーンプローブセット (心線対照機)
エスコ¥27,200税込¥29,9201セット翌々日出荷受信感度微調整機能付きなので、信号の受信感度を調整できます。また、受信強度をLED発光でわかりやすく指示します。特殊な専用スピーカー採用なので、明細な音質を確保できます。充電機能を搭載し、常に最良の電圧補給で高感度を維持します。電話・通信回路など無電圧から定電圧のメタルケーブルになります。被膜の上からペア線識別・ケーブル探索ができます。継ぎ足し充電可能です。500回以上の繰り返し充電が可能で経済的。付属電池は送信機・受信機各1個 です。付属品本体(送信機・受信機)、先端チップ、RJ45アダプタ、充電アダプター×2個、専用ソフトケース、取扱説明書・保証書仕様【作動/保管温度受信機(℃)】0~50、【作動/保管温度送信機(℃)】-50~75、【導通テストブザー発音抵抗値】送信機:<200Ω、【導通テスト点灯抵抗値】送信機:<10kΩ、【耐圧】送信機:(600Ω)52VDC寸法(mm)受信機:231×55×28、送信機:57×64×32質量(g)受信機:145電源(V)9電池 (付属)抵抗(Ω)先端チップ(受信機):300機能イヤホンジャック、トーン発信2音、導電テストブザー音・発光、LEDライト、充電機能インピーダンス入力:100(MΩ)電池寿命送信機・受信機:約500回繰り返し充電可能
くりかえしタイマー
エスコ¥2,910税込¥3,2011個翌日出荷電気器具を繰り返し自動で何回もON/OFFできるタイマーです。一度セットすれば毎日繰り返します。15分単位で何回でも、毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します(入り切り最大94動作)。コード付きなので、手元で設定できて使いやすい。カバー付きなので、ホコリの進入や、誤ってダイアルに触れて誤作動することを防ぎます。ダイヤル全体が24時間で1回転して押し下げたコマの所(範囲)で通電します。ショートしないトラッキング防止プラグ。ON/OFF状態がひと目でわかる通電ランプ付。仕様コード付(1.5m)材質PC(ポリカーボネート)、ABS樹脂質量(g)290消費電力(W)1以下電源AC100V(50/60Hz)定格15A・125V(1500W)設定時間24時間型(15分単位)サイズ(mm)82(W)×41(D)×80(H)適合器具【使用できる電気器具】ヒーター使用器具 1500W以下:電気ポット、電気カーペット、暖房便座など トランス使用器具 750W以下:テレビ、ステレオ、AV機器など モーター使用器具 400W以下:扇風機、換気扇、ポンプなど 照明器具 750W以下:蛍光灯、スタンド、イルミネーションなど![[4桁] 数取器(手持ち型・大ボタン) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76557155-220415-02.jpg)
[4桁] 数取器(手持ち型・大ボタン)
エスコ¥1,580税込¥1,7381個翌日出荷リングに指を入れ、手で持って使用します。 押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、 側面のリセットノブで0に戻せます。 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。 日本製仕様●タイプ:ハンディータイプ(4桁)●材質:カバー:SUS304内部:ジュラコン(R)
水高計 (横型)
エスコ¥9,760税込¥10,7361個4日以内出荷横型/屋内用。圧力と温度とを一つの計器で計測するもので、主にボイラーや貯湯槽管理などに使用されます。仕様測定目盛(MPa):1目盛5℃ 1目盛0.02材質取付ネジ:C3604BD 感温部:SUS304寸法(mm)感温部:8×100材質(ケース)ABS樹脂接続R1/2”測定温度範囲(℃)0~120ゲージ径(Φmm)75圧力(MPa)0~0.6![[4桁] 数取器(台付き・大ボタン) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76557164-220415-02.jpg)
[4桁] 数取器(台付き・大ボタン)
エスコ¥1,780税込¥1,9581個当日出荷台座がついているため卓上に置いて使用できます。 台座に3.5mmの穴が3ヶ所あり、卓上や壁にネジで固定することもできます。 押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に 戻せます。 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。 日本製仕様●タイプ:卓上型(4桁)●材質:カバー:SUS304内部:ジュラコン(R)
長さ計測カウンタ(Φ100mm・二輪)
エスコ¥12,100税込¥13,3101個翌日出荷ローリングメジャーIRシリーズ 機械、製品等に取り付けて長さを計測します。仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ100mm●重量:480g●車輪:2輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:60gf・cm●サイズ:Φ100×155mm
長さ測定器(フリー/二輪)
エスコ¥11,400税込¥12,5401個翌日出荷直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。 一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 取り付け型としても使用できます。仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●サイズ:Φ50×157mm●車輪径:Φ50mm●重量:240g●誤差:0.24%以内●車輪:2輪
デジタルタイマー(防滴型/角度付)
エスコ¥995税込¥1,0951台翌日出荷付属品モニタ用電池、取扱説明書材質ABS質量(g)約70(電池含む)電源単4形電池1個表示方式液晶デジタル 4桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×27×69ブザー音約60dB(距離30)設定範囲最小1秒~最大99分99秒タイマの数1個アラーム警鳴時間(秒)60防滴構造IP54相当電池寿命(年)約1
ドエルP/Sタコテスター
エスコ¥80,500税込¥88,5501個6日以内出荷適用エンジン:4サイクルガソリンエンジン(1・2・3・4・5・6・8気筒)、その他2サイクル、ロータリーエンジン可能。測定項目 ドエル角:2・3・4・5・6・8気筒、回転数:0~1500rpm・0~7500rpm。測定コード 一次用クリップセンサ約2m、二次及び一次用クランプセンサ約2m。電源:単3電池×4本(付属)。質量(kg)1.1サイズ(mm)221×46×142 (H)
デジタルデュロメーター
エスコ¥64,300税込¥70,7301個翌々日出荷ショアAの計測値でゴムやエラストマー、ワックス、フェルト、皮革などの柔らかい物質の測定に。測定値が大きく、見やすいLEDディスプレイを搭載しています。シンプルな3つのボタンで簡単に操作できます。持ち運びや保管に便利な専用ケースが付属しています。機能:ゼロ設定、ホールド。測定範囲:0~100HSA(ショアA)。測定精度:≦±1H(at 20-90HSA)。最小表示:0.5H質量(g)140電源(個)SR44×1サイズ(mm)58 (W)×28 (D)×88 (H)
デジタルタイマー (タッチパネル式)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷カウントダウン・アップ機能。背面にマグネット付。設定範囲:1秒~99分59秒。質量(g)95電源単4電池×2本 (付属)サイズ(mm)76 (W)×25 (D)×76 (H)![[EA712GD-22A用]トーンプローブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48567629-231110-02.jpg)
[EA712GD-22A用]トーンプローブ
エスコ¥20,900税込¥22,9901台翌日出荷EA712GD-22A用受信機。EA712GD-22Aと併用することで、電気ケーブル・通信ケーブル・制御線などの探索及び検出を、ケーブルの被覆上から行うことができます。9Vアルカリ電池。寸法(mm)231×55×28質量(g)145電池寿命(時間)50![[4桁] 数取器(7連・台付き) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76557146-220415-02.jpg)
[4桁] 数取器(7連・台付き)
エスコ¥14,200税込¥15,6201個翌日出荷数取器を連結しプレートに取り付けたタイプで、卓上に置いて使用できます。 プレートに3.5mmの穴が4ヶ所あり、ネジで固定することもできます。 各カウンターは押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで全ての数取器を一度に0に戻せます。 カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン(R)を使用しています。 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。用途交通量調査、生産ラインでのカウント、イベント会場・店舗でのお客様のマーケティング調査など仕様●タイプ:卓上型(4桁7連)●サイズ:67×70×220.5mm●重量(g):565●付属品:インデックスシール
長さ測定器(卓上型/二輪)
エスコ¥23,300税込¥25,6301個翌日出荷テーブルなど場所を選ばず、簡単に取り付け、ビニール・紙・布などの長さを測定。 回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 テーブルの左右に取り付け可能、幅の広い測定物に最適です。仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ50mm●測定可能対象:厚さ0.01~16mmまで●誤差:0.24%以内●車輪:2輪
長さ計測カウンタ(Φ200mm・二輪)
エスコ¥13,900税込¥15,2901個翌日出荷ローリングメジャーIRシリーズ 機械、製品等に取り付けて長さを計測します。仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ200mm●重量:690g●車輪:2輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:70gf・cm●サイズ:Φ200×155mm
長さ計測カウンタ(Φ200mm・一輪)
エスコ¥11,900税込¥13,0901個翌日出荷ローリングメジャーIRシリーズ 機械、製品等に取り付けて長さを計測します。仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ200mm●重量:440g●車輪:1輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:70gf・cm●サイズ:Φ200×155mm
長さ計測カウンタ(Φ100mm・一輪)
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷ローリングメジャーIRシリーズ 機械、製品等に取り付けて長さを計測します。仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●サイズ:Φ100×155mm●車輪径:Φ100mm●重量:320g●車輪:1輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:60gf・cm
長さ測定器(フリー/一輪)
エスコ¥9,470税込¥10,4171個翌日出荷直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。 一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 取り付け型としても使用できます。仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●サイズ:Φ50×135mm●車輪径:Φ50mm●重量:220g●誤差:0.24%以内●車輪:1輪
長さ測定器(シート用)
エスコ¥28,600税込¥31,4601個翌日出荷ビニール・紙・布などを挟んで正確に、素早く長さを測定。 厚さ0.01mm~10mmまでの測定物を測定可能です。仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ50mm●重量:360g●測定可能対象:厚さ0.01~10mmまで●誤差:0.24%以内●車輪:1輪![[4桁] ラチェット式回転計(左ハンドル/トップカミング) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547599-220413-02.jpg)
[4桁] ラチェット式回転計(左ハンドル/トップカミング)
エスコ¥1,620税込¥1,7821個翌日出荷左ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製仕様●タイプ:トップカミング(4桁)●重量:53g![[4桁] ラチェット式回転計(左ハンドル/トップゴーイング エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547583-220413-02.jpg)
[4桁] ラチェット式回転計(左ハンドル/トップゴーイング
エスコ¥1,620税込¥1,7821個翌日出荷左ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製仕様●タイプ:トップゴーイング(4桁)●重量:53g![[5桁] レボリューション式回転計(左軸) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547574-220413-02.jpg)
[5桁] レボリューション式回転計(左軸)
エスコ¥1,950税込¥2,1451個翌日出荷時計回り・反時計回りどちらも可 99999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大1000回。 日本製仕様●タイプ:左軸(5桁)●重量:60g![[5桁] レボリューション式回転計(右軸) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547565-220413-02.jpg)
[5桁] レボリューション式回転計(右軸)
エスコ¥1,950税込¥2,1451個翌日出荷時計回り・反時計回りどちらも可 99999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大1000回。 日本製仕様●タイプ:右軸(5桁)●重量:60g![[4桁] ラチェット式回転計(右ハンドル/トップカミング) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547556-220413-02.jpg)
[4桁] ラチェット式回転計(右ハンドル/トップカミング)
エスコ¥1,620税込¥1,7821個4日以内出荷右ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製仕様●タイプ:トップカミング(4桁)●重量:53g![[5桁] ラチェット式カウンター(右ハンドル/トップカミング) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547529-220413-02.jpg)
[5桁] ラチェット式カウンター(右ハンドル/トップカミング)
エスコ¥1,700税込¥1,8701個翌日出荷右ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 99999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製仕様●タイプ:トップカミング(5桁)●重量:58g![[4桁] ラチェット式回転計(右ハンドル/トップゴーイング エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547504-220413-02.jpg)
[4桁] ラチェット式回転計(右ハンドル/トップゴーイング
エスコ¥1,620税込¥1,7821個翌日出荷右ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製仕様●タイプ:トップゴーイング(4桁)●重量:53g
デジタル回転計(接触、非接触兼用)
エスコ¥18,300税込¥20,1301台翌日出荷付属品電池(モニタ用)、測定用アタッチメント3 種(Oリング、凹型、凸型)、反射テープ(幅約17mm/長、さ約60cm)、取扱説明書仕様タイムベース:4MHz材質本体:ABS、ネームプレート:PC、ボタン:シリコン、接触測定用ユニット(本体):ABS、接触測定用ユニット(回転部):POM、測定用アタッチメント:NBR、反射テープ:PET寸法(mm)52(W)×34(D)×169(H)測定範囲10.000~99999RPM(1.000~999.9M/Min)質量(g)約93(電池含まず)電源9V電池(6F22)×1個(付属)精度±(0.1rdg+2digits)表示LCD表示、5桁分解能0.001/0.01/0.1/1 RPM(0.0001/0.001/0.01/0.1 M/Min)電池寿命(連続時間)約10時間(連続使用、25℃時)動作環境0~50℃、80%RH 以下(ただし結露しないこと。)測定距離5~30cm(非接触測定時)保存環境-5~55℃、80%RH 以下(ただし結露しないこと。)
0-100 硬度計(ゴム用/置針型)
エスコ¥46,900税込¥51,5901個4日以内出荷仕様試験荷重値:550~8,050mN寸法(mm)56(W)×27(D)×113(H)測定範囲0~100質量(g)185針形状置針型最小目盛1ダイアル直径(Φmm)51許容誤差±1目盛以内
0-100 硬度計(ゴム用/標準型)
エスコ¥39,400税込¥43,3401個翌日出荷仕様試験荷重値:550~8,050mN寸法(mm)56(W)×27(D)×113(H)測定範囲0~100質量(g)185針形状標準型最小目盛1ダイアル直径(Φmm)51許容誤差±1目盛以内![240-1190mm[伸縮式]故障探知器 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44111324-190802-02.jpg)
240-1190mm[伸縮式]故障探知器
エスコ¥4,280税込¥4,7081個翌日出荷仕様機械の調子を振動音で判断、異常音の場所探しにプローブ長(mm)直径2.5×1190mm有効サイズ240/1190mm






![[4桁] 数取器(マグネット付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76557189-220415-02.jpg)




![[4桁] 数取器(手持ち型・大ボタン) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76557155-220415-02.jpg)

![[4桁] 数取器(台付き・大ボタン) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76557164-220415-02.jpg)




![故障探知器[ケース入] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03603013-260402-06.jpg)





![[EA712GD-22A用]トーンプローブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48567629-231110-02.jpg)
![[4桁] 数取器(7連・台付き) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76557146-220415-02.jpg)






![[4桁] ラチェット式回転計(左ハンドル/トップカミング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547599-220413-02.jpg)
![[4桁] ラチェット式回転計(左ハンドル/トップゴーイング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547583-220413-02.jpg)
![[5桁] レボリューション式回転計(左軸) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547574-220413-02.jpg)
![[5桁] レボリューション式回転計(右軸) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547565-220413-02.jpg)
![[4桁] ラチェット式回転計(右ハンドル/トップカミング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547556-220413-02.jpg)
![[5桁] ラチェット式カウンター(右ハンドル/トップカミング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547529-220413-02.jpg)
![[4桁] ラチェット式回転計(右ハンドル/トップゴーイング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547504-220413-02.jpg)





![240-1190mm[伸縮式]故障探知器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44111324-190802-02.jpg)