絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • ライン精機(74)
  • ニデックドライブテクノロジー(55)
  • MCP(55)
  • 小野測器(46)
  • 古里精機製作所(30)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(20)
  • HIOKI(日置電機)(14)
  • 高野計器(トゴシ)(14)
  • 三和電気計器(13)
  • testo(テストー)(12)
  • アズワン(9)
  • SK(新潟精機)(8)
  • 山本電機製作所(8)
  • マザーツール(7)
  • KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)(7)
  • 藤田電機製作所(6)
  • グッドマン(6)
  • 和光精機(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル回転計用反射シール(50枚) エスコ

    デジタル回転計用反射シール(50枚)

    エスコ(2件のレビュー)
    1,400税込1,540
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA714NB-1
  • [4桁] 数取器(マグネット付) エスコ

    [4桁] 数取器(マグネット付)

    エスコ
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷
    マグネット付の為壁面(金属)に自由に取付けられます。 押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に 戻せます。 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。 日本製
    仕様●タイプ:マグネットタイプ(4桁)●材質:カバー:SUS304内部:ジュラコン(R)
  • トーンプローブセット (心線対照機) エスコ

    トーンプローブセット (心線対照機)

    エスコ
    27,200税込29,920
    1セット
    翌々日出荷
    受信感度微調整機能付きなので、信号の受信感度を調整できます。また、受信強度をLED発光でわかりやすく指示します。特殊な専用スピーカー採用なので、明細な音質を確保できます。充電機能を搭載し、常に最良の電圧補給で高感度を維持します。電話・通信回路など無電圧から定電圧のメタルケーブルになります。被膜の上からペア線識別・ケーブル探索ができます。継ぎ足し充電可能です。500回以上の繰り返し充電が可能で経済的。付属電池は送信機・受信機各1個 です。
    付属品本体(送信機・受信機)、先端チップ、RJ45アダプタ、充電アダプター×2個、専用ソフトケース、取扱説明書・保証書仕様【作動/保管温度受信機(℃)】0~50、【作動/保管温度送信機(℃)】-50~75、【導通テストブザー発音抵抗値】送信機:<200Ω、【導通テスト点灯抵抗値】送信機:<10kΩ、【耐圧】送信機:(600Ω)52VDC寸法(mm)受信機:231×55×28、送信機:57×64×32質量(g)受信機:145電源(V)9電池 (付属)抵抗(Ω)先端チップ(受信機):300機能イヤホンジャック、トーン発信2音、導電テストブザー音・発光、LEDライト、充電機能インピーダンス入力:100(MΩ)電池寿命送信機・受信機:約500回繰り返し充電可能
  • [4桁] 数取器(手持ち型・大ボタン) エスコ

    [4桁] 数取器(手持ち型・大ボタン)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    翌日出荷
    リングに指を入れ、手で持って使用します。 押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、 側面のリセットノブで0に戻せます。 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。 日本製
    仕様●タイプ:ハンディータイプ(4桁)●材質:カバー:SUS304内部:ジュラコン(R)
  • 水高計 (横型) エスコ

    水高計 (横型)

    エスコ
    9,760税込10,736
    1個
    4日以内出荷
    横型/屋内用。圧力と温度とを一つの計器で計測するもので、主にボイラーや貯湯槽管理などに使用されます。
    仕様測定目盛(MPa):1目盛5℃ 1目盛0.02材質取付ネジ:C3604BD 感温部:SUS304寸法(mm)感温部:8×100材質(ケース)ABS樹脂接続R1/2”測定温度範囲(℃)0~120ゲージ径(Φmm)75圧力(MPa)0~0.6
  • [4桁] 数取器(台付き・大ボタン) エスコ

    [4桁] 数取器(台付き・大ボタン)

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    当日出荷
    台座がついているため卓上に置いて使用できます。 台座に3.5mmの穴が3ヶ所あり、卓上や壁にネジで固定することもできます。 押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に 戻せます。 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。 日本製
    仕様●タイプ:卓上型(4桁)●材質:カバー:SUS304内部:ジュラコン(R)
  • 長さ計測カウンタ(Φ100mm・二輪) エスコ

    長さ計測カウンタ(Φ100mm・二輪)

    エスコ
    12,100税込13,310
    1個
    翌日出荷
    ローリングメジャーIRシリーズ 機械、製品等に取り付けて長さを計測します。
    仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ100mm●重量:480g●車輪:2輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:60gf・cm●サイズ:Φ100×155mm
  • 長さ測定器(フリー/二輪) エスコ

    長さ測定器(フリー/二輪)

    エスコ
    11,400税込12,540
    1個
    翌日出荷
    直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。 一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 取り付け型としても使用できます。
    仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●サイズ:Φ50×157mm●車輪径:Φ50mm●重量:240g●誤差:0.24%以内●車輪:2輪
  • 故障探知器[ケース入] エスコ

    故障探知器[ケース入]

    エスコ
    8,180税込8,998
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA799A
  • デジタル回転計 エスコ

    デジタル回転計

    エスコ
    19,400税込21,340
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA714AD-1
  • ドエルP/Sタコテスター エスコ

    ドエルP/Sタコテスター

    エスコ
    80,500税込88,550
    1個
    6日以内出荷
    適用エンジン:4サイクルガソリンエンジン(1・2・3・4・5・6・8気筒)、その他2サイクル、ロータリーエンジン可能。測定項目 ドエル角:2・3・4・5・6・8気筒、回転数:0~1500rpm・0~7500rpm。測定コード 一次用クリップセンサ約2m、二次及び一次用クランプセンサ約2m。電源:単3電池×4本(付属)。
    質量(kg)1.1サイズ(mm)221×46×142 (H)
  • [EA712GD-22A用]トーンプローブ エスコ

    [EA712GD-22A用]トーンプローブ

    エスコ
    20,900税込22,990
    1台
    翌日出荷
    EA712GD-22A用受信機。EA712GD-22Aと併用することで、電気ケーブル・通信ケーブル・制御線などの探索及び検出を、ケーブルの被覆上から行うことができます。9Vアルカリ電池。
    寸法(mm)231×55×28質量(g)145電池寿命(時間)50
  • [4桁] 数取器(7連・台付き) エスコ

    [4桁] 数取器(7連・台付き)

    エスコ
    14,200税込15,620
    1個
    翌日出荷
    数取器を連結しプレートに取り付けたタイプで、卓上に置いて使用できます。 プレートに3.5mmの穴が4ヶ所あり、ネジで固定することもできます。 各カウンターは押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで全ての数取器を一度に0に戻せます。 カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン(R)を使用しています。 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。
    用途交通量調査、生産ラインでのカウント、イベント会場・店舗でのお客様のマーケティング調査など仕様●タイプ:卓上型(4桁7連)●サイズ:67×70×220.5mm●重量(g):565●付属品:インデックスシール
  • 長さ測定器(卓上型/二輪) エスコ

    長さ測定器(卓上型/二輪)

    エスコ
    23,300税込25,630
    1個
    翌日出荷
    テーブルなど場所を選ばず、簡単に取り付け、ビニール・紙・布などの長さを測定。 回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 テーブルの左右に取り付け可能、幅の広い測定物に最適です。
    仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ50mm●測定可能対象:厚さ0.01~16mmまで●誤差:0.24%以内●車輪:2輪
  • 長さ計測カウンタ(Φ200mm・二輪) エスコ

    長さ計測カウンタ(Φ200mm・二輪)

    エスコ
    13,900税込15,290
    1個
    翌日出荷
    ローリングメジャーIRシリーズ 機械、製品等に取り付けて長さを計測します。
    仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ200mm●重量:690g●車輪:2輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:70gf・cm●サイズ:Φ200×155mm
  • 長さ計測カウンタ(Φ200mm・一輪) エスコ

    長さ計測カウンタ(Φ200mm・一輪)

    エスコ
    11,900税込13,090
    1個
    翌日出荷
    ローリングメジャーIRシリーズ 機械、製品等に取り付けて長さを計測します。
    仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ200mm●重量:440g●車輪:1輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:70gf・cm●サイズ:Φ200×155mm
  • 長さ計測カウンタ(Φ100mm・一輪) エスコ

    長さ計測カウンタ(Φ100mm・一輪)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    ローリングメジャーIRシリーズ 機械、製品等に取り付けて長さを計測します。
    仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●サイズ:Φ100×155mm●車輪径:Φ100mm●重量:320g●車輪:1輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:60gf・cm
  • 長さ測定器(フリー/一輪) エスコ

    長さ測定器(フリー/一輪)

    エスコ
    9,470税込10,417
    1個
    翌日出荷
    直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。 一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 取り付け型としても使用できます。
    仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●サイズ:Φ50×135mm●車輪径:Φ50mm●重量:220g●誤差:0.24%以内●車輪:1輪
  • 長さ測定器(シート用) エスコ

    長さ測定器(シート用)

    エスコ
    28,600税込31,460
    1個
    翌日出荷
    ビニール・紙・布などを挟んで正確に、素早く長さを測定。 厚さ0.01mm~10mmまでの測定物を測定可能です。
    仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ50mm●重量:360g●測定可能対象:厚さ0.01~10mmまで●誤差:0.24%以内●車輪:1輪
  • [4桁] ラチェット式回転計(左ハンドル/トップカミング) エスコ

    [4桁] ラチェット式回転計(左ハンドル/トップカミング)

    エスコ
    1,620税込1,782
    1個
    翌日出荷
    左ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
    仕様●タイプ:トップカミング(4桁)●重量:53g
  • [4桁] ラチェット式回転計(左ハンドル/トップゴーイング エスコ

    [4桁] ラチェット式回転計(左ハンドル/トップゴーイング

    エスコ
    1,620税込1,782
    1個
    翌日出荷
    左ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
    仕様●タイプ:トップゴーイング(4桁)●重量:53g
  • [5桁] レボリューション式回転計(左軸) エスコ

    [5桁] レボリューション式回転計(左軸)

    エスコ
    1,950税込2,145
    1個
    翌日出荷
    時計回り・反時計回りどちらも可 99999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大1000回。 日本製
    仕様●タイプ:左軸(5桁)●重量:60g
  • [5桁] レボリューション式回転計(右軸) エスコ

    [5桁] レボリューション式回転計(右軸)

    エスコ
    1,950税込2,145
    1個
    翌日出荷
    時計回り・反時計回りどちらも可 99999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大1000回。 日本製
    仕様●タイプ:右軸(5桁)●重量:60g
  • [4桁] ラチェット式回転計(右ハンドル/トップカミング) エスコ

    [4桁] ラチェット式回転計(右ハンドル/トップカミング)

    エスコ
    1,620税込1,782
    1個
    4日以内出荷
    右ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
    仕様●タイプ:トップカミング(4桁)●重量:53g
  • [5桁] ラチェット式カウンター(右ハンドル/トップカミング) エスコ

    [5桁] ラチェット式カウンター(右ハンドル/トップカミング)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    翌日出荷
    右ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 99999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
    仕様●タイプ:トップカミング(5桁)●重量:58g
  • [4桁] ラチェット式回転計(右ハンドル/トップゴーイング エスコ

    [4桁] ラチェット式回転計(右ハンドル/トップゴーイング

    エスコ
    1,620税込1,782
    1個
    翌日出荷
    右ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
    仕様●タイプ:トップゴーイング(4桁)●重量:53g
  • デジタル回転計(接触、非接触兼用) エスコ

    デジタル回転計(接触、非接触兼用)

    エスコ
    18,300税込20,130
    1台
    翌日出荷
    付属品電池(モニタ用)、測定用アタッチメント3 種(Oリング、凹型、凸型)、反射テープ(幅約17mm/長、さ約60cm)、取扱説明書仕様タイムベース:4MHz材質本体:ABS、ネームプレート:PC、ボタン:シリコン、接触測定用ユニット(本体):ABS、接触測定用ユニット(回転部):POM、測定用アタッチメント:NBR、反射テープ:PET寸法(mm)52(W)×34(D)×169(H)測定範囲10.000~99999RPM(1.000~999.9M/Min)質量(g)約93(電池含まず)電源9V電池(6F22)×1個(付属)精度±(0.1rdg+2digits)表示LCD表示、5桁分解能0.001/0.01/0.1/1 RPM(0.0001/0.001/0.01/0.1 M/Min)電池寿命(連続時間)約10時間(連続使用、25℃時)動作環境0~50℃、80%RH 以下(ただし結露しないこと。)測定距離5~30cm(非接触測定時)保存環境-5~55℃、80%RH 以下(ただし結露しないこと。)
  • 故障探知機(ケース入) エスコ

    故障探知機(ケース入)

    エスコ
    5,340税込5,874
    1個
    翌日出荷
    仕様集音部:Φ45mmプローブ長(mm)Φ3×275
  • 故障探知器 エスコ

    故障探知器

    エスコ
    7,440税込8,184
    1本
    翌日出荷
    薄型ダイヤフラムが音を増幅させます
    仕様検知棒:230mm全長(m)1プローブ長(mm)Φ3×260
  • 240-1190mm[伸縮式]故障探知器 エスコ

    240-1190mm[伸縮式]故障探知器

    エスコ
    4,280税込4,708
    1個
    翌日出荷
    仕様機械の調子を振動音で判断、異常音の場所探しにプローブ長(mm)直径2.5×1190mm有効サイズ240/1190mm
  • デジタル回転計(接触/非接触兼用) エスコ

    デジタル回転計(接触/非接触兼用)

    エスコ
    80,000税込88,000
    1個
    翌日出荷
    付属品延長用シャフト、プローブチップ、 表面速度ディスク、ケース仕様接触・非接触兼用タイプ測定範囲非接触:1/99,999rpm 接触:0.1/19,999rpmサイズ60(W)×28(D)×175(H)mm質量(g)190g電源単3電池×2本(付属)機能最大・最小値、 回転数速度・長さ測定測定距離300/600mm(非接触時)
  • デジタル回転計 エスコ

    デジタル回転計

    エスコ
    58,000税込63,800
    1個
    翌日出荷
    付属品延長用シャフト、プローブチップ、 表面速度ディスク、ケース測定範囲1/99,999rpmサイズ58(W)×20(D)×144(H)mm質量(g)145g電源単3電池×2本(付属)機能最大・最小値測定距離300/600mm
  • [EA711TB用]SMDクリップリード エスコ

    [EA711TB用]SMDクリップリード

    エスコ
    4,800税込5,280
    1個
    翌日出荷
    仕様EA711TB用SMDクリップリード
  • 故障探知機(ケース入) エスコ

    故障探知機(ケース入)

    エスコ
    8,130税込8,943
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA799-8A
  • 故障探知器 エスコ

    故障探知器

    エスコ
    6,070税込6,677
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA799-8
  • 故障探知器セット(ケース入) エスコ

    故障探知器セット(ケース入)

    エスコ
    10,000税込11,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA799-6A
  • 故障探知器セット エスコ

    故障探知器セット

    エスコ
    8,360税込9,196
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA799-6
  • 伸縮式故障探知機 エスコ

    伸縮式故障探知機

    エスコ
    3,600税込3,960
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA799-20
  • 故障探知器 エスコ

    故障探知器

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA799-12
  • 30-300000fpm LEDストロボスコープ エスコ

    30-300000fpm LEDストロボスコープ

    エスコ
    210,000税込231,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA714T

その他測定用品』には他にこんなカテゴリがあります

回転計/カウンター