絞り込み
機能
- カウントアップ(1)
- カウントダウン(10)
- マルチチャンネル(1)
- 時計(1)
防水・防滴機能
- あり(2)
最大設定時間
- 24時間(1)
- 100分(2)
表示形式
- アナログ(1)
- デジタル(9)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- ドリテック(36)
- 佐藤計量器製作所(35)
- セイコー(23)
- タニタ(21)
- アズワン(20)
- A&D(エー・アンド・デイ)(18)
- LINKSY(17)
- セイコー(SEIKO)(14)
- SONIC(ソニック)[文具](11)
- シチズン(10)
- ハンハート社(9)
- キングジム(8)
- TRUSCO(8)
- Heathrow Scientific(8)
- カスタム(7)
- パール金属(7)
- ナリカ(7)
- クレファー(CREPHA)(6)
- ブランドをもっと見る

デジタルタイマー(防水/大音量型)
エスコ¥2,670税込¥2,9371個当日出荷付属品モニタ用電池、取扱説明書仕様ブザー鳴動時間:00分00秒~ 99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅(LEDオフ可能)材質本体、電池ふた、スタンド:ABS樹脂、キーシート:PET、表示部透明プレート:アクリル質量(g)約110(電池含む)電源単4形乾電池2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×20×110ブザー音大、中、小、オフ から選択、大:約100dB(距離10)、中:約80dB(距離10)、小:約65dB(距離10)(音量はメーカー測定値による)設定範囲最小1秒~最大99分59秒動作温湿度範囲0~40℃、25~95%RH以下タイマの数3個のタイマー時間とブザー鳴動時間をメモリ可能防水性IPX7相当電池寿命(年)約1/1日10回使用(周囲温度25℃、アルカリ乾電池を使用した場合。 また、タイマー1を5分に設定、ブザー鳴動時間を30秒に設定した場合)
くりかえしタイマー
エスコ¥2,910税込¥3,2011個翌日出荷電気器具を繰り返し自動で何回もON/OFFできるタイマーです。一度セットすれば毎日繰り返します。15分単位で何回でも、毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します(入り切り最大94動作)。コード付きなので、手元で設定できて使いやすい。カバー付きなので、ホコリの進入や、誤ってダイアルに触れて誤作動することを防ぎます。ダイヤル全体が24時間で1回転して押し下げたコマの所(範囲)で通電します。ショートしないトラッキング防止プラグ。ON/OFF状態がひと目でわかる通電ランプ付。仕様コード付(1.5m)材質PC(ポリカーボネート)、ABS樹脂質量(g)290消費電力(W)1以下電源AC100V(50/60Hz)定格15A・125V(1500W)設定時間24時間型(15分単位)サイズ(mm)82(W)×41(D)×80(H)適合器具【使用できる電気器具】ヒーター使用器具 1500W以下:電気ポット、電気カーペット、暖房便座など トランス使用器具 750W以下:テレビ、ステレオ、AV機器など モーター使用器具 400W以下:扇風機、換気扇、ポンプなど 照明器具 750W以下:蛍光灯、スタンド、イルミネーションなど
デジタルタイマー(防滴型/角度付)
エスコ¥995税込¥1,0951台翌日出荷付属品モニタ用電池、取扱説明書材質ABS質量(g)約70(電池含む)電源単4形電池1個表示方式液晶デジタル 4桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×27×69ブザー音約60dB(距離30)設定範囲最小1秒~最大99分99秒タイマの数1個アラーム警鳴時間(秒)60防滴構造IP54相当電池寿命(年)約1
デジタルタイマー (タッチパネル式)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷カウントダウン・アップ機能。背面にマグネット付。設定範囲:1秒~99分59秒。質量(g)95電源単4電池×2本 (付属)サイズ(mm)76 (W)×25 (D)×76 (H)
110x69x16.5mm多機能タイマー
エスコ¥2,300税込¥2,5301個翌日出荷仕様同時に4つの時間を測定できるタイマーです。材質ABS樹脂質量(g)約77g(電池含む)電源単4電池×1本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69(W)×16.5(D)×110(H)mm機能カウントダウン・アップ、 時計(12時間制/24時間制)、 アラーム機能、 スヌーズ機能(5分間隔)表示形式デジタル電池寿命約1年時計機能○カウントダウン機能○カウントアップ機能○マルチチャンネル機能○