絞り込み
ブランド
  • はくでん
  • モノタロウ(8)
  • TIME(81)
  • ライン精機(64)
  • MCP(55)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(54)
  • テクロック(49)
  • 東京精密(37)
  • エスコ(35)
  • ドリテック(35)
  • TESA[測定用品](31)
  • 日本金属電鋳(27)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(22)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(21)
  • 古里精機製作所(20)
  • 佐藤計量器製作所(20)
  • タニタ(20)
  • ニデックドライブテクノロジー(19)
  • アミッタリ(16)
  • LINKSY(16)
  • SK(新潟精機)(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接触式 デジタル回転計 はくでん

    接触式 デジタル回転計

    はくでん
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    本製品は、モータの回転速度、直線速度または周波数を決定するために使用される機械産業で必要な機器の一つです。 。一般的にモータ、ファン、紙、プラスチック、化学繊維、洗濯機、自動車、航空機、船舶などの製造に使用されています。最大回転数を記録し続ける最大値測定機能, 最小回転数を記録し続ける最小値測定機能, 測定中の最大値, 最小値, 最新値を記録するメモリー機能を搭載しています。
    付属品収納袋×1, 取扱説明書×1, 測定用ゴムチップ×4, ゴムチップコネクタ×1測定範囲0.5~19999rpm質量(g)約115測定精度±(0.05%rdg+1dgt)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×155×35分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)機能最大値/最小値測定, メモリー機能使用電池単4電池×3本(別売)
  • 連式数取器 はくでん

    連式数取器

    はくでん
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    5日以内出荷
    複数桁のカウンターを備え、同時に複数項目を計数できます。 。リセットノブを回すだけで全カウンターをまとめてゼロに戻せます。 。交通量調査や製品検査などの数量管理に便利です。 。手押し式で電源不要、現場で使いやすい構造です。
    用途数量計測作業仕様右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット取付穴径3.9mm×4ヶ所桁数4
  • デジタル硬度計 はくでん

    デジタル硬度計

    はくでん
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    6日以内出荷
    本製品は、生産ロットにより外観の色が異なる場合があります。測定結果を保持できるため、測定後の数値確認や記録作業がスムーズに行えます。簡単なボタン操作でゼロ調整が可能。測定前の準備を効率的に行えます。ゴム、プラスチックなど各種材料の硬度測定に対応した規格(A/C/Dタイプ)をラインアップしています。
    ストローク(mm)プレス:0~2.5寸法(mm)115×60×25測定範囲0~100電源CR2032ボタン電池×1(別売)分解能0.5ボタン仕様データホールド・ゼロ
  • 硬度計 はくでん

    硬度計

    はくでん
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    6日以内出荷
    ハンドルを絞ることで製品上部のダイヤルメーターに測定値(HW)が表示されます。付属の取扱説明書には硬度(HW)をロックウェルE(HRE)/F(HRF)やビッカーズ硬度(HV)の変換することができる変換表も記載されています。本製品で測定可能なパイプの内径は直径10mmまでです。適合する材質や測定範囲はバリエーションで異なります。
    付属品標準硬度ブロック×1, 予備圧子×1, レンチ×1, 小ドライバー×1, 取扱説明書(硬度変換表付き)×1, 携帯ケース×1精度±0.5 HW分解能1 HW
  • 数取器 はくでん

    数取器

    はくでん
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    人数・交通量の把握、工場の出荷数、在庫管理等で活用できます。
    仕様最大カウントレート:2/秒寸法(mm)65×35×20測定範囲0~9999
  • ピンセット型 LCRメータ はくでん

    ピンセット型 LCRメータ

    はくでん
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    6日以内出荷
    瞬時に抵抗器・コンデンサ・インダクタンスの種別が可能なピンセット型LCRメータです。
    測定範囲インダクタンス:(H)1μ~50m、インダクタンス:(F)0.1p~400μ、電圧:1mV~100mV(精度:±2%+5)、0.1V~40V(精度:±2%+5)質量(g)22周波数(Hz)10~20M精度[抵抗] ±0.5%+2 [キャパシタンス] ±2%+3 [インダクタンス] ±5%+3 [周波数] ±0.1%+3 [ダイオード] ±1%充電時間2時間ディスプレイ90×16mm OLED入力インピーダンス1MΩダイオードシリコンダイオード, ショットキーダイオード, LED(+0.1~3V)動作時間10時間測定範囲(Ω)抵抗:0.1~2M最大入力電圧(V)-5~+50
  • ダイヤルタイマー はくでん

    ダイヤルタイマー

    はくでん
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    6日以内出荷
    電池を使用しないぜんまい(手巻き)式を採用。電源の確保が難しい場所でも使用できます。0~60分の範囲で時間設定が可能。作業時間や調理時間の目安管理に適しています。ダイヤルを回すだけで簡単に時間設定ができ、直感的に操作できます。設定時間になるとベル音でお知らせします。作業台や調理台に置いて使用できる据え置き型です。調理、実験、作業時間管理、学習、日常の時間管理などに使用できます。※ご使用の際は、ダイヤルを一度最大位置まで回してから、設定したい時間まで戻して設定してください。
    寸法(mm)Φ97×57質量(g)113電源不要方式ぜんまい式(手動巻き)最大設定時間60分設置方式据え置きアラームベル音
その他測定用品